絞り込み
最大風量(m3/min)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動工具セール。夏のダメージをリセット!仕事はかどる厳選商品がお買い得!。9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
184件中 161184
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 熱風加工機 プラジェット(標準タイプ)220V SURE(石崎電機製作所)

    熱風加工機 プラジェット(標準タイプ)220V

    SURE(石崎電機製作所)
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番473-6931アズワン品番65-0505-26RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱風加工機 プラジェット(温度可変タイプ)220V SURE(石崎電機製作所)

    熱風加工機 プラジェット(温度可変タイプ)220V

    SURE(石崎電機製作所)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番473-6974RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラジェット PJ-216A-220V SURE(石崎電機製作所)

    プラジェット PJ-216A-220V

    SURE(石崎電機製作所)
    34,980税込38,478
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番805-2536アズワン品番65-0505-42RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホットジェット用ガン K-2Aガン マツデン

    ホットジェット用ガン K-2Aガン

    マツデン
    34,980税込38,478
    1個
    40日以内出荷
    ホットジェット15M型にのみ使用です。
    トラスコ品番853-6838適合機種15M質量(kg)1最大出力(W)1000
  • 簡易卓上シュリンク装置 ハッコー885 100V 平型プラグ HAKKO(白光)

    簡易卓上シュリンク装置 ハッコー885 100V 平型プラグ

    HAKKO(白光)
    479,800税込527,780
    1個
    5日以内出荷
    炉内温度、コンベア速度ともにコントロールが可能。 家庭用コンセントの100V電源で作業が可能。設置場所を選びません。 熱風循環方式を採用。低い電力で済み、経済的です。
    用途シュリンクフィルムの収縮を連続で包装ができるトラスコ品番849-7257質量(kg)29外形寸法(mm)522(W)×500(H)×612(L)炉内寸法(mm)250(W)×150(H)×400(L)容量(W)ファンモーター:190、コンベアモーター:24ヒーター容量(W)1200炉内温度(℃)常温~180プラグ形状平型プラグ
  • センタンノズル BOSCH(ボッシュ)

    センタンノズル

    BOSCH(ボッシュ)
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    75mm幅の噴出し口 接着系のはがし作業に最適です。
    トラスコ品番733-3790質量(g)60本体質量(g)60アズワン品番65-2070-55
  • センタンノズル BOSCH(ボッシュ)

    センタンノズル

    BOSCH(ボッシュ)
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    75mm幅の噴出し口 幅広い熱処理作業に最適です。
    トラスコ品番733-3803質量(g)61本体質量(g)61アズワン品番65-2070-56
  • エアガン 用ノズル BOSCH(ボッシュ)

    エアガン 用ノズル

    BOSCH(ボッシュ)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    溶着用ノズルに使います。
    トラスコ品番733-3820質量(g)22本体質量(g)22アズワン品番65-2070-58
  • 熱風機用オプション パーカーコーポレーション

    熱風機用オプション

    パーカーコーポレーション
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    スピード溶接ノズル 3mmシングル溶接棒用
    用途熱可塑性プラスチック溶接用。工場の薬品タンク製作やパイプ接合、ライニング、補修などトラスコ品番331-8222適合機種PHW1型・PHW7型質量(g)25
  • 仮止め溶接ノズル パーカーコーポレーション

    仮止め溶接ノズル

    パーカーコーポレーション
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    用途熱可塑性プラスチックの仮止め溶接にトラスコ品番331-8257適合機種PHW1型・PHW7型質量(g)15
  • パークヒート 据付型熱風ヒーター パーカーコーポレーション

    パークヒート 据付型熱風ヒーター

    パーカーコーポレーション(1件のレビュー)
    72,980税込80,278
    1台
    当日出荷
    小型かつ軽量です。 スポット加熱に最適です。 RoHS指令準拠品です。 CE規格品です。
    用途加熱。 乾燥。 熱活性化。 プラスチック加工。 ラミネート。 収縮。 熱軟化。 殺菌。 解凍。適合PHB201H温度範囲(℃)常温~650
  • パークヒート スタンダードノズル パーカーコーポレーション

    パークヒート スタンダードノズル

    パーカーコーポレーション
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番331-8249質量(g)40
  • 880B・880C・881用パイプブッシュ HAKKO(白光)

    880B・880C・881用パイプブッシュ

    HAKKO(白光)
    329税込362
    1個
    3日以内出荷
    適合880B・880C・881トラスコ品番849-7588
  • 熱風加工機 替ヒーター SURE(石崎電機製作所)

    熱風加工機 替ヒーター

    SURE(石崎電機製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    種別替ヒーター
  • 熱風加工機 (据置タイプ) SURE(石崎電機製作所)

    熱風加工機 (据置タイプ)

    SURE(石崎電機製作所)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    据置きタイプの溶接専用機
    付属品フィルター・ブラシ・硬質塩ビ棒トラスコ品番127-8207種別据置タイプ質量(g)1000スイッチ3段(切・冷風・熱風)適合品番PJ-215H風量風圧風圧:170mmAq寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)320×96×96
  • シュリンカーチャック 簡易加熱装置(230V) NTツール

    シュリンカーチャック 簡易加熱装置(230V)

    NTツール
    189,800税込208,780
    1台
    70日以内出荷
    メーカー商品コード3.06E+12カテゴリー簡易加熱装置
  • シュリンカーチャック 簡易加熱装置(220V) NTツール

    シュリンカーチャック 簡易加熱装置(220V)

    NTツール
    189,800税込208,780
    1台
    70日以内出荷
    メーカー商品コード3.06E+12カテゴリー簡易加熱装置
  • シュリンカーチャック 簡易加熱装置(200V) NTツール

    シュリンカーチャック 簡易加熱装置(200V)

    NTツール
    189,800税込208,780
    1台
    70日以内出荷
    メーカー商品コード3.06E+12カテゴリー簡易加熱装置
  • シュリンカーチャック 簡易加熱装置(100V) NTツール

    シュリンカーチャック 簡易加熱装置(100V)

    NTツール
    139,800税込153,780
    1台
    70日以内出荷
    メーカー商品コード3.06E+12カテゴリー簡易加熱装置
  • ヒーティングガン #883-13 HAKKO(白光)

    ヒーティングガン #883-13

    HAKKO(白光)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    塗料の乾燥をはじめ、シュリンクフィルム・収縮チューブの加工や板金用樹脂パテの乾燥、自動車用ウレタンバンパーの補修、長尺床材・ビニールモールディングを使用する床施工作業などの加熱作業に適します。※最高温度:吹き出し口から10mmの位置で測定したおよその値です。※外寸と重量:コード除く。
    寸法(mm)W75×L260×H190質量(g)750電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)1000最高温度(℃)500風量(m3/min)0.23風速(m/min)1250
  • プラジェットミニ TGK(東京硝子器械)

    プラジェットミニ

    TGK(東京硝子器械)
    7,790税込8,569
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
    質量(kg)約0.24(電源コード除く)本体寸法(mm)Φ47×245×H49安全装置サーモリミッター(温度過昇防止)風量(m3/min)0.088風速(m/min)720(先端より10mm)吹出口径(Φmm)11.5電源スイッチの種類スライド式3段切替(切/送風/熱風)
  • PJ-206A1/208A用前ケース SURE(石崎電機製作所)

    PJ-206A1/208A用前ケース

    SURE(石崎電機製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    適合本体PJ-206A1、PJ-208ARoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒーティングガン883 ヤヨイ化学

    ヒーティングガン883

    ヤヨイ化学
    15,980税込17,578
    1台
    13日以内出荷
    風速が大きく、部分的な温めや乾燥に手軽に使えるタイプです。 樹脂ボディで軽量です。
    質量(g)約750(コード除く)コード長さ(m)19寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×190×75風量(m3/min)0.2風速(m/min)1250
  • ライスターホットストリーム ヤヨイ化学

    ライスターホットストリーム

    ヤヨイ化学
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷
    軽量コンパクトで作業時の手の負担が少なく、携帯にも便利なライスターの溶接機です。
    付属品ホットストリーム用細口ノズル寸法(mm)幅70×長235(グリップ部Φ40)質量(kg)0.58電源(V)100(50、60Hz)消費電力(W)460コード長さ(m)3騒音値(dB)59熱風温度(℃)20~600風量(L/min)20~80
ヒーティングガン・シュリンク用品