絞り込み
最大風量(m3/min)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動工具セール。夏のダメージをリセット!仕事はかどる厳選商品がお買い得!。9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
184件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウェルディヒートガン HG 530-A アドバンス HG530-S YELLOTOOLS

    ウェルディヒートガン HG 530-A アドバンス HG530-S

    YELLOTOOLS
    59,980税込65,978
    1個
    6日以内出荷
    高機能タイプのプロ向けヒートガン。デジタルディスプレイ付きで、熱風の温度と風量を無段階で調整できます。さらに、熱風の温度と風量を保存できるため、必要な設定をすぐ呼び出して作業をより迅速に行うことができます。こちらのアドバンスタイプにはエコモードがついており、使用していない間は一時的に風量が弱くなり、エネルギーとコストを節約できます。再びヒートガンを作動させると、風量がすぐに設定ポイントまで上昇します。
    用途高機能タイプのプロ向けヒートガンに。寸法(mm)250×80×230質量(g)750温度(℃)80~650風量(L/min)220~550
  • ウェルディヒートガン プロテクションカバー 165.036 YELLOTOOLS

    ウェルディヒートガン プロテクションカバー 165.036

    YELLOTOOLS
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    ウェルディ製のヒートガン、HG330/530シリーズ専用の保護カバーです。高温になる先端に触れないように、周囲を囲みます。イエローツールズで取り扱っている3種のヒートガンすべてに取り付け可能なサイズです。
    用途WELDYヒートガン使用時のやけど防止専用カバーに。対応製品HG330/530シリーズ
  • ヒートガンホルダー グラッディベルト YT09GB001 YELLOTOOLS

    ヒートガンホルダー グラッディベルト YT09GB001

    YELLOTOOLS
    34,980税込38,478
    1個
    6日以内出荷
    ヒートガンホルダー。ヒートガンの風(熱風)は外向きに排出される形状の為、スイッチオンの状態でも差込いただけます。背面ベルトホルダー付き、 高品質のレザーは火傷や過熱に対する耐久性ございます。カラビナやベルトホルダー付きで腰にしっかり固定し、手元の負担を軽減します。
    用途ヒートガンを腰に装着してスムーズな施工に。
  • ヒートガンホルダー イエローノックス YT23YKM001 YELLOTOOLS

    ヒートガンホルダー イエローノックス YT23YKM001

    YELLOTOOLS
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷
    マグネットつきヒートガンホルダーです。車体に付けておくと、作業途中に一時的にヒートガンを仮置きすることが出来ます。自由な向き・位置・高さでつけられるので、作業にあわせて変更可能です。スイッチONのまま収納可能で作業の流れを止めずにスムーズに施工ができます。小さめなので施工の邪魔になりにくいです。
    用途ヒートガンを車体に仮置きしてスムーズな施工に。
  • ウェルディヒートガン HG 330-B ベーシック HG330-B YELLOTOOLS

    ウェルディヒートガン HG 330-B ベーシック HG330-B

    YELLOTOOLS
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷
    ミニマルでシンプルな設定が使いやすいモデルです。温度は350度と550度、風量は強弱、それぞれ2種類をスイッチで切り替えて使用することが出来ます。本体は700gで軽量です。
    用途お手軽に使用できるヒートガンに。寸法(mm)250×80×230質量(g)700温度(℃)350、550風量強、弱
  • ヒートガンセット (溶接用) エスコ

    ヒートガンセット (溶接用)

    エスコ
    28,500税込31,350
    1組
    翌日出荷
    溶接専用プラジェット。溶接に特化した、ノズルの先が細い専用のモデル。堅牢な鋼板ボディを採用。電源コード長が3mで、電源から離れた場所などでの作業や、使用時の取り回しを向上。塩ビ溶接に最適な温度と風圧を実現しました。
    付属品溶接ノズル、溶接棒(硬質塩ビ:Φ3×300mm)×10本、溶接棒(軟質塩ビ:Φ3×300mm)×10本、スチールケース、フィルター×1、R型スタンド材質鋼板、合成樹脂質量(g)740消費電力(W)300スイッチ3段切替スイッチ (切・送風・熱風)コード長さ(m)3電圧(V)(50/60Hz)AC100温風温度(℃)310風圧(mmAq)130サイズ(mm)260×70×191 (H)
  • 紫外線防止シュリンクフィルム規格ロール品 シュリンクフィルム

    紫外線防止シュリンクフィルム規格ロール品

    シュリンクフィルム
    14,980税込16,478
    1箱(2本)
    3日以内出荷
    蛍光灯の飛散防止と虫よけ、スキー・スノーボートの退色防止に使用できます。
    用途蛍光灯・ロッド/釣等仕様5Inc紙管ロール巻長さ(mm)100厚さ(μm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 紫外線防止シュリンクフィルム シュリンクフィルム

    紫外線防止シュリンクフィルム

    シュリンクフィルム
    9,998税込10,998
    1箱(1000枚)
    3日以内出荷
    変色が気になるジャムや書籍、観賞保護用のスニーカー用です。
    仕様加工仕様/穴数:普通/0ケ厚さ(μm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一般包装用シュリンクフィルム シュリンクフィルム

    一般包装用シュリンクフィルム

    シュリンクフィルム
    7,898税込8,688
    1箱(1000枚)
    欠品中
    あらゆるサイズに使用できるよう袋は長めに設定してあります。
    用途ボトル容器等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱風溶接機 PHW7-7B型 パーカーコーポレーション

    熱風溶接機 PHW7-7B型

    パーカーコーポレーション(1件のレビュー)
    219,800税込241,780
    1台
    当日出荷
    カーボンブラシレスモーター採用で長時間運転が可能です。無段階温調内蔵です。(常温~650℃)。各種溶接用ノズルを取り揃えています。
    用途熱可塑性プラスチックの溶接に。トラスコ品番686-7079材質ステンレス(SUS304)、セラミック、ポリアミド樹脂、PTFE樹脂、電子部品、硝子エポキシ基板、銅線、雲母、PE製ホース電源(V)単相100電源コード(m)3容量(W)1370運転音(dB)60熱風温度(℃)常温~650吹出口径(Φmm)32
  • 平型ノズル パーカーコーポレーション

    平型ノズル

    パーカーコーポレーション
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    防水シート、テントシートの溶接に最適です。
    用途パークヒートPHW1用。材質SUS304
  • エアー漏れチェック液 エスコ

    エアー漏れチェック液

    エスコ
    2,300税込2,530
    1本
    翌日出荷
    タイヤのパンク修理箇所のチェックから修理後のエア漏れチェックに。エアーバルブからのエア漏れチェックに。20倍希釈仕様なので経済的。エアを使用する箇所ならどこでも使用できます。エア漏れチェックに便利な専用品です。
    材質水、界面活性剤等質量(kg)約3内容量(L)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×105×225
  • 紫外線防止シュリンクフィルム シュリンクフィルム

    紫外線防止シュリンクフィルム

    シュリンクフィルム
    19,980税込21,978
    1箱(500枚)
    3日以内出荷
    変色が気になるジャムや書籍、観賞保護用のスニーカー用です。
    用途スニーカー仕様加工仕様/穴数:R17/0ケ長さ(mm)430幅(mm)280厚さ(μm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホットエアガン イチネンTASCO

    ホットエアガン

    イチネンTASCO
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)0.58電流(A)12電源(V)AC100消費電力(W)1200コード長さ(m)2熱風温度(℃)50~550(ダイヤル調整)風量(L/min)(Lo)250・(Hi)500
  • ヒートガン 軽量型 AC100V/600W エスコ

    ヒートガン 軽量型 AC100V/600W

    エスコ
    14,000税込15,400
    1台
    翌日出荷
    材質鋼板、合成樹脂寸法(mm)208×70×177(H)質量(g)約550電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)600スイッチ3段切替スイッチ(切・送風・熱風)コード長さ(m)3温風温度(℃)450風速(m/min)400風量(L/min)125
  • コードレスホットエアガン BOSCH(ボッシュ)

    コードレスホットエアガン

    BOSCH(ボッシュ)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    6秒で300℃に高速加熱 300℃/500℃の2段階の温度設定(最高到達温度)※使用環境・測定点により変わります LEDライト付き 握りやすいソフトラバーグリップ
    用途塩ビパイプなどの膨張接続・変形・接着剤はく離・補修、各種コーキング剤や接着剤のはく離や溶解成形など付属品先端ノズルPHG-N2、PHG-N5質量(g)590温度(℃)300/500(ノズル出口)※ノズル出口の最高到達温度/作業環境により変動する場合があります/必ず4.0Ah以上のバッテリーで使用ください/ProCORE18V8.0/12Ahバッテリーでの使用推奨寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)183×209×77連続使用時間約2.4分/Ah、約2.6分/Ah(ProCORE18V8.0/12使用時)[300°設定時]測定精度(%)ノズル出口±10(温度)風量(L/min)175(最大)最大風量(L/min)175
  • AC100V/1000Wヒートガンキット(温度調整付) エスコ

    AC100V/1000Wヒートガンキット(温度調整付)

    エスコ
    21,300税込23,430
    1個
    4日以内出荷
    セット内容【6点セット】 ヒートガン本体 ノズル(フック型) ノズル(へら型) ノズル取付ホルダー シングルノズル ケース
  • AC100V/1000Wヒートガン エスコ

    AC100V/1000Wヒートガン

    エスコ
    12,900税込14,190
    1個
    翌日出荷
    仕様温度・風量無段階コントロールで作業効率向上質量(kg)0.6コード長さ(m)1.8最高温度(℃)530(50~530℃連続可変) (吹出し口から10mmで測定)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×70×190風量(m3/min)0.15~0.25(150~250L/分)風速(m/min)600プラグ形状平型プラグ
  • 熱風機用オプション リモコンコード スイデン

    熱風機用オプション リモコンコード

    スイデン
    7,898税込8,688
    1巻
    翌々日出荷から5日以内出荷
    別売リモコンBOX-Jと熱風機SHD-Jシリーズ本体を接続するのに必要です。
    用途SHD-Jシリーズ用
  • ヒーティングマシンヒーターユニット HAKKO(白光)

    ヒーティングマシンヒーターユニット

    HAKKO(白光)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-9213適合機種FV101-81質量(g)800品名ヒーターユニット
  • 掻き出しスクレーパー RHG-1500用 RELIEF

    掻き出しスクレーパー RHG-1500用

    RELIEF
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
  • ヘラ型ノズル RHG-1500用 RELIEF

    ヘラ型ノズル RHG-1500用

    RELIEF
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
  • フックノズル RHG-1500用 RELIEF

    フックノズル RHG-1500用

    RELIEF
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
  • ワイドノズル RHG-1500用 RELIEF

    ワイドノズル RHG-1500用

    RELIEF
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
  • スポットノズル RHG-1500用 RELIEF

    スポットノズル RHG-1500用

    RELIEF
    669税込736
    1個
    3日以内出荷
  • 据付型熱風ヒーター PHS100 パーカーコーポレーション

    据付型熱風ヒーター PHS100

    パーカーコーポレーション
    179,800税込197,780
    1台
    翌日出荷
    熱風温度 Max. 650℃。小型・コンパクト設計。長時間連続運転可能。吸気口と吐出口を直線上に配置することで温度ムラを軽減
    仕様温度調節機能無質量(kg)2.6
  • スクレーパ マキタ

    スクレーパ

    マキタ
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    3種類の先端部を用途に合わせて付け替え。
  • スクレーパ マキタ

    スクレーパ

    マキタ
    919税込1,011
    1個
    3日以内出荷
  • ガラス保護ノズル マキタ

    ガラス保護ノズル

    マキタ
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    用途シーリング剤の乾燥や剥離に。
  • 60mm 溶接ノズル エスコ

    60mm 溶接ノズル

    エスコ
    7,350税込8,085
    1個
    翌日出荷
    溶接用ノズル。 溶接棒への力加減がポイントです。
    用途溶接棒で溶接する際にエスコ品番EA365VD-11材質鋼板全長(mm)60質量(g)45内径(Φmm)【吐出口】5、【差込口】8適合ケーブルサイズ(mm2)【ヒートガン】EA365VA-3
  • AC100V/1200W ヒートブロワー エスコ

    AC100V/1200W ヒートブロワー

    エスコ
    33,300税込36,630
    1個
    翌日出荷
    高温工業用熱風機です。据置型標準タイプ。 ヒーターがプラグイン方式で簡単に交換が出来ます。 ご使用後は、必ず本体を冷やすために送風運転を行なって下さい。
    エスコ品番EA365VB-1質量(g)約1000スイッチ3段切替スイッチ(切・送風・熱風)コード長さ(m)3風量(m3/min)0.14寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)Φ70×302×96風速(m/min)290
  • AC100V/1020W ヒートガン(温度可変式) エスコ

    AC100V/1020W ヒートガン(温度可変式)

    エスコ
    25,000税込27,500
    1個
    翌日出荷
    温度コントロールが出来ます。堅牢な鋼板ボディを採用。 ヒーター温度内部分布を安定させる改善を行い耐久性を向上。 ヒーターワット数切換えと電圧をコントーロールして熱風の調整が可能。
    エスコ品番EA365VA-2材質鋼板、合成樹脂質量(g)約950コード長さ(m)3風量(m3/min)0.18寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)Φ70×253×200風速(m/min)1000
  • AC100V/1000W ヒートガンセット エスコ

    AC100V/1000W ヒートガンセット

    エスコ
    24,400税込26,840
    1セット
    翌日出荷
    付属品ノズル三種類、スチールケースエスコ品番EA365VA-11寸法(mm)213×70×191質量(g)約750スイッチ3段階切替(切・熱風・送風)コード長さ(m)3風量(L/min)180
  • 75x78mm ノズル(EA356SB用) エスコ

    75x78mm ノズル(EA356SB用)

    エスコ
    2,500税込2,750
    1個
    翌日出荷
    EA365SB用ノズルアタッチメント
    エスコ品番EA365SB-7寸法(mm)吹出:75全長(mm)78
  • 36x60mm ノズル(EA356SB用) エスコ

    36x60mm ノズル(EA356SB用)

    エスコ
    2,500税込2,750
    1個
    翌日出荷
    EA365SB用ノズルアタッチメント
    エスコ品番EA365SB-4寸法(mm)36×60取付内径(Φmm)34
  • Φ15x60mm ノズル(EA356SB用) エスコ

    Φ15x60mm ノズル(EA356SB用)

    エスコ
    2,500税込2,750
    1個
    翌日出荷
    EA365SB用ノズルアタッチメント
    エスコ品番EA365SB-3全長(mm)60寸法(Φmm)吹出:15取付内径(Φmm)34
  • Φ20mm ノズル(EA356SB用) エスコ

    Φ20mm ノズル(EA356SB用)

    エスコ
    1,700税込1,870
    1個
    翌日出荷
    EA365SB用ノズルアタッチメント
    エスコ品番EA365SB-1寸法(Φmm)吹出:20取付内径(Φmm)34
  • ノズル(EA365HC用) エスコ

    ノズル(EA365HC用)

    エスコ
    2,740税込3,014
    1個
    翌日出荷
    用途局部加熱する時にエスコ品番EA365HC-1適合本体EA365HC材質ステンレス全長(mm)67質量(g)約45タイプシングルノズル内径(Φmm)吹出し口:11
  • プラジェット (アタッチメント付) SURE(石崎電機製作所)

    プラジェット (アタッチメント付)

    SURE(石崎電機製作所)
    19,980税込21,978
    1台
    6日以内出荷から33日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱風集中ノズル SURE(石崎電機製作所)

    熱風集中ノズル

    SURE(石崎電機製作所)
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    トラスコ品番805-2491適合機種PJ-218A(要AT-43)、PJ-216A(要AT-43 ※400Wヒーター時のみ)RoHS指令(10物質対応)対応
ヒーティングガン・シュリンク用品