絞り込み
二面幅(mm)
  • 12×13
  • 8×9(31)
  • 8×10(74)
  • 10(62)
  • 10×12(79)
  • 11×13(55)
  • 12(57)
  • 12×14(75)
  • 13×15(33)
  • 14×17(75)
  • 16×18(38)
  • 17×19(82)
  • 19(46)
  • 19×21(35)
  • 21(34)
  • 22×24(52)
  • 24×27(32)
  • 27(31)
  • 30(30)
  • 32(36)
  • 36(41)
形状
形状
オフセット(10)
形状
ストレート(4)
ラチェット機構
  • ラチェット機構あり(1)
全長(mm)
  • 90~100未満(1)
  • 100~120未満(1)
  • 120~140未満(1)
  • 140~160未満(4)
  • 160~180未満(4)
  • 200~220未満(5)
  • 220~240未満(2)
ブランド
  • STAHLWILLE(スタビレー)(6)
  • エスコ(3)
  • SATA(2)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • PROXXON(プロクソン)(2)
  • GEDORE(2)
  • Excellent kobo(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • WILLIAMS(1)
  • Beta(1)
  • HAMACO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
メガネレンチは、ボルト、ナットをしめたり緩めたりするための工具。メガネレンチは、ハンドルの先端に輪の形をした口部がついているのが特徴です。両口と片口があります。先端はハンドルに対して水平に角度がつけられているので、狭い所での抜き差しがスムーズです。先端が開いているレンチに比べ、ボルトやナットから外れにくいというメリットもあります。ハンドルの長さや太さを選び分けることで、より作業がしやすいでしょう。
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4ウェイラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    4ウェイラチェットめがねレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    1本で4つのサイズに対応可能です。手に馴染みやすい柔らかい曲線デザインです。奥まった狭い場所での作業に威力を発揮します。
    形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構あり
  • メガネレンチ(Slim-Line) PROXXON(プロクソン)

    メガネレンチ(Slim-Line)

    PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。
    用途ボルト・ナット回し形状オフセットRoHS指令(10物質対応)対応
  • スタビーメガネレンチセット Excellent kobo

    スタビーメガネレンチセット

    Excellent kobo(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(6本組)
    当日出荷
    用途自転車の整備等に最適セット内容(mm)6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、17×19材質S45C形状オフセット全長(mm)6×7mm:90、8×9mm:105、10×11mm:110、12×13mm:125、14×15mm:140、17×19mm:170対辺寸法(mm)6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、17×19
  • メガネレンチストレート STAHLWILLE(スタビレー)

    メガネレンチストレート

    STAHLWILLE(スタビレー)
    4,698税込5,168
    1丁
    当日出荷から8日以内出荷
    軽さと剛性感を両立するI型ボディー
    仕様ストレートタイプ、AS-drive(面接触)形状ストレート(片頭首振り)
  • メガネレンチ75° STAHLWILLE(スタビレー)

    メガネレンチ75°

    STAHLWILLE(スタビレー)(4件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1丁
    当日出荷から8日以内出荷
    軽さと剛性感を両立するI型ボディー
    仕様メガネ部オフセット75°、AS-drive(面接触)形状オフセット
  • ダブルラチェットめがねレンチ GEDORE

    ダブルラチェットめがねレンチ

    GEDORE
    6,598税込7,258
    1丁
    当日出荷
    ラチェット部分は独自の”UNIT DRIVE”構造でナットやボルトと接する表面積が大きく、均等かつ安定的に力がかかり、スムーズに回すことができます。緩やかなトルク伝達により、なめたボルトでも滑らずに回すことが出来ます。ストレート形状で薄口ですので、狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。
    仕様梨地仕上げ材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0475
  • メガネレンチ10° STAHLWILLE(スタビレー)

    メガネレンチ10°

    STAHLWILLE(スタビレー)
    5,198税込5,718
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    軽さと剛性感を両立するI型ボディー
    仕様メガネ部オフセット10°、AS-drive(面接触)形状オフセット
  • 両口メガネレンチ HAMACO

    両口メガネレンチ

    HAMACO
    6,698税込7,368
    1丁
    6日以内出荷から8日以内出荷
    耐水性・耐腐食性に優れています。
    用途錆を嫌う場所、あるいは水気の多い現場にて使用できます。柄に角度が付いているのでボルト、ナットの回りに障害物が多い場所の締付、取外しに便利です。材質材質/仕上げ:ステンレススチール
  • 両口メガネレンチ GEDORE

    両口メガネレンチ

    GEDORE
    2,698税込2,968
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    メガネ部は独自の”UNIT DRIVE”仕様で、ボルトに対して均等に力がかけられます。表面は梨地仕上げて滑りにくくなっています。軸角度は5°です。表面処理はクロムメッキです。
    材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ2018年トラスコ掲載ページ4 0460
  • ダブルボックスレンチ 10度オフセット 12角 WILLIAMS

    ダブルボックスレンチ 10度オフセット 12角

    WILLIAMS
    5,398税込5,938
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    材質特殊工具鋼
  • 12x13mm メガネレンチ エスコ

    12x13mm メガネレンチ

    エスコ
    3,620税込3,982
    1個
    翌日出荷
  • メガネレンチ Beta

    メガネレンチ

    Beta
    2,398税込2,638
    1丁
    翌日出荷から8日以内出荷
    曲面コンビネーションレンチや多角形レンチに比べて厚みを抑えた薄型ヘッドです。
    材質クロムバナジウム合金鋼表面処理クロムメッキ
  • 両口メガネレンチ SATA

    両口メガネレンチ

    SATA
    919税込1,011
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    70°のオフセット形状により、深みのある段差や深い位置のボルトにも簡単に対応可能です。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。腐食しにくい仕様です。クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)により、優れた強度と耐久性があり、締め始めと締め終わりの作業が容易です。
    用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)角度(°)【首】70
  • メガネレンチ(SlimーLine) PROXXON(プロクソン)

    メガネレンチ(SlimーLine)

    PROXXON(プロクソン)
    9,598税込10,558
    1セット(8本)
    翌日出荷
    手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。 表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。 スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。 クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。 寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。 プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。
    用途ボルト・ナット回しセット内容6×7/8×9/10×11/12×13/14×15/16×17/18×19/20×22対辺寸法(mm)6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19、20×22RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレートメガネレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)

    ストレートメガネレンチセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    62,980税込69,278
    1セット
    91日以内出荷
    狭い隙間での作業に便利なショートタイプ。軽量で高剛性なI型断面ボディーを採用。
  • 6pcs両口ラチェットレンチ SATA

    6pcs両口ラチェットレンチ

    SATA
    12,980税込14,278
    1セット(6本)
    6日以内出荷
    セット内容8×9、10×11、12×13、14×15、16×18、17×19mm対辺寸法(mm)8×9、10×11、12×13、14×15、16×18、17×19
  • 8x10-12x13 4サイズラチェットレンチ エスコ

    8x10-12x13 4サイズラチェットレンチ

    エスコ
    4,270税込4,697
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA602DH-2対辺寸法(mm)8×10-12×13
  • メガネレンチセット(8本組) STAHLWILLE(スタビレー)

    メガネレンチセット(8本組)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    42,980税込47,278
    1セット
    翌日出荷
    I型断面ボディーの軽量で高剛性なオーソドックスなメガネレンチセット。メガネ部のオフセットは15°です。メガネ部はAS-drive(面接触)です。
    セット内容メガネレンチ;6×7;8×9;10×11;12×13;14×15;16×17;18×19;20×22mm形状オフセット質量(g)870対辺寸法(mm)6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19、20×22
  • メガネレンチ75°セット STAHLWILLE(スタビレー)

    メガネレンチ75°セット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    32,980税込36,278
    1セット
    翌日出荷から91日以内出荷
    狭いエンジンルームや平面状での作業に威力を発揮するオフセットが75°のメガネレンチセットです。軽量で高剛性なI型断面ボディーを採用。メガネ部はAS-drive(面接触)です。
    形状オフセット
  • フラット型ボックススパナ BAHCO(バーコ)

    フラット型ボックススパナ

    BAHCO(バーコ)
    8,898税込9,788
    1セット(5個)
    当日出荷から30日以内出荷
    材質バナジウムエクストラ鋼、表面研磨仕上げ形状ストレート
  • ディープ・オフセット両口メガネ BAHCO(バーコ)

    ディープ・オフセット両口メガネ

    BAHCO(バーコ)
    9,998税込10,998
    1セット(5個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    材質バナジウムエクストラ鋼、表面研磨仕上げ形状オフセット
  • メガネレンチ エスコ

    メガネレンチ

    エスコ
    27,700税込30,470
    1セット(8本)ほか
    翌日出荷
    形状オフセット
メガネレンチ