絞り込み
二面幅(mm)
  • 12×13
  • 1.5(231)
  • 2(266)
  • 2.5(288)
  • 3(328)
  • 4(336)
  • 5(337)
  • 6(412)
  • 7(163)
  • 8(549)
  • 10(607)
  • 12(402)
  • 13(280)
  • 14(364)
  • 17(388)
  • 19(351)
  • 21(216)
  • 22(184)
  • 24(198)
  • 27(168)
  • 32(167)
ブランド
  • STAHLWILLE(スタビレー)(8)
  • BAHCO(バーコ)(4)
  • エスコ(3)
  • SATA(3)
  • トップ工業(3)
  • PROXXON(プロクソン)(3)
  • GEDORE(3)
  • ミトロイ(水戸工機)(2)
  • Ampco(2)
  • WILLIAMS(2)
  • Beta(2)
  • ラングツールズ(2)
  • HAMACO(2)
  • Wera(1)
  • Excellent kobo(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(1)
  • HAMACO(浜田工業)(1)
  • TAURUS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スパナ/レンチは、ナットやボルトなどの取り付けや付け外しに使われる作業工具です。機械や車両を扱う作業、建築関係の工事など広範囲に用いられています。スパナは口の片側が開いてスピーディに作業ができるのが特徴です。片口スパナや両口スパナなどがあり、強く締め付ける時には打撃スパナが便利。レンチはナットやボルトを口で挟んで回し、しっかり締め付ける時に適しています。メガネレンチ、パイプレンチ、ラチェットレンチなど種類もさまざまです。ボルトやナットを傷めないようにするため、適切なサイズのスパナ/レンチを選ぶ必要があります。
現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4ウェイラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    4ウェイラチェットめがねレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    1本で4つのサイズに対応可能です。手に馴染みやすい柔らかい曲線デザインです。奥まった狭い場所での作業に威力を発揮します。
    形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構あり
  • 両口スパナ(Slim-Line) PROXXON(プロクソン)

    両口スパナ(Slim-Line)

    PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
    用途ボルト・ナット回し商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両口スパナ BAHCO(バーコ)

    両口スパナ

    BAHCO(バーコ)(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高品質の冷間鍛造製です。 サイドオフセット15度のスリムなあごでタイトスペースでの使用性が向上しました。
    商品構成単品
  • ハイラッチ トップ工業

    ハイラッチ

    トップ工業
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    アルマイト処理により耐久性・耐摩耗性がアップ。高級感のあるディープレッドカラーを採用。2段爪の採用で電路支持金具等の締め付けに十分な強度があり、本締めができます。
    用途従来品の1/2の振り幅でもギア送り可能。空転トルクが軽く、使い心地の良い板ラチェット。電路支持金具などの取り付けに仕様保証トルク(N・m) 8×10×12×13:16.8/28.0/60.0/70.0材質(本体プレート/ソケット)アルミ合金/Cr-V全長(mm)146.5質量(g)145対辺寸法(mm)8×10、12×13ギア数36
  • ユニバーサル板ラチェットレンチ ミトロイ(水戸工機)

    ユニバーサル板ラチェットレンチ

    ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷
    複雑な場所や平面での作業に15度の範囲で自由に角度を変えながら使用できます。 1丁4サイズに対応します。 本締め可能です。
    首振りあり
  • メガネレンチ(Slim-Line) PROXXON(プロクソン)

    メガネレンチ(Slim-Line)

    PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。
    用途ボルト・ナット回し形状オフセットRoHS指令(10物質対応)対応
  • スタビーメガネレンチセット Excellent kobo

    スタビーメガネレンチセット

    Excellent kobo(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(6本組)
    当日出荷
    用途自転車の整備等に最適セット内容(mm)6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、17×19材質S45C形状オフセット全長(mm)6×7mm:90、8×9mm:105、10×11mm:110、12×13mm:125、14×15mm:140、17×19mm:170対辺寸法(mm)6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、17×19
  • 両口スパナ GEDORE

    両口スパナ

    GEDORE
    1,398税込1,538
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。 ハンドル軸はスリムタイプです。
    仕様クロムメッキ仕上げ材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)商品構成単品
  • メガネレンチストレート STAHLWILLE(スタビレー)

    メガネレンチストレート

    STAHLWILLE(スタビレー)
    4,698税込5,168
    1丁
    当日出荷から8日以内出荷
    軽さと剛性感を両立するI型ボディー
    仕様ストレートタイプ、AS-drive(面接触)形状ストレート(片頭首振り)
  • 両口ラチェットレンチ SATA

    両口ラチェットレンチ

    SATA
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷
    光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。腐食しにくい仕様です。クロムバナジウム合金鋼 (Cr-V) により、優れた強度と耐久性があり、締め始めと締め終わりの作業が容易です。
    用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)シルバー
  • 防爆両口スパナ TAURUS

    防爆両口スパナ

    TAURUS
    3,398税込3,738
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    火花が出ない、耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。
    用途防爆が必要な環境。材質アルミニウム青銅
  • メガネレンチ75° STAHLWILLE(スタビレー)

    メガネレンチ75°

    STAHLWILLE(スタビレー)(4件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1丁
    当日出荷から8日以内出荷
    軽さと剛性感を両立するI型ボディー
    仕様メガネ部オフセット75°、AS-drive(面接触)形状オフセット
  • 両口スパナ HAMACO(浜田工業)

    両口スパナ

    HAMACO(浜田工業)
    7,198税込7,918
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
    用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
  • 板ラチェットレンチセット(12角) ラングツールズ

    板ラチェットレンチセット(12角)

    ラングツールズ
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    スリム設計と細かいラチェットギア歯により、狭所でのスピーディな作業を実現します。 各パーツには焼入合金鋼(ハンドル部はニッケルクロムメッキ)を使用しており、耐久性が高いです。
    トラスコ品番250-5715セット内容7×8、9×10、12×13、14×15、19×21mm材質ニッケルクロムメッキ焼入合金鋼対辺寸法(mm)7×8、9×10、12×13、14×15、19×21セット数5点
  • ダブルラチェットめがねレンチ GEDORE

    ダブルラチェットめがねレンチ

    GEDORE
    6,598税込7,258
    1丁
    当日出荷
    ラチェット部分は独自の”UNIT DRIVE”構造でナットやボルトと接する表面積が大きく、均等かつ安定的に力がかかり、スムーズに回すことができます。緩やかなトルク伝達により、なめたボルトでも滑らずに回すことが出来ます。ストレート形状で薄口ですので、狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。
    仕様梨地仕上げ材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0475
  • 両口スパナ Beta

    両口スパナ

    Beta
    989税込1,088
    1丁
    翌日出荷
    工具で揃えておくと便利な2サイズのボルト、ナットを開け閉め出来るスパナです。梨地仕上げで油のついた手でも滑りにくいです。
    材質クロム合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
  • 4イン1板ラチェット8・10×12・13MM S.E.K.(スエカゲツール)

    4イン1板ラチェット8・10×12・13MM

    S.E.K.(スエカゲツール)
    2,798税込3,078
    1丁
    当日出荷
    1丁で4サイズをカバー、実用性と経済性を両立しています。球状ギアで自由な角度での作業が可能です。狭い場所でも作業性に優れています。首振り角は15°です。安全ロープ取り付け穴を設けています。本締め作業が可能です。
    用途狭い場所でのねじ締め作業に。電設、配管作業に。トラスコ品番381-3525材質鉄(S45C)/クロムバナジウム鋼幅(mm)D1:27.5、D2:31.5全長(mm)172対辺(mm)8×10、12×13肉厚(mm)T1:19.5、T2:21.5対辺寸法(mm)8×10、12×13
  • 板ラチェットレンチ(12角) ラングツールズ

    板ラチェットレンチ(12角)

    ラングツールズ
    3,198税込3,518
    1丁
    当日出荷
    スリム設計と細かいラチェットギア歯により、狭所でのスピーディな作業を実現します。 各パーツには焼入合金鋼(ハンドル部はニッケルクロムメッキ)を使用しており、耐久性が高いです。
    材質ニッケルクロムメッキ焼入合金鋼
  • 板ラチェットメガネレンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    板ラチェットメガネレンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    9,898税込10,888
    1丁
    翌日出荷
    ストレートタイプの板ラチェット。
  • メガネレンチ10° STAHLWILLE(スタビレー)

    メガネレンチ10°

    STAHLWILLE(スタビレー)
    5,198税込5,718
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    軽さと剛性感を両立するI型ボディー
    仕様メガネ部オフセット10°、AS-drive(面接触)形状オフセット
  • ライトスラッチ2 (スライドロング4サイズ)12X13・14X17 トップ工業

    ライトスラッチ2 (スライドロング4サイズ)12X13・14X17

    トップ工業
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷
    本体プレートはステンレス使用で強度を保っています。 中プレートは強化プラスチックなので軽量です。 安全ロープ取り付け穴付です。 本体プレートにアルミ合金を採用し、軽量化した4サイズ板ラチェトレンチです。 14×17mmソケットは、スライド機構により、各44mm、プレート面より突き出します。また、レースウェイ(ダクト)D-1、D-2に使用できます。
    トラスコ品番274-1296全長(mm)167.5質量(g)210対辺寸法(mm)12×13・14×17RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両口メガネレンチ HAMACO

    両口メガネレンチ

    HAMACO
    6,698税込7,368
    1丁
    6日以内出荷から8日以内出荷
    耐水性・耐腐食性に優れています。
    用途錆を嫌う場所、あるいは水気の多い現場にて使用できます。柄に角度が付いているのでボルト、ナットの回りに障害物が多い場所の締付、取外しに便利です。材質材質/仕上げ:ステンレススチール
  • Jorker 両口スパナ Wera

    Jorker 両口スパナ

    Wera
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    15度の振り幅で作業でき狭いスペースに最適です。頭部の特殊な形状によりボルト、ナットを掴みやすいです。高品質の表面仕上げによって優れた耐食性があります。サイズが色で識別でき、使いたい工具が一目で分かります。
    用途工場用、メンテナンス材質特殊合金鋼
  • 防爆両口スパナ A-MAG

    防爆両口スパナ

    A-MAG
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質アルミニウム青銅
  • ボックススパナ STAHLWILLE(スタビレー)

    ボックススパナ

    STAHLWILLE(スタビレー)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    バーを用いての本締め、バーを使わずに早回しが可能。継ぎ目のないチューブ構造のレンチ。別売りのバーを用いて使用。
    商品構成単品
  • 両口メガネレンチ GEDORE

    両口メガネレンチ

    GEDORE
    2,698税込2,968
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    メガネ部は独自の”UNIT DRIVE”仕様で、ボルトに対して均等に力がかけられます。表面は梨地仕上げて滑りにくくなっています。軸角度は5°です。表面処理はクロムメッキです。
    材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ2018年トラスコ掲載ページ4 0460
  • ダブルボックスレンチ 10度オフセット 12角 WILLIAMS

    ダブルボックスレンチ 10度オフセット 12角

    WILLIAMS
    5,398税込5,938
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    材質特殊工具鋼
  • 12x13mm メガネレンチ エスコ

    12x13mm メガネレンチ

    エスコ
    3,620税込3,982
    1個
    翌日出荷
  • ハイスライドラッチ トップ工業

    ハイスライドラッチ

    トップ工業
    9,898税込10,888
    1個
    3日以内出荷
    アルマイト処理により耐久性・耐摩耗性がアップ。高級感のあるディープレッドカラーを採用。2段爪の採用で電路支持金具等の締め付けに十分な強度があり、本締めができます。狭く奥まった冷媒配管にらくらくアクセス!。フレアナット2分~5分の2面幅に合わせた専用目盛付き!。空調配管作業で必須の17~29mmに対応。メーカー独自の二分割ウォームでガタをカット!。一度決めた口開きは再調整不要。スパナ並みの作業性を実現し、ガタが無いのでボルト・ナットを傷つけにくい。
    用途従来品の1/2の振り幅でもギア送り可能。空転トルクが軽く、使い心地の良い板ラチェット。電路支持金具などの取り付けに材質(本体プレート/ソケット)アルミ合金/Cr-V全長(mm)167.5質量(g)200タイプ電材向け対辺寸法(mm)12×13×14×17対応レースウェイダクトD-1トルク(N・m)【保証(12×13×14×17)】60.0/70.0/80.0/90.0ギア数36
  • メガネレンチ Beta

    メガネレンチ

    Beta
    2,398税込2,638
    1丁
    翌日出荷から8日以内出荷
    曲面コンビネーションレンチや多角形レンチに比べて厚みを抑えた薄型ヘッドです。
    材質クロムバナジウム合金鋼表面処理クロムメッキ
  • 両口メガネレンチ SATA

    両口メガネレンチ

    SATA
    919税込1,011
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    70°のオフセット形状により、深みのある段差や深い位置のボルトにも簡単に対応可能です。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。腐食しにくい仕様です。クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)により、優れた強度と耐久性があり、締め始めと締め終わりの作業が容易です。
    用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)角度(°)【首】70
  • 防爆ダブルオープンエンドレンチ Ampco

    防爆ダブルオープンエンドレンチ

    Ampco
    5,498税込6,048
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ベリリウム銅合金
  • メガネレンチ(SlimーLine) PROXXON(プロクソン)

    メガネレンチ(SlimーLine)

    PROXXON(プロクソン)
    9,598税込10,558
    1セット(8本)
    翌日出荷
    手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。 表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。 スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。 クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。 寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。 プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。
    用途ボルト・ナット回しセット内容6×7/8×9/10×11/12×13/14×15/16×17/18×19/20×22対辺寸法(mm)6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19、20×22RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレートメガネレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)

    ストレートメガネレンチセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    62,980税込69,278
    1セット
    91日以内出荷
    狭い隙間での作業に便利なショートタイプ。軽量で高剛性なI型断面ボディーを採用。
  • 6pcs両口ラチェットレンチ SATA

    6pcs両口ラチェットレンチ

    SATA
    12,980税込14,278
    1セット(6本)
    6日以内出荷
    セット内容8×9、10×11、12×13、14×15、16×18、17×19mm対辺寸法(mm)8×9、10×11、12×13、14×15、16×18、17×19
  • ノンスパーキングダブルオープンエンドレンチ BAHCO(バーコ)

    ノンスパーキングダブルオープンエンドレンチ

    BAHCO(バーコ)
    3,698税込4,068
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    材質アルミニウム青銅
  • オープンエンドレンチ WILLIAMS

    オープンエンドレンチ

    WILLIAMS
    3,898税込4,288
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    材質特殊工具鋼商品構成単品
  • 8x10-12x13 4サイズラチェットレンチ エスコ

    8x10-12x13 4サイズラチェットレンチ

    エスコ
    4,270税込4,697
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA602DH-2対辺寸法(mm)8×10-12×13
  • メガネレンチセット(8本組) STAHLWILLE(スタビレー)

    メガネレンチセット(8本組)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    42,980税込47,278
    1セット
    翌日出荷
    I型断面ボディーの軽量で高剛性なオーソドックスなメガネレンチセット。メガネ部のオフセットは15°です。メガネ部はAS-drive(面接触)です。
    セット内容メガネレンチ;6×7;8×9;10×11;12×13;14×15;16×17;18×19;20×22mm形状オフセット質量(g)870対辺寸法(mm)6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19、20×22
  • メガネレンチ75°セット STAHLWILLE(スタビレー)

    メガネレンチ75°セット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    32,980税込36,278
    1セット
    翌日出荷から91日以内出荷
    狭いエンジンルームや平面状での作業に威力を発揮するオフセットが75°のメガネレンチセットです。軽量で高剛性なI型断面ボディーを採用。メガネ部はAS-drive(面接触)です。
    形状オフセット
スパナ/レンチ