絞り込み
二面幅(mm)
ラチェット機構
全長(mm)
- 90~100未満(4)
- 100~120未満(26)
- 120~140未満(31)
- 140~160未満(54)
- 160~180未満(70)
- 180~200未満(99)
- 200~220未満(137)
- 220~240未満(111)
- 240~260未満(96)
- 260~280未満(63)
- 280~300未満(78)
- 300~350未満(132)
- 350~400未満(105)
- 400~450未満(80)
- 450~500未満(35)
- 500~550未満(21)
- 550~600未満(13)
- 600~650未満(4)
- 650~700未満(3)
- 700~800未満(4)
- 全長(mm)をもっと見る
二面幅(inch)
- 7/32×1/4(2)
- 1/4×5/16(8)
- 5/16×11/32(3)
- 5/16×3/8(6)
- 3/8×7/16(15)
- 7/16×1/2(6)
- 1/2×9/16(13)
- 9/16×5/8(10)
- 19/32×11/16(3)
- 5/8×11/16(4)
- 5/8×3/4(6)
- 11/16×3/4(6)
- 3/4×25/32(2)
- 3/4×7/8(2)
- 25/32×13/16(2)
- 25/32×7/8(2)
- 13/16×7/8(4)
- 15/16×1(6)
- 1-1/8×1-1/4(3)
- 1×1-1/16(3)
- 二面幅(inch)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(6)
- エスコ(309)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(42)
- DEEN(40)
- KTC(38)
- BAHCO(バーコ)(30)
- Pro-Auto(28)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(21)
- STAHLWILLE(スタビレー)(20)
- JTC(19)
- nepros(18)
- SIGNET(シグネット)(13)
- SAFETY TOOLS(12)
- トップ工業(11)
- FACOM(11)
- 三木ネツレン(9)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(9)
- SATA(8)
- S.E.K.(スエカゲツール)(8)
- ハゼット(8)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・DEEN・KTC・BAHCO(バーコ)・Pro-Auto・旭金属工業(旧:新日本ツール)・STAHLWILLE(スタビレー)・JTC・nepros・SIGNET(シグネット)・SAFETY TOOLS・トップ工業・FACOM・三木ネツレン・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・SATA・S.E.K.(スエカゲツール)・ハゼット・ブランドをもっと見る
19ページ目: メガネレンチ
商品豆知識

9/16 x 5/8 メガネレンチ
エスコ¥4,570税込¥5,0271個翌日出荷エスコ品番EA616GB-3A材質クロム合金鋼形状オフセット全長(mm)245質量(g)168タイプ75°寸法t(mm)27サイズ(inch)9/16×5/8(対辺)寸法d1(mm)21.3寸法d2(mm)25.3寸法A1(mm)10寸法A2(mm)12
27x32mm メガネレンチ
エスコ¥8,810税込¥9,6911個翌日出荷エスコ品番EA616GE-10A材質クローム合金鋼、クロームメッキ仕上げ形状ストレート全長(mm)305質量(g)283タイプストレートタイプ寸法a(mm)12対辺寸法(mm)27×32寸法d1(mm)38.5寸法d2(mm)45.5
19x22mm メガネレンチ
エスコ¥5,890税込¥6,4791個翌日出荷エスコ品番EA616GA-10C材質クロム合金鋼形状オフセット全長(mm)300質量(g)315タイプ75°対辺(mm)19×22寸法t(mm)31寸法d1(mm)28寸法d2(mm)32.1寸法A1(mm)13寸法A2(mm)14
90 mm 打撃メガネレンチ
エスコ¥33,300税込¥36,6301個4日以内出荷エスコ品番EA613GA-90形状ストレート(打撃)全長(mm)393対辺(mm)90寸法t(mm)24寸法T(mm)40寸法O(mm)20寸法m(mm)85寸法S1(mm)146
77 mm 打撃メガネレンチ
エスコ¥24,300税込¥26,7301個翌日出荷エスコ品番EA613GA-77形状ストレート(打撃)全長(mm)345対辺(mm)77寸法t(mm)24寸法T(mm)35寸法O(mm)18寸法m(mm)80寸法S1(mm)120
75 mm 打撃メガネレンチ
エスコ¥21,200税込¥23,3201個翌日出荷エスコ品番EA613GA-75形状ストレート(打撃)全長(mm)345対辺(mm)75寸法t(mm)24寸法T(mm)35寸法O(mm)18寸法m(mm)80寸法S1(mm)120
71 mm 打撃メガネレンチ
エスコ¥20,400税込¥22,4401個翌日出荷エスコ品番EA613GA-71形状ストレート(打撃)全長(mm)345対辺(mm)71寸法t(mm)24寸法T(mm)35寸法O(mm)18寸法m(mm)80寸法S1(mm)120
54 mm 打撃メガネレンチ
エスコ¥10,400税込¥11,4401個翌日出荷エスコ品番EA613GA-54形状ストレート(打撃)全長(mm)270対辺(mm)54寸法t(mm)20寸法T(mm)25寸法O(mm)14寸法m(mm)62寸法S1(mm)90
30 mm 打撃メガネレンチ
エスコ¥4,480税込¥4,9281個翌日出荷エスコ品番EA613GA-30形状ストレート(打撃)全長(mm)196対辺(mm)30寸法t(mm)14寸法T(mm)17寸法O(mm)10寸法m(mm)38寸法S1(mm)52
100mm 打撃メガネレンチ
エスコ¥42,400税込¥46,6401個翌日出荷エスコ品番EA613GA-100形状ストレート(打撃)全長(mm)420対辺(mm)100寸法t(mm)28寸法T(mm)48寸法O(mm)24寸法m(mm)98寸法S1(mm)160
58mm 片口メガネレンチ
エスコ¥12,700税込¥13,9701個翌日出荷メッキ仕上エスコ品番EA613NA-58形状曲柄全長(mm)513対辺(mm)58寸法T(mm)30寸法O(mm)14.5寸法S1(mm)85
46mm メガネレンチ
エスコ¥20,700税込¥22,7701個翌日出荷クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ。ハンドル共用のため、軽くて携帯に便利です。エスコ品番EA613B-46形状オフセット全長(mm)280質量(g)1220対辺(mm)46寸法a(mm)23寸法b(mm)69寸法h(mm)40
42mm メガネレンチ
エスコ¥21,000税込¥23,1001個翌日出荷クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ。ハンドル共用のため、軽くて携帯に便利です。エスコ品番EA613B-42形状オフセット全長(mm)265質量(g)930対辺(mm)42寸法a(mm)22寸法b(mm)62寸法h(mm)39.5
36mm メガネレンチ
エスコ¥15,400税込¥16,9401個翌日出荷クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ。ハンドル共用のため、軽くて携帯に便利です。エスコ品番EA613B-36形状オフセット全長(mm)245質量(g)810対辺(mm)36寸法a(mm)20寸法b(mm)54寸法h(mm)35.5
32mm メガネレンチ
エスコ¥14,000税込¥15,4001個翌日出荷クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ。ハンドル共用のため、軽くて携帯に便利です。エスコ品番EA613B-32形状オフセット全長(mm)235質量(g)690対辺(mm)32寸法a(mm)18寸法b(mm)49寸法h(mm)34
30mm メガネレンチ
エスコ¥11,800税込¥12,9801個翌日出荷クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ。ハンドル共用のため、軽くて携帯に便利です。エスコ品番EA613B-30形状オフセット全長(mm)200質量(g)500対辺(mm)30寸法a(mm)18寸法L2(mm)565寸法b(mm)47寸法h(mm)33.5
29 mm ラチェット メガネレンチ
エスコ¥8,890税込¥9,7791個翌日出荷頑丈な作り。クロームメッキ仕上げエスコ品番EA602KD-29形状ストレート全長(mm)305質量(g)585寸法A(mm)58.7対辺寸法(mm)29寸法C(mm)14.3サイズ(mm)29ラチェット機構あり
25x28mm メガネレンチ
エスコ¥8,470税込¥9,3171個翌日出荷エスコ品番EA616GA-16材質クロム合金鋼形状オフセット全長(mm)350質量(g)414タイプ75°対辺(mm)25×28寸法t(mm)34寸法d1(mm)36寸法d2(mm)40寸法A1(mm)14寸法A2(mm)15
19x22mm メガネレンチ
エスコ¥5,270税込¥5,7971個翌日出荷エスコ品番EA616GE-7B材質クローム合金鋼、クロームメッキ仕上げ形状ストレート全長(mm)210質量(g)109タイプストレートタイプ寸法a(mm)9対辺寸法(mm)19×22寸法d1(mm)27.6寸法d2(mm)32.4
メガネレンチ HP
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷45°のオフセット角度で全長が短いため、狭い個所で周辺の障害物を避けて作業ができます。めがね部は12角のため、ボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。トラスコ品番864-2713材質構造用鋼全長(mm)324対辺寸法(mm)19×24
ディープオフセットメガネレンチ 6本セット
ギガ・セレクション¥7,598税込¥8,3581組翌々日出荷セット内容【呼び寸法10×11】(A)16 (B)18 (C)8 (D)9 (L)198 質量(g)87【呼び寸法12×13】(A)19 (B)20 (C)9 (D)10 (L)217 質量(g)120【呼び寸法14×15】(A)22 (B)23 (C)10 (D)10 (L)239 質量(g)157【呼び寸法16×17】(A)25 (B)26 (C)11 (D)11 (L)260 質量(g)205【呼び寸法18×19】(A)28 (B)29 (C)11 (D)12 (L)292 質量(g)271【呼び寸法22×24】(A)32 (B)35 (C)13 (D)14 (L)330 質量(g)425材質クロムバナジウム鋼
フレックスダブルギアレンチ DFGシリーズ
スエカゲツール(Pro-Auto)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から6日以内出荷狭い場所や奥まった場所で威力を発揮するフレックスダブル仕様です。、ギア数90山(送り角4度)のギアは、小気味よく回転して作業性抜群です。
フレックスダブルギアレンチセット DFGシリーズ
スエカゲツール(Pro-Auto)¥28,980税込¥31,8781個6日以内出荷7本組フレックスダブルギアレンチセットです。仕様●重量(kg):1.3●セット品(本):7アズワン品番67-5777-23










![E14xE18 [ヘックスローブ]メガネ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03532033-180823-02.jpg)