絞り込み
二面幅(mm)
ラチェット機構
全長(mm)
- 90~100未満(3)
- 100~120未満(23)
- 120~140未満(25)
- 140~160未満(44)
- 160~180未満(55)
- 180~200未満(82)
- 200~220未満(107)
- 220~240未満(86)
- 240~260未満(81)
- 260~280未満(53)
- 280~300未満(67)
- 300~350未満(115)
- 350~400未満(83)
- 400~450未満(67)
- 450~500未満(31)
- 500~550未満(16)
- 550~600未満(10)
- 600~650未満(3)
- 650~700未満(2)
- 700~800未満(2)
- 全長(mm)をもっと見る
二面幅(inch)
- 1/4×5/16(8)
- 5/16×3/8(5)
- 3/8×7/16(11)
- 7/16×1/2(4)
- 1/2×9/16(11)
- 9/16×5/8(9)
- 19/32×11/16(3)
- 5/8×11/16(4)
- 5/8×3/4(5)
- 11/16×3/4(5)
- 3/4×25/32(2)
- 3/4×7/8(2)
- 25/32×7/8(2)
- 13/16×7/8(4)
- 7/8×15/16(2)
- 15/16×1(5)
- 1(1)
- 1-1/16(1)
- 1-1/8×1-1/4(2)
- 1×1-1/16(2)
- 二面幅(inch)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(6)
- エスコ(178)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(39)
- DEEN(39)
- KTC(37)
- BAHCO(バーコ)(29)
- Pro-Auto(28)
- STAHLWILLE(スタビレー)(19)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(18)
- nepros(18)
- JTC(13)
- トップ工業(11)
- FACOM(11)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(9)
- SIGNET(シグネット)(9)
- S.E.K.(スエカゲツール)(8)
- ハゼット(8)
- KOTO(8)
- RED EAGLES(8)
- TRUSCO(7)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・DEEN・KTC・BAHCO(バーコ)・Pro-Auto・STAHLWILLE(スタビレー)・旭金属工業(旧:新日本ツール)・nepros・JTC・トップ工業・FACOM・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・SIGNET(シグネット)・S.E.K.(スエカゲツール)・ハゼット・KOTO・RED EAGLES・TRUSCO・ブランドをもっと見る
6ページ目: メガネレンチ
商品豆知識

WWフレキギアレンチ
MUST TOOL¥2,898~税込¥3,188~1本4日以内出荷レンチの角度が抑えられるので力が伝わりやすい! 2回曲がると回しやすい! 2段階に曲がるダブルフレキシブル構造で狭い場所や届きにくい場所の作業に効果を発揮するギアレンチ。材質Cr-V鋼歯数72送り角度(°)5
打撃めがねレンチ
GEDORE¥8,598~税込¥9,458~1丁当日出荷から9日以内出荷打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。耐衝撃性に優れ、ハードワークにも耐えられる強靭な作りです。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0480
両口メガネレンチ
GEDORE¥1,798~税込¥1,978~1丁当日出荷から翌々日出荷メガネ部は独自の”UNIT DRIVE”仕様で、ボルトに対して均等に力がかけられます。表面は梨地仕上げて滑りにくくなっています。軸角度は5°です。表面処理はクロムメッキです。材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ2018年トラスコ掲載ページ4 0460
チタン合金製シノ付片口めがねレンチ
TAURUS¥8,998~税込¥9,898~1丁当日出荷チタン合金の比重は、約4.4で鉄の約60%の軽さです。ステンレス鋼や同白金より耐食性に優れます。非磁性のため磁力に左右されず、電子機器類にも悪影響がありません。安全ロープ取り付け穴を設けています。首角度は45°です。安全ロープ取り付け穴を設けています。用途電解工場、通信OA機器、発電所などの磁場内での作業場など。食品機器、医療、クリーンルーム、精密機械、船舶、マリンスポーツ、海洋開発、プラント等。防水工事、水道工事、清掃用機器、ステンレスボルト、ナット使用する箇所に最適。仕様首角度45°、安全ロープ取付け穴付材質チタン合金(TC11)2018年トラスコ掲載ページ4 0456
シノ付きメガネレンチ
SK11¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷トルシアボルト用として高さと角度設計されたシノ付きメガネレンチです。落下防止コードを取り付け可能なスライド穴付きです。滑り止めの溝付きハンドルです。用途トルシアボルトの仮締め・鉄骨ノボルト穴合わせや仮固定。角度(°)約70
総磨きシルバーメッキ ショートラチェットレンチ 17X21mm
トップ工業¥5,998税込¥6,5981個当日出荷正逆は切り替え爪式です。 作業性を追求したコンパクトなショートサイズです。 軽量かつコンパクトなため、腰から下げても邪魔になりません。 1本1本職人による手磨きのこだわりの逸品です。 柄部のシノは鉄骨の穴合わせなどに便利です。 安全ロープ取り付け穴を設けています。トラスコ品番431-0535材質特殊合金鋼厚さ(mm)50全長(mm)250色シルバー質量(g)370対辺寸法(mm)17×21頭部幅(mm)41
ロングメガネレンチ(インチ)
STAHLWILLE(スタビレー)¥11,980~税込¥13,178~1丁翌日出荷ロングタイプでは珍しい15°オフセットのメガネレンチ。メガネ部はAS-drive(面接触)。高品質なHPQシリーズの製品で、最高の材料を用いることでリング部の厚みを薄くし、又ボディーも極限まで軽量化されています。形状オフセット
打撃メガネレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)¥32,980~税込¥36,278~1丁翌日出荷鍛造により大変頑丈であるにもかかわらずメガネ部の肉厚は薄く、入組んだ場所でも使用可能です。形状ストレート(打撃)
超ロングストレートメガネギアレンチセット
SIGNET(シグネット)¥15,980税込¥17,5781セット(4個)翌日出荷トレイ入り。セット内容10、12、14、17形状ストレート対辺寸法(mm)10、12、14、17ラチェット機構あり
総磨きシルバーメッキ シノ曲がりラチェットレンチ 17X21mm
トップ工業(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷トラスコ品番431-0527質量(g)470シノの有無ありラチェット機構あり
超ロングストレートメガネレンチ11X13mm
Pro-Auto¥1,798税込¥1,9781本3日以内出荷トラスコ品番774-7535形状ストレート全長(mm)330質量(g)170対辺寸法(mm)11×13
超ロング首振ラチェットめがねレンチセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥26,980税込¥29,6781セット当日出荷トラスコ品番431-9613形状ストレート(片頭首振り)質量(kg)0.97首振りありラチェット機構あり
チタンシノ付めがねレンチ(トルシアボルト用)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から9日以内出荷超軽量で耐食性に優れるチタン合金製シノ付めがねレンチ。;トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計。;落下防止ケーブルの取付けに困らないように、取付け穴を2ケ所用意。形状オフセット口形状12角シノの有無あり
4ウェイラチェットめがねレンチセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷1本で4つのボルト・ナットサイズに対応可能な4WAYラチェットめがねレンチ。;めがね部の両面で異なるサイズを配置したことにより、サイズ交換の手間を省け、作業効率が大幅アップ。;本体は薄型のストレート形状のため、奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。;安全ロープ取付け穴付。トラスコ品番396-4795セット内容RMW-0813、1215、1619形状ストレート質量(kg)0.47ラチェット機構あり
15°ロングメガネレンチ セット
KTC¥4,798税込¥5,2781セット当日出荷メガネ部オフセット15°トラスコ品番383-7700セット内容15°ロングめがねレンチM151-10×12/12×14/14×17形状オフセット質量(g)340本数3本
両口めがねレンチ(45°) ライツール
旭金属工業(旧:新日本ツール)(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本ほか当日出荷から5日以内出荷材質は一般的なクロムバナジウム鋼で、クロムメッキ処理です。JIS取得品です。メーカー比で10~20%以上軽量化した工具です。用途障害物がある所のねじの締結作業。狭い所でのねじの締結作業。
ネプロス・超ロングストレートめがねレンチセット
nepros¥49,980税込¥54,9781本当日出荷トラスコ品番807-0585セット内容超ロングストレートめがねレンチ/NM11L-0810、1012、1214、1417、1719、2224形状ストレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(トレイ)445×185×35
ネプロス・ストレートスタンダードめがねレンチセット
nepros¥33,980税込¥37,3781セット(6本)翌々日出荷トラスコ品番807-0583セット内容ストレートスタンダードめがねレンチ/NM1-0810、1012、1214、1417、1719、2224形状ストレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(トレイ)445×185×35
ハーフムーンレンチセット
SEEDNEW(1件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381セット(4本)当日出荷高級ヨーロッパ調梨地仕上げで、すべりにくく、グリップがまっすぐなので手にフィットし、握りやすい形状となっています。セット内容8×10、10×12、12×14、14×17 各1本・専用ポーチ付
LOF 45°×7°めがねレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1丁当日出荷から5日以内出荷超軽量の新世代ツール用途ナット等の締付け取外しに種別めがねレンチ形状オフセットRoHS指令(10物質対応)対応






















![[ 1/2" x 9/16"] ラチェットメガネレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50011054-170327-02.jpg)