絞り込み
二面幅(mm)
ラチェット機構
全長(mm)
二面幅(inch)
ブランド
モノタロウ・エスコ・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・DEEN・KTC・BAHCO(バーコ)・Pro-Auto・STAHLWILLE(スタビレー)・旭金属工業(旧:新日本ツール)・nepros・JTC・トップ工業・FACOM・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・SIGNET(シグネット)・S.E.K.(スエカゲツール)・ハゼット・KOTO・RED EAGLES・TRUSCO・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: メガネレンチ

592件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • T型フレックスラチェットスパナ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    T型フレックスラチェットスパナ

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり
  • 超ロングストレートメガネレンチ22X24mm Pro-Auto

    超ロングストレートメガネレンチ22X24mm

    Pro-Auto
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番774-7578形状ストレート全長(mm)435質量(g)500対辺寸法(mm)22×24
  • ボックスレンチ23X26 S.E.K.(スエカゲツール)

    ボックスレンチ23X26

    S.E.K.(スエカゲツール)
    ¥2,198税込¥2,418
    1丁
    翌々日出荷
    トラスコ品番853-3527形状オフセット全長(mm)395質量(g)490対辺寸法(mm)23×26
  • 45° ロングメガネレンチセット KTC

    45° ロングメガネレンチセット

    KTC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    メガネ部オフセット45°、ケース付き
    形状オフセット
  • ロングめがねレンチ(15°) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングめがねレンチ(15°)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1丁
    当日出荷
    柄部の曲がり角度が15度と小さいので、高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。めがね部は12角です。
    形状オフセット曲り角度(柄部)15°
  • ロングメカニックめがねレンチセット(45°X10°) 6pcs TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングメカニックめがねレンチセット(45°X10°) 6pcs

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    当日出荷
    柄部の高さが従来のロングめがねレンチより低いため周辺の障害物を避けて作業できます。強力で確実に締め付けけることができます。6本セットです。
    トラスコ品番369-8823セット内容M44-0810、1012、1214、1417、1921、2224形状オフセット質量(kg)2.1
  • めがねレンチセット(45°ショートタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    めがねレンチセット(45°ショートタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット(5本組)
    当日出荷
    セット内容:8×9、 10×12、 11×13、 12×14、 14×17(ビニール袋入り)
    トラスコ品番120-0216形状オフセット質量(kg)0.25
  • ヘックスめがねレンチ セット KTC

    ヘックスめがねレンチ セット

    KTC(3件のレビュー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1セット(4本組)
    当日出荷
    六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等(30°の振れ角度で回転)の作業が可能です。六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。
    トラスコ品番383-7742セット内容・ヘックスめがねレンチ(M27-8H、10H、12H、14H)形状オフセット質量(g)330
  • 15°ロングめがねレンチ KTC

    15°ロングめがねレンチ

    KTC(3件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1丁
    当日出荷
    仕様パワーフィット形状オフセット先端形状12角(二重六角)
  • E型トルクス ロング ストレート めがねレンチセット KTC

    E型トルクス ロング ストレート めがねレンチセット

    KTC
    ¥7,798税込¥8,578
    1セット(3本組)
    当日出荷
    長い全長と片側ツバ付きのめがねで作業性の悪い場所にあるE型トルクスの締め緩めに便利です。輸入車(特に米車・欧州車)のテンショナープーリーや国産車のスタッドボルト等のE型トルクスに使用できます。
    トラスコ品番807-0788セット内容E型トルクス ロング ストレートめがねレンチ(WEE6×7L、8×10L、12×14L)形状ストレート質量(g)350
  • 70 mm 打撃メガネレンチ エスコ

    70 mm 打撃メガネレンチ

    エスコ
    ¥19,100税込¥21,010
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA613GA-70形状ストレート(打撃)全長(mm)345対辺(mm)70寸法t(mm)24寸法T(mm)35寸法O(mm)18寸法m(mm)80寸法S1(mm)120
  • 6 x 7mm メガネレンチ エスコ

    6 x 7mm メガネレンチ

    エスコ
    ¥3,230~税込¥3,553~
    1個
    翌日出荷
  • 3/8 x 7/16 メガネレンチ エスコ

    3/8 x 7/16 メガネレンチ

    エスコ
    ¥3,930税込¥4,323
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA616GB-2材質クロム合金鋼形状オフセット全長(mm)200質量(g)88タイプ75°寸法t(mm)23サイズ(inch)3/8×7/16(対辺)寸法d1(mm)15.8寸法d2(mm)17.2寸法A1(mm)9寸法A2(mm)9
  • 超ロングラチェットめがねレンチ首振りタイプ リペアキット KTC

    超ロングラチェットめがねレンチ首振りタイプ リペアキット

    KTC
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1セット
    5日以内出荷
    MR15LA-10~19F用のリペアキットです。ヘッドASSY,ピン,ウェブワッシャーが付属しています。
    セット内容ヘッドASSY,ピン,ウェブワッシャー
  • 両口メガネレンチ HAMACO

    両口メガネレンチ

    HAMACO
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1丁
    6日以内出荷から8日以内出荷
    耐水性・耐腐食性に優れています。
    用途錆を嫌う場所、あるいは水気の多い現場にて使用できます。柄に角度が付いているのでボルト、ナットの回りに障害物が多い場所の締付、取外しに便利です。材質材質/仕上げ:ステンレススチール
  • 45°×6°ショートめがねレンチ KTC

    45°×6°ショートめがねレンチ

    KTC
    ¥1,398税込¥1,538
    1丁
    当日出荷
    トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。狭い場所でも使用しやすいショートタイプめがねレンチです。
    トラスコ品番859-1621材質合金工具鋼全長(mm)102対辺寸法(mm)7×8
  • ロングめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングめがねレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥929~税込¥1,022~
    1個
    3日以内出荷
    柄部の曲がり角度が15°と小さいので、高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。めがね部は12角のため、ボルトナットにはめやすいです。15°ロングタイプです。
    用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用に。材質構造用鋼部首角度θ°15
  • ラチェットメガネレンチ(切替式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットメガネレンチ(切替式)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。フラットレバーにより指で容易に正逆の切り替えが行えます。レバーはヘッドの厚みから突き出していないため、邪魔にならず、誤作動もおきません。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。材質構造用鋼
  • TONE シノ付めがねレンチ ガンメタ マルキン印

    TONE シノ付めがねレンチ ガンメタ

    マルキン印
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1本
    9日以内出荷
    シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。
    用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。材質本体:炭素鋼 メッキ:ガンメタリックメッキ
  • 片口めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    片口めがねレンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1丁
    当日出荷
    柄に対して口が水平に40°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。JIS表示認定工場製です。JIS強力級スパナの30%増の強度です。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業に。トラスコ品番568-6548材質特殊鋼全長(mm)195対辺寸法(mm)16角度(°)【首】(水平方向)40表面処理クロムメッキ仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • 両口めがねレンチセット エスコ

    両口めがねレンチセット

    エスコ
    ¥10,600税込¥11,660
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:11本組、5.5×7(A:5.4、B:5.9、C:11.3、D:13.5、L:165)、8×10(A:5.9、B:6.4、C:14、D:16、L:185)、9×11(A:6.4、B:7.8、C:16.2、D:18.4、L:195)、10×12(A:6.4、B:8、C:16.2、D:18.4、L:196)、12×14(A:7.5、B:8、C:19.8、D:21.8、L:220) 、14×17(A:8.4、B:9.9、C:26.6、D:27.7、L:250) 、16×18(A:9.9、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、17×19(A:10、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、19×22 (A:10.9、B:11.9、C:28、D:32、L:270) 、24×27(A:12.8、B:13.4、C:34、D:39、L:360) 、30×32 (A:16、B:16.8、C:42.8、D:46.3、L:420)。12ポイント。40°タイプ。ツールロール付。
  • ボルトエクストラクターラチェッティングコンビネーションレンチ RED EAGLES

    ボルトエクストラクターラチェッティングコンビネーションレンチ

    RED EAGLES
    ¥10,725税込¥11,798
    1セット
    当日出荷
    角がなめて丸くなってしまっているボルトもらくらく締め緩めが可能なコンビネーションレンチセットです。
    用途ボルトの締め、緩め色パープル
  • 超薄型メガネレンチ KOTO

    超薄型メガネレンチ

    KOTO
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    当日出荷
    エンジンやデフ・ミッション等部位ではレンチの厚みで作業が困難な場所でもご使用できます。レンチ本体は同サイズの「なめにくい6角」と「早回しができる12角」。厚みは5mm。角度は15°になります。
    全長(mm)319角度(°)15最大締付トルク(N・m)165先端厚さ(mm)(両端)5
  • 超薄型メガネレンチセット KOTO

    超薄型メガネレンチセット

    KOTO
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    エンジンやデフ・ミッション等部位ではレンチの厚みで作業が困難な場所でもご使用できます。レンチ本体は同サイズの「なめにくい6角」と「早回しができる12角」。厚みは12・13・14mmは4.5mm。21・22・24mmは5mm。各サイズ角度は15°になります。
  • 超薄型メガネレンチ KOTO

    超薄型メガネレンチ

    KOTO
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    エンジンやデフ・ミッション等部位ではレンチの厚みで作業が困難な場所でもご使用できます。レンチ本体は同サイズの「なめにくい6角」と「早回しができる12角」。厚みは4.5mm。角度は15°になります。
    角度(°)15先端厚さ(mm)(両端)4.5
  • ディープオフセットメガネレンチセット ギガ・セレクション

    ディープオフセットメガネレンチセット

    ギガ・セレクション
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1セット(8本)ほか
    翌々日出荷
    材質クロムバナジウム鋼形状オフセット
  • シャーボルト用メガネレンチ 曲シノ付 総磨き仕上げ KAKUI

    シャーボルト用メガネレンチ 曲シノ付 総磨き仕上げ

    KAKUI
    ¥10,980税込¥12,078
    1丁
    6日以内出荷
    曲がりシノタイプなので、狭い鉄骨でもナットの締め付け・穴あわせ作業がラクラク。トルシア形高力ボルト専用設計(首角度67°)で、隣のボルトに当たらずに作業ができる。使うほどに愛着の沸く職人こだわりの逸品。美しい仕上がりの手仕上げ総磨き。安全コード取付穴あり。日本製。
    用途ビル・橋梁などの鉄骨の組付け用(穴合わせ・ナット締)。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)422質量(g)840対辺寸法(mm)36ボルト径高力:M22
  • カルブラックダブルレンチ 東神電気

    カルブラックダブルレンチ

    東神電気
    ¥10,980税込¥12,078
    1式(4丁)
    当日出荷
    軽い!重量は鉄製のたった3分の1。持ち運びに負担のない軽さです。 火花が出ない!錆びない!キズをつけない! 口幅は最大30mmまで開きます。 回す方向を矢印で示し、逆回ししないよう注意を促しています。 目盛りを使うことでネジサイズやボルトの対応幅が確認できます。
    形状ストレート全長(mm)191、193、196、204セット数4丁組二面幅(mm)7×8、10×12、13×14、17×19
  • 75°オフセットメガネレンチセット DEEN

    75°オフセットメガネレンチセット

    DEEN(1件のレビュー)
    ¥11,000税込¥12,100
    1セット
    当日出荷
    ここまで深い角度のついたメガネレンチは国内工具メーカーではラインナップが無く多くは欧州メーカーのみのライナップでした。 しかし、欧州メーカーのライナップでは10×12mmや12×14mmといったいわゆる「日本サイズ」の組み合わせのライナップが無くお客様は購入に躊躇される方が多かったのです。 そこで、そのお声に応えて作られたのがこのレンチです。 サイズ組み合わせはもちろん「日本サイズ」も多く含んでいます。 ただ作るだけではなく、時にはユーザー様のご意見を伺いながら、実際に作業する際の様々なシチュエーションを思い浮かべ何度も試作を繰り返し作られた拘り満載のレンチです。
    セット内容8×10、10×12、12×14、14×17、17×19mm形状オフセット
  • 超ロングメガネレンチ DEEN

    超ロングメガネレンチ

    DEEN
    ¥4,400税込¥4,840
    1本
    7日以内出荷
    「がっつりトルクをかけたい!」そんなココ一番の時に登場するのが超ロングメガネレンチ。 オフセットしていない分ダイレクトにトルクを伝えられるのが魅力の工具ですが、だからこそ妥協は禁物! 店頭でも比べに比べて気に入った一本を購入されるケースが少なくありません。
    寸法(mm)22×24全長(mm)437
  • 超ロングメガネレンチ DEEN

    超ロングメガネレンチ

    DEEN
    ¥3,900税込¥4,290
    1本
    当日出荷
    「がっつりトルクをかけたい!」そんなココ一番の時に登場するのが超ロングメガネレンチ。 オフセットしていない分ダイレクトにトルクを伝えられるのが魅力の工具ですが、だからこそ妥協は禁物! 店頭でも比べに比べて気に入った一本を購入されるケースが少なくありません。
    寸法(mm)17×19全長(mm)404
  • 超ロングメガネレンチ DEEN

    超ロングメガネレンチ

    DEEN
    ¥3,700税込¥4,070
    1本
    7日以内出荷
    「がっつりトルクをかけたい!」そんなココ一番の時に登場するのが超ロングメガネレンチ。 オフセットしていない分ダイレクトにトルクを伝えられるのが魅力の工具ですが、だからこそ妥協は禁物! 店頭でも比べに比べて気に入った一本を購入されるケースが少なくありません。
    寸法(mm)16×18全長(mm)404
  • 超ロングメガネレンチ DEEN

    超ロングメガネレンチ

    DEEN
    ¥3,400税込¥3,740
    1本
    5日以内出荷
    「がっつりトルクをかけたい!」そんなココ一番の時に登場するのが超ロングメガネレンチ。 オフセットしていない分ダイレクトにトルクを伝えられるのが魅力の工具ですが、だからこそ妥協は禁物! 店頭でも比べに比べて気に入った一本を購入されるケースが少なくありません。
    全長(mm)367レンチサイズ(mm)14×17
  • ナローオフセットメガネレンチ DEEN

    ナローオフセットメガネレンチ

    DEEN
    ¥2,000税込¥2,200
    1本
    5日以内出荷
    形状オフセット全長(mm)185サイズ(inch)5/16×3/8
  • ナローオフセットメガネレンチ DEEN

    ナローオフセットメガネレンチ

    DEEN
    ¥3,200税込¥3,520
    1本
    5日以内出荷
    形状オフセット全長(mm)345レンチサイズ(mm)22×24
  • ナローオフセットメガネレンチ DEEN

    ナローオフセットメガネレンチ

    DEEN
    ¥2,000税込¥2,200
    1本
    5日以内出荷
    形状オフセット全長(mm)254レンチサイズ(mm)14×17
  • ナローオフセットメガネレンチ DEEN

    ナローオフセットメガネレンチ

    DEEN
    ¥1,700税込¥1,870
    1本
    5日以内出荷
    形状オフセット全長(mm)208レンチサイズ(mm)10×12
  • 平型メガネレンチ CRAB TOOL

    平型メガネレンチ

    CRAB TOOL(2件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ショートタイプで平型のメガネレンチ。機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に!!。通常のメガネレンチより薄いので込み入った箇所での六角ボルト・ナットの締め付け作業に最適!!
    用途ボルト・ナット回しに。
  • WWフレキギアレンチ MUST TOOL

    WWフレキギアレンチ

    MUST TOOL
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    4日以内出荷
    レンチの角度が抑えられるので力が伝わりやすい! 2回曲がると回しやすい! 2段階に曲がるダブルフレキシブル構造で狭い場所や届きにくい場所の作業に効果を発揮するギアレンチ。
    材質Cr-V鋼歯数72送り角度(°)5
  • チョウロングストレートメガネ 19X21MM KTC

    チョウロングストレートメガネ 19X21MM

    KTC
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
メガネレンチ