絞り込み
二面幅(mm)
ラチェット機構
全長(mm)
- 90~100未満(3)
- 100~120未満(23)
- 120~140未満(25)
- 140~160未満(45)
- 160~180未満(55)
- 180~200未満(83)
- 200~220未満(107)
- 220~240未満(86)
- 240~260未満(81)
- 260~280未満(52)
- 280~300未満(67)
- 300~350未満(115)
- 350~400未満(84)
- 400~450未満(67)
- 450~500未満(31)
- 500~550未満(16)
- 550~600未満(10)
- 600~650未満(3)
- 650~700未満(2)
- 700~800未満(2)
- 全長(mm)をもっと見る
二面幅(inch)
- 1/4×5/16(8)
- 5/16×3/8(5)
- 3/8×7/16(11)
- 7/16×1/2(4)
- 1/2×9/16(11)
- 9/16×5/8(9)
- 19/32×11/16(3)
- 5/8×11/16(4)
- 5/8×3/4(5)
- 11/16×3/4(5)
- 3/4×25/32(2)
- 3/4×7/8(2)
- 25/32×7/8(2)
- 13/16×7/8(4)
- 7/8×15/16(2)
- 15/16×1(5)
- 1(1)
- 1-1/16(1)
- 1-1/8×1-1/4(2)
- 1×1-1/16(2)
- 二面幅(inch)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(6)
- エスコ(178)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(39)
- DEEN(39)
- KTC(37)
- BAHCO(バーコ)(29)
- Pro-Auto(28)
- STAHLWILLE(スタビレー)(19)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(18)
- nepros(18)
- JTC(13)
- トップ工業(11)
- FACOM(11)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(9)
- SIGNET(シグネット)(9)
- S.E.K.(スエカゲツール)(8)
- ハゼット(8)
- KOTO(8)
- RED EAGLES(8)
- TRUSCO(7)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・DEEN・KTC・BAHCO(バーコ)・Pro-Auto・STAHLWILLE(スタビレー)・旭金属工業(旧:新日本ツール)・nepros・JTC・トップ工業・FACOM・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・SIGNET(シグネット)・S.E.K.(スエカゲツール)・ハゼット・KOTO・RED EAGLES・TRUSCO・ブランドをもっと見る
3ページ目: メガネレンチ
商品豆知識

デミオ・ノート用ブリーダーメガネレンチ
DEEN¥2,200税込¥2,4201本当日出荷DEENから遂に登場!『デミオ』用ブレーキブリーダーレンチ!! ブリーダープラグへのアプローチを考慮したディープオフセットの75°を採用従来作業では、7×9mmの組み合わせのレンチが各メーカーにて生産されていなかった為にフロントとリアのエア抜き作業の際にメガネレンチを二種類用意しなくてはならなかったのがDEEN『デミオ用』ブレーキレンチ一本用意するだけで作業が可能になりました。 マツダデミオ、日産ノート、ラフェスタ等のブリーダーに最適な7×9mmの組み合わせ、全長(mm)190
ショートめがねレンチ
TRUSCO(5件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1本ほか当日出荷仕上面は美しく、肌触りが良く重量感があります。 表面処理は三価クロムメッキです。 ショートタイプで狭小箇所でも使い勝手がいいです。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
メガネレンチ(Slim-Line)
PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷から8日以内出荷手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。用途ボルト・ナット回し形状オフセットRoHS指令(10物質対応)対応
薄型オフセットメガネレンチ
KOTO¥9,198税込¥10,1181本当日出荷スズキ・ダブルテンショナー搭載車向けの薄型オフセットメガネレンチ。先端の厚さが6mmという薄さにより、するりと入ってプーリーにも干渉することなく作業可能。長さもたっぷりあり、楽にテンショナーのバネを縮めることが可能。材質にSCM材を使用していることにより、耐久性が抜群。材質SCM(クロモリ)材・クロムメッキ全長(mm)442質量(g)370
メガネレンチストレート
STAHLWILLE(スタビレー)¥4,198~税込¥4,618~1丁当日出荷から8日以内出荷軽さと剛性感を両立するI型ボディー仕様ストレートタイプ、AS-drive(面接触)形状ストレート(片頭首振り)
打撃メガネエンドレンチ
BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から30日以内出荷錆びついたボルトやナットを緩めるのに最適です。柄の後部を打撃できます。用途錆びたナットやボルトに。硬くなったボルトやナット。材質特殊工具鋼形状ストレート(打撃)
45度両口めがねレンチセット(6丁組)
スーパーツール(2件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381セット当日出荷柄部の曲がり角度が45度タイプのロングめがねレンチです。鏡面仕上の高級仕様、フィット感抜群です。トラスコ品番384-9384セット内容(mm)8×10、11×13、12×14、17×19、19×22、24×27形状オフセット質量(kg)2対辺寸法(mm)8×10、11×13、12×14、17×19、19×22、24×27
TONE 超ロングめがねレンチ(ストレート・6角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,998~税込¥2,198~1丁当日出荷全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。 めがね部はしっかりと力を掛けられる6角タイプです。用途六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
75°オフセットメガネレンチ
DEEN(2件のレビュー)¥2,200~税込¥2,420~1本当日出荷から5日以内出荷今では数あるDEENのレンチの中でも最も新しくラインナップに加わったレンチです。 なぜ、ライナップに加わったのか?人気があるからに他なりません。 そもそも、ここまで深い角度のついたメガネレンチは国内工具メーカーではラインナップが無く多くは欧州メーカーのみのライナップでした。 しかし、欧州メーカーのライナップでは10×12mmや12×14mmといったいわゆる「日本サイズ」の組み合わせのライナップが無くお客様は購入に躊躇される方が多かったのです。 そこで、そのお声に応えて作られたのがこのレンチです。 サイズ組み合わせはもちろん「日本サイズ」も多く含んでいます。 ただ、このレンチのすごい所はサイズだけではありません。 ただ作るだけではなく、時にはユーザー様のご意見を伺いながら、実際に作業する際の様々なシチュエーションを思い浮かべ何度も試作を繰り返し作られた拘り満載のレンチです。 それでは、このレンチのこだわりポイントを紹介していきます。 スタイリッシュデザインユーザー様からのお声として「メガネの側面部を薄くしてほしい」との声を多く聞きました。 側面部が厚いと、狭い箇所に入らないのはもちろん振り幅にも影響してしまうのです。 その声に応えるように、ここまでの薄さを実現しています。 機能面だけでなく、見た目にも拘ったポイントです。 ザグリなし今日では、様々な分野で軽量化が追及され遂にはボルトやナットにまでその波が押し寄せています。 ボルト・ナットを軽くするために手っ取り早いのが、頭を薄くすること。 しかしながら、薄いという事はナメやすいというリスクが高まります。 レンチとの接地面積が少なく、力が集中してしまうためです。 DEENのレンチでは、そういった低頭のボルト・ナットも接地面積を増やすためにレンチ内側の面取り、いわゆる「ザグリ」を排しています。 これにより、低頭でも安定して回すことが可能です。 軽量且つ屈強ボディーレンチのボディーはクボミを付けることで、軽量化を図っています。 更にただ軽量化されただけでなくI型構造と呼ばれる技法を用いて強度UPも図っています。 このクボミは親指を置いて力を掛けやすいといった効果もあります。 このレンチ1本でもこれだけの拘りが詰まっています。 サイズラインナップ:8×10/9×11/10×12/12×14/13×15/14×17/16×18/17×19mm※セット販売もございます。形状オフセット
打撃メガネレンチ(インチサイズ)
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から4日以内出荷豊富なサイズ展開 全15サイズ インチサイズ追加使用方法スパナの柄穴にロープを通し、締付け方向に引っ張りながら叩部をハンマーで叩いて使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスタブルレンチ2本セット
(10件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181セット(2本)当日出荷5~19、5~27mmのボルトやナットの締め付け、取り外しが1本でできます。材質炭素鋼(S45C)全長(mm)180、235最大開口(mm)5~11/11~16mm(小)、5~15/15~27mm(大)
45めがねレンチセット
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥7,198税込¥7,9181セット(6丁)欠品中トラスコ品番816-5448セット内容8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24材質S53C形状オフセット質量(g)1050対辺寸法(mm)8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24表面処理ニッケルクロムメッキ
超ロングめがねレンチ(ストレート)
TRUSCO(10件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本ほか当日出荷ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 クロムバナジウム鋼です。 表面処理は三価クロムメッキです。材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)形状ストレート表面処理三価クロムメッキ
プロフィットツール めがねレンチ
KTC¥3,298~税込¥3,628~1丁当日出荷口径サイズは1サイズのみで、45°×15と15°の2種類の立ち上がり角度を使い分けできます。産業機械などのフランジ継手や、すきまの狭い場所に取り付けてあるボルト・ナットの作業にも便利です。自動車のデファレンシャル・プロペラシャフト・ジョイント部分、フロントドライブ車などのドライブシャフト、クラッチO/H作業や、エンジンO/H作業でのキャブレターやマニホールド関係の取外し・取付け作業にも有効です。車体整備のバンパーやインサイドパネルなど、狭くて奥の深い場所などでの作業にも適しています仕様パワーフィット形状オフセット
ショートストレートめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥799~税込¥879~1個当日出荷から3日以内出荷高さ制限のある狭い箇所や作業スペースが狭い箇所に最適です。めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し容易にはめ合わせができます。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。材質構造用鋼部首角度θ°0
片口めがねレンチ
ASH¥769税込¥8461丁当日出荷柄に対して口が水平に40°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。JIS表示認定工場製です。JIS強力級スパナの30%増の強度です。用途六角ボルト・ナットの締結作業に。トラスコ品番521-4066材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(RS0035以上は、カチオン電着塗装)全長(mm)215対辺(mm)18対辺寸法(mm)18表面処理クロムメッキ仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
3サイズメガネレンチ36/30×32 ブラック
MUST TOOL¥7,598税込¥8,3581丁4日以内出荷1本で3サイズのボルトが回せる新設計。メガネ部上段は30mmと32mmに、下段は36mmに対応。1本で仮ボルト、普通ボルト、高力ボルトの作業に使用できます。新設計の八角形状グリップにより、手に馴染むことで握りやすく、効率的に力を伝えることができます。また、従来型に比べグリップ部に厚みをもたせることによりシノ部の強度がアップ。ハードな作業にも対応します。用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。仕様【穴角度】30/32mm:6角●36mm:12角形状【シノ】ストレート寸法(mm)335×53全長(mm)335色ブラック質量(g)700二面幅(mm)30・32・36
ショートメガネレンチ
DEEN(2件のレビュー)¥1,200~税込¥1,320~1本当日出荷から5日以内出荷DEENのプロトタイプとして製品化されたこちらのショートメガネレンチ。 45度のナローオフセットを持つこのモデルの工具は、長い間ブレーキブリーダーレンチとして市場に愛されている商品です。 長さショートメガネレンチは短いだけあり、普通のメガネでは入らない狭い所でこそ重宝する工具。 その長さがどれくらいかはとても重要だと思いますので、実際に測ってみました。 全長は、8x10が115mm、9x11が121ミリ、10x12が121ミリです。10x12モデルで他のメーカーのものと比べると、TONEのM46シリーズより2mmほど長く、KTCのM5Sシリーズより10mmほど短くなっています。 オフセットが深いオフセットのあるショートメガネレンチは、ブレーキフルード交換作業に使用されることが多く、実際このDEENJのものもあらかじめそれを想定して作られています。 そのため、オフセットが深めになっているのが特徴です。 ブレーキフルード交換以外にも、オフセットが深いとレンチを回す際手が入るスペースが生まれ、ストレスなくネジを回すことができます。 スリム・手に馴染む曲線ボディDEENとは違い梨地メッキのDEENJですが、その曲線的なフォルムはDEENのレンチの特徴を受け継いでします。 なのでよく手にフィットし、レンチのどの部分を握っても手が痛くならず力が入れやすいです。 これがピカピカメッキのDEENで登場したら・・・と思うと非常に楽しみですね。 また軸部分、オフセット部、メガネ部、どこもスリムにできているので短さとも相まって狭い所には最適と言えるでしょう!
超ロングメガネレンチ5pcセット
DEEN(2件のレビュー)¥16,000税込¥17,6001セット当日出荷「がっつりトルクをかけたい!」そんなココ一番の時に登場するのが超ロングメガネレンチ。 オフセットしていない分ダイレクトにトルクを伝えられるのが魅力の工具ですが、だからこそ妥協は禁物! 店頭でも比べに比べて気に入った一本を購入されるケースが少なくありません。寸法(mm)10×12/12×14/14×17/17×19/22×24全長(mm)DNML-1012:290、DNML-1214:328、DNML-1417:367、DNML-1719:404、DNML-2224:437
ダブルフレックスラチェットメガネレンチ
DEEN¥3,700~税込¥4,070~1本当日出荷から5日以内出荷両頭首振りタイプのラチェッティングメガネレンチです。 作業効率の向上を考えた72枚ギアを採用し、本締め可。 品名に記載のサイズ1本の価格になります。 固着したネジの緩め作業には、最初にメガネレンチ等をご使用ください。ラチェット機構ありギア数72
超ロングダブルフレックスロックギアレンチ
Pro-Auto¥5,498税込¥6,0481本当日出荷狭く奥深い場所でも使い勝手に優れる超ロング&フレックスロック機構付きです。ギア数72山(送り角6度)のギアは小気味よく回転して作業性抜群です。用途狭く奥まったボルトの脱着に最適。形状ストレート(両頭首振り)送り角度(°)5ギア数72山
S型リバーシブルギアレンチ
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681丁当日出荷ハーフムーンタイプのレンチでは作業できない入り組んだ場所での作業に最適。 切り替えレバー付きのリバーシブルタイプですので、裏返す事無くワンタッチで正逆の切替が可能。形状S型ラチェット機構あり
シャーボルト用めがねレンチ
スーパーツール(5件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1丁当日出荷首角度は70度です。 構造用トルシア型高力ボルト(シャーボルト)の締付けに最適です。 スライド穴付きタイプです。 ニッケルクロムメッキ仕上げです。 紛失防止用ネームシールスペース付です。形状オフセット材質/仕上特殊合金鋼/ニッケルクロムめっき
めがねレンチセット(15°ロングタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥12,980税込¥14,2781セット(6本組)当日出荷セット内容:10×12、 11×13、 12×14、 14×17、 19×21、 22×24トラスコ品番120-0283形状オフセット質量(kg)1.6
24 mm ラチェット メガネレンチ
エスコ¥8,890税込¥9,7791個当日出荷頑丈な作り。クロームメッキ仕上げエスコ品番EA602KD-24形状ストレート全長(mm)305質量(g)450寸法A(mm)49.2対辺寸法(mm)24寸法C(mm)14.3サイズ(mm)24ラチェット機構あり
3サイズメガネレンチ36/30×32 シルバー
MUST TOOL¥7,598税込¥8,3581丁当日出荷から4日以内出荷1本で3サイズのボルトが回せる新設計。メガネ部上段は30mmと32mmに、下段は36mmに対応。1本で仮ボルト、普通ボルト、高力ボルトの作業に使用できます。新設計の八角形状グリップにより、手に馴染むことで握りやすく、効率的に力を伝えることができます。また、従来型に比べグリップ部に厚みをもたせることによりシノ部の強度がアップ。ハードな作業にも対応します。用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。仕様【穴角度】30/32mm:6角●36mm:12角形状【シノ】ストレート寸法(mm)335×53全長(mm)335色シルバー質量(g)700二面幅(mm)30・32・36