絞り込み
二面幅(mm)
ラチェット機構
全長(mm)
- 90~100未満(3)
- 100~120未満(23)
- 120~140未満(25)
- 140~160未満(44)
- 160~180未満(55)
- 180~200未満(82)
- 200~220未満(107)
- 220~240未満(86)
- 240~260未満(81)
- 260~280未満(53)
- 280~300未満(67)
- 300~350未満(115)
- 350~400未満(83)
- 400~450未満(67)
- 450~500未満(31)
- 500~550未満(16)
- 550~600未満(10)
- 600~650未満(3)
- 650~700未満(2)
- 700~800未満(2)
- 全長(mm)をもっと見る
二面幅(inch)
- 1/4×5/16(8)
- 5/16×3/8(5)
- 3/8×7/16(11)
- 7/16×1/2(4)
- 1/2×9/16(11)
- 9/16×5/8(9)
- 19/32×11/16(3)
- 5/8×11/16(4)
- 5/8×3/4(5)
- 11/16×3/4(5)
- 3/4×25/32(2)
- 3/4×7/8(2)
- 25/32×7/8(2)
- 13/16×7/8(4)
- 7/8×15/16(2)
- 15/16×1(5)
- 1(1)
- 1-1/16(1)
- 1-1/8×1-1/4(2)
- 1×1-1/16(2)
- 二面幅(inch)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(6)
- エスコ(178)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(39)
- DEEN(39)
- KTC(37)
- BAHCO(バーコ)(29)
- Pro-Auto(28)
- STAHLWILLE(スタビレー)(19)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(18)
- nepros(18)
- JTC(13)
- トップ工業(11)
- FACOM(11)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(9)
- SIGNET(シグネット)(9)
- S.E.K.(スエカゲツール)(8)
- ハゼット(8)
- KOTO(8)
- RED EAGLES(8)
- TRUSCO(7)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・DEEN・KTC・BAHCO(バーコ)・Pro-Auto・STAHLWILLE(スタビレー)・旭金属工業(旧:新日本ツール)・nepros・JTC・トップ工業・FACOM・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・SIGNET(シグネット)・S.E.K.(スエカゲツール)・ハゼット・KOTO・RED EAGLES・TRUSCO・ブランドをもっと見る
8ページ目: メガネレンチ
商品豆知識

薄型メガネレンチ ストレートタイプ
KOTO¥6,498税込¥7,1481個5日以内出荷好評のLWメガネレンチシリーズのストレートタイプ。差込部は同サイズ13mmの6角、12角のコンビネーション。狭く通常のメガネレンチでは入らないスペースにも届く。形状ストレート寸法(mm)13全長(mm)235質量(g)103
薄型メガネレンチ ストレートタイプ
KOTO¥6,498税込¥7,1481個5日以内出荷好評のLWメガネレンチシリーズのストレートタイプ。差込部は同サイズ12mmの6角、12角のコンビネーション。狭く通常のメガネレンチでは入らないスペースにも届く。形状ストレート寸法(mm)12全長(mm)220質量(g)91
SBS 6PCS.メガネレンチセット(ホルダー付)
ベストツール¥2,998税込¥3,2981個当日出荷スパナよりも強度が高く、作業中の”滑り”や”はずれ”がないメガネレンチのセットです。よく使用されるサイズをセットアップしました。収納に便利なクリップバンド仕様です。本体仕上げは美しいクロームメッキ仕上げで耐食性と耐久性は抜群です。トラスコ品番407-2548材質材質:CR-V(完全焼入済)![[首振型]超ロングラチェットめがねレンチ(72ギア) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272599-251023-02.jpg)
[首振型]超ロングラチェットめがねレンチ(72ギア)
エスコ¥5,050~税込¥5,555~1本翌日出荷12ポイント。超ロングタイプで、奥まった箇所もラクラク作業できます。ギア付きメガネ部は首振りタイプで、様々な角度で作業できます。ギア付きメガネ部は正逆切り替えレバー付きで、締めにも緩めにも使用できます。オフセットタイプのヘッドで、座ぐり部にあるボルト・ナットにも使用できます。72ギアで狭い箇所でも障害物に干渉しません。ミラー仕上げです。
3本組超ロングフレックスメガネギアレンチセット
Pro-Auto¥15,980税込¥17,5781セット5日以内出荷超ロングフレックスギアレンチ3本組セット(ビニールポーチ入り)。狭く奥深い場所でも使い勝手に優れる超ロング&首振り機構付きです。本締めOK!セット内容10・12・14mm・ビニールポーチ質量(g)640
45°ロングメガネレンチ
KTC¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。 柄の立ち上がり角は45°です。 オフセットタイプで、平らな場所にあるボルト・ナットに使用する場合でも、手の入るスペースが確保できます。また、くぼんだ場所にあるボルト・ナットにも使用できます。全長(mm)245質量(g)145寸法S1×S2(mm)13×17
シャーボルト用メガネレンチ 曲シノ付 総磨き仕上げ
KAKUI¥7,998税込¥8,7981丁6日以内出荷曲がりシノタイプなので、狭い鉄骨でもナットの締め付け・穴あわせ作業がラクラク。トルシア形高力ボルト専用設計(首角度66°)で、隣のボルトに当たらずに作業ができる。使うほどに愛着の沸く職人こだわりの逸品。美しい仕上がりの手仕上げ総磨き。安全コード取付穴あり。日本製。用途ビル・橋梁などの鉄骨の組付け用(穴合わせ・ナット締)。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)394質量(g)620対辺寸法(mm)32ボルト径高力:M20
メガネレンチセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥69,980税込¥76,9781セット翌日出荷から91日以内出荷狭いエンジンルームや平面状での作業に威力を発揮するオフセットが75°のメガネレンチセット。 軽量で高剛性なI型断面ボディーを採用。形状オフセット
57メトリック ハーフムーン オフセットリング レンチ 15x17 57.15X17
FACOM¥9,298税込¥10,2281個73日以内出荷半月形状により、従来の工具ではアクセスできない位置のナットも操作できます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。用途リングレンチ質量(g)200仕上サテンクローム仕上適合寸法(mm)10~22
57メトリック ハーフムーン オフセットリング レンチ 14x16 57.14X16
FACOM¥8,798税込¥9,6781個73日以内出荷半月形状により、従来の工具ではアクセスできない位置のナットも操作できます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。用途リングレンチ質量(g)150仕上サテンクローム仕上適合寸法(mm)10~22
7Pc. ディープオフセットレンチ トレイセット 22-28mm MOD.55-2
FACOM¥29,980税込¥32,9781個73日以内出荷CHRONO、JET、CHRONOXL、CHRONO+、JETXL、およびJET+ローラーキャビネットと互換性があります。用途オフセットレンチ質量(g)1420
7Pc. ディープオフセットレンチ トレイセット 6-19mm MOD.55-1
FACOM¥36,980税込¥40,6781個73日以内出荷CHRONO、JET、CHRONOXL、CHRONO+、JETXL、およびJET+ローラーキャビネットと互換性があります。用途オフセットレンチ質量(g)920
ストレート・トルクスレンチ E6xE8 59TX6x8
FACOM¥3,698税込¥4,0681個73日以内出荷Torx(R)プロファイルのストレートリングレンチ:高さのアクセスが制限されている場所や、ラチェット+ソケットでは不可能な場所に最適です。 特殊なブローチ加工によりレンチをひっくり返すことで30°刻みで使用できます。 トルクス寸法:E6からE24まで。 プレゼンテーション:サテンクローム仕上げ。用途ボックスエンドレンチ質量(g)25
ハーフムーン・ボックスエンドレンチ 19mmx22mm 5719x22
FACOM¥10,980税込¥12,0781個73日以内出荷半月オフセットリングレンチ:半月形状により、従来のツールではアクセスできないナットを操作できます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。用途ボックスエンドレンチ寸法(mm)10~22質量(g)250仕上サテンクローム仕上(プレゼンテーション)
ハーフムーン・ボックスエンドレンチ 16mmx18mm 5716x18
FACOM¥9,998税込¥10,9981個73日以内出荷半月オフセットリングレンチ:半月形状により、従来のツールではアクセスできないナットを操作できます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。用途ボックスエンドレンチ寸法(mm)10~22質量(g)170仕上サテンクローム仕上(プレゼンテーション)
ハーフムーン・ボックスエンドレンチ 14mmx17mm 5714x17
FACOM¥8,798税込¥9,6781個73日以内出荷半月オフセットリングレンチ:半月形状により、従来のツールではアクセスできないナットを操作できます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。用途ボックスエンドレンチ寸法(mm)10~22質量(g)150仕上サテンクローム仕上(プレゼンテーション)
ハーフムーン・ボックスエンドレンチ 13mmx15mm 5713x15
FACOM¥7,998税込¥8,7981個73日以内出荷半月オフセットリングレンチ:半月形状により、従来のツールではアクセスできないナットを操作できます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。用途ボックスエンドレンチ寸法(mm)10~22質量(g)160仕上サテンクローム仕上(プレゼンテーション)
ハーフムーン・ボックスエンドレンチ 11mmx13mm 5711x13
FACOM¥6,898税込¥7,5881個73日以内出荷半月オフセットリングレンチ:半月形状により、従来のツールではアクセスできないナットを操作できます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。用途ボックスエンドレンチ寸法(mm)10~22質量(g)110仕上サテンクローム仕上(プレゼンテーション)
ハーフムーン・ボックスエンドレンチ 10mmx12mm 5710x12
FACOM¥6,898税込¥7,5881個73日以内出荷半月オフセットリングレンチ:半月形状により、従来のツールではアクセスできないナットを操作できます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。用途ボックスエンドレンチ寸法(mm)10~22質量(g)70仕上サテンクローム仕上(プレゼンテーション)
スターギヤレンチセット
JTC¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷4本セット形状ストレートサイズE6×E8、E10×E12、E14×E18、E20×E24角度(°)5RoHS指令(10物質対応)対応ギア数72
超ロングメガネレンチ
DEEN¥2,700税込¥2,9701本当日出荷「がっつりトルクをかけたい!」そんなココ一番の時に登場するのが超ロングメガネレンチ。 オフセットしていない分ダイレクトにトルクを伝えられるのが魅力の工具ですが、だからこそ妥協は禁物! 店頭でも比べに比べて気に入った一本を購入されるケースが少なくありません。寸法(mm)12×14全長(mm)328
超ロングメガネレンチ
DEEN¥2,400税込¥2,6401本5日以内出荷「がっつりトルクをかけたい!」そんなココ一番の時に登場するのが超ロングメガネレンチ。 オフセットしていない分ダイレクトにトルクを伝えられるのが魅力の工具ですが、だからこそ妥協は禁物! 店頭でも比べに比べて気に入った一本を購入されるケースが少なくありません。全長(mm)290レンチサイズ(mm)10×12
超ロングメガネレンチ3pcセット
DEEN¥8,500税込¥9,3501セット61日以内出荷DEENの超ロングメガネレンチの特徴は、従来のメガネ部分にある「ザグリ」という、メガネ内側の面取り加工があえてされてなくエッジの立った仕様となっています! これにより、薄いボルトやナットにも確実にアクセス出来、トルクをよりダイレクトに対象物に加える事が可能です。













![[首振型]超ロングラチェットめがねレンチ(72ギア) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272599-251023-02.jpg)