絞り込み
全長(mm)
  • 140~160未満(2)
  • 160~180未満(2)
  • 180~200未満(1)
  • 200~220未満(2)
  • 220~240未満(1)
  • 240~260未満(2)
  • 300~350未満(5)
シノの有無
  • シノの有無あり(2)
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(9)
  • トップ工業(125)
  • エスコ(73)
  • スーパーツール(45)
  • RED EAGLES(24)
  • MCC(松阪鉄工所)(22)
  • MUST TOOL(22)
  • イチネンTASCO(20)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(15)
  • GEDORE(15)
  • フィスコインターナショナル(15)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(14)
  • Wera(13)
  • JEFCOM(ジェフコム)(13)
  • RS PRO(13)
  • KH(基陽)(12)
  • KTC(9)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 全ネジレンチ SK11

    全ネジレンチ

    SK11(7件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷
    ネジ山を潰すことなく、全ネジボルトをしっかり掴んで回します。両回転対応機構のため、レンチを抜き差しせずに両回転回すことができます。ハンドルを曲げて使用することで、早回し作業が可能です。
    用途軽天、ケーブルラックなどの全ネジ・寸切り・吊りボルトの取付作業。
  • アングルラチェット SK11

    アングルラチェット

    SK11(3件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1本
    当日出荷
    ラチェット機構で作業効率がアップします。左右回転切替えスイッチは指で瞬時に操作できます。立ち上がり角度25度のラチェットレンチです。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様仮締め用
  • 8機能マルチレンチ SK11

    8機能マルチレンチ

    SK11(8件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    当日出荷
    電気・空調設備工事に適したサイズをひとつに集約、360度回転で操作性に優れたマルチタイプです。 6サイズのボルト・ナット、蝶ネジに対応したサイズ切替式両口ソケットとビットチャックを装備し、本体360度回転と取り回しも抜群で1本あれば設備工事で大変便利です。 対辺17mmのソケット部分は二面幅は何と19.3mm前後しかないため、多機能レンチでは初めてレースウェイ、ハンガーレール内へ容易に入ることが可能です。 電気、空調設備工事現場に最適なサイズを揃えた8機能レンチ。 6サイズ対応に2機能をプラスした多機能レンチ。
    用途ハンガーレールへの施工、空調配管ダクト、支持金具取付け作業。対応製品レースウェイ、ハンガーレールに対応。材質(ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製)幅(mm)75.8刃数72奥行(mm)25呼び寸法(mm)8、10、12、13、17、六角対辺6.35mmビットドライバー、蝶ネジ機能本体360度回転機能付き。送り角度(°)5許容締付トルク(N・m)62
  • 4サイズラチェットレンチ SK11

    4サイズラチェットレンチ

    SK11(6件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    配管・電路支持金具の取り付けなど設備工事に幅広く対応した多機能レンチです。72山ギア採用で細やかな動きで狭い場所で威力を発揮、本締め可能な高トルクプロ仕様です。両面各ポジションに切り替えレバーがあるため、回転方向の切り替えの操作性は抜群です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。ギア数72山(送り角度5度)
  • 4-IN-1 ラチェットR SK11

    4-IN-1 ラチェットR

    SK11
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷
    1本で4サイズに対応できます。ギア数72山、送り角5度の高機能レンチです。フラットな左右回転切り替えレバーは、ワンフィンガーで簡単に操作可能です。本締めが可能です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様左右切替えレバー付ギア数72山(送り角度5度)
  • ダブルフレックスラチェットR SK11

    ダブルフレックスラチェットR

    SK11
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。本締めが可能です。両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。19mm側には別売品の1/2インチDr.アダプターが使用可能です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼サイズ(mm)17×19最大使用トルク(N・m)(17mm)267以下、(19mm)323以下ギア数72山(送り角度5度)
  • 両口ラチェットレンチ SK11

    両口ラチェットレンチ

    SK11
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    虹のように様々な色が調和し、華やかさと鮮やかさが融合した神秘的な美しさが特徴的な虹色チタンコーティングを採用しました。番線加工がしやすいシノ曲がり形状です。落下防止コードの取り付け用に2ヶ所の取り付け穴が付いています。
    用途建設、機械、設備等あらゆる産業の六角ボルト・ナットの着脱に。全長(mm)310シノの有無あり
  • ダブルフレックスラチェットR SK11

    ダブルフレックスラチェットR

    SK11
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。本締めが可能です。両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼サイズ(mm)10×13最大使用トルク(N・m)(10mm)71以下、(13mm)115以下ギア数72山(送り角度5度)
  • 全ネジレンチ3分4分兼用 SK11

    全ネジレンチ3分4分兼用

    SK11
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    当日出荷
    ネジ山を潰すことなく、全ネジボルトをしっかり掴んで回します。1本でW3/8(3分)・W1/2(4分)に対応します。両回転対応機構のため、レンチを抜き差しせずに両回転回すことができます。ハンドルを曲げて使用することで、早回し作業が可能です。
    用途軽天、ケーブルラックなどの全ネジ・寸切り・吊りボルトの取付作業。サイズW3/8(3分)・W1/2(4分)の全ネジ・寸切りボルト用
  • 両口ラチェットレンチスリム SK11

    両口ラチェットレンチスリム

    SK11
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    コンパクトヘッド&スリムボディで超軽量で、取り回しの良さと長時間にわたる作業時の疲労や収納時の腰への負担を軽減します。ヘッド幅36mmの小型ヘッドは作業中のヘッド周りの障害物との干渉を低減します。番線加工がしやすいシノ曲がり形状。落下防止コードの取り付け用に2ヶ所の取り付け穴が付いています。
    用途建設、機械、設備等あらゆる産業の六角ボルト・ナットの着脱に。全長(mm)225シノの有無あり
  • ショートダブルフレックスR SK11

    ショートダブルフレックスR

    SK11
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷
    細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。本締めが可能です。両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。10mm側には別売品のSK11ビットアダプター、1/4インチDr.アダプターが使用可能です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼ギア数72山(送り角度5度)
  • ダブルフレックスラチェットR SK11

    ダブルフレックスラチェットR

    SK11
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷
    細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。本締めが可能です。両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。10mm側には別売品のSK11ビットアダプター、1/4インチDr.アダプターが使用可能です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼ギア数72山(送り角度5度)
  • 両口ラチェットレンチ SK11

    両口ラチェットレンチ

    SK11
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    当日出荷
    SK11のSPIDERシリーズ、鳶職人様向けツールです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。至極の輝きガンメタリックカラーで総磨き仕上げを施しています。番線締め付け作業に最適な曲がりシノ形状です。曲がりシノなので番線の締め上げ作業などにも最適です。落下防止コード用の取付け穴付きです。
    用途足場の組み立て・解体、番線の締め付け。仕様曲シノ付き全長(mm)310タイプロングタイプ
  • 両口ラチェットレンチ SK11

    両口ラチェットレンチ

    SK11
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷
    SK11のSPIDERシリーズ、鳶職人様向けツールです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。至極の輝きガンメタリックカラーで総磨き仕上げを施しています。番線締め付け作業に最適な曲がりシノ付きです。落下防止コード用の取付け穴付きです。
    用途足場の組み立て・解体、型枠作業。仕様曲がりシノ付きタイプショート
  • 8-IN-1ラチェットレンチ SK11

    8-IN-1ラチェットレンチ

    SK11(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    当日出荷
    1本で8サイズに対応可能なラチェットレンチです。 インナーソケットをスライドさせれば、アウターソケットでボルトを回せます。 90山ギア採用で、狭く振り幅の制限された場所で威力を発揮します。 一か所で2サイズの使用が可能です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼長さ(mm)245質量(g)295寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×31×245送り角度(°)4度サイズ(mm)8、10、12、13、14、15、17、19ギア数90山
  • ダブルフレックスラチェットR SK11

    ダブルフレックスラチェットR

    SK11
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    当日出荷
    細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。本締めが可能です。両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼ギア数72山(送り角度5度)
  • ダブルフレックスラチェットR SK11

    ダブルフレックスラチェットR

    SK11
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。本締めが可能です。両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。13mm側には別売品の3/8インチDr.アダプターが使用可能です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼サイズ(mm)11×13最大使用トルク(N・m)(11mm)80以下、(13mm)115以下ギア数72山(送り角度5度)
  • 5機能レンチスピード SK11

    5機能レンチスピード

    SK11(3件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1本
    当日出荷
    4サイズのボルト・ナット、蝶ネジに対応したサイズ切替式両口ソケットとスパナを装備し、ソケットの送り角も5度、と取り回しも抜群で1本あれば設備工事で大変便利です。 対辺17mmのソケット部分は二面幅は19.3mm前後しかないため、多機能レンチでは初めてレースウェイ、ハンガーレール内へ容易に入ることが可能です。 装備する12mmスパナは抜き差ししなくてもクイック廻しが可能なスピードスパナを採用しており、スピーディーな作業が可能です。
    用途レースウェイ、ハンガーレール施工、空調配管等の吊バンド施工等。材質(ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製)幅(mm)75.8刃数72全長(mm)177質量(g)190タイプスピード奥行(mm)25呼び寸法(ソケット)10、13、17mm、蝶ネジ、(オープンヘッドスピードタイプスパナ)12mm送り角度(°)5
  • 両口ラチェットレンチ72 SK11

    両口ラチェットレンチ72

    SK11
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    驚異のギア数72山採用し、これまでにない細やかな送りと滑らかな操作性を実現しました。5段爪がギアに噛み合い応力を分散し、強度も抜群で本締め可能です。番線加工がしやすいシノ曲がり形状です。落下防止コードの取り付け用に2ヶ所の取り付け穴が付いています。
    用途建設、機械、設備等あらゆる産業の六角ボルト・ナットの着脱に。全長(mm)315ギア数72山
  • 6機能マルチレンチ SK11

    6機能マルチレンチ

    SK11
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    配管・空調・電路支持金具の取り付けなど設備工事に幅広く対応した多機能レンチです。14mmソケット付きでラック工事にも適しています。10mm&14mmのダブルソケット仕様で、10mmのインナーソケットが奥へスライドすることで14mmソケットが使用できます。13mmソケットの切り込み部で蝶ネジ回しが可能です。落下防止コード取り付け穴付きです。72山ギア採用で細やかな動きで狭所作業で威力を発揮します。
    用途電気・空調設備工事全般で使用されるボルト・ナット締め緩め作業等。適合サイズ8、10、12、13、14mm、蝶ネジギア数72(山)
  • ショートダブルフレックスR SK11

    ショートダブルフレックスR

    SK11(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷
    細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。本締めが可能です。両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼ギア数72山(送り角度5度)
  • ショートダブルフレックスR SK11

    ショートダブルフレックスR

    SK11
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。本締めが可能です。両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。13mm側には別売品の3/8インチDr.アダプターが使用可能です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼サイズ(mm)11×13最大使用トルク(N・m)(11mm)80以下、(13mm)115以下ギア数72山(送り角度5度)
  • ダブルフレックスロックギアR SK11

    ダブルフレックスロックギアR

    SK11
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    当日出荷
    細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。首振り180度、15度12段階の角度調整が可能です。本締めが可能です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様ワンプッシュロック機構付・クロームメッキ鏡面仕上材質クロームバナジウム鋼
  • 4サイズラチェットレンチ SK11

    4サイズラチェットレンチ

    SK11(1件のレビュー)
    取扱い終了
    設備工事に必要なボルト・ナットのサイズをセットした省力化に最適なマルチレンチです。1本で4サイズに対応。電気・配管・空調など各種設備作業などに幅広く対応します。高性能72山ギア搭載で細やかで滑らかな動きです。落下防止コード用の取付け穴付きです。
    用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。寸法(mm)8、10、12、13
  • ステン両口ラチェットレンチ SK11

    ステン両口ラチェットレンチ

    SK11
    取扱い終了
    SK11のSPIDERシリーズ、鳶職人様向けツールです。ラチェット機能付きで締め付けが簡単で早いです。美しく放つステンレスの輝き、オールステンレス製で錆に強い逸品です。ストレートシノなのでボルトの穴合わせの際の使用に最適です。落下防止コード用の取付け穴付きです。
    用途足場の組み立て・解体、番線の締め付け。仕様ストレートシノ付き材質ステンレス寸法(mm)17×21全長(mm)310タイプロング呼び寸法(mm)17×21
  • ステン両口ラチェットレンチ SK11

    ステン両口ラチェットレンチ

    SK11
    取扱い終了
    SK11のSPIDERシリーズ、鳶職人様向けツールです。ラチェット機能付きで締め付けが簡単で早いです。美しく放つステンレスの輝き、オールステンレス製で錆に強い逸品です。曲がりシノなので番線の締め上げ作業などにも最適です。落下防止コード用の取付け穴付きです。
    用途足場の組み立て・解体、番線の締め付け。仕様曲シノ付き材質ステンレス寸法(mm)17×21呼び寸法(mm)17×21
  • 6機能マルチレンチ SK11

    6機能マルチレンチ

    SK11(2件のレビュー)
    取扱い終了
    電気・空調設備工事に適したサイズをひとつに集約、360度回転で操作性に優れたセミマルチタイプです。 5サイズのボルト・ナット、蝶ネジに対応したサイズ切替式両口ソケットを装備し、本体360度回転と取り回しも抜群で1本あれば設備工事で大変便利です。 ソケット部分はショートタイプを採用しており、360度本体回転との相乗効果で狭所施工に最適です。 電気、空調設備工事現場に最適なサイズを揃えた6機能レンチ。 4サイズ対応に2機能をプラスした多機能レンチ。
    用途ハンガーレールへの施工、空調配管ダクト、支持金具取付け作業。材質(ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製)幅(mm)75.8刃数72全長(mm)177質量(g)200タイプショート奥行(mm)25呼び寸法(mm)8、10、12、13、蝶ネジ機能本体360度回転機能付き。送り角度(°)5寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)45.1×149×25許容締付トルク(N・m)62
ラチェットレンチ