絞り込み
二面幅(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
1/4"・5/16"・3/8"・1/2"・#4・#5・#10・M1.6・M2・M2.5・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)をもっと見る
全長(mm)
50・56・63・70・80・90・100・101・112・125・126・140・142・150・160・170・180・200・224・250・全長(mm)をもっと見る
適合ねじサイズ(止ねじ)
1/4"・5/16"・3/8"・7/16"・1/2"・5/8"・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(止ねじ)をもっと見る
二面幅(inch)
0.028・0.035・0.05・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・3/4・二面幅(inch)をもっと見る
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
1/4"・5/16"・3/8"・1/2"・5/8"・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(ボタンボルト)をもっと見る
適合ねじサイズ(皿ボルト)
1/4"・5/16"・3/8"・7/16"・1/2"・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(皿ボルト)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(24)
- エスコ(639)
- BONDHUS(282)
- エイト(200)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(108)
- TRUSCO(96)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(75)
- RS PRO(71)
- Wera(64)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(54)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(50)
- BAHCO(バーコ)(40)
- TSUNODA(ツノダ)(37)
- ミトロイ(水戸工機)(35)
- ベッセル(29)
- WISE(若穂囲製作所)(29)
- Beta(25)
- KTC(24)
- ワイズ(22)
- ノーブランド(19)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・BONDHUS・エイト・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・TRUSCO・旭金属工業(旧:新日本ツール)・RS PRO・Wera・Wiha(ビーハ/ノガ)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・BAHCO(バーコ)・TSUNODA(ツノダ)・ミトロイ(水戸工機)・ベッセル・WISE(若穂囲製作所)・Beta・KTC・ワイズ・ノーブランド・ブランドをもっと見る
29ページ目: 六角棒レンチ

L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング ホルダーセット
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1セット(7本)ほか5日以内出荷から6日以内出荷仕様ホルダー付形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
T型ホローレンチ 差替式
ミトロイ(水戸工機)¥9,498~税込¥10,448~1セット当日出荷から7日以内出荷サイズと長さが選べる差替式ビットと本体のセットです。セット内容T型ホローレンチ、差替式ビット(4、5、6、8、10mm)形状T型先端形状六角本体長さ(mm)300サイズ規格ミリ
マスターツール首下ショートロングボールポイントL形レンチセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。トラスコ品番323-5262セット内容(inch)1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8形状L型質量(g)310タイプ首下ショートロングタイプ先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法
エイト(1件のレビュー)¥469~税込¥516~1本当日出荷テーパーヘッド(R)は本締めに使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上させました。従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。用途六角穴付ボルト類の締結用仕様ブリスターパック入り形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法 ドアホルダー セット
エイト¥5,798税込¥6,3781セット(9本)当日出荷テーパーヘッドは本締に使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上。従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。ドアホルダはレンチとホルダの抵抗がなく、出し入れが楽々です。使用後は、扉を閉めるだけでレンチが元通りの向きに揃います。用途六角穴付ボルト類の締結用仕様ブリスターパック入りトラスコ品番360-5710セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm形状L型質量(g)279先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
T形ミッションハンドル 654mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷先端の角度を変えることができます。ボールポイントになっています。トラスコ品番369-9501形状T型全長(mm)654質量(kg)1差込角(mm)12.7全幅(mm)220差込角(mm[inch])差込角12.7[1/2]先端形状ボールポイント付
ARS リング付六角棒レンチセット
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥1,098~税込¥1,208~1セット(7本)ほか当日出荷から5日以内出荷用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイントレンチ7本組マグキャッチ付
ANEX¥3,698税込¥4,0681セット(7本)翌日出荷使いやすいロングタイプ ネジにフィットし、滑らかに回せる(高精度ボールポイント加工) 傾けて回せるボールポイントレンチ(傾き角度MAX約30°) ネジ落下を防止、ネジキャッチ付(対辺8/10mm) サイズがわかる・つまみやすいキャッチグリップ付(対辺1.5/2mm) 強度・ネバリ強さ・硬さが抜群の強靭レンチ。仕様7本組み、マグキャッチ付形状L型寸法A(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応
AQK ロングボールポイント六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥4,998税込¥5,4981セット(7本)当日出荷精密な加工で埋め込んだ鋼球とバネの動きでがっちりとボルトをキャッチします。 奥まった場所のねじ穴にボルトを持って行くときや、ボルトを緩めて外したときに空いている方の手で押さえる必要が無く、片手で作業ができます。トラスコ品番396-0854セット内容六角棒レンチ(AQ-1.5、2、2.5、AQK-3、4、5、6)、プラスチックホルダー、キャッチャーボール(3~10mmのサイズ)形状L型質量(g)130タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイントレンチ
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥279~税込¥307~1個当日出荷から4日以内出荷ボールポイントの先端加工により、六角ボルトネジの作業が生まれ変わりました。簡単にネジ穴をとらえ、斜めから連続してネジ廻しができます。金属部本体は総焼入れ仕上です。材質SNCM(ニッケルクロムモリブテン鋼形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
Tハンドルボールポイントセット
BONDHUS(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット(8本組)4日以内出荷ハンドルとブレードがしっかり溶接されているので緩んだり抜けたりしません。 頑丈なハンドルのフライホイール効果で楽にネジを回せます。 衝撃吸収型グリップなので疲れません。 ハンドルの大きさはブレードのトルク容量に合わせたデザインとなっています。セット内容2、2.5、3mm(六角)、4、5、6、8、10mm(ボールポイント)、スタンド材質プロトテニアムTM合金鋼形状T型表面処理プロガードTM加工先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
ボールポイント式六角棒レンチ
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷各サイズが個別に収納されているため、細サイズ等が折れた時でも入れかえが可能です。トラスコ品番125-2631セット内容(mm)2.5、3、4、5、6、8、10形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼質量(g)340タイプロング表面処理黒染め組本数7先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
6角棒レンチセット9本組
TRUSCO¥3,398税込¥3,7381セット当日出荷六角穴にがっちりとかみ合い、しっかりとねじを締め付けることができます。 硬度はHRC52~56です。 マットクロムメッキです。トラスコ品番279-4802セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬質クロムメッキ質量(g)367硬度HRC52~56組本数9先端形状六角サイズ規格ミリ
ロングボールポイント六角レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥5,198税込¥5,7181セット(9本組)当日出荷6mmまでは黒染加工 8mm以上 カチオン電着塗装仕様プラスチックホルダートラスコ品番816-4980セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(70×14)、2(75×16)、2.5(84×18)、3(95×20)、4(105×23)、5(120×28)、6(135×32)、8(150×36)、10(170×40)材質Cr-V形状L型質量(g)360タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
6pc六角レンチセット(インチ)
ベストツール(5件のレビュー)¥959税込¥1,0551セット(6本組)当日出荷軽量!アルミボディのスタイリッシュなハンディツール 折込式のレンチシリーズ。 用途に応じてお選び下さい。セット内容5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4inch形状ナイフ型全長(mm)90(折りたたみ時)先端形状六角組数6材質(ハンドル)アルミニウム材質(レンチ)クロームバナジウムサイズ規格インチ
スーパーボールポイントセット
エイト¥3,998税込¥4,3981セット(7本組)当日出荷高い精度の加工精度、優れた材質や熱処理などの品質の良さが特徴です。用途六角ネジの締付けトラスコ品番401-2828形状L型材質/仕上ハードクロムメッキ六角対辺(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
8.0mm ボールポイント HexKey レンチ
エスコ¥590税込¥6491個翌日出荷エスコ品番EA573KD-8形状L型対辺寸法(mm)8先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10適合ねじサイズ(止ねじ)M16適合ねじサイズ(皿ボルト)M12適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12
1.5mm ボールポイント HexKey レンチ
エスコ¥255税込¥2811個翌日出荷エスコ品番EA573KD-1.5形状L型対辺寸法(mm)1.5先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2適合ねじサイズ(止ねじ)M3![3/32インチ [Hex-Plus]ロングキーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03498591-180823-02.jpg)
3/32インチ [Hex-Plus]ロングキーレンチ
エスコ¥640税込¥7041個翌日出荷ボールポイント付エスコ品番EA573VB-6形状L型軸長(mm)112寸法A(mm)18サイズ(inch)3/32先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ![1/2インチ [Hex-Plus]ロングキーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03498573-180823-02.jpg)
1/2インチ [Hex-Plus]ロングキーレンチ
エスコ¥2,320税込¥2,5521個翌日出荷ボールポイント付エスコ品番EA573VB-32形状L型軸長(mm)224寸法A(mm)40サイズ(inch)1/2先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ![[0.05x3/8インチ]六角棒レンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03495782-260130-02.jpg)
[0.05x3/8インチ]六角棒レンチ
エスコ(1件のレビュー)¥4,660税込¥5,1261セット(13本)当日出荷ボールポイント付エスコ品番EA573BE形状L型サイズ(inch)0.05・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
ポケットスターマジックリング付ポールポイントヘックスキーセット
Wiha(ビーハ/ノガ)¥8,498税込¥9,3481セット(7本組)4日以内出荷2.0~8.0mmまでのマジックリング付ボールポイントヘックスキーの7本セットです。 ボールポイント部にはめ込んだバネ鋼のリテイナーリングの働きで、ねじの六角穴部をキャッチします。(マジックリングは3mm以上から付いてます。) レンチの反対側のプッシュボタンを押して、簡単に必要なサイズのレンチを取り出せます。 レンチは270°回転させるとストッパーありますので高いトルクをかけられます。仕様ハンドルはグラスファイバー強化プラスチック製ブレードはクロームバナジウム鋼製(焼入れ、電気メッキ仕上げ)形状ナイフ型質量(g)190寸法・サイズ(mm)2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0先端形状ボールポイント付二面幅(mm)2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0サイズ規格ミリ
六角棒ドライバー 単品 対辺寸法8mm
エイト¥739税込¥8131本9日以内出荷対辺寸法8ミリの六角棒ドライバーです。ハンドル部分は汗や油で滑りにくいアセテート樹脂製です。六角棒部分はパーカー仕上げです。用途六角穴付ボルトの締結及び緩め作業。トラスコ品番564-4188材質六角棒スパナ専用オリジナル鋼材SNCM+V全長(mm)235軸長(mm)125対辺寸法(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒スパナ 標準寸法(ミリ)穴付き
エイト¥439税込¥4831本3日以内出荷いじり止めねじに対応した両端穴付レンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。用途六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ニッケルメッキ)全長(mm)90対辺(mm)6対辺寸法(mm)6首下長(mm)32穴径(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒スパナ 標準寸法(ミリ) 穴付き
エイト¥839税込¥9231本3日以内出荷いじり止めねじに対応した両端穴付レンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。用途六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用トラスコ品番432-7934材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ニッケルメッキ)全長(mm)112対辺寸法(mm)10首下長(mm)40穴径(mm)5.7RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒スパナ 標準寸法(ミリ)
エイト¥77~税込¥85~1本ほか当日出荷から9日以内出荷ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。用途六角穴付ボルト類の締結用に。材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)
六角棒スパナ エキストラロング(ミリ)
エイト¥1,398~税込¥1,538~1本ほか9日以内出荷ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。用途六角穴付ボルト類の締結用に。材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)
六角棒スパナ エキストラロング(インチ)
エイト¥3,398~税込¥3,738~1箱(20本)ほか9日以内出荷ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。用途六角穴付ボルト類の締結用に。材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)
六角レンチ
ワゴジャパン¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。色グリーンレンチサイズ(mm)80梱包区分ボックス
8-in-1折り畳み六角レンチ
BOSCH(ボッシュ)¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷一般的な六角レンチのサイズを1つのツールに組み合わせた折りたたみ式六角レンチセットです。用途六角穴付きボルトの締め付け・緩め作業レンチサイズ(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6



































![3/32インチ [Hex-Plus]ロングキーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03498591-180823-02.jpg)

![1/2インチ [Hex-Plus]ロングキーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03498573-180823-02.jpg)
![[0.05x3/8インチ]六角棒レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03495782-260130-02.jpg)