絞り込み
二面幅(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
1/4"・5/16"・3/8"・1/2"・#4・#5・#10・M1.6・M2・M2.5・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)をもっと見る
全長(mm)
50・56・63・70・80・90・100・101・112・125・126・140・142・150・160・170・180・200・224・250・全長(mm)をもっと見る
適合ねじサイズ(止ねじ)
1/4"・5/16"・3/8"・7/16"・1/2"・5/8"・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(止ねじ)をもっと見る
二面幅(inch)
0.028・0.035・0.05・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・3/4・二面幅(inch)をもっと見る
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
1/4"・5/16"・3/8"・1/2"・5/8"・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(ボタンボルト)をもっと見る
適合ねじサイズ(皿ボルト)
1/4"・5/16"・3/8"・7/16"・1/2"・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(皿ボルト)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・エスコ・BONDHUS・エイト・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・TRUSCO・旭金属工業(旧:新日本ツール)・RS PRO・Wera・Wiha(ビーハ/ノガ)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・BAHCO(バーコ)・TSUNODA(ツノダ)・ミトロイ(水戸工機)・ベッセル・WISE(若穂囲製作所)・Beta・KTC・ワイズ・ノーブランド・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

34ページ目: 六角棒レンチ

2,283件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クロスハンドル六角棒ドライバー セット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    クロスハンドル六角棒ドライバー セット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    7,998税込8,798
    1セット
    翌日出荷
    手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、狭い場所でトルクをかけたい時に最適です。ハンドルは穴付きでひっかけられます。対辺3mmのグリップエンドには早回しに便利な軸を設け、指先で回すことができます。
    用途キャップスクリューなどのねじ回しに。トラスコ品番545-3906セット内容3、4、5、6、8(mm)材質軸:特殊鋼、グリップ:複合材
  • 六角棒レンチセット[ビッグサイズ] エスコ

    六角棒レンチセット[ビッグサイズ]

    エスコ
    1,200税込1,320
    1本
    翌日出荷
    表面は研磨加工と黒染め加工。
  • 六角棒レンチ・TORXキーレンチセット エスコ

    六角棒レンチ・TORXキーレンチセット

    エスコ
    26,500税込29,150
    1セット
    翌日出荷
    ボールポイント付(※T8~10は除く)。
  • ロング六角棒レンチ エスコ

    ロング六角棒レンチ

    エスコ
    9,620税込10,582
    1セット
    翌日出荷
    鉄製ボックス付きで、持ち運びや収納に便利です。 高い耐摩耗性とトルクを実現する新素材「SVCM+」。油の浸透を防ぐために、エレガントで耐久性のある新しい鏡面研磨を施しています。
  • ロング六角棒レンチセット(ボールポイント付) エスコ

    ロング六角棒レンチセット(ボールポイント付)

    エスコ
    930税込1,023
    1個(1本)
    翌日出荷
    ボールポイント付。ラバーコード軸。ブラックレーザー表面仕上げにより、高い耐食性があり、耐久年数が長いです。それぞれ持ち手のチューブにサイズが刻印されています。
  • [BaLL Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ

    [BaLL Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)

    エスコ
    2,500税込2,750
    1本(1個)
    翌日出荷
    ボールポイント付。ショートヘッドと100°のアングルにより狭い場所のねじを回すことができます。ショートヘッドと100°のアングルにより狭い場所のネジを回すことができます。精密に作られたボールポイント部で最大斜め30°の角度までねじを回すことが可能です。バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
  • [BaLL Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ

    [BaLL Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)

    エスコ
    860税込946
    1本(1個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    ボールポイント付。ショートヘッドと100°のアングルにより狭い場所のネジを回すことができます。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。精密に作られたボールポイント部で最大斜め30°の角度までねじを回すことが可能です。バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
  • [BaLL Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ

    [BaLL Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)

    エスコ
    850税込935
    1本
    翌日出荷
    ニッケルクロムメッキ加工。ボールポイント付。ショートヘッドと100°のアングルにより狭い場所のネジを回すことができます。
  • [BaLL Hexagon]キーレンチ エスコ

    [BaLL Hexagon]キーレンチ

    エスコ
    1,250税込1,375
    1本
    翌日出荷
    ボールポイント付。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで斜め30°の角度までネジを回すことが可能です。
  • [BaLL Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ

    [BaLL Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)

    エスコ
    780税込858
    1本
    翌日出荷
    ボールポイント付。ニッケルクロムメッキ加工。ショートヘッドと100°のアングルにより狭い場所のネジを回すことができます。精密に作られたボールポイント部で最大斜め30°の角度までねじを回すことが可能です。バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
  • [ステンレス製]六角棒レンチセット(ボールポイント付) エスコ

    [ステンレス製]六角棒レンチセット(ボールポイント付)

    エスコ
    975税込1,073
    1個(1本)
    翌日出荷
    ボールポイント付。ステンレスにより、もらい錆びの拡散を防止します。Hex-Plusは、ネジとの接触面が大きくなり、ノッチ効果を最小限に抑え、なめるリスクを軽減します。
  • [Hex-PLus]L型六角棒レンチ(ホールド機能付) エスコ

    [Hex-PLus]L型六角棒レンチ(ホールド機能付)

    エスコ
    1,320税込1,452
    1本
    翌日出荷
    手にフィットするハンドル形状。ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付。ホールド機能なし。
  • [ビッグサイズ]ロング六角棒レンチ エスコ

    [ビッグサイズ]ロング六角棒レンチ

    エスコ
    610税込671
    1本
    翌日出荷
    研磨・黒染め表面処理。ナットの挿入に便利なように先端を面取りしています。
  • T型六角棒レンチ エスコ

    T型六角棒レンチ

    エスコ
    1,420税込1,562
    1本(1個)
    翌日出荷
    手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、狭い場所でトルクをかけたい時に最適。レーザー刻印のシリアルナンバー。サイズによってハンドル形状が多少異なります。
  • T型六角棒レンチ エスコ

    T型六角棒レンチ

    エスコ
    2,500税込2,750
    1本(1個)
    翌日出荷
    ロングタイプ。レーザー刻印のシリアルナンバー。手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、狭い場所でトルクをかけたい時に最適。サイズによってハンドル形状が多少異なります。
  • T型六角棒レンチ エスコ

    T型六角棒レンチ

    エスコ
    3,050税込3,355
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    力のかけやすいTハンドルタイプヘキサゴンレンチ。ブレード部のメッキはマット仕上げ。
  • T型六角棒レンチ エスコ

    T型六角棒レンチ

    エスコ
    1,050税込1,155
    1本(1個)
    翌日出荷
    手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、狭い場所でトルクをかけたい時に最適。レーザー刻印のシリアルナンバー。人間工学に基づいて設計されたクロスハンドルにより、手首を適切な位置に合わせ負担を軽減します。グリップエンドは早回しに便利な軸を設け、指先で回すことができます。サイズによってハンドル形状が多少異なります。
  • [ステンレス製]六角棒レンチセット(ボールポイント付) エスコ

    [ステンレス製]六角棒レンチセット(ボールポイント付)

    エスコ
    995税込1,095
    1個(1本)
    翌日出荷
    ボールポイント付。ステンレスにより、もらい錆びの拡散を防止します。Hex-Plusは、ネジとの接触面が大きくなり、ノッチ効果を最小限に抑え、なめるリスクを軽減します。
  • 六角棒レンチセット WIZ'A

    六角棒レンチセット

    WIZ'A
    769税込846
    1個
    翌々日出荷
  • 六角棒レンチ 標準タイプ KSシリーズ TSUNODA(ツノダ)

    六角棒レンチ 標準タイプ KSシリーズ

    TSUNODA(ツノダ)
    539税込593
    1個
    6日以内出荷
    長辺も短辺も先端がしっかり差し込めるので、ボルトをしっかり固定したり、硬く締まったボルトを緩めるときなど大きな力を必要とする場面で活躍します。強く締めたいときは短辺の先端をボルトに差し込み、長辺をもって回します。素早く回したいときや、奥の方にあるボルトを回したいときは長辺の先端を差し込んで回すことで効率よく作業が行えます。
    仕様●材質:専用特殊合金鋼●焼入れ:完全無酸化脱炭補正焼入れ●硬度:53~61HRC●表面処理:ハードクロムメッキ
  • ロングタイプ 六角棒レンチ KLシリーズ TSUNODA(ツノダ)

    ロングタイプ 六角棒レンチ KLシリーズ

    TSUNODA(ツノダ)
    409税込450
    1個
    6日以内出荷
    長辺も短辺も先端がしっかり差し込めるので、ボルトをしっかり固定したり、硬く締まったボルトを緩めるときなど大きな力を必要とする場面で活躍します。ロングタイプは特に強く締めたいときに力を発揮します。強く締めたいときは短辺の先端をボルトに差し込み、長辺をもって回します。素早く回したいときや、奥の方にあるボルトを回したいときは長辺の先端を差し込んで回すことで効率よく作業が行えます。
    仕様●材質:専用特殊合金鋼●焼入れ:完全無酸化脱炭補正焼入れ●硬度:53~61HRC●表面処理:ハードクロムメッキアズワン品番65-9618-30
  • ボールポイント 六角棒レンチ TSUNODA(ツノダ)

    ボールポイント 六角棒レンチ

    TSUNODA(ツノダ)
    649税込714
    1個
    6日以内出荷
    長辺の先端に丸い形の「ボールポイント」加工を施したことで斜めに差し込んだ状態での締め付けを可能にしました。ボールポイントは接触面が少なく強いトルクを掛けると先端が破損する恐れがありますので、強い締め付けには短辺を使用してください。ネジに対して最大30°の範囲で仮締めが出来ます。
    仕様●材質:専用特殊合金鋼●焼入れ:完全無酸化脱炭補正焼入れ●硬度:53~61HRC●表面処理:ハードクロムメッキ
  • ロングタイプ ボールポイント六角棒レンチ BLシリーズ TSUNODA(ツノダ)

    ロングタイプ ボールポイント六角棒レンチ BLシリーズ

    TSUNODA(ツノダ)
    749税込824
    1個
    6日以内出荷
    各種六角穴付ボルトの締緩に。
  • ロングタイプ ボールポイント六角棒レンチ 9本組 TSUNODA(ツノダ)

    ロングタイプ ボールポイント六角棒レンチ 9本組

    TSUNODA(ツノダ)
    8,798税込9,678
    1セット(9本組)
    6日以内出荷
    長辺の先端に丸い形の「ボールポイント」加工を施したことで斜めに差し込んだ状態での締め付けを可能にしました。ボールポイントは接触面が少なく強いトルクを掛けると先端が破損する恐れがありますので、強い締め付けには短辺を使用してください。ネジに対して最大30°の範囲で仮締めが出来ます。
    仕様●材質:専用特殊合金鋼●焼入れ:完全無酸化脱炭補正焼入れ●硬度:53~61HRC●表面処理:ハードクロムメッキアズワン品番65-9618-17
  • ロングタイプ 六角棒レンチ KLシリーズ TSUNODA(ツノダ)

    ロングタイプ 六角棒レンチ KLシリーズ

    TSUNODA(ツノダ)
    749税込824
    1個
    6日以内出荷
    長辺も短辺も先端がしっかり差し込めるので、ボルトをしっかり固定したり、硬く締まったボルトを緩めるときなど大きな力を必要とする場面で活躍します。ロングタイプは特に強く締めたいときに力を発揮します。強く締めたいときは短辺の先端をボルトに差し込み、長辺をもって回します。素早く回したいときや、奥の方にあるボルトを回したいときは長辺の先端を差し込んで回すことで効率よく作業が行えます。
    仕様●材質:専用特殊合金鋼●焼入れ:完全無酸化脱炭補正焼入れ●硬度:53~61HRC●表面処理:ハードクロムメッキアズワン品番65-9618-35
  • ボールポイント 六角棒レンチ TSUNODA(ツノダ)

    ボールポイント 六角棒レンチ

    TSUNODA(ツノダ)
    649税込714
    1個
    6日以内出荷
    長辺の先端に丸い形の「ボールポイント」加工を施したことで斜めに差し込んだ状態での締め付けを可能にしました。ボールポイントは接触面が少なく強いトルクを掛けると先端が破損する恐れがありますので、強い締め付けには短辺を使用してください。ネジに対して最大30°の範囲で仮締めが出来ます。
    仕様●材質:専用特殊合金鋼●焼入れ:完全無酸化脱炭補正焼入れ●硬度:53~61HRC●表面処理:ハードクロムメッキ
  • ロングタイプ ボールポイント六角棒レンチ BLシリーズ TSUNODA(ツノダ)

    ロングタイプ ボールポイント六角棒レンチ BLシリーズ

    TSUNODA(ツノダ)
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    各種六角穴付ボルトの締緩に。
    仕様●サイズ:10mmアズワン品番65-9618-16
  • ショートヘッドボール付六角棒レンチ 適合スクリュー 2212シリーズ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ショートヘッドボール付六角棒レンチ 適合スクリュー 2212シリーズ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    100°角度のショートピンパーツで届かないねじはありません。精密に作られたボールポイント部で最大斜め30°の角度までねじを回すことが可能です。バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。※ボール部では本締めできません。
    仕様●サイズ(mm):8●適合セットスクリュー:M16●適合キャップスクリュー:M10●レンチハンドルの内側の長さ(mm):112●レンチキーの内側の長さ(mm):16●質量(g):56アズワン品番65-8297-48
  • ロングタイプ ボールポイント六角棒レンチ BLシリーズ TSUNODA(ツノダ)

    ロングタイプ ボールポイント六角棒レンチ BLシリーズ

    TSUNODA(ツノダ)
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    各種六角穴付ボルトの締緩に。
    仕様●サイズ:6mmアズワン品番65-9618-14
  • 六角棒レンチ 標準タイプ KSシリーズ TSUNODA(ツノダ)

    六角棒レンチ 標準タイプ KSシリーズ

    TSUNODA(ツノダ)
    309税込340
    1個
    6日以内出荷
    長辺も短辺も先端がしっかり差し込めるので、ボルトをしっかり固定したり、硬く締まったボルトを緩めるときなど大きな力を必要とする場面で活躍します。強く締めたいときは短辺の先端をボルトに差し込み、長辺をもって回します。素早く回したいときや、奥の方にあるボルトを回したいときは長辺の先端を差し込んで回すことで効率よく作業が行えます。
    仕様●材質:専用特殊合金鋼●焼入れ:完全無酸化脱炭補正焼入れ●硬度:53~61HRC●表面処理:ハードクロムメッキ
  • ロングタイプ 六角棒レンチ KLシリーズ TSUNODA(ツノダ)

    ロングタイプ 六角棒レンチ KLシリーズ

    TSUNODA(ツノダ)
    649税込714
    1個
    6日以内出荷
    長辺も短辺も先端がしっかり差し込めるので、ボルトをしっかり固定したり、硬く締まったボルトを緩めるときなど大きな力を必要とする場面で活躍します。ロングタイプは特に強く締めたいときに力を発揮します。強く締めたいときは短辺の先端をボルトに差し込み、長辺をもって回します。素早く回したいときや、奥の方にあるボルトを回したいときは長辺の先端を差し込んで回すことで効率よく作業が行えます。
    仕様●材質:専用特殊合金鋼●焼入れ:完全無酸化脱炭補正焼入れ●硬度:53~61HRC●表面処理:ハードクロムメッキ
  • ロングタイプ ボールポイント六角棒レンチ BLシリーズ TSUNODA(ツノダ)

    ロングタイプ ボールポイント六角棒レンチ BLシリーズ

    TSUNODA(ツノダ)
    749税込824
    1個
    6日以内出荷
    各種六角穴付ボルトの締緩に。
  • ロングタイプ 六角棒レンチ KLシリーズ TSUNODA(ツノダ)

    ロングタイプ 六角棒レンチ KLシリーズ

    TSUNODA(ツノダ)
    989税込1,088
    1個
    6日以内出荷
    長辺も短辺も先端がしっかり差し込めるので、ボルトをしっかり固定したり、硬く締まったボルトを緩めるときなど大きな力を必要とする場面で活躍します。ロングタイプは特に強く締めたいときに力を発揮します。強く締めたいときは短辺の先端をボルトに差し込み、長辺
    仕様●材質:専用特殊合金鋼●焼入れ:完全無酸化脱炭補正焼入れ●硬度:53~61HRC●表面処理:ハードクロムメッキアズワン品番65-9618-36
  • 9本組 [Hex・Torx] キーレンチセット 自転車用 エスコ

    9本組 [Hex・Torx] キーレンチセット 自転車用

    エスコ
    11,300税込12,430
    1セット
    翌日出荷
    仕様●<セット内容>:9本組●六角レンチ:2・2.5mm●六角レンチ(ホールド機能付):3・4・5・6・8mm●TORXキーレンチ:T10・T25●軸長:101~195mm●折りたたみポーチ付●各種ビットに対して色分け&数字が表記しており、先端形状とサイズの確認が容易●六角レンチにはボールポイント付●自転車メンテナンス用
  • 六角棒レンチ 標準タイプ KSシリーズ TSUNODA(ツノダ)

    六角棒レンチ 標準タイプ KSシリーズ

    TSUNODA(ツノダ)
    469税込516
    1個
    6日以内出荷
    長辺も短辺も先端がしっかり差し込めるので、ボルトをしっかり固定したり、硬く締まったボルトを緩めるときなど大きな力を必要とする場面で活躍します。強く締めたいときは短辺の先端をボルトに差し込み、長辺をもって回します。素早く回したいときや、奥の方にある
    仕様●材質:専用特殊合金鋼●焼入れ:完全無酸化脱炭補正焼入れ●硬度:53~61HRC●表面処理:ハードクロムメッキアズワン品番65-9618-45
  • ロングタイプ ボールポイント六角棒レンチ BLシリーズ TSUNODA(ツノダ)

    ロングタイプ ボールポイント六角棒レンチ BLシリーズ

    TSUNODA(ツノダ)
    849税込934
    1個
    6日以内出荷
    各種六角穴付ボルトの締緩に。
    仕様●サイズ:4mmアズワン品番65-9618-12
  • 六角棒レンチ 標準タイプ KSシリーズ TSUNODA(ツノダ)

    六角棒レンチ 標準タイプ KSシリーズ

    TSUNODA(ツノダ)
    969税込1,066
    1個
    6日以内出荷
    長辺も短辺も先端がしっかり差し込めるので、ボルトをしっかり固定したり、硬く締まったボルトを緩めるときなど大きな力を必要とする場面で活躍します。強く締めたいときは短辺の先端をボルトに差し込み、長辺をもって回します。素早く回したいときや、奥の方にある
    仕様●材質:専用特殊合金鋼●焼入れ:完全無酸化脱炭補正焼入れ●硬度:53~61HRC●表面処理:ハードクロムメッキアズワン品番65-9618-52
  • ロングタイプ ボールポイント六角棒レンチ BLシリーズ TSUNODA(ツノダ)

    ロングタイプ ボールポイント六角棒レンチ BLシリーズ

    TSUNODA(ツノダ)
    759税込835
    1個
    10日以内出荷
    各種六角穴付ボルトの締緩に。
    仕様●サイズ:3mmアズワン品番65-9618-11
  • ショートヘッド ロングボール六角レンチ 適合スクリュー 2212.L2シリーズ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ショートヘッド ロングボール六角レンチ 適合スクリュー 2212.L2シリーズ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    100°角度のショートピンパーツで届かないねじはありません。精密に作られたボールポイント部で最大斜め30°の角度までねじを回すことが可能です。バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡
    仕様●サイズ(mm):2.5●適合セットスクリュー:M5●適合キャップスクリュー:M3●レンチハンドルの内側の長さ(mm):110●レンチキーの内側の長さ(mm):6●質量(g):5アズワン品番65-8297-50
六角棒レンチ
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
34ページ目: 六角棒レンチ 【通販モノタロウ】 スパナ/レンチ