絞り込み
二面幅(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
1/4"・5/16"・3/8"・1/2"・#4・#5・#10・M1.6・M2・M2.5・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)をもっと見る
全長(mm)
50・56・63・70・80・90・100・101・112・125・126・140・142・150・160・170・180・200・224・250・全長(mm)をもっと見る
適合ねじサイズ(止ねじ)
1/4"・5/16"・3/8"・7/16"・1/2"・5/8"・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(止ねじ)をもっと見る
二面幅(inch)
0.028・0.035・0.05・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・3/4・二面幅(inch)をもっと見る
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
1/4"・5/16"・3/8"・1/2"・5/8"・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(ボタンボルト)をもっと見る
適合ねじサイズ(皿ボルト)
1/4"・5/16"・3/8"・7/16"・1/2"・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(皿ボルト)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(24)
- エスコ(639)
- BONDHUS(282)
- エイト(200)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(108)
- TRUSCO(96)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(75)
- RS PRO(71)
- Wera(64)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(54)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(50)
- BAHCO(バーコ)(40)
- TSUNODA(ツノダ)(37)
- ミトロイ(水戸工機)(35)
- ベッセル(29)
- WISE(若穂囲製作所)(29)
- Beta(25)
- KTC(24)
- ワイズ(22)
- ノーブランド(19)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・BONDHUS・エイト・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・TRUSCO・旭金属工業(旧:新日本ツール)・RS PRO・Wera・Wiha(ビーハ/ノガ)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・BAHCO(バーコ)・TSUNODA(ツノダ)・ミトロイ(水戸工機)・ベッセル・WISE(若穂囲製作所)・Beta・KTC・ワイズ・ノーブランド・ブランドをもっと見る
24ページ目: 六角棒レンチ

インチロングボールポイント六角棒レンチキャッチャー付き
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥669~税込¥736~1個5日以内出荷キャッチャーボール付で強力な保持力。 ボールポイント・・・六角棒レンチを約25°傾けたまま回すことができます。 作業効率アップ。 インチサイズ追加。 奥まった場所のねじ穴にボルトを持っていくときや、緩めて外したときに、ボルトを手で押さえる必要がありません。タイプロング先端形状六角棒RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
スライド式六角棒レンチセット(BOX)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥27,980税込¥30,7781セット当日出荷先端3か所で締め付けが可能。先端3か所は同サイズ。長さ調節が簡単で様々な場所で活躍。高いトルクを掛ける際に便利。外箱付き。セット内容スライド式六角棒レンチ(1204-2.5・3・4・5・6)質量(g)633先端形状六角アズワン品番65-2491-30
ヘックスキー 951
Wera¥7,798税込¥8,5781セット(9本)当日出荷Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。トラスコ品番149-7868セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0(mm)×9(本)形状L型材質/仕上特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ質量(g)425先端形状Hex-Plus
467 T型ハンドルトルクスドライバー
Wera(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から翌々日出荷人間工学に基づいた手の平に合わせたT型フリップです。L型レンチを組み込んだ多機能のT型ドライバーです。刃先に磁力が付かなくてもネジを落とさずに保持することができます。吊下げ用の穴付きです。用途機械補修・設備点検・汎用仕様トルクス材質特殊合金鋼形状T型
スーパーボールレンチ【単品】
ワイズ¥2,598~税込¥2,858~1セット(5本)当日出荷から9日以内出荷用途六角穴付ボルトの締め付け、取り外し作業に最適です材質クロームバナジューム鋼先端形状ボールポイント
4.0mm六角棒レンチ/T型(ボールポイント付)
エスコ¥2,450税込¥2,6951個翌日出荷軸長はハンドルの根元からの長さです。 ボールポイント付寸法(mm)4軸長(mm)150先端形状ボールポイントハンドル寸法(mm)92サイズ規格ミリ
4.0mm六角棒レンチ/T型
エスコ¥2,090税込¥2,2991個翌日出荷軸長はハンドルの根元からの大きさです。 ハンドル側にも同サイズの六角が付いています。寸法(mm)4軸長(mm)150先端形状六角ハンドル寸法(mm)92サイズ規格ミリ
六角レンチ(ショートタイプ) 8300HX-S
ベッセル¥599~税込¥659~1セット(10本)当日出荷から翌々日出荷ショートタイプです。用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様六角レンチショートタイプです。材質/仕上ビット材タイプショート先端形状六角サイズ規格ミリ
Tハンドルドライバー(インチ) TW-HIN
ベッセル¥3,500~税込¥3,850~1セット(6本)当日出荷から8日以内出荷Tハンドルドライバーです。力が入りやすいT型ハンドルです。オリジナル鋼材EX剛金を採用しています。用途Tハンドルドライバーです。各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。材質EX剛金材質/仕上オリジナル鋼材EX剛金サイズ規格インチ
フラッグハンドルドライバー FW-H
ベッセル¥4,598~税込¥5,058~1セット(10本)当日出荷フラッグハンドルドライバーです。クランプネジの締め付けトルクに合わせたハンドルサイズ設計です。早回し時には細径部を使用すると便利です。用途フラッグハンドルドライバーです。各種金型、工作機械類、ロボット、自動機などの各種組み立て、メンテナンスに。材質EX剛金全長(mm)74材質/仕上特殊合金鋼軸長(mm)40サイズ規格ミリ
ボールポイント・L-レンチ エクストラロング 7mm
BONDHUS¥999税込¥1,0991本当日出荷六角レンチとボルトの隙間が0.0127mmになるよう設計されているため、非常になめにくく、長くお使いいただけます。用途六角穴付きボルトの締付け作業に。付属品プラスティック製タグ仕様ブライトガード[[TM上]]メッキ材質プロテニアム特殊合金鋼(R)(ボンダス特注鋼材)全長(mm)190質量(g)81対辺寸法(mm)7先端形状ボールポイント首下長(mm)40サイズ規格ミリ![ゴリラグリップ[[R]]サイクルバディ ゴールドガード加工(14K) +2、3、4、5、6、8mm FUCB6 BONDHUS](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono42055887-190528-02.jpg)
ゴリラグリップ[[R]]サイクルバディ ゴールドガード加工(14K) +2、3、4、5、6、8mm FUCB6
BONDHUS¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ゴールドガード加工(14K)です。セット内容[[+]]#2、3、4、5、6、8mm材質プロテニアム合金鋼質量(g)194
カラーガード・L-レンチ ロング セット9本組(1.5-10mm)
BONDHUS¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷サイズを一目で判別できます。25度の角度でもボルトやレンチを傷めずに使用する事ができます。特殊合金鋼「プロテニアム合金鋼」は一般的な鋼材に比べ、20%以上も強度があります。2.5MM規格よりサイズが刻印されています。万が一の破損の際には、バラバラに砕けることはなく、きれいな断面にて折れるため安全です。用途六角穴付きボルトの締付け作業に。付属品ボンデックス[[TM上]]特許ホルダーセット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm材質プロテニアム合金鋼質量(g)340セット商品数9本先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイントLーレンチ エクストラロング インチ セット13本組(0.050-3/8)
BONDHUS¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷材質は引っ張り強度のあるプロテニアム[[R上]]合金鋼を使用しています。プロガード[[TM上]]加工:通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。最大25度の角度からねじ回し可能です。リユース可能な特許ホルダに入っています。硬度はHRC57-61です。用途斜めからの作業に最適です。付属品ボンデックス[[TM上]]ケースセット内容0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ材質プロテニアム(R)合金鋼質量(g)454セット商品数13本先端形状ボールポイントサイズ規格インチ
六角L-レンチ ロング セット9本組(1.5-10mm)
BONDHUS¥2,398税込¥2,6381セット(9本)当日出荷ボンダス特許ホルダーに入っています。用途六角ネジに対応しています。付属品ホルダセット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm材質プロテニアム合金鋼(表面はプロガード加工により、通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。)質量(g)364セット商品数9本先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)セット
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181セット(7本)当日出荷トラスコ品番103-8236セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、ホルダ材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)108タイプロング対辺寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6表面処理黒染め先端形状ボールポイント
六角棒レンチ(ロングタイプ)セット
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281セット当日出荷トラスコ品番103-8219セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、ホルダ材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)131.5タイプロング表面処理黒染め先端形状六角
ミニ六角棒レンチセット
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷トラスコ品番103-8217セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、ホルダ材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)82.5表面処理黒染め先端形状六角
アーミーレンチ10
BROWN(ブラウン/平井工具)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷30°までの斜め作業の早廻しや仮締が可能なボールポイント加工です。プラス1,2,3対応マイナス6マグネット入L型ドライバー付きです。特殊合金鋼で高トルク耐久力で靭性もあります。材質特殊合金鋼・硬質クロムメッキ
六角棒レンチ
SK11¥128~税込¥141~1本当日出荷ニッケルメッキでサビに強いスタンダード六角棒レンチです。バネリングホルダー付きのため、保管・持ち運びに便利です。用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。先端形状六角
スーパーボールレンチセット
WISE(若穂囲製作所)¥5,998税込¥6,5981セット(9本)当日出荷スーパーボールレンチのセットです。用途六角穴付ボルトの締め付け・取り外しに最適です。先端形状ボールポイント
マジカアダプター黒
WISE(若穂囲製作所)¥549税込¥6041セット当日出荷トリプルハンドル・リターンハンドルの貫通穴に装着することで、小さいサイズの六角レンチもスムーズに使用できます。色黒サイズ大
カラー六角&ボールポイントレンチセット
trad¥1,998税込¥2,1981セット(9本)当日出荷ポップなカラーで見分けが簡単! ロングタイプ ダブルホルダー付 早回しもできるボールポイントセット内容六角&ボールポイントL型レンチ9サイズ(計9本)・ホルダー材質L型レンチ:CR‐V、ホルダー:PP質量(g)420先端形状六角&ボールポイント呼び寸法S(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10.0RoHS指令(10物質対応)対応
強力六角棒レンチ
H&H¥85~税込¥94~1個翌日出荷から8日以内出荷最高級合金鋼使用(SNCM+V) パーカー仕上げ 六角穴付ネジの締付け・ ゆるめ作業に!先端形状六角硬度HRC52°~58°RoHS指令(10物質対応)対応
HEX PRO ピボットヘッド六角レンチ インチ (タグ付)
BONDHUS¥1,098~税込¥1,208~1本8日以内出荷角度を90度に固定せず、最大180度の角度で使用できるため、障害物のある場所で力を発揮します。表面処理には特殊なマットクロム仕上を採用しており、腐食を防ぎます。用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
HEX PRO ピボットヘッド六角レンチセット ミリ
BONDHUS¥4,998~税込¥5,498~1セット当日出荷角度を90度に固定せず、最大180度の角度で使用できるため、障害物のある場所で力を発揮します。表面処理には特殊なマットクロム仕上を採用しており、腐食を防ぎます。用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
六角棒レンチセット(ナイフ式) SCL42‐70
GEDORE¥4,398税込¥4,8381セット当日出荷ナイフ式で、持ち運び、保管用に最適です。トラスコ品番855-6921セット内容2.5、3、4、5、6、8、10材質クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ質量(g)36先端形状六角2018年トラスコ掲載ページ4 0790
六角棒レンチ ショートタイプ 42
GEDORE(1件のレビュー)¥129~税込¥142~1本当日出荷12mmまでは亜鉛メッキ処理が施されており防錆効果があります。 適度にブレンドされたクロムバナジウム鋼を使い長寿命です。先端形状六角
ボールポイント六角棒レンチ 42KEL
GEDORE¥599~税込¥659~1丁当日出荷ボールエンドと六角の組み合わせで作業効率が上がります。材質クロムバナジウム鋼、表面:亜鉛メッキ先端形状ボールポイント2018年トラスコ掲載ページ4 0740
ボールP六角棒レンチロング
BIGMAN(ビッグマン)¥999税込¥1,0991個当日出荷ボールポイント六角軸レンチセット。 斜め締めができるボールポイント。 収納ホルダーでコンパクト保管。 セット内容(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)材質クロームバナジウム鋼/ニッケルメッキ形状L型質量(g)372タイプロング先端形状ボールポイント組数9サイズ規格ミリ
フォールディングヘックスローブDX 7本組
GISUKE(タカギ)¥1,598税込¥1,7581セット(7本)当日出荷収納式でコンパクトな携帯ツール。セット内容T8/T10/T15/T20/T25/T27/T30形状ナイフ型材質(本体)Cr-V クロームメッキ/ミラーポリッシュ先端形状ヘックスローブ材質(ホルダー)アルミ合金
T型 六角棒スパナ テーパーヘッド 分離可能樹脂ハンドル
エイト¥749~税込¥824~1本当日出荷ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。 ハンドルとレンチが簡単に分離できるのでエコロジーな廃棄が可能です。 ハンドルをレンチに装着する事でハンドル無しに比べてトルクが2倍以上出せるようになります。用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート)形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒レンチ(ロングタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1本当日出荷高品質な鋼材と優れた熱処理により硬度HRC50~58の高い品質を維持しています。 ホルダ上部が回転し、六角棒レンチを取り出しやすい構造となっています。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
六角レンチセット(ミリサイズ7本組)
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷すべりにくく丈夫な軽量タイプです。セット内容1.5,2,2.5,3,4,5,6mm先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイント六角レンチセット(ミリサイズ9本組)
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷赤いボディが印象的なロングボールポイントタイプ。セット内容1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10mm先端形状ボールポイント






















![ゴリラグリップ[[R]]サイクルバディ ゴールドガード加工(14K) +2、3、4、5、6、8mm FUCB6 BONDHUS](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono42055887-190528-02.jpg)