絞り込み
二面幅(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
1/4"・5/16"・3/8"・1/2"・#4・#5・#10・M1.6・M2・M2.5・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)をもっと見る
全長(mm)
50・56・63・70・80・90・100・101・112・125・126・140・142・150・160・170・180・200・224・250・全長(mm)をもっと見る
適合ねじサイズ(止ねじ)
1/4"・5/16"・3/8"・7/16"・1/2"・5/8"・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(止ねじ)をもっと見る
二面幅(inch)
0.028・0.035・0.05・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・3/4・二面幅(inch)をもっと見る
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
1/4"・5/16"・3/8"・1/2"・5/8"・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(ボタンボルト)をもっと見る
適合ねじサイズ(皿ボルト)
1/4"・5/16"・3/8"・7/16"・1/2"・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(皿ボルト)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(24)
- エスコ(639)
- BONDHUS(282)
- エイト(200)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(108)
- TRUSCO(96)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(75)
- RS PRO(71)
- Wera(64)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(54)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(50)
- BAHCO(バーコ)(40)
- TSUNODA(ツノダ)(37)
- ミトロイ(水戸工機)(35)
- ベッセル(29)
- WISE(若穂囲製作所)(29)
- Beta(25)
- KTC(24)
- ワイズ(22)
- ノーブランド(19)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・BONDHUS・エイト・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・TRUSCO・旭金属工業(旧:新日本ツール)・RS PRO・Wera・Wiha(ビーハ/ノガ)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・BAHCO(バーコ)・TSUNODA(ツノダ)・ミトロイ(水戸工機)・ベッセル・WISE(若穂囲製作所)・Beta・KTC・ワイズ・ノーブランド・ブランドをもっと見る
37ページ目: 六角棒レンチ

連結ホルダー付六角棒レンチ9本組
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥7,198税込¥7,9181セット3日以内出荷連結ホルダー付きでセットの組み合わせが自由自在用途六角穴付きボルトの締め付けなどに。先端形状六角
T形スライド式ボックスレンチ
Beta¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から9日以内出荷早回しがしやすいT形ボックスレンチです。 ソケット部は6角形状です。 ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。 表面はクロムメッキ仕上げです。材質クロムモリブデン鋼形状T型表面処理クロムメッキサイズ規格ミリ
六角棒レンチ リング付 10本組
PROMOTE(プロモート)¥449税込¥4941セット翌々日出荷持ち運びに便利なリング付!用途六角穴ボルトなどの締め付け、緩め作業にセット内容1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・5.5・6.0・8.0・10.0mm材質カーボンスチール先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)¥2,798税込¥3,0781本翌日出荷ロングタイプのボールポイント六角棒レンチ。 ボール部では25°まで傾けて回す事が可能。 クロームバナジウム鋼製。寸法(mm)12タイプロング先端形状六角
六角棒レンチ(ボールポイント付・ロング)
エスコ¥6,050税込¥6,6551セット(6本)翌日出荷ボールポイント付 それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別 特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。 エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。 精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)仕様●サイズ(mm):1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0●軸長(mm):80・90・110・125・150・165![[Ball Hexagon] キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76530738-220412-02.jpg)
[Ball Hexagon] キーレンチ
エスコ¥1,050税込¥1,1551本翌日出荷ボールポイント付 2つの段付きヘッド構造で、狭いスペースでもアクセス可能。 ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。 エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。 精密に作られたボールポイントで斜め30°の角度までネジを回すことが可能です。 先端に段が設けられており、使用場面に応じて90度、100度とアングルを変えて使用が可能です。仕様●サイズ(mm):1.5●軸長(mm):80
ロング ボールヘックスキーレンチ 4mm 83SH4
FACOM¥789税込¥8681個73日以内出荷ケイ素鋼で製造されています。 球形のヘッドにより、最大30°の傾斜角度のネジを処理できます。用途キーレンチ質量(g)10タイプロング仕上リン酸塩処理
ロング ボールヘックスキーレンチ 3mm 83SH3
FACOM¥749税込¥8241個73日以内出荷ケイ素鋼で製造されています。 球形のヘッドにより、最大30°の傾斜角度のネジを処理できます。用途キーレンチ質量(g)7タイプロング仕上リン酸塩処理
ロング ボールヘックスキーレンチ 2mm 83SH2
FACOM¥749税込¥8241個73日以内出荷ケイ素鋼で製造されています。 球形のヘッドにより、最大30°の傾斜角度のネジを処理できます。用途キーレンチ質量(g)2タイプロング仕上リン酸塩処理
L型ヘックスレンチセット
DEEN¥5,900税込¥6,4901セット7日以内出荷アメ車やハーレー、アメリカ製の産業機械まで幅広く使えるインチサイズのヘキサゴンセットです。セット内容1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8
スーパーロング六角棒レンチ
SUN UP(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(10本)5日以内出荷ロングタイプで奥まった所にあるボルトにも届きます。使用頻度の高いサイズをセット。用途六角穴付ボルト・六角止ネジ等の締め緩めに。セット内容1.5mm・2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・5.5mm・6mm・8mm・10mm材質クロームバナジウム鋼形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒レンチセット
SK11¥569~税込¥626~1セット当日出荷リング付き六角棒レンチセットです。リング式なので、携帯に便利です。インチサイズです。用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。仕様JIS規格相当品材質特殊合金鋼先端形状六角サイズ規格インチ
六角棒レンチセット
SK11¥529~税込¥582~1セット当日出荷リング付き六角棒レンチセットです。リング式なので、携帯に便利です。ミリサイズです。用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。仕様JIS規格相当品材質特殊合金鋼先端形状六角サイズ規格ミリ
950PKS ヘックスキー 1.5
Wera¥319税込¥3511本当日出荷Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。トラスコ品番421-6229全長(mm)50質量(g)0.9対辺寸法(mm)1.5表面処理クロムメッキ首下長(mm)14サイズ規格ミリ
950SPKL ボールポイントヘックスキー 3/8インチ
Wera¥859税込¥9451本当日出荷Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。トラスコ品番437-9225全長(mm)224質量(g)232.0首下長(mm)42対辺寸法(inch)3/8サイズ規格インチ![1.5-10mm 9本組[Ball Hexagon]キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64759048-210510-02.jpg)
1.5-10mm 9本組[Ball Hexagon]キーレンチ
エスコ¥3,960税込¥4,3561個翌日出荷色の違いによってサイズの選別が容易です寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10(9本組)質量(g)490軸長(mm)91.5~234
27x222mm キーレンチ(ステンレス製)
エスコ¥13,500税込¥14,8501本翌日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)27質量(g)1220軸長(mm)222
24x192mm キーレンチ(ステンレス製)
エスコ¥11,600税込¥12,7601本翌日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)24質量(g)825軸長(mm)192
22x186mm キーレンチ(ステンレス製)
エスコ¥10,000税込¥11,0001本翌日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)22質量(g)675軸長(mm)186
19x177mm キーレンチ(ステンレス製)
エスコ¥8,590税込¥9,4491本翌日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)19質量(g)490軸長(mm)177
14x150mm キーレンチ(ステンレス製)
エスコ¥6,390税込¥7,0291本翌日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)14質量(g)211軸長(mm)150
10x110mm キーレンチ(ステンレス製)
エスコ¥3,920税込¥4,3121本翌日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)10質量(g)82軸長(mm)110
6x 85mm キーレンチ(ステンレス製)
エスコ¥2,870税込¥3,1571本翌日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)6質量(g)25軸長(mm)85


















![[Ball Hexagon] キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76530738-220412-02.jpg)
![[Hexagon] キーレンチ(ロング) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76530598-260130-02.jpg)
![[Hexagon] キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76530589-260130-02.jpg)
![[Hexagon] キーレンチ(インチ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76530564-250801-02.jpg)
![[Ball Hexagon] キーレンチ(ショートヘッド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76530519-250801-02.jpg)
![[Ball Hexagon] キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76530415-250801-02.jpg)












![10 x234mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64759136-210510-02.jpg)
![8 x208mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64759127-210510-02.jpg)
![6 x186mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64759118-210510-02.jpg)
![5 x165mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64759109-210510-02.jpg)
![2 x102mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64759066-210510-02.jpg)
![1.5x91.5mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64759057-210510-02.jpg)
![1.5-10mm 9本組[Ball Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64759048-210510-02.jpg)