絞り込み
二面幅(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
1/4"・5/16"・3/8"・1/2"・#4・#5・#10・M1.6・M2・M2.5・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)をもっと見る
全長(mm)
50・56・63・70・80・90・100・101・112・125・126・140・142・150・160・170・180・200・224・250・全長(mm)をもっと見る
適合ねじサイズ(止ねじ)
1/4"・5/16"・3/8"・7/16"・1/2"・5/8"・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(止ねじ)をもっと見る
二面幅(inch)
0.028・0.035・0.05・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・3/4・二面幅(inch)をもっと見る
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
1/4"・5/16"・3/8"・1/2"・5/8"・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(ボタンボルト)をもっと見る
適合ねじサイズ(皿ボルト)
1/4"・5/16"・3/8"・7/16"・1/2"・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(皿ボルト)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・エスコ・BONDHUS・エイト・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・TRUSCO・旭金属工業(旧:新日本ツール)・RS PRO・Wera・Wiha(ビーハ/ノガ)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・BAHCO(バーコ)・TSUNODA(ツノダ)・ミトロイ(水戸工機)・ベッセル・WISE(若穂囲製作所)・Beta・KTC・ワイズ・ノーブランド・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 六角棒レンチ

2,283件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角レンチ ENGINEER(エンジニア)

    六角レンチ

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    ¥42~税込¥46~
    1個
    当日出荷
    材質は特殊合金鋼を使用していますので耐久性に優れています。
  • T型 六角棒 スパナ エイト

    T型 六角棒 スパナ

    エイト(5件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    レンチ部が従来品より1.5倍以上長く、深い場所にあるボルトの締め付けに便利なT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル付。
    用途六角穴付ボルトの締緩形状T型先端形状六角材質(ハンドル)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
  • 3950 SPKL Hex-Plus  ステンレス六角レンチ Wera

    3950 SPKL Hex-Plus ステンレス六角レンチ

    Wera
    ¥889~税込¥978~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    サイズにより色分けされているため、容易にサイズを判別できます。 Wera社独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじの穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。 ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
    材質ステンレス質量(g)6先端形状ヘックスプラス
  • 本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ) 8300BP-L ベッセル

    本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ) 8300BP-L

    ベッセル
    ¥389~税込¥428~
    1本
    当日出荷
    奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。
    用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材タイプロング先端形状ボールポイント傾き角(°)38サイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチ SK11

    六角棒レンチ

    SK11(1件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1本
    当日出荷
    ニッケルメッキでサビに強いスタンダード六角棒レンチです。バネリングホルダー付きのため、保管・持ち運びに便利です。
    用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。形状L型表面処理ニッケルメッキ先端形状六角
  • 六角棒レンチ Wera

    六角棒レンチ

    Wera(11件のレビュー)
    ¥28~税込¥31~
    1本ほか
    当日出荷から翌日出荷
    Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
    先端形状Hex-Plus
  • ロング六角棒L形レンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロング六角棒L形レンチセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥2,898税込¥3,188
    1セット(9本組)
    当日出荷
    ロングタイプのレンチです。
    トラスコ品番369-7525セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm形状L型質量(g)300タイプロングタイプ先端形状六角サイズ規格ミリ
  • TグリップHEXレンチ No.6500 サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    TグリップHEXレンチ No.6500

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1個ほか
    当日出荷
    L型に曲げた一本軸で成型していますので、非常に強固です。より力を加えたい場合は、L型でご使用下さい。
    サイズ規格ミリ
  • ロングボール六角レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ロングボール六角レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ローレットが入り滑りにくくなっているので、油の付いた手や濡れた手でも安全に作業可能
    種別ローレット入先端形状ボールポイント
  • インチサイズTハンドル六角レンチ Wiha(ビーハ/ノガ)

    インチサイズTハンドル六角レンチ

    Wiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    インチサイズのTハンドル六角レンチです。
    形状T型全長(mm)182軸長(mm)150先端形状六角サイズ規格インチ
  • ステンレスボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ) TRUSCO

    ステンレスボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ)

    TRUSCO
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット
    当日出荷
    ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。 耐食性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレス製のロングボールポイントL形レンチです。 約25°傾けて使えるボールポイントタイプです。
    用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。トラスコ品番445-6572セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm材質ステンレス(SUS420)形状L型質量(g)448タイプ標準先端形状ボールポイント付材質(ホルダー)PPサイズ規格ミリ
  • マルチカラー ボールポイント六角棒レンチセット Wera

    マルチカラー ボールポイント六角棒レンチセット

    Wera
    ¥7,498税込¥8,248
    1セット(9本)
    当日出荷
    9色カラーで、容易にサイズを判別できます。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
    トラスコ品番433-5384セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0形状L型質量(g)641先端形状ボールポイント付質量(g/セット)641サイズ規格ミリ
  • L型ホローレンチ ボールポイント スタビーショート ミトロイ(水戸工機)

    L型ホローレンチ ボールポイント スタビーショート

    ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1本
    当日出荷
    形状L型タイプ首下ショート硬度HRC-60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ナイフ式6角棒レンチセット TRUSCO

    ナイフ式6角棒レンチセット

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1セット(6本)
    当日出荷
    ポケットナイフのように必要サイズだけ引き出して使います。ホルダーがグリップがわりになります。
    形状ナイフ型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC42~45組本数6先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチ TRUSCO

    六角棒レンチ

    TRUSCO
    ¥189~税込¥208~
    1本
    当日出荷
    短い方の六角軸長さを短くし、障害物のある狭い所での使用に便利で、柄の方は長くし、強くネジを締めつけることができます。
    形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角棒レンチセットショートヘッド スタビー7本組 TAKAGI(高儀)

    ボールポイント六角棒レンチセットショートヘッド スタビー7本組

    TAKAGI(高儀)
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷
    狭い場所の作業に適したスタビータイプ! 。斜めからでも強力締め付け可能!
    用途六角棒レンチ(本締めに) 。ボールポイント( 狭い所に)付属品●ボールポイント六角棒レンチ 7本組 ショートヘッド・スタビー 1.5/2/2.5/3/4/5/6(mm)●ホールディングケース材質本体:クロームバナジウム鋼ホールディングケース:ポリエチレン仕上げ/クロームメッキ
  • 454 T型ハンドルヘックスドライバー Wera

    454 T型ハンドルヘックスドライバー

    Wera
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    人間工学に基づいた手の平に合わせたT型フリップです。独自開発のHex-Plusでボルトとの接触面を広げ、工具とネジ両方の寿命を延ばし、一般品よりトルク20%増しに対応します。L型レンチを組み込んだ多機能のT型ドライバーです。吊下げ用の穴付きです。
    用途機械補修・設備点検・汎用材質特殊合金鋼形状T型
  • スーパーボールレンチ WISE(若穂囲製作所)

    スーパーボールレンチ

    WISE(若穂囲製作所)(1件のレビュー)
    ¥509~税込¥560~
    1個
    当日出荷
    ボールポイントでありながら、六角棒レンチ同様の強靭なトルクで本締めが可能です。
    先端形状ボールポイント
  • ツイストロングボールヘックスレンチセット SIGNET(シグネット)

    ツイストロングボールヘックスレンチセット

    SIGNET(シグネット)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    当日出荷
    先端のツイスト効果でなめてしまったネジでも回すことが可能。 ロング+ボール付きタイプ。
    形状L型寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10タイプロング先端形状ボールポイント二面幅(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10サイズ規格ミリ
  • 全長14インチ(355mm)六角T-ハンドル BONDHUS

    全長14インチ(355mm)六角T-ハンドル

    BONDHUS(2件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型全長(mm)355表面処理黒染(プロガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • マイクロ六角棒レンチセット SK11

    マイクロ六角棒レンチセット

    SK11(1件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1セット(7本)
    当日出荷
    極小インチサイズの六角棒レンチセットです。小径のインチサイズの六角穴の締結に最適です。組み立て、保守作業に最適です。
    用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。セット内容0.028・0.035・0.05・1/16・5/64・3/32・7/64インチ形状L型先端形状六角サイズ規格インチ
  • 首下ロングボールポイント六角棒レンチセット(ロングタイプ)9本組 TRUSCO

    首下ロングボールポイント六角棒レンチセット(ロングタイプ)9本組

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1セット(9本組)
    当日出荷
    深い箇所の締め付けに最適です。高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。 ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。マットクロムメッキです。硬度は、HRC55~60です。
    付属品ホルダトラスコ品番415-9039セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm材質ニッケルクロムモリブデン鋼形状L型質量(g)484タイプロング硬度HRC55~58表面処理マットクロムメッキ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチセット ショート(インチ) BONDHUS

    六角棒レンチセット ショート(インチ)

    BONDHUS(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(13本組)
    当日出荷
    表面はプロガード表面加工により、通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。硬度はHRC57~61です。プロテニアム特殊合鋼を使用しています。
    トラスコ品番356-8598セット内容0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8(インチ)形状L型質量(g)294タイプショート先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
  • ボールポイントL形レンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ボールポイントL形レンチセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥8,298税込¥9,128
    1セット(9本組)
    当日出荷
    高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。 ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
    トラスコ品番288-1659セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(14×51)、2(16×58)、2.5(18×65)、3(20×74)、4(25×78)、5(28×89)、6(32×101)、8(36×112)、10(40×128)形状L型質量(g)310タイプ先端ボールポイントタイプ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ハイグレードL型スタンダード六角棒レンチセット KTC

    ハイグレードL型スタンダード六角棒レンチセット

    KTC(4件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1セット(9本組)
    当日出荷
    厳選された特殊合金鋼の使用、高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手ざわりが良く美しく、錆びにくくなっています。 超一流の熱処理技術により、バランスの良い硬さと柔軟性をもち、ハイトルクの使用に適しています。 オリジナルプラスチックホルダーにより、持ち運びや工具管理に便利です。
    形状L型(先端:角)先端形状六角
  • 六角レンチ セット ミリ ボールポイント 折りたたみ式 カラビナ付き モノタロウ

    六角レンチ セット ミリ ボールポイント 折りたたみ式 カラビナ付き

    モノタロウ(12件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1セット(8本組)
    当日出荷
    軽量アルミボディのコンパクトタイプレンチセットです。セット内容が充実した携帯と収納に便利なハンドツールです。
    セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8形状ナイフ型全長(mm)91(折りたたみ時)先端形状ボールポイント材質(ハンドル)アルミニウム材質(レンチ)クロームバナジウムサイズ規格ミリ
  • ボール付ロングレインボーレンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール付ロングレインボーレンチセット(パックナシ)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    当日出荷
    PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
    セット内容二面幅mm(長辺×短辺mm):1.5(80×14)、2(90×16)、2.5(110×18)、3(125×20)、4(150×22)、5(165×25)、6(185×28)、8(200×32)、10(220×36)形状L型全長(mm)最大230質量(g)403タイプロング硬度HRC59先端形状ボールポイント付寸法精度(仕上げ)1/100mmサイズ規格ミリ
  • ロングボールポイント六角棒(セット) TRUSCO

    ロングボールポイント六角棒(セット)

    TRUSCO
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1セット(7本)ほか
    当日出荷
    簡単にねじをとらえ、速く楽に入るため無駄な時間を省きます。最大25°の角度からねじを回すことができます。
    形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼タイプロング硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 六角ショート・L-レンチ BONDHUS

    六角ショート・L-レンチ

    BONDHUS(3件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
    用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型タイプショート表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • L型ホローレンチ ボールポイント ネオ ホルダー ミトロイ(水戸工機)

    L型ホローレンチ ボールポイント ネオ ホルダー

    ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(9本組)
    当日出荷
    短辺部は従来品(HBL)の2倍の長さです。 狭い箇所での本締め可能です。 ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工で、最大傾斜角は30°です。 短辺部は従来品(HBL)の2倍の長さです。 深い箇所での本締め可能です。 最大傾斜角30°です。 ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工です。
    トラスコ品番344-8461セット内容二面幅(長辺×短辺)mm:1.5(89×28)、2(99×32)、2.5(111×36)、3(124×40)、4(139×48)、5(157×56)、6(179×64)、8(199×72)、10(223×80)形状L型質量(g)470先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • マイクロロング六角棒レンチセット(6本組) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    マイクロロング六角棒レンチセット(6本組)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(5件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1セット(6本組)
    当日出荷
    用途穴付ボルト等の締付け取外しにトラスコ品番376-6136セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:0.71(53×10.5)、0.89(60.5×12)、1.27(70×14)、1.5(90×14)、2.0(100×16)、2.5(112×18)形状L型質量(g)26タイプロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • チタン六角レンチ NBK(鍋屋バイテック会社)

    チタン六角レンチ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷
    チタン合金製の六角レンチ。 非磁性のため、強い磁場環境がある機器・装置の組み立て・メンテナンスに適しています。磁気の影響を与えたくない電子機器にも使用できます。 すぐれた耐蝕性により、海洋環境で使用できます。 合金鋼の六角レンチよりも軽量のため、作業・運搬時の負荷を軽減します。
    用途強磁場を発生させるMRI・電子顕微鏡・リニアモータ・発電所設備 永久磁石を使用した機器・装置 船舶/海洋機器材質(本体)Ti-6Al-4V(64チタン)
  • 角曲げ・ハーフボール六角棒レンチ用トリプルハンドル TRUSCO

    角曲げ・ハーフボール六角棒レンチ用トリプルハンドル

    TRUSCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    トリプルハンドルを使用する事で、ボールポイントの早回しから本締めまで連続してできます。常にハンドルが回しやすい方向(5方向)に差し込み穴があって楽に本締めができます。
    仕様角曲げ・ハーフボール六角棒レンチ用トリプルハンドルトラスコ品番837-1272材質炭素鋼(S45C)形状トリプル型全長(mm)275質量(g)210先端形状ボールポイント2018年トラスコ掲載ページ4 0724
  • ショートヘッド ボール付六角棒レンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ショートヘッド ボール付六角棒レンチセット(パックナシ)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット
    当日出荷
    ボール部では30°まで傾けて回す事が可能ヘッド部のベント角は100°で、ハンドルを握るクリアランスを確保ホルダー付き。
    セット内容'1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm形状L型質量(g)236タイプショートヘッド先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ボールポイント・L-レンチ BONDHUS

    ボールポイント・L-レンチ

    BONDHUS(6件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。
    用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
  • キャッチャーレンチ(ばね鋼・鋼球入り) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    キャッチャーレンチ(ばね鋼・鋼球入り)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1本
    当日出荷
    材質は超強力合金鋼です。頭部のボールポイント部分にばね鋼と鋼球を埋め込みました(3.0mm~10.0mm)。ボルトを内側からしっかりと保持しますので、奥まった所でのねじの締結作業に便利です。また、ボールポイント部分を新構造にすることで、片側25°の傾斜角度での作業を実現しました。鋼球はHRC60度以上の硬度があり、摩耗することはありません。
    用途キャップボルト・止めねじの締結。形状L型備考キャッチャーボール /有先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 六角ショート BONDHUS

    六角ショート

    BONDHUS(8件のレビュー)
    ¥89~税込¥98~
    1本
    当日出荷
    形状L型タイプショート先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • 六角キーレンチ サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    六角キーレンチ

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    ¥139~税込¥153~
    1本
    当日出荷
    光学機器に使用されている特殊表面加工仕上げで、錆びにくい特性を持っています。高い硬度性により、耐摩耗性に優れています。工業用特殊鋼を使用し、総焼き入れ仕上げ。
    用途工場関連・車両整備などに。形状L型タイプショート先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • ボールポイント・T-ハンドル BONDHUS

    ボールポイント・T-ハンドル

    BONDHUS(2件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチセット(ショートタイプ) TRUSCO

    六角棒レンチセット(ショートタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1セット(9本)ほか
    当日出荷
    ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプショート硬度HRC52-56表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒レンチ
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
5ページ目: 六角棒レンチ 【通販モノタロウ】 スパナ/レンチ