絞り込み
二面幅(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
1/4"・5/16"・3/8"・1/2"・#4・#5・#10・M1.6・M2・M2.5・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)をもっと見る
全長(mm)
50・56・63・70・80・90・100・101・112・125・126・140・142・150・160・170・180・200・224・250・全長(mm)をもっと見る
適合ねじサイズ(止ねじ)
1/4"・5/16"・3/8"・7/16"・1/2"・5/8"・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(止ねじ)をもっと見る
二面幅(inch)
0.028・0.035・0.05・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・3/4・二面幅(inch)をもっと見る
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
1/4"・5/16"・3/8"・1/2"・5/8"・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(ボタンボルト)をもっと見る
適合ねじサイズ(皿ボルト)
1/4"・5/16"・3/8"・7/16"・1/2"・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(皿ボルト)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(24)
- エスコ(637)
- BONDHUS(282)
- エイト(200)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(109)
- TRUSCO(96)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(74)
- RS PRO(71)
- Wera(64)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(54)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(50)
- BAHCO(バーコ)(40)
- TSUNODA(ツノダ)(37)
- ミトロイ(水戸工機)(35)
- ベッセル(29)
- WISE(若穂囲製作所)(29)
- Beta(25)
- KTC(24)
- ワイズ(22)
- ノーブランド(19)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・BONDHUS・エイト・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・TRUSCO・旭金属工業(旧:新日本ツール)・RS PRO・Wera・Wiha(ビーハ/ノガ)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・BAHCO(バーコ)・TSUNODA(ツノダ)・ミトロイ(水戸工機)・ベッセル・WISE(若穂囲製作所)・Beta・KTC・ワイズ・ノーブランド・ブランドをもっと見る
10ページ目: 六角棒レンチ

六角ボールポイント スタビー L-レンチ 黒染め
BONDHUS(2件のレビュー)¥429~税込¥472~1本当日出荷首下ショート 表面加工は、通常の黒染め処理の5倍も耐食性があります。形状L型表面処理プロガード黒染め加工処理先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
ボンダス ゴリラグリップ・ナイフ式レンチ
BONDHUS(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981組当日出荷グリップ部は、特殊強化プラスチック(FRP)で、鋼鉄製に比べ40%も強いボディーです。1本ごとに溝が仕切ってあるので、必要なサイズがすぐに取り出せます。プロガード(TM)加工仕上げ(通常の5倍も耐食性があります)です。硬度はHRC 57-61(ブレード部)です。用途軽作業向け六角レンチ。トラスコ品番356-8580セット内容5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32(インチ)1.5、2、2.5、3、4、5(mm)形状ナイフ型質量(g)130先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ/インチ
六角棒レンチセット9本入
TRUSCO(4件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681セット(9本組)当日出荷ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。トラスコ品番366-9327セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型質量(g)385硬度HRC52-56表面処理黒染め先端形状六角質量(g/セット)385サイズ規格ミリ
マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥399~税込¥439~1本当日出荷インチサイズです。高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しています。高度な熱処理と硬質クロムメッキ処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。形状L型タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
ロングボールポイント六角棒レンチ
スーパーツール¥2,798~税込¥3,078~1セット当日出荷高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。ロングサイズです。用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。材質SNCM・V形状L型材質/仕上SNCM・Vマットクロムメッキタイプロング硬度HRC55~58先端形状ボールポイント付熱処理55~58HRCサイズ規格ミリ
六角棒レンチ
TRUSCO¥579~税込¥637~1袋(10本)当日出荷両端面取りにより、六角穴への差込が容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 8mm以上は、カチオン電着塗装で手を汚しません。形状L型硬度HRC48~56先端形状六角サイズ規格ミリ
六角ボールポイントスタビーL型レンチ(首下ショート)
BONDHUS(7件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット(9本組)当日出荷通常のレンチでは頭がつかえてしまう場所に適した首下ショートタイプ。 バナジウム鋼では決して出せない強度を出す為に開発されたメーカー独自の合金鋼、プロテニアム合金鋼。従来使われているバナジウム鋼に比べ20%以上も高い強度を実現し、高トルクを生み出す事ができます。 高耐蝕性のプロガード表面加工により、握りやすさだけでなく、通常の5倍の耐蝕性と高い耐溶剤性があります。トラスコ品番381-6621セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(79×7)、2(84×10)、2.5(92×10)、3(101×11)、4(115×13)、5(125×16)、6(145×18)、8(169×23)、10(197×31)材質プロテニアム合金鋼形状L型質量(g)360タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付硬度HRC54-61RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
リング式6角棒レンチセット (ミリサイズ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット(8本)ほか当日出荷リング式なので、携帯に便利です。 キーホルダー感覚であらゆる所にかけられます。形状L型全長(mm)折り畳み時/145材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC42~45先端形状六角サイズ規格ミリ
ロングボールポイントL形ヘキサゴンレンチセット(グリップ付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥6,398税込¥7,0381セット(10本組)3日以内出荷ロングボールポイントL形レンチセットBL900にヘキサゴングリップLHG1が付属したセットです。片側ボールポイントのため、早回しが可能で作業効率アップ。六角棒レンチ用グリップは作業内容に応じてT型・L型を選択し、狭い場所や強いトルクが必要な場面でも効率よく作業できます。セット内容BL-1.5、02、2.5、03、04、05、06、08、10/ヘキサゴングリップLHG-1質量(g)セット:470(グリップを除く)、グリップ:90
T型 六角レンチセット7PCSミリサイズ
DAYTONA(デイトナ)¥2,998税込¥3,2981セット欠品中T型グリップ付きでしっかり握れて、力を入れやすい六角レンチセット。7サイズをそろえたミリ規格タイプで、バイクや自転車の整備に幅広く対応します。作業現場でも持ち運びやすい専用ケース付きで、サイズごとに整理して収納可能。使いたいサイズをすぐに取り出せて、日常のメンテナンスを効率よくサポートします。用途T型グリップ付き 六角レンチセット(ミリ規格)。力をかけやすいT型ハンドルは、握りやすく、固く締まったボルトもスムーズに回せる構造。よく使うサイズをそろえたミリ規格で、バイクや自転車の整備に幅広く対応。専用ケース付きで収納・持ち運びが便利セット内容2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0mm
六角レンチセット
WORKPRO¥819税込¥9011セット当日出荷六角棒レンチ9本セットです。付属品六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm材質クロムバナジウム鋼 / HEX、 PP / ホルダー本体寸法(mm)六角棒レンチ1.5/全長60、2/全長72、2.5/全長80、3/全長85、4/全長95、5/全長110、6/全長130、8/全長145、10/全長165先端形状六角質量(g/セット)359入数9
ボールポイント六角棒スパナセット
エイト¥3,098税込¥3,4081個当日出荷ボールポイントの仮締めのイメージを破ったエイト独自のユニークな設計。テーパーヘッドの六面がボルト穴にすき間なく密着し、ボルトを回すので摩耗が少ない。直、斜め、どちらの使用にもボルトと穴との接触面を大きくしたので、キッチリと噛み合いスリップしません。セット内容エキストラロング9本組、増し締めパイプ材質特殊合金鋼 SNCM+V(a)先端形状六角
ステンレス製六角棒レンチ 3mm
BAHCO(バーコ)¥299税込¥3291本当日出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO2936に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)103対辺(mm)3首下長(mm)23アズワン品番64-6801-81メーカー商品コード138-4305
T形スライド式六角棒レンチ”951”
Beta¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から翌々日出荷同サイズの先端3か所で締め付けが可能です。 ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。 高トルクの締め付けに適しています。材質スライドバー:クロムバナジウム鋼形状T型材質(本体)モリブデンバナジウム鋼材質(軸)ニッケルクロム合金鋼材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角サイズ規格ミリ
精密六角棒レンチセット(インチ)
エスコ¥450税込¥4951セット(7本)当日出荷六角穴付きボルト(キャップスクリュー)の締め付けと取り外しに。 小型の六角レンチのインチセットです。細かな作業に最適です。仕様●サイズ:0.028”・0.035”・0.05”・1/16”・5/64”・3/32”・7/64”●軸長(mm):32.3・32.1・39.7・45・50・56・60●材質:CR-Vクロムバナジウム
ショートボールポイント剛短レンチセット
WISE(若穂囲製作所)¥4,198~税込¥4,618~1セット(7本)ほか当日出荷独自の熱処理と熱間曲げ加工で、折れにくく、角ナメしにくくなっています。ボールポイントでありながら、ハンドルを使用して本締めが可能です。首下寸法が短くなっているので、狭い場所での作業に最適です。コンパクトで携帯性に優れたショートタイプです。用途六角穴付ボルトの締付け、取り外し作業形状L型先端形状ボールポイント付メッキ特殊クロムメッキサイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ 42DKEL
GEDORE¥339~税込¥373~1丁当日出荷から翌々日出荷ダブルボールエンドなので、狭い箇所や突き出た障害も角度を付けて作業できます。材質クロムバナジウム鋼、表面:亜鉛メッキ先端形状ボールポイント2018年トラスコ掲載ページ4 0740
マイクロヘックスレンチ
Strong Tool¥569税込¥6261セット(7本)当日出荷精密機器に最適なレンチを7本組にしました。 収納に便利なホルダーです。用途六角穴付ボルトの締め付け、緩めにトラスコ品番859-2195材質クロームバナジウム鋼形状L型レンチサイズ(mm)3、2.5、2、1.5、1.27、0.89、0.71
ボールポイントレンチセット
ホーザン¥2,998税込¥3,2981セット(7本)当日出荷障害物に当たりにくい 全長ショートタイプセット内容W-112-1.5、W-112-2、W-112-2.5、W-112-3、W-112-4、W-112-5、W-112-6材質特殊合金鋼形状L型質量(g)1、2、3、6、11、19、31寸法A(mm)14、16、18、20、25、28、32対辺寸法(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0止ねじM3、M4、M5、M6、M8、M10、M12寸法B(mm)51、58、65、74、78、89、101先端形状ボールポイント質量(g/セット)83六角穴付ボルトM1.6/M2、M2.5、M3、M4、M5、M6、M8傾き角(°)20、20、20、20、16、16、16RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げハードクロムメッキサイズ規格ミリ
ショート六角レンチセット(ミリ)
DAYTONA(デイトナ)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷使用頻度の高い6角レンチ系工具を初めトルクス関連工具シリーズ!寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10色黒
絶縁T型六角棒レンチ
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本ほか当日出荷1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 耐電圧試験済みです。 奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T形ハンドル仕様の握りやすい形状です。規格IEC60900先端形状六角サイズ規格ミリ
レインボーショートヘッド六角棒セット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。ボール部では30°まで傾けて回す事が可能ヘッド部のベント角は100°で、ハンドルを握るクリアランスを確保ホルダー付き。セット内容'1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm形状L型質量(g)412タイプショートヘッド先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
レインボーレンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥459~税込¥505~1本当日出荷から翌日出荷PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
Tハンドル六角レンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)¥729~税込¥802~1個当日出荷用途手にピッタリフィットする独特のハンドル形状が最高の使いやすさと最強の締め付けトルクを生み出します。 ロングタイプも揃えていますので届きにくい場所でハイトルクを必要とする作業に最適です。形状T型材質/仕上ブレード:クロームバナジウム鋼、焼入れ、ニッケルメッキ仕上げ先端形状六角サイズ規格ミリ
ピボットヘッド六角レンチセット
BONDHUS(2件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381セット当日出荷トラスコ品番495-8241セット内容3、4、5、6、8、10mm形状ピボットヘッド先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
ステンレスボールポイント六角棒レンチセット (ロングタイプ)
TRUSCO¥8,998税込¥9,8981セット(9本)当日出荷ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。耐食性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレス製のロングボールポイントL形レンチです。約25°傾けて使えるボールポイントタイプです。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。トラスコ品番445-6670セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10材質ステンレス(SUS420)形状L型質量(g)551タイプロング先端形状ボールポイント付質量(g/セット)551サイズ規格ミリ
T型 六角棒 スパナ ロングタイプ
エイト(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から4日以内出荷レンチ部が従来品より1.5倍以上長く、深い場所にあるボルトの締め付けに便利なT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル付のインチサイズ。用途六角穴付ボルトの締緩形状T型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ再生紙使用マーク適合
ナイフ型 六角棒 スパナ
エイト¥1,298税込¥1,4281セット(7本)当日出荷折りたたんでメタルケースに収納出来るので携帯に便利で紛失もしにくいナイフタイプ六角棒。用途六角穴付ボルトの締緩形状ナイフ型先端形状六角サイズ規格ミリ
テーパーヘッド 六角棒スパナ
エイト(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781セット(9本組)当日出荷傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのエキストラロング長さ9本セット、増し締め用パイプ2本付き用途六角穴付ボルトの締緩トラスコ品番432-8434セット内容TL-1.5、TL-2、TL-2.5、TL-3、TL-4、TL-5、TL-6、TL-8、TL-10、WP-810、WP-56(各1本)形状L型材質/仕上SNCM+Vスペシャル/ハードクロームメッキ質量(g)558タイプエキストラロング先端形状テーパヘッド二面幅(mm)(長辺×短辺):TL-1.5(16×79)、TL-2(17×95)、TL-2.5(18×110)、TL-3(20×126)、TL-4(25×142)、TL-5(28×160)、TL-6(32×180)、TL-8(36×200)、TL-10(40×224)ホルダー9本組用パイプアダプター付二段式ホルダーサイズ規格ミリ
DX2000 メッキロング六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥289~税込¥318~1個当日出荷から3日以内出荷ストレートロングメッキタイプ用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
六角ボールポイントL-レンチ メッキ(インチ)
BONDHUS¥7,998税込¥8,7981セット(13本組)当日出荷セット内容0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ(13本組)形状L型先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
ボンダス スタビー・Lレンチセット
BONDHUS(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981組当日出荷首下ショートのL形レンチです。ボンダス特殊合金、プロテニアム鋼を使用しています。硬度はHRC57~61です。ボンデックスケース入りです。L字の内径を限りなく90度に曲げました。トラスコ品番381-6613セット内容(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6形状L型質量(g)100表面処理プロガード黒染め加工処理先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ