絞り込み
ステープル幅(mm)
ステープル長さ(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
316件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドリベット JTC

    ハンドリベット

    JTC
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    全長(mm)260RoHS指令(10物質対応)対応リベット2.4・3.2・4.0・4.8
  • タッカー用ステープル タチカワ

    タッカー用ステープル

    タチカワ
    16,980税込18,678
    1セット(100個)
    当日出荷
    用途建築用ラス張り、紙(荷札、ポスター)張り、フェルト張りなどトラスコ品番828-1020適合機種GH-11N・GT-B材質鉄(軟鋼線材)/メッキ質量(kg)0.08足長(mm)10肩幅(mm)12
  • MAX タッカ用ステンレスステープル 肩幅4mm 長さ10mm 5000本入り MAX(マックス)[事務用品・工具]

    MAX タッカ用ステンレスステープル 肩幅4mm 長さ10mm 5000本入り

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    4,298税込4,728
    1箱(5000本)
    当日出荷
    トラスコ品番851-0992材質ステンレス足長(mm)10線材(幅×厚さ)(mm)1.15×0.6肩幅(mm)4
  • ステープル 肩幅10mm 長さ4mm 4800本入り MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ステープル 肩幅10mm 長さ4mm 4800本入り

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1セット(100箱)
    当日出荷から翌日出荷
    タッカ用ステープルです
    トラスコ品番851-0987材質鉄、亜鉛メッキ処理質量(kg)20.9
  • MAステープル 肩幅4mm 長さ19mm 5000本入り MAX(マックス)[事務用品・工具]

    MAステープル 肩幅4mm 長さ19mm 5000本入り

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    2,298税込2,528
    1箱(5000本)
    当日出荷
  • ハンドリベッター(強力タイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハンドリベッター(強力タイプ)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    強力タイプで強いリベットでも楽に切断できます。 ブラインドリベットΦ4.0、4.8mmの専用機種で軽量で使いよく、最小にして最大のパワーで建築現場等での作業には最適。 ステンレスリベット(NSS・NST)の使用には威力を発揮。
    タイプハンドリベッターリベット径使用範囲(Φ2.4mm)×リベット径使用範囲(Φ3.2mm)×リベット径使用範囲(Φ4.8mm)
  • カシメピン HASCO

    カシメピン

    HASCO
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
  • ハンドリベッター エスコ

    ハンドリベッター

    エスコ
    4,780税込5,258
    1個
    翌々日出荷
    頑丈なスチール製。大きな径のリベットを簡単にセットできます。回収ボトル付き。
    全長(mm)330リベット径(Φmm)対応:2.4・3.2・4.0・4.8・6.4
  • リベッティング・マシン 吉川鐵工

    リベッティング・マシン

    吉川鐵工
    639,800税込703,780
    1台
    51日以内出荷
    溶接・ボルト止め・接着とは異なるリベット成形締結工法の装置です。リベット・ピンを治具に置き板金をセットし締結します。下部セット板金の可動域を設け、板金反りを軽減します。カシメ後形状は平型・鍋型を中心に7種の仕上がり形状に成形します。
    用途鉄・銅・真鍮・アルミ・ステンレスリベットのカシメ締結に。自動車・航空・建築金物・医療機器・精密部品のカシメ加工に。仕様シリンダーストローク(mm):0~30、スピンドルモーター(W):40、リベッティング能力(mm)(軟鋼):0.5~3トラスコ品番660-7587幅(mm)200本体:日塗工No.332/マンセル2.5Y9/2、モーター:全つや消し 日塗工No.1037/マンセルN5.1高さ(mm)675奥行(mm)330電源(V)3相200空気圧力(MPa)0.49(5kgf/cm2)タイマー作動タイマー(sec):0.2~9.99加圧力(kN)最大:1.28(130kgf)
  • ”ステープルタッカ”(J10ステープル) ステープル タチカワ

    ”ステープルタッカ”(J10ステープル) ステープル

    タチカワ
    25,980税込28,578
    1箱(20箱×5000本)
    3日以内出荷
    JIS A 5556 認証品です。
    用途建築内装のクロス下地張り、ベニヤ張り、リブラス・ワイヤーラス張り、断熱材止め。材質鉄(軟鋼線材)/メッキ、ステンレス(SUS304)肩幅(mm)10
  • ”ステープルタッカ”(J04ステープル) ステープル タチカワ

    ”ステープルタッカ”(J04ステープル) ステープル

    タチカワ
    12,980税込14,278
    1箱(10箱×5000本)
    3日以内出荷
    JIS A 5556 認証品です。
    用途ラスボード、石こうボード、リブラス、ワイヤーラス張り。トラスコ品番828-1036材質鉄(軟鋼線材)/メッキ足長(mm)25肩幅(mm)4
  • 替パンチ (9041/9042-340用) KNIPEX(クニペックス)

    替パンチ (9041/9042-340用)

    KNIPEX(クニペックス)
    7,598税込8,358
    1個
    3日以内出荷
    パンチロックリベッター9042-340用替パンチ。旧タイプ(品番:9041-340)にも使用できます。
    質量(g)76
  • 替ダイス (9041/9042-340用) KNIPEX(クニペックス)

    替ダイス (9041/9042-340用)

    KNIPEX(クニペックス)
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    パンチロックリベッター9042-340用替ダイス。旧タイプ(品番:9041-340)にも使用できます。
    質量(g)91
  • ハンドリベッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハンドリベッター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷
    ソフトグリップのハンドルは握りやすく設計されており、強いブラインドリベットも楽に切断できます。部材と母材のリベットでの締結に使用出来ます。
    用途ブラインドリベットをハンドでかしめる専用工具。材質アルミ、スティール全長(mm)265使用ジョーリベット径使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8(4.0はNS、NSS、NSTについて不可)
  • ナッター用パーツ ノーズピース LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ナッター用パーツ ノーズピース

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ナッター用の交換パーツです。
    トラスコ品番786-4752適合機種AN200A品名ノーズピースナットM5RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチリベッター(ヘッド回転式) RP60 Rapid(ラピッド)

    マルチリベッター(ヘッド回転式) RP60

    Rapid(ラピッド)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    先端ノーズ部分を交換せずとも、複数サイズのリベット締結が可能な画期的モデルです。ヘッド回転式で、狭い箇所での締結も可能です。
    用途部材と母材のリベットでの締結に。トラスコ品番663-8488材質本体:アルミダイキャスト、スチール、ハンドル部:ビニール、ポリ塩化ビニール(PVC)全長(mm)280リベット径使用範囲(Φmm)3.2~4.8使用ノーズピース3.2、4.0、4.8mm
  • マルチリベッター(省力タイプ) RP100 Rapid(ラピッド)

    マルチリベッター(省力タイプ) RP100

    Rapid(ラピッド)
    6,598税込7,258
    1台
    当日出荷
    安定して連続したかしめ作業が可能です。先端ノーズ部分交換不要のマルチサイズ対応タイプです。
    用途部材と母材のリベットでの締結に。トラスコ品番663-8479材質本体:アルミダイキャスト、スチール、ハンドル部:プラスチック、PE全長(mm)280リベット径使用範囲(Φmm)3.2~4.8使用ノーズピース3.2、4.0、4.8mm
  • RS PRO リベットセット RS PRO

    RS PRO リベットセット

    RS PRO
    16,980税込18,678
    1キット
    7日以内出荷
    RS Pro 465 ピースプレーンステンレススチール製ブラインドリベットセット、直径 3.2 → 4.8 mm 、厚さ 2.5 → 11 mmRS Pro のこのステンレススチール製ブラインドリベットセットは、産業又は作業場の環境で硬い材料を接合する場合に使用できます。 このキットには、 465 ピースのリベットと 10 種類のサイズのリベットが用意されています。ブラインドリベットは、主に接合部の背面(又はブラインド側)にアクセスできない場合に使用します。たとえば、家の側面で雨どいをしたり、壁に標識を取り付けたりする場合に便利です。 A2 ( 304 )ステンレススチール製の素材は、リベットが Durable (酸化)に対して優れた耐性を備え屋内外の過酷な環境で優れた性能を発揮します。 各リベットには、開放型ドームヘッドが付いています。このキットは 10 コンパートメントケースに収納されており、整理しやすく、保管が簡単であるとともに現場との間の携帯性も実現します。特長と利点.ブラインドリベット . 465 ピース . 150 、 75 、 50 、 25 、または 20 の倍数で 10 サイズ .最大リベット径は 4.8 mm .最小リベット径 3.2 mm . A2 304 ステンレススチール製 .最大厚さは 11 mm です .最小厚さ 2.5 mm . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様リベットタイプ = ブラインド個数 = 465リベットボディ材質 = ステンレス鋼マンドレル材質 = ステンレス鋼強度クラス = A2 304表面処理 = プレーンリベット最大直径 = 4.8mmリベット最小直径 = 3.2mm締結板厚Max = 11mm締結板厚Min = 2.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO リベットガン RS PRO

    RS PRO リベットガン

    RS PRO
    6,298税込6,928
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro ハンドリベットガンは、 2.4 3.2 4.0 4.8 mm リベット RS Pro ハンドリベッタをご紹介する、アルミ、スチール、ステンレス鋼などのさまざまなリベットを各種の素材に取り付けるための高品質手工具です。これらのリベットは、常設固定することができます。 RS Pro 手動リベットガンは Durable アルミボディ構造と人間工学に基づいたグリップ付きの鍛造スチール製ハンドルを備えていて、快適で操作性が向上しています。また、リベッタには つの交換式ノーズピースがあり、 2.4 3.2 4.0 4.8 mm などのさまざまなサイズのリベットに対応し、スパナが付属しているため、必要に応じてノーズピースを簡単に交換することができます。ノーズピースとスパナは、リベット本体とハンドルの内側にも便利に収納されているため、いつでも持ち運べます。 特長と利点 Durable アルミボディ構造により、耐腐食性と耐久性を実現 アルミニウム、スチール、ステンレススチールのリベットに適合 さまざまなサイズのリベットに対応できる つの交換可能なノーズピース リベットのサイズ 2.4 3.2 4.0 4.8 で使用可能 ノーズピースをすばやく交換できるスパナが付属 人間工学に基づいたグリップを備えた鍛造スチール製ハンドルにより、快適性と操作性を向上 用途 ハンドリベッタ(リベットガン又はリベット工具とも呼ばれる)は、さまざまな素材にリベットを取り付けるために使用する手動工具の一種で、しっかりと固定されます。リベットガンには多くの場合、さまざまなサイズのリベットに合うように交換可能なノーズピースを備えているので、汎用性の高い工具になります。リベットガンには、必要な用途の種類に応じて、標準の手動工具、電動工具、又は空気駆動のものがあります。 ハンドリベッタは、次のような幅広い用途で使用されます。 修理とメンテナンス 屋根ふきおよび点滅 加熱 通気性 エアコン 板金構造 よくある質問 アルミ、スチール、ステンレススチールのリベットに対応しています 交換可能なノーズピース アルミ製ボディ 鍛造スチール製ハンドル、 PVC 製グリップ付き これにリベットは含まれていますか? このハンドリベッタには、リベットは付属していませんが、 RS RS Pro ピース手動リベッタ工具セットには、 EVA フォームモジュールにさまざまなリベットを装着した同一のリベット工具が含まれ、 RS 品番 (833-5969 が用意されています) 833-5969 が用意されています どのようなサイズのリベットに対応していますか? RS Pro ハンドリベッタは、ノーズピースを備え、サイズにリベットを取り付けることができます。 2.4 mm 3.2 mm 4.0 mm 4.8 mm 鼻パッドを変える方法 ノーズピースを交換するには、付属のスパナをノーズに置き、反時計回りに回して緩めます。緩めたノーズは、手で反時計回りに回し続けて取り外すことができます。取り外したら、必要なノーズピースを選択し、リベット工具に入れ、スパナで時計回りに締め付けます。 ハンドリベッタの使用方法 リベットを取り付ける前に、適切なサイズのドリルビットを使用して、材料をしっかりと締め付け、穴を開ける必要があります。リベットのマンドレルを穴に通し、リベットガンのノーズピースをマンドレルに当てて、ハンドルを絞ります。リベットにピンの頭を押し込むと、リベットの端が広がっていきます。ハンドルに力を加えることでマンドレルが外れ、しっかりと恒久的に固定できます。
    仕様リベットツールタイプ = プライヤーリベット最大サイズ = 4.8mmリベット最大サイズ = 2.4mm
  • 取替用ジョー RS PRO RS PRO

    取替用ジョー RS PRO

    RS PRO
    699税込769
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    ソフトクランプ ウォータポンプ プライヤ. 作業工程で製品の損傷を防ぐ交換可能なナイロン製のはさみ口をもったプライヤ はさみ口の最大クランプ幅は40mm ばね付きアジャスタで簡単に選択できる7つのポジション
    仕様タイプ = 交換用ジョー併用可能製品 = ユーティリティプライヤ
  • RS PRO リベットセット RS PRO

    RS PRO リベットセット

    RS PRO
    15,980税込17,578
    1キット
    7日以内出荷
    RS PRO 18
    仕様個数 = 200リベットツール含む = ありリベットボディ材質 = アルミニウムマンドレル材質 = なし表面処理 = プレーンリベット最大直径 = 5mmリベット最小直径 = 3mm
  • RS PRO リベットツール RS PRO

    RS PRO リベットツール

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 標準リベッタ. RS PRO のこの標準リベッタは、ヘビーデューティ締め付け用途に最適です。この POP リベッタは、ただガンにリベットを挿入し、事前にドリル加工した穴に挿入し、リベットが伸張し、リベットのステム又はピンが破断するまで、プライヤを押し込みます。材料をすばやく効率的に接合します。 カーボンスチール製のこのヘビーデューティリベッタは、人間工学に基づいた浸漬 PVC ハンドルを備え、しっかりとグリップします。また、工具を使用しないときのハンドルロックも備えています。 特長と利点 高品質のスチール製ハンドルとボディ ケース硬鋼製ノーズ リベットの握り方 3.2 mm 、 4 mm のリベットに適合 ハンドルにリベットヘッド収納部 M3 継手で使用するために必要なマンドレルキット 用途 リベットガンとも呼ばれ、リベットを適切な取り付け具に押し込んで 2 つの加工物を固定します。この特にリベッタは POP リベットガンと呼ばれ、通常は薄い金属シート又はプラスチックシートを固定する手段として使用されます。ハンドリベッタは、次の用途に最適な工具です。 メカニック エンジニア 保守技術者 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
    仕様リベットツールタイプ = プライヤーリベット最大サイズ = 4.0mmリベット最大サイズ = 3.2mm
  • RS PRO リベットガン RS PRO

    RS PRO リベットガン

    RS PRO
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 360 ° 回転ヘッドリベッタ. RS PRO のこのスイベルヘッドリベッタは、ヘビーデューティ締め付け用途に最適です。この POP リベッタは、ただガンにリベットを挿入し、事前にドリル加工した穴に挿入し、リベットが伸張し、リベットのステム又はピンが破断するまで、プライヤを押し込みます。材料をすばやく効率的に接合します。 このプライヤ式リベットガンは、リベットをさらにかしめられる調整式ヘッドと、さまざまなサイズのリベットに対応する交換可能なノズルを備えています。また、クリンチナット及び Anchor 固定工具も装備しています。 カーボンスチール製のこのヘビーデューティリベッタは、人間工学に基づいたソフトグリップハンドルを備え、快適性と操作性が向上しています。また、工具を使用しないときのハンドルロックも備えています。 特長と利点 クロムスチール製、ジョーは硬鋼製 360 ° の角度でもリベット留めできます ソフトグリップラバーハンドル付き 用途 リベットガンとも呼ばれ、リベットを適切な取り付け具に押し込んで 2 つの加工物を固定します。この特にリベッタは POP リベットガンと呼ばれ、通常は薄い金属シート又はプラスチックシートを固定する手段として使用されます。ハンドリベッタは、次の用途に最適な工具です。 メカニック エンジニア 保守技術者 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
    仕様リベットツールタイプ = 旋回ヘッドリベット最大サイズ = 4.8mmリベット最大サイズ = 2.4mm
  • ハンドリベッター RP10 Rapid(ラピッド)

    ハンドリベッター RP10

    Rapid(ラピッド)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    ブラインドリベットが付属したスタンダードなスターターキットです。
    用途部材と母材のリベットでの締結に。付属品ノーズピース3種(3.2mm、4.0mm、4.8mm)トラスコ品番663-8483材質本体:スチール、ハンドル部:ビニール、ポリ塩化ビニール(PVC)全長(mm)255リベット径使用範囲(Φmm)3.2~4.8
  • マルチリベッター RP40 Rapid(ラピッド)

    マルチリベッター RP40

    Rapid(ラピッド)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    先端ノーズ部分を交換せずとも、複数サイズのリベット締結が可能な画期的モデルです。
    用途部材と母材のリベットでの締結に。トラスコ品番663-8477材質本体:アルミダイキャスト、ハンドル部:ビニール、ポリ塩化ビニール(PVC)全長(mm)255リベット径使用範囲(Φmm)3.2~4.8
  • MA04ステープル 肩幅4mm 長さ12mm 5100本入り 立川ピン

    MA04ステープル 肩幅4mm 長さ12mm 5100本入り

    立川ピン
    1,698税込1,868
    1箱(5100本)
    当日出荷
    肩幅4mmのMA線ステープルです。タッカを使用して打ち込みます。
    用途内装下地張り、家具木工、木箱の製作トラスコ品番601-4582材質足長(mm)12肩幅(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力型ハンドリベッター エスコ

    強力型ハンドリベッター

    エスコ
    510税込561
    1パック(5個)
    翌日出荷
    ノーズピース(5個)。EA527NG用。
    寸法(mm)5×5入数(個)5適合リベット径(Φmm)4.8
  • 強力型ハンドリベッター用交換ジョー エスコ

    強力型ハンドリベッター用交換ジョー

    エスコ
    1,680税込1,848
    1ケース(5個)
    翌日出荷
    交換ジョー(5個)。
    用途EA527NG用。入数(個)5
  • Tステープル 肩幅16mm 長さ32mm 4800本入り MAX(マックス)[事務用品・工具]

    Tステープル 肩幅16mm 長さ32mm 4800本入り

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    4,998税込5,498
    1箱
    当日出荷
    タッカ用ステープルです。
    トラスコ品番176-0340長さ(mm)32足長(mm)32肩幅(mm)16
  • T型ネイル14mm BOSCH(ボッシュ)

    T型ネイル14mm

    BOSCH(ボッシュ)
    1,498税込1,648
    1箱(1000本)
    3日以内出荷
    コードレスタッカーUT118H専用ネイルです。硬質金属ワイヤー製、硬質木材に対応します。
    用途木材への釘打ち、建築素材の取り付け。適合機種コードレスタッカーUT118Hセット内容1000本入(50本×20)高さ(mm)14質量(g)150頭部寸法(mm)1.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステープル BOSCH(ボッシュ)

    ステープル

    BOSCH(ボッシュ)
    899税込989
    1箱(1000本)
    3日以内出荷
    コードレスタッカーUT118H専用ステープルです。針の長さ14mmで厚みのある物にも作業が出来ます。
    用途内装材の仕上げ打ちや、断熱材止め、防水シート止めなど、薄い素材を打ち付け。適合機種コードレスタッカーUT118Hセット内容1000本入幅(mm)11.4高さ(mm)14質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステープル BOSCH(ボッシュ)

    ステープル

    BOSCH(ボッシュ)
    799税込879
    1箱(1000本)
    3日以内出荷
    コードレスタッカーPKT3.6LI、UT118H用ステープルです。針の長さ12mmで厚みのある物にも作業が出来ます。
    用途内装材の仕上げ打ちや、断熱材止め、防水シート止めなど、薄い素材を打ち付け。適合機種コードレスタッカーPKT3.6LI、UT118Hセット内容1000本入幅(mm)11.4高さ(mm)12質量(g)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドリベッター BAHCO(バーコ)

    ハンドリベッター

    BAHCO(バーコ)
    4,698税込5,168
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-0637
  • フラッシュセットスイブル ATI

    フラッシュセットスイブル

    ATI
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番792-7657材質工具鋼長さ(inch)2002/03/01
  • ノーズピース 1台分 JTC

    ノーズピース 1台分

    JTC
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    JTC5218用
    セット内容3.2、4.0、4.8、6.4mm 各1個入り
  • ノーズピース JTC

    ノーズピース

    JTC
    529税込582
    1個
    5日以内出荷
    JTC3437用
  • M10X1.5ナット JTC

    M10X1.5ナット

    JTC
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    JTC5822・JTC5218N・JTC5218K用
    用途ナット補充用材質アルミ・10個全長(mm)17寸法M10×1.5ツバ径(Φmm)16.5外径(Φmm)13
  • ケーブルタッカ用絶縁ステープル KLEIN TOOLS

    ケーブルタッカ用絶縁ステープル

    KLEIN TOOLS
    1,198税込1,318
    1箱(300本)
    当日出荷
    プラスチック製の絶縁体で設計されたUL規格に準拠した絶縁型ステープルです。 KLEINTOOLSのケーブルタッカー(450-100)専用のステープルです。
    用途配線固定作業に。適合本体450-100材質スチール、樹脂
  • ブラインドナットセット FireFly ノーズピース ゲシパ

    ブラインドナットセット FireFly ノーズピース

    ゲシパ
    699税込769
    1個
    当日出荷
    オプションのマンドレルです。
    用途ナットでの締結作業に。材質スチール
  • ブラインドナットセット FireFly マンドレル ゲシパ

    ブラインドナットセット FireFly マンドレル

    ゲシパ
    899税込989
    1個
    当日出荷
    オプションのマンドレルです。
    用途ナットでの締結作業に。材質スチール
リベッター/ナッター/タッカー