絞り込み
ステープル幅(mm)
ステープル長さ(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
318件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドリベッターツールキット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハンドリベッターツールキット

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    ハンドリベッターとブラインドリベットをワンセットにしました。現場携帯に便利なメタルケース付。
    トラスコ品番372-2104寸法(mm)185×310×40(メタルケース)キット内容HR002D・・・1丁、NSA42・・・100本、NSA43・・・100本NSA52・・・100本、NSA54・・・50本
  • タッカ用針 TRUSCO

    タッカ用針

    TRUSCO
    249税込274
    1箱(1000本)
    当日出荷
    タッカ用針です。
    適合本体TAH-312、TAT-828肩幅(mm)12.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストロングホチキス 替針 SUN UP

    ストロングホチキス 替針

    SUN UP
    399税込439
    1セット(2400本)
    当日出荷
    「SUN UP 2ウェイタッカー」の替針です。
    全長(mm)70質量(g)145寸法(幅W×高さH)(mm)(針)11×7
  • DIYに便利なタッカー用ステープル Excellent kobo

    DIYに便利なタッカー用ステープル

    Excellent kobo(6件のレビュー)
    479税込527
    1パック(2000本)
    当日出荷
    布、紙、網へ楽に打込めます。
    用途パネル、キャンバス貼りに。ポスター貼りに。網貼りに。適合DIYに便利なタッカー(09-101)MAXホビーホチキスTG-H型式-寸法(mm)肩幅12/長さ8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョー(大) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ジョー(大)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    1,498税込1,648
    1組(2個)
    当日出荷
    用途ハンドリベッター・エアーリベッター・電気リベッター・コードレスリベッターのジョー交換にトラスコ品番212-2227適合機種AR011H、AR021EX、AR021H、HR003B、HR2050H
  • WAKAIハンマータッカー E07 若井産業

    WAKAIハンマータッカー E07

    若井産業
    3,398税込3,738
    1台
    欠品中
    PF07ステープルが使えるハンマータッカー
    用途ルーフィング・透湿防水シート止め用
  • 軽量強力型ハンドナッター TRUSCO

    軽量強力型ハンドナッター

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    従来の強力型ハンドナッターに比べ、約40%近くサイズダウンしており、重量は半分以下となっています。 従来の強力型ハンドナッターに比べて約12%も軽い力でかしめ作業を行うことができます。 タップ立ての無理な薄板や裏側に手の入らない箇所でもワンタッチで強力にナットをかしめることができます。 母材に傷が付かず確実に取り付けできます。
    用途サッシ、門扉、フェンス、窓格子、厨房機器、スチール家具、乗用車、鉄道車両、農業用機械、自販機、事務機器等。トラスコ品番208-3942セット内容4mm、5mm、6mm、8mm、10mm用マンドレル全長(mm)285質量(g)760適合ナットM4、M5、M6、M8、M10アズワン品番64-8723-89
  • ガンタッカ専用針 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ガンタッカ専用針

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    479税込527
    1箱(1000本)
    当日出荷
    材質全長(mm)13先端形状チゼルポイントRoHS指令(10物質対応)対応
  • タッカ用ステープル マキタ

    タッカ用ステープル

    マキタ
    2,998税込3,298
    1箱(2016本×10パック)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質無地
  • 10Jステープル(ステンレス) マキタ

    10Jステープル(ステンレス)

    マキタ(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(5000本)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス幅(mm)10
  • WAKAIハンマータッカー WE 若井産業

    WAKAIハンマータッカー WE

    若井産業
    5,398税込5,938
    1台
    当日出荷
    WT10MLとPF07が使える兼用機
    用途ルーフィング・透湿防水シート止め用
  • 2ウェイタッカー SUN UP

    2ウェイタッカー

    SUN UP(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    工作・設営作業、イスの補修、荷札送り打ち、ビニールハウス製作等に。ベットの補修、カーペット止め、ディスプレイ・パネル張り、網貼り等に。オプションパーツを付ければホチキスのように使用できます。
    用途紙やシートの固定。紙綴じ作業に。仕様ステープル入数:100全長(mm)150質量(g)220使用ステープル(mm)高:5~8適合ステープル肩幅(mm)11~13
  • ハンマタッカ マキタ

    ハンマタッカ

    マキタ(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    全長(mm)281質量(kg)0.5釘装てん数(本)約144ステープル幅(mm)12ステープル長さ(mm)10
  • ステープル 2300本 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ステープル 2300本

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    1,698税込1,868
    1セット(10箱)
    3日以内出荷
    足長さ7mmタイプのステープル。ステープルの連結強度のアップにより、現場でバラけにくい。取出しやすい箱形状!表面の切り欠き、大開きするタブ形状により、開けやすく、ステープルがつかみやすい箱形状。追加装填しやすい連結本数を実現!
    本数【ステープル】2300本(1boxあたり)
  • ハンドリベッターセット TAKAGI(高儀)

    ハンドリベッターセット

    TAKAGI(高儀)
    1,998税込2,198
    1セット(60本)
    当日出荷
    力が入りやすいエルゴノミックハンドル。2.4mm・3.2mm・4.0mm・4.8mmのノズルを使い分けてリベット打ちが可能。4サイズのリベットが各15本付属
    用途薄鉄板・アルミ板・樹脂性の板などの締結にセット内容ノズル:Φ4.8/4.0/3.2/2.4mm用・レンチ付きドライバー(ノズル取替用)・リベット:Φ4.8mm/Φ4mm/Φ3.2mm/Φ2.4mm各15本付材質【本体】アルミニウム合金【ハンドル・ノズル】カーボン鋼【グリップ】PVC【ストッパー・レンチ付きドライバー】スチール質量(g)761
  • ナット&ブラインドリベッターセット JTC

    ナット&ブラインドリベッターセット

    JTC
    21,900税込24,090
    1個
    当日出荷
    ナッターとリベッターの一台二役 倍力機構で楽々作業できます。
    用途アダプターを交換することでハンドリベット(JTC5218)とナットリベッター(JTC5218N)どちらも使用可能です。全長(mm)325ナット10PCS(5,6,8,10mm)リベット20PCS(1/8,5/32,3/16,1/4)
  • ステンレス ステープル 4mm幅 若井産業

    ステンレス ステープル 4mm幅

    若井産業
    4,298税込4,728
    1箱(5000本)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途木材+内装・家具木工材質ステンレス幅(mm)4線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
  • ハンマータッカーサック付 BIGMAN(ビッグマン)

    ハンマータッカーサック付

    BIGMAN(ビッグマン)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    肩幅12mmMAXタイプ対応の専用サック付きのハンマータッカーです。
    用途薄物材料の木材への固定作業全般。外壁防水シート、屋根ルーフィング、断熱材、ラス網、施工作業などに材質スチール・TPR質量(g)420寸法(縦×横×奥行)(mm)275×34×43
  • 4MAステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    4MAステープル

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    1,798税込1,978
    1個(3000本)
    欠品中
  • タッカ TRUSCO

    タッカ

    TRUSCO
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    付属品針150本トラスコ品番115-3336材質スチール全長(mm)165高さ(mm)115質量(g)605針装てん数(本)158肩幅(mm)25
  • ステープル キシデンテクノ(キシデン工業)

    ステープル

    キシデンテクノ(キシデン工業)
    1,398税込1,538
    1箱(5040本)
    当日出荷
    溶接機メーカーが作るステープル
    線材(幅×厚さ)(mm)1.3×1.1
  • ハンドリベット JTC

    ハンドリベット

    JTC
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    アルミボディで軽くて強力タイプ
    全長(mm)320本体質量(kg)1.1RoHS指令(10物質対応)対応リベット3.2、4.0、4.8、6.4
  • ラチェットリベットガン ベッセル

    ラチェットリベットガン

    ベッセル(7件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    従来の手動リベッターでかしめるのが困難であった4.8mmの。鉄製リベットのかしめ作業がラクになりました。
    用途片手でラクにブラインドリベットのかしめ作業がおこなえます。付属品ノーズピース:2.4、3.2、4.0、4.8mmノーズピース締めつけ用スパナ:対辺10mmトラスコ品番371-4951全長(mm)230質量(g)570
  • ハンドリベッター(リベット保持機能付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハンドリベッター(リベット保持機能付)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷
    握らなくてもリベットが落ちないリベット保持機能付です。 Φ4 .8 mm はNS、NSS 、NST 不可 HR 002 Z HR 002 D 横型、HR 001 タテ型
    トラスコ品番123-9481全長(mm)270質量(kg)0.5タイプハンドリベッターリベット径使用範囲(Φ2.4mm)リベット径使用範囲(Φ3.2mm)リベット径使用範囲(Φ4.8mm)△(NS、NSS、NSTについては不可)リベット径使用範囲(Φ4.0mm)リベット径使用範囲(Φ6.4mm)×使用可能リベット(Φmm)2.4/3.2/4.0/4.8(NS、NSS、NSTは不可)
  • ステープルリムーバー WIZ'A

    ステープルリムーバー

    WIZ'A
    699税込769
    1個
    当日出荷
    用途ホチキスの芯や、タッカーのステープル外しに仕様疲れにくい大き目グリップ、てこの原理で抜けやすい形状材質刃部:ステンレス、錆びにくいステンレス製ブラック対応幅(mm)ステープル:8以上
  • タッカー&ホチキス SK11

    タッカー&ホチキス

    SK11(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    打ち込みとホチキス2通り使えます。ポスター貼り、カーペット止め、イスの補修、網張り、書類とじなどに便利です。幅12mm、高さ6~12mmのステープルが使用できます。コピー用紙が、最大60枚まで閉じられます。
    用途紙・布・ビニールなどの木材への固定作業。適合ステープルY-SK11L12型ステープル(SL12-06・SL12-08・SL12-10・SL12-12)、MAXステープル(NO.3-3M・1208F・T3-10MB)
  • DIA-T ハンマータッカー 高芝ギムネ製作所

    DIA-T ハンマータッカー

    高芝ギムネ製作所
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    建築用ラス板止め、断熱材止め、フェルト・シート貼り、荷札貼り、天井材打ち等に。金槌の要領で叩くだけ。強靭設計のプロ仕様。
    用途ステープル打ち作業に。幅(mm)対応ステープル入肩:10~12全長(mm)280質量(g)422アズワン品番64-9645-70
  • ハンドナッター TRUSCO

    ハンドナッター

    TRUSCO
    9,298税込10,228
    1台
    当日出荷
    人間工学に基づいた設計なので握りやすく、楽にナットのかしめができます。 スクリューマンドレルの取替が簡単で交換時間を短縮できます。
    用途ネジ穴のない場所に使用するナットのかしめ用工具。トラスコ品番208-3502セット内容M3、M4、M5、M6用マンドレル全長(mm)254材質/仕上本体:アルミ合金、ハンドル:スチール、グリップ:樹脂質量(g)609.5適合ナットM3、M4、M5:アルミ、スチール、ステンレス可 / M6:アルミ、スチール可アズワン品番64-8553-71
  • ステープル10mm巾 タチカワ

    ステープル10mm巾

    タチカワ
    469税込516
    1箱(5000本)
    当日出荷
    用途ラスボード、石こうボード、リブラス、ワイヤーラス張り材質鉄(軟鋼線材)/亜鉛メッキJIS規格JIS A 5556認証肩幅(mm)10
  • ケーブルタッカ用ステープル SSPOWER

    ケーブルタッカ用ステープル

    SSPOWER(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1パック(200個)
    当日出荷
    CTS-3Y専用ステープルです。
    用途CTS-3Y専用ステープルとして。適合機種CTS-3Y
  • タッカホッチキス針 TRUSCO

    タッカホッチキス針

    TRUSCO
    279税込307
    1セット(1000本)
    当日出荷
    トラスコ品番115-3338質量(g)85足長(mm)10肩幅(mm)12.9
  • 3-in-1 マルチタッカー SK11

    3-in-1 マルチタッカー

    SK11(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    この1台で、3種類の用途に使える便利なハンドタッカーです。 紙・布・ビニールなどを木材に固定できます。 先端部分のアタッチメントを変更することで、書類とじ、ソフトケーブルの仮設にも使えます。
    用途木材への打ち込み、書類とじ、ケーブルの仮設。材質本体:ABS樹脂適合ステープルSL12-06・SL12-08・SL12-10
  • ハンドナッター用スクリューマンドレル 5M LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハンドナッター用スクリューマンドレル 5M

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ナット径M5
  • 10mmナットリベッター JTC

    10mmナットリベッター

    JTC(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    倍力機構で楽々作業出来ます
    全長(mm)325ナットM5・M6・M8・M10mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • DIA-T ガンタッカー 高芝ギムネ製作所

    DIA-T ガンタッカー

    高芝ギムネ製作所
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    建築用ラス板止め、断熱材止め、フェルト・シート貼り、荷札貼り、天井材打ち等に。強靭設計で頑丈なボディ。
    用途ステープル打ち作業に。幅(mm)対応ステープル入肩:10~12全長(mm)170質量(g)560アズワン品番64-9645-69
  • 2.4-4.8mm ハンドリベッター(強力型) エスコ

    2.4-4.8mm ハンドリベッター(強力型)

    エスコ
    2,610税込2,871
    1個
    当日出荷
    全長(mm)210質量(g)500適合リベット径(Φmm)2.4・3.2・4.0・4.8
  • ハンドリベッター SK11

    ハンドリベッター

    SK11(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    簡単に美しくカシメができます。鉄板等を接合する場合、片側が密閉された母材でも、あらかじめドリルで接合する母材と部材に穴をあけて、ブラインドリベットをハンドリベッターにセットしてかしめて接合できます。
    用途部材と母材の締結。付属品ノーズピース(2.4mm・3.2mm・4.0mm・4.8mm)、ロングノーズピース・ノーズピース取替スパナリベット径(Φmm)2.4、3.2、4、4.8
  • エビ ハンドナッター用ノーズピース LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ ハンドナッター用ノーズピース

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    899税込989
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • J線4mmステープル (SPパック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    J線4mmステープル (SPパック)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    299税込329
    1パック(800本)
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS A 5556工業用ステープル認定商品。 使いやすい少量タイプです。
    用途内装の下地・ベニヤ張りなど、内装材の仕打ちにステープル幅(mm)4材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
  • MA線 フロアステープル アマテイ

    MA線 フロアステープル

    アマテイ(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(1500本)
    当日出荷から10日以内出荷
    工具入れやポケットに入れて持ち運びやすい、1,500本入り小箱です。
    材質軟鋼線材幅(mm)4
リベッター/ナッター/タッカー