絞り込み
ステープル幅(mm)
ステープル長さ(mm)
ブランド
- モノタロウ(11)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](39)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(23)
- TRUSCO(21)
- マキタ(19)
- ゲシパ(19)
- 若井産業(17)
- SK11(17)
- エスコ(15)
- JTC(15)
- タチカワ(13)
- Rapid(ラピッド)(8)
- ATI(7)
- RS PRO(7)
- BOSCH(ボッシュ)(6)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(5)
- SUN UP(5)
- ポップリベット・ファスナー(5)
- PICUS(大洋精工)(4)
- SK(新潟精機)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ハンドナッター
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(11件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷エビナットの取付けに。また、サイズ変更時のスクリューマンドレルの交換も簡単にできます。トラスコ品番123-9945種別ハンドナッター全長(mm)275質量(kg)0.6適合ナットスチール:M3、M4、M5。アルミニウム:M4、M5、M6。ステンレス:M3、M4
ハンドリベッタ
SK(新潟精機)(17件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ノーズピースの付け替えで4サイズのリベットの締結が可能です。用途ブラインドリベットの締結に使用可能リベット(Φmm)2.4、3.2、4、4.8
2ウェイメタルタッカー強力型
SUN UP(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷丈夫なメタルボディ。打ち込み力の調整が可能。便利なタッカーとホチキス作業の2通り(2WAY)の使用ができます。ステープルサイズ(mm)W12XH10使用ステープル(mm)肩幅:11~12、足長:4~11
打ち込み強さ調整タッカー
SK11(3件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷打ち込みの強さを調整できる、ハンドタッカーです。 紙・布・ビニールなどを木材に固定できます。 レバーを調整することで、打ち込みの強さを調整できます。 対象物の硬さに応じて、打ち込み強さを調整出来ます。用途木材への固定、打ち込み。材質本体:スチール適合ステープルSL12-06・SL12-08・SL12-10・SL12-12
フロアー用ステープル 4mm幅
若井産業¥1,598~税込¥1,758~1箱(2500本)ほか当日出荷から5日以内出荷用途木下地へのフロア材止め用材質鉄幅(mm)4線材(幅×厚さ)(mm)1.25×1.0
ハンドリベッターツールキット
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷リベッティングに最適なハンドリベッターとブラインドリベットのセット品です。トラスコ品番372-2112セット内容HR300×1丁、NSA42、NSA43、NSA52、NSA54各25本質量(kg)1.26![T3ステープル 肩幅12mm・足長さ13mm 20個入り(1個/1000本入り) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46162404-231005-02.jpg)
T3ステープル 肩幅12mm・足長さ13mm 20個入り(1個/1000本入り)
MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(20パック×1000本)当日出荷T3テープルです。ハンマタッカ・ガンタッカ・バッテリタッカなどに使えます。用途各種シート留め、見切り材留め、断熱材留め、アスファルトフェルト留め、布・薄ベニヤ留めに。トラスコ品番119-4899材質本体:鉄足長(mm)13肩幅(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
ハイレベルハンドリベッタ
SK(新潟精機)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷少ない力でも使いやすく連続作業にも最適リベットサイズに合わせ手回しでノーズピースを交換用途中空構造の固定や金属板の連結などに付属品ノーズピース×4(Φ2.4、Φ3.2、Φ4.0、Φ4.8mm)適合リベット材質:アルミ、鋼、ステンレス(ステンレスはΦ4.8mmは不可)材質本体:アルミニウム合金、グリップ:PVC本体寸法(mm)95×195使用可能リベット(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8![ミニタッカ TG-M MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07658612-190702-06.jpg)
ミニタッカ TG-M
MAX(マックス)[事務用品・工具](6件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷軽い力で打ち込みができます。用途工作に便利です。付属品針120本付色グリーン質量(g)330使用ステープル808FC針装てん数(本)120ステープル幅(mm)8ステープル足長さ(mm)8針装てん方法マガジンスライド方式外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)123×12×155
ハンマータッカー
SK11¥4,198税込¥4,6181個当日出荷叩いて、止める、ハンマータッカーです。 肩幅10mm(足長7mm)と、肩幅12mm(足長6mm・10mm)のステープルが、この1台で使用できます。 ステープルの装填が簡単に行える、内部構造になっています。用途シート張り・建築用ラス張りなど。ステープル幅(mm)10、12ステープル足長さ(mm)6、7、10
モール固定用タッカー
SK11(5件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷木材での、モールの固定に使えるハンドタッカーです。 配線用のモールを固定できる、特殊形状になっています。 射出口を特殊な形状にすることで、モールのような段差のある素材の固定が出来ます。 モール固定だけでなく、通常の木材への打ち込み作業にも使用出来ます。用途プラスチックモールなどの壁面への固定。材質本体:スチール適合ステープルSL12-06・SL12-08・SL12-10・SL12-12
スウェーデンタッカー用Pステープル
Rapid(ラピッド)(14件のレビュー)¥899~税込¥989~1箱(5000本)当日出荷亜鉛メッキが腐食を防ぎます。 的確な角度が抜けるのを防止します。 ステープルのレッグ(足)部の誤差は0.1mmです。 頂点の正確な形により、的確な貫通が実現します表面処理亜鉛メッキステープル幅(mm)10
フロア ステープル MA線
¥1,398~税込¥1,538~1箱(3000本)当日出荷主にエアタッカーで使用するフロアタッカー針です。用途硬質ボードの固定、内装・家具木工、木材の固定、防水・防湿シートの固定など。材質軟鋼線材(Q235)ステープル幅(mm)4線材(幅×厚さ)(mm)1.25×1.02RoHS指令(10物質対応)対応
ハンマー・ガンタッカー用 ステープル PF07
若井産業¥2,198税込¥2,4181箱(2500本×10箱)当日出荷ハンマータッカー(E07/WE)、ガンタッカーG07用ステープル用途ルーフィング・透湿防水シート止め用材質鉄長さ(mm)7幅(mm)10線材(幅×厚さ)(mm)0.72×0.5
ハンドナッター
TRUSCO(4件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281丁当日出荷タップ立ての無理な薄板や裏側に手の入らない箇所でもワンタッチで強力なナットをかしめることができます。母材に傷がつかず確実に取付け出来る。用途サッシ、門扉、フェンス、窓格子、厨房機器、スチール家具、乗用車、鉄道車輌、農業用機械、自販機、事務機器等。仕様使用可能ナットサイズ(mm)/4、5、6トラスコ品番273-5521セット内容5mm、6mm用マンドレル(4mmは本体に取り付け済み)幅(mm)72全長(mm)270材質/仕上本体/アルミダイカスト、ハンドル/クロムモリブデント鋼、鍛造、使用ナット/アルミニウム・スチール質量(g)605適合ナット4、5、6
ハンドリベッター(鉄工用)
TRUSCO(2件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881丁当日出荷耐久性、使い易さに優れているハンドリベッタ-の代表商品。ロングノーズピース付きだから、狭い溝でもリベッティングできます。用途部材と母材のリベットでの締結に。トラスコ品番217-0981セット内容ロングノーズピース6×10mm(適用リベット径3.2mm、4.0mm兼用)1個全長(mm)270材質/仕上本体:アルミダイカストハンドル:SCM鍛造摘要ロングノーズピース付質量(g)0.56使用ジョーTJ使用可能リベット(Φmm)Φ2.4、Φ3.2、Φ4.0、Φ4.8mm※ステンレスはΦ2.4、Φ3.2、Φ4
エビ ハンドリベッター 回転型
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ロータリーヘッドなので、色々な角度で使用できます。トラスコ品番338-2231全長(mm)300質量(g)750使用ジョーJS
DOIT ハンドリベッター
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ちょっとしたリベッティング作業に、ご家庭でも簡単にご使用いただけるようになりました。トラスコ品番342-6441全長(mm)260質量(g)600リベット径使用範囲(Φmm)NSA:2.4~4.8NA:2.4~4.8NS:2.4~3.2
ハンマータッカー R19E
Rapid(ラピッド)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷エルゴノミックデザインのハンドル部とヘッド部重量の最適なバランス配分により、長時間の作業でも疲労軽減を実現しています。効率的な打ち込み作業が可能です。用途各種打ち込み作業に。適合針:13型6mm(11830725)トラスコ品番692-2363材質スチール全長(mm)280高さ(mm)45装填数針:150本
ステンレス ステープル 10mm幅
若井産業(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1箱(5000本)当日出荷から5日以内出荷用途木材+内装・家具木工材質ステンレス幅(mm)10色生地線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
M8X1.25ナット 10個入り
JTC¥899税込¥9891袋(10個)当日出荷用途JTC5822・JTC5218N用・JTC5218K ナット補充用材質アルミ全長(mm)18サイズM8×1.25ツバ径(Φmm)14.3外径(Φmm)10.7RoHS指令(10物質対応)対応
パワータッカー用 ステープル
Excellent kobo(8件のレビュー)¥489税込¥5381パック(1000本)当日出荷布、紙、網へ楽に打込めます。用途パネル、キャンバス貼りに。ポスター貼りに。網貼りに。適合パワータッカー(PT-128)RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドリベッターツールキット
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷ハンドリベッターとブラインドリベットをワンセットにしました。現場携帯に便利なメタルケース付。トラスコ品番372-2104寸法(mm)185×310×40(メタルケース)キット内容HR002D・・・1丁、NSA42・・・100本、NSA43・・・100本NSA52・・・100本、NSA54・・・50本
ジョー(大)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥1,498税込¥1,6481組(2個)欠品中用途ハンドリベッター・エアーリベッター・電気リベッター・コードレスリベッターのジョー交換にトラスコ品番212-2227適合機種AR011H、AR021EX、AR021H、HR003B、HR2050H
ストロングホチキス 替針
SUN UP¥399税込¥4391セット(2400本)当日出荷「SUN UP 2ウェイタッカー」の替針です。全長(mm)70質量(g)145寸法(幅W×高さH)(mm)(針)11×7












![T3ステープル 肩幅12mm・足長さ13mm 20個入り(1個/1000本入り) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46162404-231005-02.jpg)



![ミニタッカ TG-M MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07658612-190702-06.jpg)























![9Tステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10095355-180718-02.jpg)



![ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具] ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614652-260817-02.jpg)
![ハンドナッター REX(レックス)[自動車用品] ハンドナッター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)