絞り込み
ステープル幅(mm)
ステープル長さ(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
317件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力型ハンドナッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    強力型ハンドナッター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    49,980税込54,978
    1個
    欠品中
    エビナット8M 、10M を主に使用される場合に最適。
    トラスコ品番124-0064種別ハンドナッター全長(mm)405質量(kg)1.8切断ナット使用範囲アルミニウム・スチール・ステンレス 5M、6M、8M、10M
  • ハンドリベッタセット SK(新潟精機)

    ハンドリベッタセット

    SK(新潟精機)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    ハンドリベッタと使用頻度の高いブラインドリベットのセットです。
    用途ブラインドリベットの締結に付属品ノーズピース(2.4mm、3.2mm、4.0mm、4.8mm用)各1個、アルミ製ブラインドリベット(2.4mm、3.2mm、4.0mm、4.8mm)各15本、ノーズピース交換用レンチ1個材質本体/アルミダイキャスト、リベット/スリーブ(アルミ)、シャフト(スチール)全長(mm)255本体質量(g)770使用可能リベット(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8締付可能厚(mm)1.6-3.2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×310×3
  • ポップリベッター用ジョー ポップリベット・ファスナー

    ポップリベッター用ジョー

    ポップリベット・ファスナー
    6,998税込7,698
    1袋(3個)
    当日出荷
    PB3400-JP/ProSet XT3用のジョーです。
    トラスコ品番363-1749適合機種PB3400-JP、ProSet XT3材質
  • フロアー用ステープル 9mm幅 若井産業

    フロアー用ステープル 9mm幅

    若井産業
    2,598税込2,858
    1箱(900本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途木下地へのフロア材止め用仕様先端コート材質幅(mm)9線材(幅×厚さ)(mm)1.6×1.4
  • フロアー用ステープル 11mm幅 若井産業

    フロアー用ステープル 11mm幅

    若井産業
    3,398税込3,738
    1箱(3000本)
    5日以内出荷
    用途木下地へのフロア材止め用仕様全面コート材質幅(mm)11線材(幅×厚さ)(mm)1.6×1.35
  • タッカ TRUSCO

    タッカ

    TRUSCO
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    付属品針150本トラスコ品番115-3336材質スチール全長(mm)165高さ(mm)115質量(g)605針装てん数(本)158肩幅(mm)25
  • ちょっとナッターセット SK11

    ちょっとナッターセット

    SK11(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    タップ立ての難しい薄板、パイプなどに片側から簡単にナット部を取り付け、ネジ穴を作れます。すぐに使えるセット内容です。
    用途車や自転車、エクステリアのアルミ材などへのアタッチメントの取り付け。セット内容エビローレットナット:M5X0.88個・M6×1.06個、ちょっとナッター本体:M5用・M6用、六角穴付きマンドレル:M5用・M6用、六角棒レンチ:4mm(M5用)・5mm(M6用)、17mmレンチ材質ちょっとナッター:スチール適正かしめ板厚MAX(mm)2.5(M5ナット)、3.5(M6ナット)適正かしめ板厚MIN(mm)0.5(M5ナット)、1.0(M6ナット)下穴径(Φmm)7.1(M5ナット)、9.1(M6ナット)適合ねじM5×0.8(M5ナット)、M6×1.0(M6ナット)
  • ハンドリベッター SK11

    ハンドリベッター

    SK11
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    簡単に美しくカシメができます。鉄板等を接合する場合、片側が密閉された母材でも、あらかじめドリルで接合する母材と部材に穴をあけて、ブラインドリベットをハンドリベッターにセットしてかしめて接合できます。握りやすくて楽に力が入ります。
    用途部材と母材の締結。付属品ノーズピース(2.4mm・3.2mm・4.0mm・4.8mm)、ロングノーズピース・ノーズピース取替スパナリベット径(Φmm)2.4、3.2、4、4.8
  • パワフルハンドタッカー SK11

    パワフルハンドタッカー

    SK11
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    紙・布・ビニール等を木材に固定できます。幅12mm、高さ6~13mmのステープルが使えます。スライドタイプなので、ステープルの装填が簡単でつまりにくく、プッシャーを紛失しません。滑りにくい樹脂グリップを採用しています。
    用途紙・布・ビニール等の木材への固定及びポスター貼り、カーペット止め作業。仕様プロ材質(本体)樹脂使用ステープルY-SK11L12型ステープル(SL12-06・SL12-08・SL12-10・SL12-12)材質(カバー)材質(ハンドル)
  • エビ ハンドナッター用ノーズピース LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ ハンドナッター用ノーズピース

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    899税込989
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • J線4mmステープル (SPパック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    J線4mmステープル (SPパック)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    299税込329
    1パック(800本)
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS A 5556工業用ステープル認定商品。 使いやすい少量タイプです。
    用途内装の下地・ベニヤ張りなど、内装材の仕打ちにステープル幅(mm)4材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
  • プラスチックリベッターセット JTC

    プラスチックリベッターセット

    JTC
    8,998税込9,898
    1セット
    当日出荷
    用途プラスチックリベット用セットセット内容リベッター1台Φ5×15.8mmL 10PCS Φ5×17.2mmL 10PCS Φ6.3×25.2mmL 10PCS Φ6.6×17.2mmL 10PCSRoHS指令(10物質対応)対応
  • MA線 フロアステープル アマテイ

    MA線 フロアステープル

    アマテイ(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(1500本)
    当日出荷から10日以内出荷
    工具入れやポケットに入れて持ち運びやすい、1,500本入り小箱です。
    材質軟鋼線材幅(mm)4
  • 4Jステープル(ステンレス) マキタ

    4Jステープル(ステンレス)

    マキタ
    4,998税込5,498
    1箱(5000本)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス
  • MAステープル 肩幅4mm 長さ16mm 5000本入り MAX(マックス)[事務用品・工具]

    MAステープル 肩幅4mm 長さ16mm 5000本入り

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    1,998税込2,198
    1箱(5000本)
    当日出荷
  • PNT800B用バルブプッシュロッド ポップリベット・ファスナー

    PNT800B用バルブプッシュロッド

    ポップリベット・ファスナー
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番568-1920品名PNT800B用バルブプッシュロッド
  • ジョー4.8セット品 マキタ

    ジョー4.8セット品

    マキタ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
  • ガンタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ガンタッカ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    マックスから足長さ7mmタイプのガンタッカが発売になりました。軽いハンドル荷重により、連続作業でも疲れにくいガンタッカです。角部やエッジが無く、手が痛くなりにくいハンドル形状です。握った時に力を入れやすいように小指の握り部を細くした手に優しいグリップ形状です。
    用途木造建築における壁下地や屋根下地のシート留め作業に使用するガンタッカ。材質鉄、樹脂質量(g)500ステープル装填数150本
  • 4MAフロアステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    4MAフロアステープル

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    2,598税込2,858
    1箱
    当日出荷
    4MAフロアステープルです。複合フロア材の表面が膨らみづらく、美しい仕上がりになります。保持力もフロア釘同様です。
    用途エアネイラ専用4MAフロアステープル。仕様連結形状・連結方法:接着剤材質軟鋼線材対応機種HA-38F1/438MAフロア・HA-38F2(D)/4MAフロア・HA-38F2/4MAフロア・HA-50F1/4MAフロア・HA-50F1(D)/4MAフロア・TA-238F2/4MAフロア・TA-238F/438MAフロア・TA-238F2(D)/4MAフロア足長(mm)38ステープル幅(mm)4胴部形状特殊接着剤付線径(mm)幅1.26×厚さ1.1
  • ハンマタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ハンマタッカ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    ステープル長さ7mmに限定し、ショートストロークを実現しました。耐久性を求めるプロ仕様のハンマタッカーです。先端を打込み時に部材と接触しないよう30度カットしました。打込み部分に若干傾斜をつけ打込み跡が付きにくくなっています。アスファルトルーフィング留め、透湿・防水シート留め、建築用ラス張りにご使用ください。
    用途シート留め作業。仕様商品品番:TH91155材質鉄樹脂幅(mm)33質量(g)390ステープル装填数144本ステープル足長さ(mm)7適合ステープルT4-7ML寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)63×33×270
  • WAKAIガンタッカー G07 若井産業

    WAKAIガンタッカー G07

    若井産業
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    頑強アルミボディー曲面グリップが手になじむガンタッカー。収納に便利なハンドルロック機構付き
    用途ルーフィング・透湿防水シート止め用。額縁・木工・ポスター貼り付けに
  • 補充用ナット M6X10個 JTC

    補充用ナット M6X10個

    JTC
    899税込989
    1個(10個)
    当日出荷
    用途JTC5822・JTC5218N・HN-2K・JTC5821A・JTC5218K 補充用材質アルミ全長(mm)12.8サイズM6×1.0ツバ径(Φmm)15外径(Φmm)8.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニタッカー&ホチキス E-Value

    ミニタッカー&ホチキス

    E-Value(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    打ち込みとホチキス2通り使えます。ポスター貼り、カーペット止め、イスの補修、網張り、書類とじなどに便利です。幅12mm、高さ6~8mmのステープルが使用できます。コピー用紙が、6mmで約5~25枚、8mmで約25~40枚とじられます。
    用途紙・布・ビニールなどの木材への固定作業。適合ステープルY-SK11L12型ステープル(SL12-06・SL12-08)、MAXステープル(No.3-3M・1208F)
  • ハンドリベッター TRUSCO

    ハンドリベッター

    TRUSCO
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷
    人間工学に基づいた設計なので握りやすく、楽にリベットの切断ができます。 ハンドル背面にリベットサイズ確認穴がついており、誤ったサイズのリベットの使用を防ぐことができます。
    用途部材と母材のリベッティングに。トラスコ品番208-3482全長(mm)255材質/仕上本体:アルミ合金、ハンドル:スチール、グリップ:樹脂質量(g)499使用ジョーHR28-08リベット径使用範囲(Φmm)2.4, 3.2, 4.0:アルミ、スチール、ステンレス可 4.8:アルミ、スチール可アズワン品番64-8556-36
  • ガンタッカー ホチキス2way iHelp

    ガンタッカー ホチキス2way

    iHelp
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    タッカーで打ち込み作業とホチキスで紙綴じ作業ができるコンパクトな2wayタッカーです。替ステープルの品番/IH-CT6B・IH-CT8B(市販の肩幅12mm/足長6~8mmのステープルも使用できます)。
    用途イス・ベッド等の補修、カーペット止め、網貼り、荷札・ラベル貼り、ポスター貼り、紙綴じなど。セット内容コンパクトタッカー・ホッチキスガイド・ステーブル(100本)サイズ:W12×H6mm材質本体材質: ABS、ハンドル材質: 金属寸法(mm)150×100×23レッド質量(g)228タイプ2WAY適合サイズ(mm)【ステーブル】足長:6~8、肩幅:12、※替えステーブルは別売りのIH-CT6B(6mm)IH-CT8B(8mm)をお買い求めください。(市販の肩幅12mm/足長6~8mmの物も使用できます)
  • 4Jステープル 白 キシデンテクノ(キシデン工業)

    4Jステープル 白

    キシデンテクノ(キシデン工業)
    829税込912
    1箱(5000本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    小型溶接機のパイオニア! 溶接機メーカーが作るステープル
    厚さ(mm)0.58線幅(mm)1.15
  • リベッター&ナッター PICUS(大洋精工)

    リベッター&ナッター

    PICUS(大洋精工)(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    1台2役。これ1台でリベッターとナッターの2つの作業が簡単に行えます。
    用途リベット、ナットかしめ用セット内容マンドレル4M、5M付全長(mm)270質量(g)615
  • ハンドナッター SK11

    ハンドナッター

    SK11(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ハンドナッターHN-50はチョットぜいたくなスムース機構「フロート式マンドレル」を採用しました。
    全長(mm)約270適合ナットM4×0.7M5×0.8M6×1.0
  • プロライトメタルタッカー 替針200本付 SUN UP

    プロライトメタルタッカー 替針200本付

    SUN UP
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    丈夫なメタルボディ。従来品(STP-1214)よりも軽量設計で扱いやすく、軽い力でもしっかり固定できます。長時間の作業でも負担が少なく、プロの現場にもおすすめです。替針200本付きです。(足長10ミリステーブル)。次のステープルもご使用頂けます。【SUN UP タッカー替針SS-1210】(品番23225)【SUN UP タッカーストロングホッチキス針SS-1108】(品番23155)【MAX 1208F】【MAX T3-6M】【MAX T3-10MB】など
    用途断熱材/養生シート/防湿シートの固定や椅子の張り替え、家具補修、POP/パネルの設置など幅広い用途に。質量(g)454適合サイズ【ステーブル】横幅外寸:11-13mm/高さ外寸:6-10mm/横幅内寸:10-12mm/線径幅:0.7mm×厚さ約0.5mm
  • ハンディタッカー TAKAGI(高儀)

    ハンディタッカー

    TAKAGI(高儀)
    1,098税込1,208
    1個
    翌日出荷
    用途紙・ビニール・布の固定、網張り、パネル・キャンパス制作等に付属品ステープル100本付き(高さ8mm/幅12mm)サイズ(mm)使用可能ステープル:肩幅12/足長6~8
  • ハンドリベットセット JTC

    ハンドリベットセット

    JTC
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    ハンドリベット(JTC3437)
    用途リベット:Φ2.4×6.4mm(50pcs)、Φ3.2×8.0mm(50pcs)、Φ4.0×8.0mm(50pcs)、Φ4.8×8.0(50pcs)リベット径使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8
  • ステープルH線 12mm幅 5000本入 若井産業

    ステープルH線 12mm幅 5000本入

    若井産業
    610税込671
    1箱(5000本)
    5日以内出荷
    用途内装・家具木工+木材材質内幅(mm)12
  • WAKAIハンマータッカー J10 若井産業

    WAKAIハンマータッカー J10

    若井産業
    5,398税込5,938
    1台
    5日以内出荷
    1010ステープルが使えるハンマータッカー
    用途ルーフィング・透湿防水シート止め用
  • ヘッド回転式ハンドナッター TRUSCO

    ヘッド回転式ハンドナッター

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    人間工学に基づいた設計なので握りやすく、楽にナットのかしめができます。 ヘッドが360度回転するので色々な角度で使用できます。 スクリューマンドレルの取替が簡単で交換時間を短縮できます。
    用途ネジ穴のない場所に使用するナットのかしめ用工具。トラスコ品番208-3526セット内容M3、M4、M5、M6用マンドレル全長(mm)293材質/仕上本体・ヘッド:アルミ合金、ハンドル:スチール、グリップ:樹脂質量(g)816適合ナットM3、M4:アルミ、スチール、ステンレス可 / M5:アルミ、スチール可 / M6:アルミ可アズワン品番64-8662-29
  • 10Jステープル タッカー用 HiKOKI(ハイコーキ)

    10Jステープル タッカー用

    HiKOKI(ハイコーキ)
    949税込1,044
    1箱(5000本)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途エアタッカ、コードレスタッカ用ステープルステープル幅(mm)10線径(mm)0.6×1.2
  • 4Jステープル タッカー用 HiKOKI(ハイコーキ)

    4Jステープル タッカー用

    HiKOKI(ハイコーキ)
    799税込879
    1箱(5000本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    用途エアタッカ、コードレスタッカ用ステープルステープル幅(mm)4線径(mm)0.6×1.2
  • マルチタッカ用ステープル SOUTHERN CROSS

    マルチタッカ用ステープル

    SOUTHERN CROSS
    429税込472
    1パック(1000個)
    翌々日出荷
    WT-227Y用ステープルです。
    用途WT-227Y用ステープルとして。適合機種WT-227Y
  • ハンマータッカ TRUSCO

    ハンマータッカ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番115-3337全長(mm)284高さ(mm)50質量(g)496針装てん数(本)165肩幅(mm)27
  • ハンドリベッター trad

    ハンドリベッター

    trad(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    様々な金属同士の固定作業に便利です! ブラインドリベット用の金属同士の固定に。 鉄板・アルミ・樹脂の角パイプやL型材や板材の結合。 ネジが切れない薄い材料も接合可能。
    用途自転車・電気器具の修理 カーアクセサリー・門扉・フェンス等の取り付け付属品各サイズノーズピース(4種類)、六角スパナ適合2.4mm、3.2mm、4.0mm、4.8mm材質本体:アルミ合金、ハンドル:カーボンスチール(焼入有り)、グリップ:PVC質量(g)485寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×80×28、台紙:338×103×33
  • ナットリベット BIGMAN(ビッグマン)

    ナットリベット

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
リベッター/ナッター/タッカー