絞り込み
ステープル幅(mm)
ステープル長さ(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
316件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステープル タチカワ

    ステープル

    タチカワ
    14,790税込16,269
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • 4Jステープル 白(ステンレス) マキタ

    4Jステープル 白(ステンレス)

    マキタ
    5,798税込6,378
    1箱(5000本)
    3日以内出荷
    材質ステンレス
  • 7MAステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    7MAステープル

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    999税込1,099
    1箱(2000本)
    6日以内出荷
    材質軟鋼線材線径(Φmm)1.05ステープル幅(mm)7ステープル足長さ(mm)22線材(幅×厚さ)(mm)1.3×1.1
  • リベッター&ナッター PICUS(大洋精工)

    リベッター&ナッター

    PICUS(大洋精工)(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    1台2役。これ1台でリベッターとナッターの2つの作業が簡単に行えます。
    用途リベット、ナットかしめ用セット内容マンドレル4M、5M付全長(mm)270質量(g)615
  • 仮釘タッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    仮釘タッカ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    質量(g)915ステープル足長さ(mm)20寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)170×34×259
  • ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ステープル

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    1,898税込2,088
    1ケース(10箱)
    翌々日出荷
    用途建築現場での断熱材の留め付けや、内装工事でのクロスの下地張りのほか、椅子の補修・キャンバス張りなどに材質寸法(mm)9×0.7×0.5(1本辺り) 足長:7(肩幅×線径×厚さ)シルバー質量(g)(約)6.3(1連結本数辺り)本数1連結:116本入数10箱 1箱あたりの本数:2300本
  • ガンタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ガンタッカ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    マックスから足長さ7mmタイプのガンタッカが発売になりました。軽いハンドル荷重により、連続作業でも疲れにくいガンタッカです。角部やエッジが無く、手が痛くなりにくいハンドル形状です。握った時に力を入れやすいように小指の握り部を細くした手に優しいグリップ形状です。
    用途木造建築における壁下地や屋根下地のシート留め作業に使用するガンタッカ。材質鉄、樹脂質量(g)500ステープル装填数150本
  • タッカーの針を簡単に抜く道具 トップマン[工具・金物]

    タッカーの針を簡単に抜く道具

    トップマン[工具・金物]
    839税込923
    1個
    7日以内出荷
    強く深く打ち込まれたステープルが抜ける!
  • モール固定用タッカー モールトメール 未来工業

    モール固定用タッカー モールトメール

    未来工業
    9,998税込10,998
    1個(1個)
    翌々日出荷
    光モールやプラモールの壁面への固定に使用します。芯(ステープル)が釘より細いので細いサイズのモールの施工に最適です。ホチキスのようにステップルを連続で打つことができます。通常のタッカーとしてもご使用いただけます。レバーを握るだけで簡単に芯を打ち、モールを固定することができます。大きいサイズのモール使用時の注意※モール(ベース)の底部に芯打ち出し部が当たれば打ち出しは可能です。(サイズ:2号、3号も施工可能)ただし、大きいサイズのモールによっては施工できない場合があります。※大きいサイズのモールでも本体の幅よりも溝の幅が大きければ使用することが可能です。(サイズ:4号も施工可能)
    適合光モール(S号、0号、1号)、プラモール(0号、1号)等入数(個)1
  • パワータッカー用ステープル T型 1000本入 CUSTOM KOBO

    パワータッカー用ステープル T型 1000本入

    CUSTOM KOBO(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    翌日出荷
    仕様【T型の入れ方】1プッシャーを本体側に押し込んでから下方向に下げ、引き出してください。2ステープルT型の針頭部を上にして本体の軌道の左右どちらか一方に押し込んでから、 プッシャーを本体に戻して固定させてください。
  • パワータッカー用ステープル P型 1000本入 CUSTOM KOBO

    パワータッカー用ステープル P型 1000本入

    CUSTOM KOBO
    389税込428
    1個
    翌日出荷
    仕様【T型の入れ方】1プッシャーを本体側に押し込んでから下方向に下げ、引き出してください。2ステープルT型の針頭部を上にして本体の軌道の左右どちらか一方に押し込んでから、 プッシャーを本体に戻して固定させてください。
  • RS PRO リベットツール RS PRO

    RS PRO リベットツール

    RS PRO
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro Lazy Tong Riv. RS PRO のこの遅延トンリベット工具は、ヘビーデューティの締め付け用途に最適なソリューションです。シングルストローク圧縮動作により、遅延トンリベッタは、すばやく簡単にリベットを加工物に挿入することができます。この POP リベッタは、リベットをガンに入れ、事前にドリル加工した穴に挿入し、ハンドルを押し込むと、リベットが伸張し、リベットのステム又はピンが破断します。材料をすばやく効率的に接合します。 リベッタには、さまざまなリベットサイズに対応する交換可能なノズルが付いています。 特長と利点 手の届きにくい場所に最適 設計作業が少ないため、集中的に使用できます 標準リベッタと比べて手が疲れにくくなっています リベットを固定するには、 1 回の操作だけで済みます 付属品 4 x 10mm リベットノーズピース (2.4 、 3.2 、 4.0 、 4.8mm ) カスタムスパナ x 1 用途 リベットガンとも呼ばれるこのリベッタは、リベットを適切な取り付け具に打ち込み、 2 つの加工物を締め付けます。この特にリベッタは遅延トンリベットガンと呼ばれ、通常は薄い金属シート又はプラスチックシートを結合する恒久的な手段として使用されます。ハンドリベッタは、次の用途に最適な工具です。 メカニック エンジニア 保守技術者 プライヤ式リベッタよりも不精なトンリベッタの利点は何ですか. 遅延トンリベッタは 1 回の操作で操作でき、プライヤ式リベットガンに比べて手の疲れを軽減可能です。また、届きにくい場所でのリベット打ちにも便利です。ただし、遅延トンリベッタは正しく動作するためにより多くのスペースを必要とするため、スペースが限られた環境での用途には適していません。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
    仕様リベットツールタイプ = 伸縮腕金 リベット最大サイズ = 4.0mmリベット最大サイズ = 3.2mm
  • ステープルMA線 4mm幅 5000本入 若井産業

    ステープルMA線 4mm幅 5000本入

    若井産業
    2,475税込2,723
    1箱(5000本)
    5日以内出荷
    用途内装・家具木工+木材材質内幅(mm)4
  • フレキシブルハンドリベッター PICUS(大洋精工)

    フレキシブルハンドリベッター

    PICUS(大洋精工)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    縦、横、斜め自在にかしめOKです。片側作業で強固に固定できます。タテ、横、ナナメどの方向でもワンタッチで自由自在です。サイズの分かりやすいカラーノーズピースです。
    用途ブラインドリベット取付用リベッター。付属品ロータリーヘッド材質本体:アルミダイキャスト、ハンドル:スチール長さ(mm)270質量(g)720
  • Tステープル 肩幅22mm 長さ32mm 3800本入り MAX(マックス)[事務用品・工具]

    Tステープル 肩幅22mm 長さ32mm 3800本入り

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    4,198税込4,618
    1箱
    当日出荷
    タッカ用ステープルです。
    トラスコ品番176-1951長さ(mm)32足長(mm)32肩幅(mm)22
  • ジョー2個入り JTC

    ジョー2個入り

    JTC
    879税込967
    1個
    5日以内出荷
    JTC3437用
  • ラチェット式ハンドリベットツールセットFlipper[[R上]]用詰替えリベット ゲシパ

    ラチェット式ハンドリベットツールセットFlipper[[R上]]用詰替えリベット

    ゲシパ
    459税込505
    1箱(50本)ほか
    当日出荷
    セット品の詰め替え用リベットとして使用できます。
    用途リベットでの締結用に。材質リベット本体(フランジ):アルミ、マンドレル(シャフト):スチール
  • ブラインドナットセット FireFly ブラインドナット ゲシパ

    ブラインドナットセット FireFly ブラインドナット

    ゲシパ
    1,698税込1,868
    1箱(100個)
    当日出荷
    セット品の詰め替え用ナットとして使用できます。
    用途ナットでの締結作業に。材質アルミニウム箱入数100個
  • フレキシブルハンドリベッタ SK(新潟精機)

    フレキシブルハンドリベッタ

    SK(新潟精機)
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷
    ヘッド部が360°自由に動く構造でタテ、ヨコ、ナナメなどの方向に設定できます
    用途ブラインドリベットの締結に材質本体:アルミダイキャスト本体質量(g)670使用可能リベット(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×300×25
  • ちょっとナッター 交換用マンドレル・六角ナットセット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ちょっとナッター 交換用マンドレル・六角ナットセット

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    379税込417
    1式
    当日出荷から翌日出荷
    手軽にブラインドナットが使える便利キット「ちょっとナッター」「ちょっとナッター2」の交換用部品です。 「ちょっとナッター」「ちょっとナッター2」を使えば、面倒な設定や操作の必要がなく、誰でも簡単にエビナットの取り付けができます。
    用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板やパイプへの部品の取り付け。物置やフェンスに小物取り付け。自動車、オートバイ、自転車のカスタマイズに。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×70×10
  • WAKAIハンマータッカー E10 若井産業

    WAKAIハンマータッカー E10

    若井産業
    5,398税込5,938
    1台
    5日以内出荷
    PP10ステープルが使えるハンマータッカー
    用途ルーフィング・透湿防水シート止め用
  • ジョープッシャー 交換用パーツ TRUSCO

    ジョープッシャー 交換用パーツ

    TRUSCO
    449税込494
    1個
    当日出荷
    全長(mm)18.8材質/仕上スチール質量(g)3.9
  • ジョー 交換用パーツ TRUSCO

    ジョー 交換用パーツ

    TRUSCO
    489税込538
    1組
    当日出荷
    全長(mm)13.0材質/仕上合金鋼質量(g)3.4
  • ハンドリベッターナッター TRUSCO

    ハンドリベッターナッター

    TRUSCO
    6,498税込7,148
    1台
    当日出荷
    1台でリベッターとしてもナッターとしても使用可能です。カシメ部の部品を変えるだけで簡単にリベッター・ナッターを変更できます。
    用途鋼板加工全般、電気器具の組立て、ダクト設置、宣伝広告用看板及び鋼製家具、プレハブ家具、自動車の内装作業、建築用鋼板加工トラスコ品番148-8450材質ハンドル部:クロムモリブデン鋼 本体:アルミダイキャストスト全長(mm)270質量(g)615使用ジョーTJ適合ナット径(Φmm)M4、M5
  • 4Jステープル タッカー用 HiKOKI(ハイコーキ)

    4Jステープル タッカー用

    HiKOKI(ハイコーキ)
    799税込879
    1箱(5000本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    用途エアタッカ、コードレスタッカ用ステープルステープル幅(mm)4線径(mm)0.6×1.2
  • ガンタッカ&ハンマータッカ用ステープル 1500本入り タチカワ

    ガンタッカ&ハンマータッカ用ステープル 1500本入り

    タチカワ
    259税込285
    1箱(1500本)
    当日出荷
    用途建築用ラス張り、紙(荷札、ポスター)張り、フェルト張り、天井材打ちなどトラスコ品番152-2327適合機種GT-B・GH-10N材質鉄(軟鋼線材)/メッキ質量(kg)21ステープル装填数150肩幅(mm)12
  • マルチタッカ用ステープル SOUTHERN CROSS

    マルチタッカ用ステープル

    SOUTHERN CROSS
    429税込472
    1パック(1000個)
    翌々日出荷
    WT-227Y用ステープルです。
    用途WT-227Y用ステープルとして。適合機種WT-227Y
  • ハンドリベッター専用ジョー TRUSCO

    ハンドリベッター専用ジョー

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    トラスコ品番134-5716適合機種HR-2448質量(g)3キット内容2個1組適合工具HR-2448、HRN-270
  • 8”ハンドリペッター SATA

    8”ハンドリペッター

    SATA
    2,898税込3,188
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)約200寸法(mm)(ノーズピース)2.4・3.2・4.0・4.8mm質量(g)830
  • リベッター&ナッター SK11

    リベッター&ナッター

    SK11(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    この1丁でカシメとナット止めができます。 鉄板等を接合する場合、片側が密閉された母材でも、あらかじめドリルで接合する母材と部材に穴をあけて、ブラインドリベットをハンドリベッターにセットしてかしめて接合できます。 ノーズピースを交換することでブラインドリベットとナットリベットが使えます。 ナットリベットを使うと、手の入らない密閉された物や、ネジきりができない薄い鉄板等にもネジ止めができます。 サッシ、門扉、フェンス、窓格子、車等のリベット止め及びナットの取り付けに最適です。
    用途部材と母材の締結、薄板等へのナット穴(ネジ穴)作成。リベット径(Φmm)ブラインドリベット使用サイズ:2.4、3.2、4、4.8ナット径M4×0.7・M5×0.8
  • ステープル&ネイルセット SK11

    ステープル&ネイルセット

    SK11(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷
    お得なステープル・ネイルセットです。電動タッカーSET-901、パワフルハンドタッカーPT-1用のステープルです。収納プラケース入りです。
    用途タッカー用ステープル。適合機種主な電動タッカーSET-901(4977292491419)・PT-1(4977292170307)材質ステープル:鉄寸法(mm)(SH10-08)足幅10・足長8・素材幅1.2、(SH10-13)足幅10・足長13・素材幅1.2、(NT-14)足長14、(NI-15)足長15、(SH4-13)足幅4・足長13・素材幅1.2
  • J線4mmステープル(箱) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    J線4mmステープル(箱)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    839税込923
    1箱(5000本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    JIS A 5556工業用ステープル認定商品
    用途内装の下地・ベニヤ張りなど、内装材の仕打ちにステープル幅(mm)4材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
  • 12.7mm ステープル(200本/箱 黒) エスコ

    12.7mm ステープル(200本/箱 黒)

    エスコ
    2,690税込2,959
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA575AH-3適応RG-6 Quad Shield NMケーブル線:10/2、12/3、CAT5e スピーカーワイヤー:16/4
  • フローリング用ステープル マキタ

    フローリング用ステープル

    マキタ
    4,398税込4,838
    1箱(3000本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    適合機種AT1150HA、AT1150B、AT1150
  • ハンドリベッター PICUS(大洋精工)

    ハンドリベッター

    PICUS(大洋精工)
    4,998税込5,498
    1丁
    7日以内出荷
    長さ(mm)270リベット径使用範囲(Φ2.4mm)リベット径使用範囲(Φ3.2mm)
  • 98203ハンドナッター用マンドレル SIGNET(シグネット)

    98203ハンドナッター用マンドレル

    SIGNET(シグネット)
    999税込1,099
    1個
    翌日出荷
  • 98203ハンドナッター用ナットノーズピース SIGNET(シグネット)

    98203ハンドナッター用ナットノーズピース

    SIGNET(シグネット)
    519税込571
    1個
    翌日出荷
  • ハンドリベット JTC

    ハンドリベット

    JTC
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    全長(mm)260RoHS指令(10物質対応)対応リベット2.4・3.2・4.0・4.8
  • タッカー用ステープル タチカワ

    タッカー用ステープル

    タチカワ
    16,980税込18,678
    1セット(100個)
    当日出荷
    用途建築用ラス張り、紙(荷札、ポスター)張り、フェルト張りなどトラスコ品番828-1020適合機種GH-11N・GT-B材質鉄(軟鋼線材)/メッキ質量(kg)0.08足長(mm)10肩幅(mm)12
  • 10Jステープル 白 マキタ

    10Jステープル 白

    マキタ
    1,998税込2,198
    1箱(5000本)
    3日以内出荷
リベッター/ナッター/タッカー