絞り込み
全長(mm)
- 120~140未満(1)
- 140~160未満(4)
- 160~180未満(31)
- 180~200未満(51)
- 200~220未満(96)
- 220~240未満(44)
- 240~260未満(45)
- 260~280未満(24)
- 280~300未満(11)
- 300~350未満(18)
- 350~400未満(1)
- 500~550未満(1)
- 600~650未満(3)
- 650~700未満(2)
- 700~800未満(1)
ブランド
- モノタロウ(9)
- 泉精器製作所(210)
- 潤工社(206)
- KNIPEX(クニペックス)(83)
- ホーザン(33)
- JEFCOM(ジェフコム)(29)
- エスコ(25)
- ニチフ(20)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(18)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(13)
- TSUNODA(ツノダ)(13)
- JST(日本圧着端子製造)(12)
- 千代田通商(11)
- Klauke(10)
- JAE(日本航空電子工業)(8)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(8)
- TRUSCO(7)
- ワイドミュラー(7)
- HIROSE(ヒロセ電機)(6)
- 古河電工パワーシステムズ(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: 圧着工具

JN1/2シリーズ 手動圧着工具
JAE(日本航空電子工業)¥159,800税込¥175,7801個6日以内出荷JN1シリーズ用コンタクトを圧着する工具です。コンタクトサイズにより適合工具がことなります。ストレート、アングル、中継の10芯に使用します。
D-sub/JL05シリーズ 圧着工具
JAE(日本航空電子工業)¥198,000税込¥217,8001個当日出荷D□Uタイプをはじめ各種圧着型コネクタの結線用には、専用の圧着工具及び圧着機が完備されております。小型の手動式圧着工具及び大量結線に便利な半自動圧着機(連鎖状のコンタクト適用)があります。使用コネクタ及びコンタクトサイズに合わせて専用工具にて作業を行って下さい。タイプマシン
ミニ圧着工具
JEFCOM(ジェフコム)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷絶縁端子用 3サイズOK !軽量コンパクト用途絶縁端子用全長(mm)192質量(g)340使用範囲-使用範囲(mm2)0.3、1.25、2
中継接続用コネクタ SMシリーズ コンタクト用手動圧着工具
JST(日本圧着端子製造)¥68,980税込¥75,8781本当日出荷仕様バラ端子用適合バラ状コンタクト:BYM-001T-P0.6トラスコ品番413-8805幅(mm)70全長(mm)296質量(g)485適合電線UL1007#26、UL1007#24(#22)
プリント基板用コネクタ XHシリーズ コンタクト用手動圧着工具
JST(日本圧着端子製造)¥66,980税込¥73,6781本当日出荷仕様バラ端子用適合バラ状コンタクト:BXH-001T-P0.6トラスコ品番413-8791全長(mm)296質量(g)480寸法(幅W×長さL)(mm)70×296適合電線UL1007 #26UL1007 #24(#22)
”チューブフィッティング ブラスストレート” カバー無しタイプ
PISCO(ピスコ)¥209税込¥2301個当日出荷本体に加え、開放リングも黄銅を使用しています。カバー無しタイプです。耐スパッタ以外の環境(金型冷却水の配管など)で使用する場合には、カバー無しダイプをお薦めします。トラスコ品番442-6509材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ、シールゴム:水素化ニトリルゴム(HNBR)接続口径R1/8適合チューブ外径(Φmm)4六角対辺(mm)10最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油適合チューブ外径D(Φmm)4使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応![ミニ端子用圧着電工ペンチ BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66023435-251029-02.jpg)
ミニ端子用圧着電工ペンチ
BRIDGE[自動車用品]¥3,998税込¥4,3981本6日以内出荷ミニ端子用圧着端子。用途SP-617/SP-619/SP-621/SP-623/SP-625のミニカプラー端子に対応。幅(mm)【端子バレル】0.7~2.2全長(mm)195質量(kg)0.17適合電線サイズ(sq)0.08~0.5入数(本)1![防水端子用圧着電工ペンチ BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66023451-251029-02.jpg)
防水端子用圧着電工ペンチ
BRIDGE[自動車用品]¥4,998税込¥5,4981本6日以内出荷防水ハウジング用ワイヤシール端子用工具。全長(mm)195質量(kg)0.3適合電線サイズ(sq)0.35~2.0入数(本)1
強力圧着工具(裸端子)
MARVEL R&D(ミノル工業)¥26,980税込¥29,6781個6日以内出荷安全・確実の品質で圧着作業。耐久性 連続試験回数35.000回合格。全製品にロストワックス(精密鋳造)を採用。【成形確認機構内臓】。すっきりスマートになりました(新ラチェット機構)。確実に圧着できる力が加えられるまで圧着規制装置は解除されません。【グリップ】。エラストマー採用。手によくフィットし負担が少なく、軽い用途リングスリーブ用適合0適合機種0寸法(mm)0全長(mm)630質量(g)1990穴あけ能力0適合サイズ0JIS規格対応替刃仕様0適合サイズ(mm2)22・38・60適合電線サイズ0穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
圧着工具(リングスリーブ)
MARVEL R&D(ミノル工業)¥5,798~税込¥6,378~1個翌日出荷安全・確実の品質で圧着作業。耐久性 連続試験回数35.000回合格。全製品にロストワックス(精密鋳造)を採用。【成形確認機構内臓】。すっきりスマートになりました(新ラチェット機構)。確実に圧着できる力が加えられるまで圧着規制装置は解除されません。【グリップ】。エラストマー採用。手によくフィットし負担が少なく、軽い用途リングスリーブ用適合0適合機種0寸法(mm)0穴あけ能力0JIS規格対応替刃仕様0適合電線サイズ0穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
ソーラー圧着工具
JEFCOM(ジェフコム)¥18,980税込¥20,8781丁当日出荷ストーブリ社製MC4コンタクトを圧着できる材質特殊鋼・PVC寸法(mm)24×234×80質量(g)510適合サイズ(mm2)2.5, 4, 6用
クリンピングプライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥6,398税込¥7,0381丁翌日出荷ケーブルの切断、電線の被覆剥き、絶縁端子、熱収縮スリーブコネクター、非絶縁プラグ型コネクターの圧着用です。M2.6/3.0/3.5/4.0/5.0の銅または黄銅ねじピン切断用のねじ穴付きです。ネジ式ジョイントにより、高い安定性と均等な動きが可能です。用途絶縁端子・オープンバレル端子圧着用全長(mm)240質量(g)270段数【圧着】3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×25×62ハンドルコンフォート仕上ヘッド:磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)0.5-6.0クリンピング能力(AWG)20-10パッケージ無し
ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥44,980税込¥49,4781丁当日出荷DIN 46228 1 部 + 4 部によるエンドスリーブの圧着に使用できます。KNIPEXのフェルール端子97 99 330から399と組み合わせて使用することで、UL規格に適合した圧着が承認されています。ラチェット機構(ロック解除可能)によって高い品質の圧着を何度でも再現します。効率的なレバーアクションによる高い圧着力です。工場で設定(校正)された正確な圧着圧力です。ハンドルの開度が小さく、人間工学に基づいた握りやすいハンドル、スムーズな操作性、軽量性が特徴です。最大16mm2までのフェルール端子に対応します。必要なフェルール端子のサイズに自動的に調整するため、正確かつ迅速な圧着が可能です。四角形状で圧着を行います。ツインフェルール端子にも対応:2×6mm2または2×AWG12までの全てのツインフェルール端子にも対応します。高品質クロムバナジウム電炉鋼製、油焼き入れ処理済みです。用途エンドスリーブ用。フェルール用。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に適合4角クリンプ寸法(mm)180×77×21全長(mm)180質量(g)459段数【圧着】1ハンドルコンフォート仕上ヘッド:磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)0.08-16クリンピング能力(AWG)28-6パッケージ無し
圧着ペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥29,980税込¥32,9781丁3日以内出荷精密なダイスとラチェット機構(ロック解除可能)により、一貫した高品質の圧着を実現します。工場で設定(校正)された正確な圧着圧力です。効率的なレバーアクションによる高い圧着力です。適切なハンドル位置、軽量、コンパクトなデザイン、人間工学に基づいた形状による良好なハンドルの操作性が特徴です。圧着ダイスは交換できません。用途エンドスリーブ用寸法(mm)220×58×21全長(mm)220質量(g)493段数【圧着】5ハンドルコンフォート仕上ヘッド:磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)0.25-6.0クリンピング能力(AWG)24-10
圧着ダイス (9743-200用)
KNIPEX(クニペックス)¥13,980税込¥15,3781組当日出荷圧着システムプライヤー9743-200用圧着ダイス。用途非絶縁チューブケーブル端子、圧着端子(DIN46237)、非絶縁buttコネクター、圧着コネクター(DIN46341)用仕様●圧着段数:3●圧着能力(AWG):13・15-17・19-20質量(g)37圧着能力(mm2)0.75・1.5・2.5
T型ダイスT-365
泉精器製作所¥14,980税込¥16,4781組6日以内出荷トラスコ品番226-4632適合機種16B・EP16・RECLI16・RECLI325M・S7GM250・S7GM250R・S7GM250M・S7GM250H・S7GM250R
圧着工具 裸圧着端子・裸圧着スリーブ用TP-5S
TSUNODA(ツノダ)¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷成形確認機構内蔵で圧着マークがくっきりするため、ミス防止になります。 仮押さえ可能で作業がスムーズに進みます。 軽量・コンパクトタイプ、片手で5.5sq電線の圧着ができます。 トグル機構採用で単位ストロークあたりの所要握力を軽減します。 必要な圧着力が楽に得られます。 圧着が完了しないとハンドルが開かない構造になっています。 手に優しいエラストマーグリップにより連続作業も疲れません。 グリップにはストラップ取り付け穴が付いています。用途裸端子やスリーブを用いた電線の圧着・接続作業に。トラスコ品番119-7671材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼全長(mm)176頭部幅(mm)37ハンドル幅(mm)65圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用:0.3/0.5/1.25/2/3.5/5.5RoHS指令(10物質対応)対応
小型ワンタッチカップリング
潤工社¥249~税込¥274~1個当日出荷から5日以内出荷プラスチックチューブ用に開発された、小型のワンタッチカップリングです。ワンタッチで容易に着脱できるシンプルな構造です。O-リングでプラグ及びソケットバルブの側面をシールしています。繰り返しの着脱や共震動・衝撃に高い耐久性を示します。小型・堅牢で流通度が良好です。ソケット側は、着脱操作によって自動的に開閉します。各種空気圧機器の配管着脱用。各種空気圧工具の配管着脱用
ワンタッチ継手Wシリーズ ユニオン WUシリーズ
潤工社¥289税込¥3181個当日出荷樹脂部は全て UL94V-0 相当品です。樹脂部は全て UR(PT) ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回転によるチューブ切れを防止します。O-リングや、V-シール等のシール材は全て耐水性 NBR を使用しています。シールテープ不要です。R(PT) ネジ部はシール加工しています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。自動車スポット溶接機器用空気圧、水圧用配管用。耐衝撃性が求められる配管用。難燃性配管用仕様●適合チューブ外径D(mm):6×6●適合チューブ外径D1(mm):6●適合チューブ外径D2(mm):6●流体温度(℃):0~60(空気)、0~60(水※凍結不可)●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●流体温度:0~60℃(空気)、0~60℃(水※凍結不可)●最高使用圧力:0.97MPa(空気)、0.29MPa(水)●使用真空圧力:1.4kPa以上(使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ( SP4、SPF) 、ポリウレタンチューブ( UH、UF、UFL、UE、UC)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ナイロンチューブ(AS1)、 スポット溶接機器用チューブ (SP4、SPF )●材質/仕上:本体(樹脂部)/難燃性ポリブチレンテレフタレート(PBT)(UL94V-0相当)●チューブの最高使用圧力が上記圧力より低い場合は、チューブの最高使用圧力以下でご使用下さい。●適用チューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:384-313アズワン品番67-2260-24
ステンレス継手 メスニップル FNシリーズ
潤工社¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用
ワンタッチ継手Mシリーズ 隔壁メスユニオン PNFMシリーズ
潤工社¥359~税込¥395~1個当日出荷金属部には無電解ニッケルメッキを施しています。R(PT) ネジには、ネジサイズが一目で判別できる R(PT) ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。また、樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回し切れを防止します。一般空気圧・水圧用配管用。ロボット・省力化機器用
ハンディタッチ継手 エルボ BLシリーズ
潤工社¥159税込¥1751個当日出荷ポリウレタンチューブ専用の継手です。タケノコ部にチューブとスリーブを挿入するだけで使用できます。小型で軽量ですので配管スペースを取りません。ニッケルメッキ処理されていますので錆の心配はありません。ポリウレタンチューブ接続用。一般空気圧配管用。水圧配管用仕様●適合チューブ外径D(mm):6●接続口径:PT1/8●六角対辺(mm):10●使用温度範囲(℃):-20~60(空気)、0~50(水)●使用流体:空気、水●適合チューブ内径(mm):4●使用流体:空気、水●流体温度:-20~60℃(空気)、0~50℃(水)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.014kPa以上(USは除く、使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ポリウレタンチューブ( UH、UF、UFL、UE、UC)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ポリアズワン品番67-2261-62
ワンタッチ継手Wシリーズ ニップル WNシリーズ
潤工社¥149税込¥1641個当日出荷樹脂部は全て UL94V-0 相当品です。樹脂部は全て UR(PT) ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回転によるチューブ切れを防止します。O-リングや、V-シール等のシール材は全て耐水性 NBR を使用しています。シールテープ不要です。R(PT) ネジ部はシール加工しています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。仕様●適合チューブ外径D(mm):6●六角対辺(mm):14●接続口径:PT1/8●使用温度範囲(℃):空気:0~60℃、水:0~60℃(凍結させないで下さい。)●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●流体温度:0~60℃(空気)、0~60℃(水※凍結不可)●最高使用圧力:0.97MPa(空気)、0.29MPa(水)●使用真空圧力:1.4kPa以上(使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ( SP4、SPF) 、ポリウレタアズワン品番67-2261-36
ワンタッチ継手Wシリーズ ストッププラグ WSシリーズ
潤工社¥99~税込¥109~1個当日出荷樹脂部は全て UL94V-0 相当品です。樹脂部は全て UR(PT) ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回転によるチューブ切れを防止します。O-リングや、V-シール等のシール材は全て耐水性 NBR を使用しています。シールテープ不要です。R(PT) ネジ部はシール加工しています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位
ハンディタッチ継手 エルボ BLシリーズ
潤工社¥179税込¥1971個当日出荷ポリウレタンチューブ専用の継手です。タケノコ部にチューブとスリーブを挿入するだけで使用できます。小型で軽量ですので配管スペースを取りません。ニッケルメッキ処理されていますので錆の心配はありません。ポリウレタンチューブ接続用。一般空気圧配管用。水圧配管用仕様●適合チューブ外径D(mm):6●接続口径:PT1/4●六角対辺(mm):14●使用温度範囲(℃):-20~60(空気)、0~50(水)●使用流体:空気、水●適合チューブ内径(mm):4●使用流体:空気、水●流体温度:-20~60℃(空気)、0~50℃(水)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.014kPa以上(USは除く、使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ポリウレタンチューブ( UH、UF、UFL、UE、UC)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ポリアズワン品番67-2260-79
ワンタッチ継手Mシリーズ ニップル PNMシリーズ
潤工社¥179~税込¥197~1個当日出荷から5日以内出荷金属部には無電解ニッケルメッキを施しています。R(PT) ネジには、ネジサイズが一目で判別できる R(PT) ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回し切れを防止します。
黄銅製継手(ミリ系列)隔壁メスユニオン PNFシリーズ
潤工社¥339~税込¥373~1個5日以内出荷黄銅継手(ミリ系列)は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。チューブが破壊するまで接続部分に異常がない仕様です。R(PT) ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。空気圧配管用。水圧配管用。油圧配管用
ワンタッチ継手Mシリーズ 隔壁メスユニオン PNFMシリーズ
潤工社¥319~税込¥351~1個当日出荷金属部には無電解ニッケルメッキを施しています。R(PT) ネジには、ネジサイズが一目で判別できる R(PT) ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。また、樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回し切れを防止します。
ステンレス継手 U2Sシリーズ
潤工社¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷ポリウレタンチューブや THV チューブ等の柔軟チューブ対応のステンレス継手です。チューブの回し切れを防ぐため、スリーブを内蔵した袋ナット(潤工社独自開発)を使用しています。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用
ステンレス継手 ユニオンエルボ(ミリ系列) LUシリーズ
潤工社¥2,198税込¥2,4181個当日出荷耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異仕様●適合チューブ外径D(mm):6●六角対辺(mm):12●適合チューブ外径D1(mm):6●適合チューブ外径D2(mm):6●流体温度(℃):-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)●使用流体:空気、水、腐食性流体●適合チューブ内径(mm):4●六角対辺(mm)本体:12●六角対辺(mm)取付けナット:12●使用流体:空気、水、腐食性流体●流体温度:-65~180℃(空気)、0~180℃(水)、-65~180℃(腐食性流体)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空最高圧力:0.014kPa以上●適用チューブ:マルチレイヤーチューブAP1、AP4、フッ素チューブTA、TF、ナイロンチューブAS1、AS4(空気、水のみ)●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●注意:チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。●原産国:日本●コード番号:383-3653アズワン品番67-2259-65












![ミニ端子用圧着電工ペンチ BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66023435-251029-02.jpg)
![防水端子用圧着電工ペンチ BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66023451-251029-02.jpg)