絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
356件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
  • ミニ圧着工具(裸圧着端子・裸スリーブ用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ミニ圧着工具(裸圧着端子・裸スリーブ用)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(24件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1丁
    当日出荷
    軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。 小柄なボディでパワフル圧着。 柄荷重が約50%軽減。(2mm2従来比) えりもとスッキリ。本体に内蔵された成形確認機構。
    用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用色(柄)
  • 圧着工具 ミニ モノタロウ

    圧着工具 ミニ

    モノタロウ(140件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    裸端子、P.B形スリーブの装着作業に。
    用途裸端子、P.B形スリーブの装着作業に材質炭素鋼全長(mm)180質量(g)310使用範囲(mm2)0.5/1.25/2/3.5/5.5
  • 電装圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    電装圧着工具

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(22件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1丁
    当日出荷
    グリップにはエラストマー樹脂を採用。 ボルトをカットする時も、握りやすく手が痛くなりにくいグリップ。 用途に合わせて選べる様々なラインアップ。
    用途自動車の整備、工場のメンテナンス、電話・電信の配線、オーディオ・テレビ・家電機器のメンテナンス、工作や各種ホビー、ワイヤーカッター、オープンバレル端子圧、ボルトカッター、裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着、ワイヤーストリッパータイプ手動式適合サイズ(ボルトカッター)M2.6~M5JIS規格非適合適合サイズ(mm2)0.75~5.5(ワイヤーストリッパー)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具 モノタロウ

    裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具

    モノタロウ(36件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    圧着端子の装着作業に端子を痛める事なくスムーズに圧着出来る工具です。 圧着後端子に使用ダイスのサイズが刻印されます。
    用途電気工事、配線作業に
  • 圧着工具(裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    圧着工具(裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(15件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1丁
    当日出荷
    ハンドル操作も断然軽い。 成形確認機構が本体に内蔵され、えりもとスッキリ。 従来品と比べてハンドルが狭い。だから端子の仮押えも片手でラクラク。
    用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用適合裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用タイプ手動式JIS規格JISRoHS指令(10物質対応)対応
  • 工具 ターミナル用 多機能電装 モノタロウ

    工具 ターミナル用 多機能電装

    モノタロウ(152件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    端子の圧着やカシメ、被覆むき、ビスカット、ワイヤーのカットが1本でできる多機能な工具です。また大型の端子のカシメも可能です。
    用途端子のかしめ、コードの切断、ボルトの切断、コードの被覆取り適合ギボシ端子:1.25・2.0・5.5mm2ワイヤーストリップ:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2ビスカット:M2.6・M3・M3.5・M4・M5材質(本体)カーボン鋼、(グリップカバー)塩化ビニール全長(mm)213質量(g)400販売区分業務用
  • 精密圧着ペンチ ENGINEER(エンジニア)

    精密圧着ペンチ

    ENGINEER(エンジニア)(33件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    ダイスは専用工具並の高精度・肉薄仕上げで極小ピンの圧着に最適。芯線・被覆共に高精度圧着ができます。 グリップは環境に優しいエラストマーを採用。耐油性に優れてます。 落下防止に便利なストラップ穴付。
    用途コンタクトピンの高精度な圧着に。材質本体/高炭素鋼、グリップ/エラストマー幅(mm)グリップ:52全長(mm)175JIS規格非適合適合端子オープンバレル端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着ペンチ (絶縁閉端子用) ホーザン

    圧着ペンチ (絶縁閉端子用)

    ホーザン(25件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    CE1/CE2及びCE5が圧着可能です。 また、非常にコンパクトで軽い握りで圧着が可能です。 弾力がありソフトタッチな手にやさしいエラストマーグリップ。連続作業も疲れません。
    仕様成形確認機構付。(戻しレバー付)トラスコ品番261-7421全長(mm)198質量(g)300タイプ手動式適合範囲CE1/CE2/CE5JIS規格非適合適合端子絶縁閉端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドプレス(裸圧着端子・スリーブ用) MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ハンドプレス(裸圧着端子・スリーブ用)

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(10件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    軽量。コンパクト。堅牢
    用途裸圧着端子 スリーブタイプ手動式適合端子裸圧着端子・スリーブ用
  • 圧着工具 絶縁閉端子用 コンパクトタイプ モノタロウ

    圧着工具 絶縁閉端子用 コンパクトタイプ

    モノタロウ(7件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    絶縁閉端子用です。CE1・CE2・CE5が圧着できます。また、コンパクトな形状ですので作業性が高まります。
    用途絶縁閉端子用材質合金鋼(刃部)全長(mm)191質量(g)270適合範囲CE1/CE2/CE5刃部強度HRC36~46
  • 圧着工具 裸圧着端子・裸スリーブ用 日本製 モノタロウ

    圧着工具 裸圧着端子・裸スリーブ用 日本製

    モノタロウ(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    ロブテックス製の高品質な商品です。 軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。小柄なボディでパワフル圧着。JIS規格認証品です。(JIS C9711適合)
    用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用材質合金鋼(ダイス)炭素鋼(ハンドル)PVC(グリップ)全長(mm)175質量(g)330表面処理酸化処理(ハンドル)使用範囲(mm2)1.25、2、5.5適合JIS規格JIS C 9711
  • 圧着工具(絶縁被覆付圧着端子用) ホーザン

    圧着工具(絶縁被覆付圧着端子用)

    ホーザン(8件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    電線被覆をしっかり保持するダイス形状。 ハンドル開き量調整機構により、開き幅が小さな状態で作業が可能に。
    トラスコ品番367-8326全長(mm)207質量(g)365タイプ手動式JIS規格非適合適合端子絶縁被覆付圧着端子適合電線AWG#24~22/0.2~0.3mm2、AWG#24~20/0.2~0.5mm2、AWG#20~16/0.5~1.65mm2、AWG#16~14/1.04~2.63mm2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドプレス(絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用) MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ハンドプレス(絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用)

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(12件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1丁
    欠品中
    軽量 コンパクト 堅牢
    用途絶縁被覆付圧着端子.スリーブ適合端子絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
  • 圧着工具 絶縁端子用 モノタロウ

    圧着工具 絶縁端子用

    モノタロウ(23件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    小型で軽量タイプですので片手で簡単に圧着作業を行うことが出来ます。
    用途絶縁被覆付端子・スリーブ用販売区分業務用
  • 圧着工具 リングスリーブ用 モノタロウ

    圧着工具 リングスリーブ用

    モノタロウ(6件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ロブテックス製の高品質な商品です。電気工事士技能試験に必携の工具です。JIS認証品。
    用途リングスリーブ(E)用材質合金鋼(ダイス)炭素鋼(ハンドル)PVC(グリップ)全長(mm)277質量(g)430表面処理酸化処理(ハンドル)適合スリーブ小(1.6×2)、小、中、大
  • 裸端子用圧着工具 ニチフ

    裸端子用圧着工具

    ニチフ(7件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ハンドル色
  • 圧着ペンチ (オープンバレル端子用/簡易型) ホーザン

    圧着ペンチ (オープンバレル端子用/簡易型)

    ホーザン(20件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    小型コンタクトピン加工に適しています (ダイス部は段付で薄く仕上げています)
    仕様両面刻印トラスコ品番321-9992材質S50C全長(mm)208質量(g)200タイプ手動式JIS規格非適合適合電線AWG#28~#14RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着ペンチ (裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用) ホーザン

    圧着ペンチ (裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用)

    ホーザン(13件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    トグル機構の改良により、単位ストローク当りの所要握力をおさえ、女性にやさしい操作性を実現。
    トラスコ品番120-4513全長(mm)182質量(g)270タイプ手動式最大荷重(N)255(ハンドル)使用範囲(mm2)1.25/2.0JIS規格JIS C 9711適合品適合端子裸圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • 0.5-6mm2 圧着ペンチ(フェルール端子用) エスコ

    0.5-6mm2 圧着ペンチ(フェルール端子用)

    エスコ(2件のレビュー)
    8,810税込9,691
    1個
    当日出荷
    仕様圧着形状:台形エスコ品番EA682JC-1材質ハンドル:プラスチック全長(mm)204質量(g)400タイプ手動式圧着範囲(mm2)0.5~0.75・1~1.5・2.5・4・6JIS規格非適合適合端子フェルール端子
  • ミニ圧着工具(絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ミニ圧着工具(絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    用途絶縁被覆付圧着端子、スリーブ用適合絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用トラスコ品番356-7800幅(mm)66全長(mm)213質量(g)365タイプ手動式使用範囲(mm2)0.3、0.5、1.25、2、3.5、5.5色(柄)JIS規格非適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • オープンバレル型コンタクト用圧着工具 ホーザン

    オープンバレル型コンタクト用圧着工具

    ホーザン(7件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    15種類のダイスにより、これ1本で幅広い端子に対応。 トグル機構採用により、軽い力で確かな圧着。 エラストマーグリップ採用で疲れにくい。
    用途オープンバレル型コンタクト用圧着工具
  • 圧着工具(リングスリーブ用) ホーザン

    圧着工具(リングスリーブ用)

    ホーザン(9件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    成形確認機構付 JIS C9711適合品 電気工事士技能試験推奨品 圧着終了後、端子に使用ダイスのサイズがマークされます。
    用途リングスリーブ専用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着ペンチ 多機能 モノタロウ

    圧着ペンチ 多機能

    モノタロウ(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    6種類の作業を1本でこなす多機能圧着ペンチです。
    用途電線の切断、オープンバレル端子の圧着、裸端子の圧着、小ネジの切断、絶縁端子の圧着、電線被膜のストリップ全長(mm)236質量(g)253使用範囲(mm2)裸端子の圧着:0.5~2.0、絶縁端子の圧着:0.5~6.0、接続端子の圧着:0.3~1.25、絶縁被膜のストリップ:0.1~2.0、小ネジの切断:M5, M4, M3.5, M3, M2.5、ワイヤーの切断 :0.1~6.0
  • 圧着工具 P-738 ホーザン

    圧着工具 P-738

    ホーザン
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    リングスリーブの圧着サイズ 「小(1.6×2を含む)」、「中」に対応したコンパクトな圧着工具 コンパクトながら、軽い握りで圧着できます。 圧着終了後、端子に使用したダイスがわかるようにマークが入ります。 成形確認機構付
    用途リングスリーブ用仕様【圧着マーク】○、小、中全長(mm)202質量(g)290タイプ手動式適合サイズ小(1.6×2)/小/中JIS規格JIS C9711 適合品適合端子リングスリーブアズワン品番64-8086-35適合サイズ(mm2)小(1.6×2)・小:0.75、2、3.5/中:2、3.5、5.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着工具 ホーザン

    圧着工具

    ホーザン(2件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用。 小型端子にも対応したコンパクトタイプ。 成形確認機構付で3つの適応サイズを持った圧着工具。
    仕様【圧着マーク】0、1、2全長(mm)185質量(g)290タイプ手動式JIS規格非適合適合端子裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)適合サイズ(mm2)0.3/0.5、1.25、2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着工具(手動) ニチフ

    圧着工具(手動)

    ニチフ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    圧力規制装置(ラチェット)が付いておりますので圧着不足が防止されます。
    用途電線に圧着端子の接続に仕様絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用種別絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用タイプ手動式JIS規格非適合
  • 圧着工具(BNCコネクター用) ホーザン

    圧着工具(BNCコネクター用)

    ホーザン(6件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    中心コンタクトとスリーブ(抜け止めリング)の圧着ができます。 成形確認機構付。(解除レバー付)
    用途計測器、コンピューターLANに使われる、BNC/TNC/BNCCコネクター用の圧着工具です。
  • 精密圧着ペンチ ENGINEER(エンジニア)

    精密圧着ペンチ

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷
    M型ダイスと丸形ダイスの2種類のダイスを搭載。芯線バレルと被覆線バレルを個別に圧着するため、170種以上の端子を高精度に圧着できます。圧着時の視認性が高く、圧着不良を防止します。手のひらサイズのコンパクト設計。ボルトカッターを搭載し、小ネジの長さを調節できます。グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手によくフィットするデザイングリップ。
    用途小型のオープンバレル端子の圧着作業に。QI端子の圧着に。ハーネスの試作やコネクターの補修材質本体/高炭素鋼、グリップ/エラストマー幅(mm)グリップ:48全長(mm)160質量(g)115タイプ手動式JIS規格非適合適合端子オープンバレル端子ダイス幅(mm)丸型:Φ1.4、Φ1.8、M型:1.3、1.6、1.9、2.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水形ピン端子防水圧着スリープ専用工具 ニチフ

    防水形ピン端子防水圧着スリープ専用工具

    ニチフ(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    せまい所でも圧着作業ができます。 全長200mmショートハンドルです。
    用途防水形ピン端子、防水形Bスリーブ(TMNB、PCタイプ)専用圧着工具。トラスコ品番276-1602全長(mm)180質量(g)250タイプ手動式JIS規格非適合端子Bスリーブ/ピン端子適合サイズ(mm2)Bスリーブ/1.25、2.0、ピン端子/1.25、2.0
  • 絶縁被覆付閉端接続子用ミニ圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    絶縁被覆付閉端接続子用ミニ圧着工具

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1丁
    当日出荷
    軽量&コンパクト設計で、手にソフトにフィットするポケットサイズです。 成形確認機構内蔵です。
    用途絶縁被覆付閉端子の圧着。適合絶縁被覆付閉端接続子用(CE1、2、5)トラスコ品番274-6344寸法(mm)63(寸法2)全長(mm)194質量(g)285タイプ手動式JIS規格非適合適合サイズ(mm2)CE1:0.5~0.75/CE2:1.0~3.0/CE5:2.5~6.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドプレス(絶縁被覆付閉端接続子用) MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ハンドプレス(絶縁被覆付閉端接続子用)

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(3件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1本
    当日出荷
    軽量。コンパクト。堅牢
    用途絶縁被覆付閉端接続子タイプ手動式JIS規格非適合適合端子絶縁被覆付閉端接続子用
  • 圧着工具 ニチフ

    圧着工具

    ニチフ(2件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1台
    当日出荷
    裸圧着端子・裸圧着スリーブ・圧着銅管端子用
    全長(mm)235質量(g)395適合端子1.25、2、3.5、5.5、8mm2ハンドル色
  • 圧着工具(リングスリーブ用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    圧着工具(リングスリーブ用)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(10件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1丁
    当日出荷
    電気工事士技能試験必携工具!! 従来品と比べてハンドルが狭い。開いた時には約20cm
    用途リングスリーブ(E)用適合リングスリーブ(E)用タイプ手動式色(柄)黄色(ご使用のPCにより、実際の色と異って見える場合が有ります。)JIS規格JISRoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着工具 JAPPY

    圧着工具

    JAPPY(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    適合サイズ(mm2)(端子)0.3・0.5/0.75/1.25/2.0
  • 圧着工具 絶縁閉端子用 モノタロウ

    圧着工具 絶縁閉端子用

    モノタロウ(21件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    絶縁閉端子用です。CE1・CE2・CE5が圧着できます。
    用途絶縁閉端子用材質SCM440(刃部)全長(mm)270質量(g)600適合範囲CE1/CE2/CE5刃部強度HRC38~45販売区分業務用
  • 手動式圧着工具 裸圧着端子・スリーブ用 泉精器製作所

    手動式圧着工具 裸圧着端子・スリーブ用

    泉精器製作所(7件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1丁
    当日出荷
    銅線用裸圧着端子や銅線用裸圧着スリーブの電線コネクタを用いて電線を圧着・接続する接続工具です。
  • 圧着工具 フエニックス・コンタクト

    圧着工具

    フエニックス・コンタクト
    33,980税込37,378
    1個(1個)
    当日出荷
    長さ(mm)180幅(mm)70高さ(mm)21タイプ手動式JIS規格非適合適合端子絶縁なし/絶縁ありフェルール
  • アーム スエジャー2mmスリーブ付 与板利器工業

    アーム スエジャー2mmスリーブ付

    与板利器工業
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    片手で圧着・切断ができ、作業しづらい高所・狭所などでの効率UPします。ワイヤーロープ径に応じた、アームオーバルスリーブをお選びください。
    用途圧着・切断作業。材質適合ワイヤ径(Φmm)【ロープ】1.5/2.0最大切断径(Φmm)【ワイヤーロープ】2.0
  • SMB型 同軸コネクタ 圧着工具 トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMB型 同軸コネクタ 圧着工具

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    タイプ同軸/手動式JIS規格非適合
  • 圧着工具(裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用) ホーザン

    圧着工具(裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用)

    ホーザン(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1丁
    当日出荷
    成形確認機構付です。
    用途裸圧着スリーブ、裸端子用。トラスコ品番322-0010全長(mm)270質量(g)390適合サイズ(mm2)1.25、2、5.5、8RoHS指令(10物質対応)対応

圧着工具』には他にこんなカテゴリがあります

圧着工具本体