1,134件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リバーシブルジョープーラー TMMR SKF(日本エスケイエフ)

    リバーシブルジョープーラー TMMR

    SKF(日本エスケイエフ)
    8,798税込9,678
    1個
    翌々日出荷
    多目的なリバーシブルジョープーラーです。多目的SKFリバーシブルジョープーラーTMMRシリーズは、軸受内輪・外輪の引抜き作業、ならびにギアやプーリなどのその他部品の引抜き作業用にデザインされています。プーラーの2本のアームは爪を内向きまたは外向きにして取り付けることができるため、機械工場にとって応用範囲が広く必須のツールとなっています。
    用途軸受内輪・外輪の引抜き用。ギアやプーリなどの部品の引抜き用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • BEST ギヤプーラ(2本爪) ベストツール

    BEST ギヤプーラ(2本爪)

    ベストツール
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    台紙裏面には能力表が記載されており、引抜物に合わせてどのサイズを選べばいいかがすぐにわかるようになっています。さらに作業手順が書いてあり、初心者にも安心してお使い頂けます。
    用途ギヤ・プーリー等の軸部からの引き抜きに。
  • アームプーラー用センターボルト KUKKO(クッコ)

    アームプーラー用センターボルト

    KUKKO(クッコ)
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    アームプーラー用 画像は代表画像です。
    ピッチ(mm)1.5
  • 22-0・22-1用アダプター KUKKO(クッコ)

    22-0・22-1用アダプター

    KUKKO(クッコ)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    全長(mm)27質量(kg)0.02ピッチ(mm)【サイズ1】M10×1.5、【サイズ2】M7×1六角(mm)12
  • リバーシブルプーラー エスコ

    リバーシブルプーラー

    エスコ
    4,650税込5,115
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ラムの先端は特別に熱処理され、耐久性を持っています。 引き爪の合理的な設計により、力が加わっても脱落しないようになっています。 爪の向きを変える事で内抜きと外抜きができます。
  • ギヤプーラー KENOH

    ギヤプーラー

    KENOH
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    耐久性のある鍛造製。
    用途ギヤ、プーリー、ベアリングなどの引き抜きに。材質クロームバナジウム鋼
  • 60mm 2本爪プーラー エスコ

    60mm 2本爪プーラー

    エスコ
    8,170税込8,987
    1個
    翌日出荷
    仕様アーム深さ(mm):40爪懐長(mm):7外抜き能力(mm):30~60質量(kg)0.21引張強度1t最大径(Φmm)60爪厚さ(mm)2~4
  • スライド式ギヤプーラー(2本薄爪タイプ) Forza

    スライド式ギヤプーラー(2本薄爪タイプ)

    Forza
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    スペイン製のスライド式ギヤプーラーです。薄爪タイプで、狭所作業に適しています。爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。
    材質/仕上鍛造鋼表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)破断荷重(kN)19.62爪の先端厚さ(mm)2適合プーリ(mm)35~140(外掛)、98~185(内掛)
  • スライド式ギヤプーラー(2本爪タイプ) Forza

    スライド式ギヤプーラー(2本爪タイプ)

    Forza
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    スペイン製のスライド式ギヤプーラーです。鍛造された継ぎ目の無い爪は非常に頑丈かつスムーズにセッティング可能で快適に作業出来ます。爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。
    材質/仕上鍛造鋼表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)
  • マイクロギヤプーラー Forza

    マイクロギヤプーラー

    Forza
    29,980税込32,978
    1セット(4個)
    当日出荷
    スペイン製の超小型ギヤプーラーセットです。パーツの組み合わせにより、2本爪タイプ・3本爪兼用タイプ、大・小サイズで使用できます。
    トラスコ品番161-2935セット内容9300、9301、9301T、9300K、ケース材質/仕上鍛造鋼質量(kg)1.8
  • マイクロギヤプーラー Forza

    マイクロギヤプーラー

    Forza
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    スペイン製の超小型ギヤプーラーです。狭い場所での作業に非常に適しています。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。
    材質/仕上鍛造鋼
  • ベアリング挿入工具セット スーパーツール

    ベアリング挿入工具セット

    スーパーツール
    52,980税込58,278
    1セット
    翌々日出荷
    ベアリングをハウジングに挿入する工具です。 ベアリングに適合した外輪コマを選び、打撃シャフトに組み込むだけで素早く作業が行えます。 ベアリングの外輪のみ力を与え挿入することができます。 ベアリングの内輪をガイドにして挿入できるので、ベアリングと工具がずれることが無く、ベアリングを傷つけることがありません。
    用途ベアリングをハウジングに挿入セット内容打撃シャフト×1本、外輪コマ×19種類、内輪コマ×11種類、取扱説明書×1、専用アルミケース×1質量(kg)6.5(ケース含む)外寸(mm)ケース:520×265×90適合ベアリング内径(Φmm)17~50適合ベアリング外径(Φmm)26~75
  • スクリューエキストラクター KUKKO(クッコ)

    スクリューエキストラクター

    KUKKO(クッコ)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)(下穴)12全長(mm)85質量(kg)0.1先端径(mm)10軸外径(Φmm)15シャンクサイズ(mm)12.1ボルト寸法(対応)18-24mm適応ボルトサイズ3/4-1インチ
  • パッキン引抜ツールセット Matex

    パッキン引抜ツールセット

    Matex
    66,980税込73,678
    1本
    3日以内出荷
    トラスコ品番166-1050質量(g)900使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気:650まで)
  • パッキン引抜ツール フレキシブルシャフト+コルクスクリュー(中) Matex

    パッキン引抜ツール フレキシブルシャフト+コルクスクリュー(中)

    Matex
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番166-2608質量(g)130使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気:650まで)
  • パッキン引抜ツール フレキシブルシャフト+コルクスクリュー(小) Matex

    パッキン引抜ツール フレキシブルシャフト+コルクスクリュー(小)

    Matex
    9,798税込10,778
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番166-2631質量(g)80使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気:650まで)
  • 座金/ギヤプーラ スーパーツール

    座金/ギヤプーラ

    スーパーツール
    498税込548
    1個
    11日以内出荷から15日以内出荷
    ギヤープーラ部品 4枚1組です。
    タイプ2本爪
  • 座金/GTヨウ スーパーツール

    座金/GTヨウ

    スーパーツール
    689税込758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ギヤープーラ部品 6枚1組です。
    タイプ3本爪
  • ボルト・ナット/GTヨウ スーパーツール

    ボルト・ナット/GTヨウ

    スーパーツール
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ギヤープーラ部品 6ヶ1組です。
    タイプ3本爪
  • プーラー装置 KUKKO(クッコ)

    プーラー装置

    KUKKO(クッコ)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    セパレーター(13、15、17シリーズ)と共に用います。プーラー装置のボルトは、セパレーターのアゴにあけられているネジ穴に挿入されます。
  • バッテリーターミナルプーラー KUKKO(クッコ)

    バッテリーターミナルプーラー

    KUKKO(クッコ)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    リーチ寸法(mm)40
  • セパレータープーラー KUKKO(クッコ)

    セパレータープーラー

    KUKKO(クッコ)
    67,980税込74,778
    1個
    当日出荷
    ベアリングの引き抜きに最適なツールです。多種の用途に使用できるプーラーです。アームは場所をとらないデザインで、狭い場所にも使用できます。 アームの爪は、ナイフのように鋭くできているので固着した部品をとりはずすのに便利で、ベアリング、ベアリングレース、ピニオンなどに使われます。 横側からのクランプはアームをしっかりと締めつけ、スリップせず確実な作業を保証します。
    寸法(mm)センターボルト:R5/8×325径(Φmm)センターボルト:23先端径(Φmm)センターボルト:11ヘッド寸法(mm)センターボルト:24
  • 41-5・42-5用センターボルト KUKKO(クッコ)

    41-5・42-5用センターボルト

    KUKKO(クッコ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷
    長さ(mm)300質量(kg)0.8六角対辺(mm)22ねじ径(mm)G1/2
  • 3本アーム自動求心プーラー KUKKO(クッコ)

    3本アーム自動求心プーラー

    KUKKO(クッコ)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    内部に組み込まれた強力スプリングにより、自動求心、素早い操作、つかみ自動締付ができます。 アームのリーチが従来の小型プーラーより長く、奥まった場所にある部品の抜き取りもできます。
  • 30・201・202・203センターボルト KUKKO(クッコ)

    30・201・202・203センターボルト

    KUKKO(クッコ)
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷
    長さ(mm)135質量(kg)0.19六角対辺(mm)17ねじ径(mm)M14×1.5
  • 2本アーム自動求心プーラー KUKKO(クッコ)

    2本アーム自動求心プーラー

    KUKKO(クッコ)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    内部に組み込まれた強力スプリングにより、自動求心、素早い操作、つかみ自動締付ができます。 アームのリーチが従来の小型プーラーより長く、奥まった場所にある部品の抜き取りもできます。
    先端形状リング
  • 2本アームプーラーセット KUKKO(クッコ)

    2本アームプーラーセット

    KUKKO(クッコ)
    77,980税込85,778
    1セット
    当日出荷
    プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。外抜き、内抜き両用に使えます。
  • 18-0・18-1用アダプターM6-M10 KUKKO(クッコ)

    18-0・18-1用アダプターM6-M10

    KUKKO(クッコ)
    9,898税込10,888
    1個
    翌日出荷
    18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
    付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.09ねじ寸法M6適合工具プーラー品番:18-0・18-1
  • Vベルト(リブ付き)プーリーアダプター ハゼット

    Vベルト(リブ付き)プーリーアダプター

    ハゼット
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    自動車のジェネレータープーリー用リテーナーアダプターです。 このアダプターと、17mmスパナでプーリーを固定し、取り付けボルトの組付け取り外しをします。
    用途自動車トラスコ品番859-4085材質クロムバナジウム鋼全長(mm)30質量(g)36外径(Φmm)(セレーション)19.6ドライブサイズ17mm
  • インターナルエクストラクター ハゼット

    インターナルエクストラクター

    ハゼット
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    ベアリングの内側から楔を入れ引き抜くための工具です。 カウンターステイと組み合わせて使用します。
    用途自動車整備、産業機械材質クロムバナジウム鋼ジョー
  • 4.8x190mm パッキングフック エスコ

    4.8x190mm パッキングフック

    エスコ
    4,030税込4,433
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA566AR-1
  • 2本組 パッキングツール エスコ

    2本組 パッキングツール

    エスコ
    4,050税込4,455
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA566AN-10
  • 12.7x450mm パッキングフック(フレキシブル) エスコ

    12.7x450mm パッキングフック(フレキシブル)

    エスコ
    8,970税込9,867
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA566AJ-7
  • 7.9x254mm パッキングツール エスコ

    7.9x254mm パッキングツール

    エスコ
    3,510税込3,861
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA566AH-43
  • 4本組 パッキングツール エスコ

    4本組 パッキングツール

    エスコ
    11,000税込12,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA566AH-4
  • フックボルト(ベアリングセパレーター部品) スーパーツール

    フックボルト(ベアリングセパレーター部品)

    スーパーツール
    379税込417
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途BS用部品。材質特殊鋼
  • スピーダー(ベアリングセパレーター部品) スーパーツール

    スピーダー(ベアリングセパレーター部品)

    スーパーツール
    3,698税込4,068
    1セット
    3日以内出荷
    材質特殊鋼
  • リングアダプタ(ベアリング・プッシュプーラセット部品) スーパーツール

    リングアダプタ(ベアリング・プッシュプーラセット部品)

    スーパーツール
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    PP2用りんぐアダプタ。
    用途プッシュプーラセット用部品。トラスコ品番813-0795材質特殊鋼ねじ径M12
  • ピン(ショックスピードプーラ) スーパーツール

    ピン(ショックスピードプーラ)

    スーパーツール
    649税込714
    1本
    3日以内出荷から15日以内出荷
    材質特殊鋼
  • おねじ・めねじ(ギヤープーラ) スーパーツール

    おねじ・めねじ(ギヤープーラ)

    スーパーツール
    38,980税込42,878
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    スライドギヤープーラ用部品。
    用途スライドギヤープーラ用部品。付属品アダプター付材質特殊鋼
プーラー(引き抜き専用工具)