1,115件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BS用ボルト(ベアリングセパレーター部品) スーパーツール

    BS用ボルト(ベアリングセパレーター部品)

    スーパーツール
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    材質特殊鋼
  • 爪(スライドギヤープーラ部品) スーパーツール

    爪(スライドギヤープーラ部品)

    スーパーツール
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    スライドギヤープーラ用部品。
    用途スライドギヤープーラ用部品。付属品ピン×1本材質特殊鋼
  • ギアプーラー部品 ボルト・ナット・座金セット(3点各1ケセット) トップ工業

    ギアプーラー部品 ボルト・ナット・座金セット(3点各1ケセット)

    トップ工業
    399税込439
    1セット
    当日出荷から11日以内出荷
    用途トップ工業製 ギアプーラー用交換部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポートバー JTC

    ポートバー

    JTC
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    チャックサイズ日本規格:1/4 NTPインチサイズテーパーネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ギヤプーラ用おねじ TRUSCO

    ギヤプーラ用おねじ

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    適合機種TGP2型用種別おねじ
  • ギャープーラー(スライド型) HIT(ヒット)

    ギャープーラー(スライド型)

    HIT(ヒット)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    2本爪タイプ。爪は内向きだけでなく、外向きに使用可能です。平行移動する爪が素早いセッティングを可能にします。
    用途プーラーの抜き取り作業に。爪の届く長さ(mm)90被引き抜き物の直径最小(mm)30耐荷重(t)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリングセパレータ スーパーツール

    ベアリングセパレータ

    スーパーツール(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    スピーダーのおねじのみを締め付けるタイプです。 G・GL型で爪の入るすき間のないベアリングやギヤなどの引き抜きに最適です。
  • ベアリングプーラー RS PRO 最大 200.0 mm レバープレス RS PRO

    ベアリングプーラー RS PRO 最大 200.0 mm レバープレス

    RS PRO
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 3 爪プラー. 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのベアリングプーラーは、非常に高い仕様で製造され、記載されている許容荷重を超える過酷なテストを受けます。脚とビームは高品質スチールからドロップ鍛造され、熱処理で強度と耐久性が向上しています。この RS Pro ベアリングプーラーは、機械的な引き抜き操作の汎用性と信頼性を実現するために最適です。 特長と利点 小型ベアリング、ギア、タップ、ブッシュを取り外すための 2 つのバナジウムジョー セルフセンタリング力 ドロップ鍛造脚で強度と耐久性を向上 作業効率と時間の節約につながる作業 使いやすい細ねじ 用途 この RS Pro レバープレスベアリングプラーは、次のよう オルタネータ 発電機 家庭用電気機器 電動工具とポンプ 作業に適したプーラーを選択する際の考慮事項 ベアリングプーラーの広がり.これは、プルする部品の幅によって決まります。 ベアリングプーラーのリーチ削除するパーツの深さ以上である必要があります ベアリングプーラーの力.錆びた部品を除去したり、面に接触する領域が広い場合は、より大きな力が必要になります。取り外す対象物のシャフトの少なくとも半分のサイズのねじ径を持つプーラーを選択することを検討してください。どのプーラーを選択すべきかまだ不明ですか.次の最も大きいのを単に使用しなさい - 標準的なベアリングプラーが仕事を減速し、だれもそれのための時間がないので。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
    仕様プラーの種類 = ベアリングプーラー使用 = レバープレス
  • ギャープーラー スーパーツール

    ギャープーラー

    スーパーツール
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    プーリ・ギヤー等のあらゆる引抜き作業に最適です。機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤー等のあらゆる引抜き作業に最適です。爪の穴を2穴にすることにより、爪の届く範囲が拡大しました。
    用途引抜き作業。仕様ニッケルメッキ材質特殊合金鋼被引き抜き物の直径最小(mm)40被引き抜き物の直径最大(mm)75破断荷重(kN)20
  • クランクシールプーラー用爪(2ヶセット) JTC

    クランクシールプーラー用爪(2ヶセット)

    JTC
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    JTC4722用 ・爪幅:4mmと6mmが各1個ずつ入っています。
  • ギヤプーラー(2本/3本爪兼用ロングタイプ) Forza

    ギヤプーラー(2本/3本爪兼用ロングタイプ)

    Forza
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    スペイン製のあらゆる引き抜き作業に最適なギヤプーラーです。用途に応じて、2本爪、3本爪を使い分けることが可能です。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。爪先端部分の穴でねじを引き抜くことができます。
    材質/仕上鍛造鋼表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)
  • 座金/GTヨウ スーパーツール

    座金/GTヨウ

    スーパーツール
    689税込758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ギヤープーラ部品 6枚1組です。
    タイプ3本爪
  • ボルト・ナット 6P/GT用 スーパーツール

    ボルト・ナット 6P/GT用

    スーパーツール
    819税込901
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    GT型ギヤープーリ部品。
    用途GT型ギヤープーリ部品。材質特殊鋼
  • プッシュプーラ スーパーツール

    プッシュプーラ

    スーパーツール
    27,980税込30,778
    1個
    翌日出荷
    ベアリングセパレーターと組み合せて使用して下さい
    用途プッシュプーラセット用プッシュプーラ材質特殊鋼
  • オネジ・メネジ/ギヤプーラ スーパーツール

    オネジ・メネジ/ギヤプーラ

    スーパーツール
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ギヤープーラ部品 アダプタ付
  • プーラー装置 KUKKO(クッコ)

    プーラー装置

    KUKKO(クッコ)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    セパレーター(13、15、17シリーズ)と共に用います。プーラー装置のボルトは、セパレーターのアゴにあけられているネジ穴に挿入されます。
  • 3本アームプーラー KUKKO(クッコ)

    3本アームプーラー

    KUKKO(クッコ)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 2本アームプーラー KUKKO(クッコ)

    2本アームプーラー

    KUKKO(クッコ)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 2本・3本アーム兼用プーラー KUKKO(クッコ)

    2本・3本アーム兼用プーラー

    KUKKO(クッコ)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ギア、プーリー等の引き抜き用として強力なプーラーです。操作中にアームが自動的に締まります。 アームの組み変えにより、2本アーム及び3本アームのプーラーとして使用できます。
  • 20・44・45・205~209センターボルト KUKKO(クッコ)

    20・44・45・205~209センターボルト

    KUKKO(クッコ)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)160質量(kg)0.22六角対辺(mm)17ねじ径(mm)M14×1.5
  • 15点組 パッキングツール エスコ

    15点組 パッキングツール

    エスコ
    50,400税込55,440
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA566AH-13
  • スタンドセット(ベアリングプーラセット部品) スーパーツール

    スタンドセット(ベアリングプーラセット部品)

    スーパーツール
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    材質特殊鋼
  • カップリングナット(ベアリング・プッシュプーラセット部品) スーパーツール

    カップリングナット(ベアリング・プッシュプーラセット部品)

    スーパーツール
    869税込956
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質特殊鋼
  • 爪(スライド式超ワイドギヤープーラ部品) スーパーツール

    爪(スライド式超ワイドギヤープーラ部品)

    スーパーツール
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    用途ABW200用部品。仕様ABW200用爪トラスコ品番813-0607材質特殊鋼
  • 爪(ギヤープーラGL型) スーパーツール

    爪(ギヤープーラGL型)

    スーパーツール
    3,398税込3,738
    1本ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    用途ギヤープーラ用部品。材質特殊鋼
  • アダプタ(ボール入り) スーパーツール

    アダプタ(ボール入り)

    スーパーツール(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ギヤープーラ用部品。付属品スチールボール・止め輪付材質特殊鋼
  • ギヤプーラ用座金(4枚セット) TRUSCO

    ギヤプーラ用座金(4枚セット)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    359税込395
    1セット
    当日出荷
    適合機種TGP型用種別座金(4枚セット)
  • ギヤプーラ用ボルト・ナット(4本セット) TRUSCO

    ギヤプーラ用ボルト・ナット(4本セット)

    TRUSCO
    489税込538
    1セット
    当日出荷
    適合機種TGP型用種別ボルト・ナット(4本セット)
  • スタッドプーラー6mm Pro-Auto

    スタッドプーラー6mm

    Pro-Auto
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番853-1128
  • 油圧プーラ用シリンダー スーパーツール

    油圧プーラ用シリンダー

    スーパーツール
    54,980税込60,478
    1個
    翌日出荷から10日以内出荷
    現在お使いのギヤプーラが油圧プーラに!。ギヤプーラは、長爪(GLJ)をセットして使用して下さい。
    ストローク(mm)50
  • 2.3本爪兼用型ギアプーラ用先端アダプター TRUSCO

    2.3本爪兼用型ギアプーラ用先端アダプター

    TRUSCO
    699税込769
    1個
    当日出荷
    材質スチール質量(g)17品名先端アダプター
  • アマチュアベアリングプーラ用替爪 スーパーツール

    アマチュアベアリングプーラ用替爪

    スーパーツール
    2,198税込2,418
    1組
    当日出荷から翌々日出荷
    セット内容左右各1個材質特殊鋼(硬さ:40~47HRC)
  • ギヤプラー(強力型) KTC

    ギヤプラー(強力型)

    KTC
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    クローの付け替えで内径側にも使えます。
  • ショックスピードプーラー スーパーツール

    ショックスピードプーラー

    スーパーツール
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    爪形状3本ツメ
  • ピットマンアームプーラー エスコ

    ピットマンアームプーラー

    エスコ(1件のレビュー)
    9,740税込10,714
    1個
    当日出荷
    材質鍛造鋼能力(mm)40~65質量(kg)0.93エスコ品番EA501AD
  • ハンディプーラー 大 東安

    ハンディプーラー 大

    東安
    8,998税込9,898
    1台
    3日以内出荷
    <高効率かつ高精度>。小さなくぼみや凹みを素早く労力をかけず、。元の平らな状態に戻すことができます。正確なリセット機能により作業の品質を高め、。作業時間の短縮と効率の向上に繋がります。<操作性向上>。特殊な溶接トーチ接続方式を採用しており、。それによりハンドルを自由に回転させて扱いやすくなっています。<高品質>。航空機にも使われるようなとても強いアルミニウムを材料にしており、。さらに表面を特別な処理で強化しています。このため、使い勝手が良く、形が崩れにくい上、。サビにくい特徴があります。
    用途スタッド溶接機用:小さな凹みを平らにするための道具です。労力をあまり使わずに速く、そして正確に凹みを。元の平らな状態に戻すことができます。種別HandPuller-L
  • ハンディプーラー用 アース線 東安

    ハンディプーラー用 アース線

    東安
    8,798税込9,678
    1本
    3日以内出荷
    スタッド溶接機用 ハンディプーラー アース線。( メーカー型番:TW-90N専用 )
    用途ハンディプーラーに繋ぐアース線です。種別HandPuller-3ケーブル長(m)3
  • BEST ギヤプーラ(2本爪) ベストツール

    BEST ギヤプーラ(2本爪)

    ベストツール
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    台紙裏面には能力表が記載されており、引抜物に合わせてどのサイズを選べばいいかがすぐにわかるようになっています。さらに作業手順が書いてあり、初心者にも安心してお使い頂けます。
    用途ギヤ・プーリー等の軸部からの引き抜きに。
  • センターボルト2サイドティップパーツ KUKKO(クッコ)

    センターボルト2サイドティップパーツ

    KUKKO(クッコ)
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷
    センターボルトの先端の交換用パーツです。 SWITCH TECHNOLOGYで、とがった先端と、丸い先端の切り替えが可能です。 M12、M14のSWITCH TECHNOLOGY機能付きのセンターボルトに対応します。 対応品番:612080、612110、612130、612200、614135、614160、614250
    直径(Φmm)6.4適合ボルト径センター:M12、M14
  • アームプーラー用センターボルト KUKKO(クッコ)

    アームプーラー用センターボルト

    KUKKO(クッコ)
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    アームプーラー用 画像は代表画像です。
    ピッチ(mm)1.5
プーラー(引き抜き専用工具)