1,115件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パレットプーラー用フックベルト エスコ

    パレットプーラー用フックベルト

    エスコ
    15,100税込16,610
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    アイフック付 パレットプーラージョウと組み合わせて、コンテナやトラック荷台の奥からの木製パレットの引き出し作業に
  • ネジ付アダプター KUKKO(クッコ)

    ネジ付アダプター

    KUKKO(クッコ)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
  • ギアプーラー(3本爪) SK11

    ギアプーラー(3本爪)

    SK11
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷
    ギアやプーリーの引き抜き作業に便利です。ギヤ・プーリーを引き抜くことができます。
    用途機械の軸部からの、ギアやプーリーの引き抜き作業。材質爪部:クロームバナジウム鋼 ネジ部:炭素工具鋼爪数3本
  • スーパー スライド式超ワイドギヤープーラ スーパーツール

    スーパー スライド式超ワイドギヤープーラ

    スーパーツール(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    自動車などのクランクプーリー抜きに最適です。爪はスライド式でキャップボルトにて適当な位置に固定できます。
    用途すき間の狭い引き抜き作業に。被引き抜き物の直径最小(mm)50被引き抜き物の直径最大(mm)200爪の届く長さ(mm)50破断荷重(kN)30質量(kg)1.15トラスコ品番368-3516
  • スーパーギヤプーラ  ツメ スーパーツール

    スーパーギヤプーラ ツメ

    スーパーツール
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
  • ベアリングプーラスライドハンドル スーパーツール

    ベアリングプーラスライドハンドル

    スーパーツール
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    適合機種BH32・BP60質量(kg)2.1トラスコ品番283-6637
  • ショートスライドハンマーセット オーエッチ工業

    ショートスライドハンマーセット

    オーエッチ工業
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    コンパクトなので、狭いところでも作業できます。持ち運び・管理に便利な樹脂ケース付き。
    用途ピンやシャフト・金型部品の引き抜きに。付属品取扱説明書トラスコ品番131-0584セット内容本体・シャフト(150mm・250mm)・変換アダプター(M4・M5・M6・M8)・延長ネジ(M4・M5・M6・M8)・専用樹脂ケース材質S53C・SCM435・その他
  • 10本組 パッキングツール エスコ

    10本組 パッキングツール

    エスコ(1件のレビュー)
    29,300税込32,230
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA566AH-10
  • ギヤープーラー2本爪 アーム[作業工具]

    ギヤープーラー2本爪

    アーム[作業工具](5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    爪は特殊鋼を鍛造し、押しねじは転造ねじで強度耐久性も充分です。 爪部連結穴の位置を変えることにより幅の広いギヤと奥にあるギヤに対応できます。
  • スライドハンマー ハゼット

    スライドハンマー

    ハゼット
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    M10ミリ接続のインターナルエクストラクター等に使用できるスライドハンマーです。 1788N-15~35を使用する場合1788T-16スタッドボルトアダプターが必要です。
    用途自動車整備、産業機械トラスコ品番859-3991材質クロムバナジウム鋼全長(mm)226質量(g)(スライド)200接続ねじM10
  • おねじアダプタ付(スライドギヤープーラ部品) スーパーツール

    おねじアダプタ付(スライドギヤープーラ部品)

    スーパーツール(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    スライドギヤープーラ用部品。
    用途スライドギヤープーラ用部品。材質特殊鋼
  • ベアリング・グリッププーラーセット スーパーツール

    ベアリング・グリッププーラーセット

    スーパーツール
    27,980税込30,778
    1セット
    当日出荷
    すき間のないベアリングやギヤなどの引き抜きに最適です。径の大きなプーリーの引き抜きに最適なプーラセットです。
  • スライド式プーラ爪 スーパーツール

    スライド式プーラ爪

    スーパーツール
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    仕様キャップボルト付トラスコ品番283-5908適合本体ABT90全長(mm)112.5材質/仕上特殊鋼
  • ベアリングプーラーセット(内掛け外掛け兼用) Forza

    ベアリングプーラーセット(内掛け外掛け兼用)

    Forza
    34,980税込38,478
    1セット
    当日出荷
    内掛け外掛け兼用で幅広い範囲の径に対応できる為、様々な場面で活躍するプーラーです。スライドハンマーで強力にベアリングを引き抜くことが出来ます。各爪が連動して動くため素早くクランプ径調整ができて確実にワークを固定します。
    用途ベアリングの引き抜きに。トラスコ品番659-2671セット内容プーラー×1(外掛け0-75/内掛け25-100)、プーラー用替え爪(外掛け用)×1、スライドハンマー×1材質合金鋼適合ベアリング内径(Φmm)25-100適合ベアリング外径(Φmm)0-75
  • 座金(ギヤープーラGT型) スーパーツール

    座金(ギヤープーラGT型)

    スーパーツール(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    GT型ギヤープーラ部品。
    用途GT型ギヤープーラ部品。セット内容6枚セット材質特殊鋼
  • スライド式プーラ爪 スーパーツール

    スライド式プーラ爪

    スーパーツール(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番813-0954適合本体ABT90L全長(mm)142.5材質/仕上特殊鋼
  • ギャープーラー(スライド型) HIT(ヒット)

    ギャープーラー(スライド型)

    HIT(ヒット)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    2本爪タイプ。爪は内向きだけでなく、外向きに使用可能です。平行移動する爪が素早いセッティングを可能にします。
    用途プーラーの抜き取り作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワープッシャー スーパーツール

    パワープッシャー

    スーパーツール(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    プーリ引き抜き作業の補助、機械などのレベリング作業に使用できます。 機械などのレベリング作業に豆ジャッキとして、幅広くご使用いただけます。 小型・軽量のハイパワージャッキとして多用途向です。
    ストローク(mm)15
  • ギヤープーラG型(オートグリップ式)2本爪 スーパーツール

    ギヤープーラG型(オートグリップ式)2本爪

    スーパーツール(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    バネの力により爪が閉じるため、セットしやすく作業性が向上します。過荷重防止座金使用です。GL型の長爪の取り付けが可能です。
    用途自動車や産業機械等の補修やベアリング・プーリの引き抜きに使用します。
  • スライドハンマベアリングプーラセット スーパーツール

    スライドハンマベアリングプーラセット

    スーパーツール(1件のレビュー)
    78,980税込86,878
    1個
    当日出荷
    ベアリングの内輪引き抜き専用工具です。
    質量(kg)4.5適合(引抜適合ベアリング内径)Φ10~32mmトラスコ品番108-4968セット内容スライドハンマーBPH-6(1式)、内爪BPJ-0~4(5個)、スチールケース(1個)
  • パッキングフック (フレキシブル) エスコ

    パッキングフック (フレキシブル)

    エスコ
    4,970税込5,467
    1本
    翌々日出荷
    奥まったバルブパッキン等を抜き取るのに最適です。フックの交換、取付は、ねじ込み式です。スチール製、スプリング仕様。
  • 爪/ギヤープーラGLL型用 スーパーツール

    爪/ギヤープーラGLL型用

    スーパーツール(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • めねじ(スライドギヤープーラ部品) スーパーツール

    めねじ(スライドギヤープーラ部品)

    スーパーツール
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    スライドギヤープーラ用部品。
    用途スライドギヤープーラ用部品。材質特殊鋼
  • フックセット(スライドギヤープーラ部品) スーパーツール

    フックセット(スライドギヤープーラ部品)

    スーパーツール
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    スライドギヤープーラ用部品。
    用途スライドギヤープーラ用部品。材質特殊鋼
  • グリップ スーパーツール

    グリップ

    スーパーツール(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ラチェットレンチ・60度片口めがねレンチのシノ部への取付できるグリップ。
    用途各種工具のシノ部に取付使用。材質(耐油性ゴム)NBR
  • 9点組 パッキングツール エスコ

    9点組 パッキングツール

    エスコ(1件のレビュー)
    27,900税込30,690
    1セット
    翌日出荷
  • ギヤープーラ GT型 (3本爪プーラ) スーパーツール

    ギヤープーラ GT型 (3本爪プーラ)

    スーパーツール
    67,980税込74,778
    1丁ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    2本爪型よりセットしやすく荷重安定型
    爪形状3本ツメ
  • ギャープーラー スーパーツール

    ギャープーラー

    スーパーツール
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    プーリ・ギヤー等のあらゆる引抜き作業に最適です。機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤー等のあらゆる引抜き作業に最適です。爪の穴を2穴にすることにより、爪の届く範囲が拡大しました。スチールボール入りアダプタにより、摩擦抵抗が大幅に軽減しました。
    用途引抜き作業。仕様ニッケルメッキ材質特殊合金鋼
  • パッキンツール フック 単品 日本バルカー

    パッキンツール フック 単品

    日本バルカー
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    グランドパッキンの取り換え作業を容易に、かつ正確に行い、作業能率増進を図るために欠くことのできない特殊工具です。金属製アダプターの場合はフレキシブルシャフト先端のオスネジと合致するタップ穴を設けて下さい。
    用途グランドパッキンの取替え作業に。トラスコ品番852-0270全長(mm)260材質/仕上金属質量(g)69
  • パッキンツール タンパー 単品 日本バルカー

    パッキンツール タンパー 単品

    日本バルカー
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    グランドパッキンの取り換え作業を容易に、かつ正確に行い、作業能率増進を図るために欠くことのできない特殊工具です。グランドパッキンの挿入工具で先端のR状の金属板で均等に挿入できるよう製作されています。
    用途グランドパッキンの取替え作業に。材質/仕上金属使用範囲溝幅8mm以上
  • ギヤプーラー GLL型(2本爪超ロングタイプ) スーパーツール

    ギヤプーラー GLL型(2本爪超ロングタイプ)

    スーパーツール
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
  • ギヤープーラGT型(オートグリップ式)三本爪 スーパーツール

    ギヤープーラGT型(オートグリップ式)三本爪

    スーパーツール(3件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1台
    当日出荷
    バネの力により爪が閉じるため、セットしやすく作業性が向上します。3本爪のためワークへのセットがより簡単です。過荷重防止座金使用です。GL型の長爪の取り付けが可能です。
    用途自動車や産業機械等の補修やベアリング・プーリの引き抜きに使用します。
  • ギヤープーラGT型(3本爪専用型) スーパーツール

    ギヤープーラGT型(3本爪専用型)

    スーパーツール(4件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1台
    当日出荷
    3本爪(強力型)のためワークへのセットがより簡単です。機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。
    材質特殊合金鋼仕上ニッケルクロムめっき
  • ギアプーラー(2本爪) SK11

    ギアプーラー(2本爪)

    SK11
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    ギアやプーリーの引き抜き作業に便利です。ギヤ・プーリーを引き抜くことができます。
    用途機械の軸部からの、ギアやプーリーの引き抜き作業。材質爪部:クロームバナジウム鋼 ネジ部:炭素工具鋼爪数2本
  • パッキンツール セット品 日本バルカー

    パッキンツール セット品

    日本バルカー
    79,980税込87,978
    1セット
    当日出荷
    グランドパッキンの取り換え作業を容易に正確に行うことができます。作業能率増進を図るために欠くことのできない特殊工具です。グランドパッキンの引き出し・挿入用工具をキットにしました。
    用途グランドパッキンの取替え作業。適合グランドパッキン太さ:8mm以上トラスコ品番828-9608セット内容フレキシブルシャフトS・M・L(各2本)、コルクスクリューS・M・L(各3個)、タンパーS・L(各1個)、フック、スパナS・L(各1個)材質/仕上ケース:樹脂 冶工具:金属質量(kg)1.3
  • ベアリング挿入工具セット スーパーツール

    ベアリング挿入工具セット

    スーパーツール
    119,800税込131,780
    1セット
    欠品中
    ベアリングをシャフトやハウジングに挿入する工具です。 ベアリングに適合したコマを選び、本体に組み込むだけで素早く作業が行えます。 ベアリングの内輪と外輪に同時に力を与え、挿入することができます。 ベアリングをシャフトやハウジングまたは、シャフトとハウジングに同時に挿入することが出来ます。 シャフトに挿入の際は、シャフトをガイドにして挿入出来るので、ベアリングと工具がずれることが無く、ベアリングを傷つけることがありません。
    用途ベアリングをシャフトやハウジングに挿入セット内容本体(打撃ヘッド組込済み)x3種類、挿入コマx33種類、ハンマx1、取扱説明書x1、専用アルミケースx1質量(kg)15(ケース含む)外寸(mm)ケース:445×380×120適合ベアリング内径(Φmm)10~50適合ベアリング外径(Φmm)26~110
  • 2本アームプーラー KUKKO(クッコ)

    2本アームプーラー

    KUKKO(クッコ)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 8.0x270mm パッキングフック(フレキシブル) エスコ

    8.0x270mm パッキングフック(フレキシブル)

    エスコ
    3,420税込3,762
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA566AJ-3
  • 15点組 パッキングツール エスコ

    15点組 パッキングツール

    エスコ
    50,400税込55,440
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA566AH-13
プーラー(引き抜き専用工具)