1,134件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ギアプーラー部品 連結板 トップ工業

    ギアプーラー部品 連結板

    トップ工業
    479税込527
    1セット(2枚)
    当日出荷から11日以内出荷
    用途トップ工業製 ギアプーラー用交換部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • プーラー ベアリングレースプーラー 日平機器

    プーラー ベアリングレースプーラー

    日平機器
    65,980税込72,578
    1個
    3日以内出荷
    小型~普通車のベアリングギヤ等が抜き取れます。 ターミナルギヤプーラー付
    適合小型~普通車トラスコ品番853-3614質量(kg)5.6
  • プーラー ベアリングカッププーリング 日平機器

    プーラー ベアリングカッププーリング

    日平機器
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷
    中型~大型トラック、バス、トラクターに使われている大型ベアリングの抜き取りに用いるプーラーです。
    トラスコ品番853-3609質量(kg)2.3有効長(mm)100能力(mm)38~150
  • プーラー パイロットベアリングプーラー 普通車用 日平機器

    プーラー パイロットベアリングプーラー 普通車用

    日平機器
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    フライホイールのベアリングの抜き取りに使用します。
    適合普通車トラスコ品番853-3617質量(g)800
  • プーラー ホイールプーラー 小型・普通車用 日平機器

    プーラー ホイールプーラー 小型・普通車用

    日平機器
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷
    普通・小型車のホイールを抜き取るプーラーです。
    適合小型~普通車トラスコ品番853-3568質量(kg)4.2寸法PCD(mm)115~180
  • プーラー 2本爪ギヤープーラー 日平機器

    プーラー 2本爪ギヤープーラー

    日平機器
    7,198税込7,918
    1個
    3日以内出荷
    ベアリングギヤーを抜き取るのに用いる2本爪のプーラーです。
  • クイッククランピングプーラー(3本爪・薄爪) ハゼット

    クイッククランピングプーラー(3本爪・薄爪)

    ハゼット
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • カップリングプーラ RIKEN(理研機器)

    カップリングプーラ

    RIKEN(理研機器)
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    タイプ2本爪
  • TOP オルタネーターベアリング トップ工業

    TOP オルタネーターベアリング

    トップ工業
    12,980税込14,278
    1丁
    当日出荷
    爪・中板は鍛造品、全部品熱処理済みで耐久性に優れています
    用途軽自動車から大型ダンプまでのオルタネーターのベアリング交換作業にトラスコ品番369-0016質量(g)670爪の届く長さ(mm)70使用範囲外径(Φmm)32~52RoHS指令(10物質対応)対応
  • シールプーラー シマツール

    シールプーラー

    シマツール(1件のレビュー)
    86,980税込95,678
    1セット
    当日出荷
    SP50は多種多様に取り付けられたオイルシールをシャフトやハウジングを傷める事無く、簡単に取り外すことが可能です。 オイルシール位置により選べる2種類の高強度延長バーと高性能スライディングハンマーにより正確な取り外し作業が可能。 オイルシールを確実に取り外すスペシャルスクリュー50本付。 コンパクトな収納ケース。
    セット内容スライディングハンマー×1本、延長バー×2種類、スペシャルスクリュー×50本、スペーサー×10個RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2.3本爪兼用型ギアプーラ TRUSCO

    2.3本爪兼用型ギアプーラ

    TRUSCO
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    日本製にはない独自の「爪が常に閉じる」構造の為、プーリーに取付けやすい。用途に応じて2本爪、3本爪を使い分けできます。
    被引き抜き物の直径最小(mm)76
  • 140-S用先端ティップパーツ KUKKO(クッコ)

    140-S用先端ティップパーツ

    KUKKO(クッコ)
    4,898税込5,388
    1組(5本)
    91日以内出荷
    マイクロプーラーセット用部品。
    適合品番140-S
  • (#71501111)71-L用リングC50-110 KUKKO(クッコ)

    (#71501111)71-L用リングC50-110

    KUKKO(クッコ)
    11,980税込13,178
    1本
    翌日出荷
    ベアリング挿入工具セット(71-L)のリングです。
    質量(kg)0.16リング寸法C50-110
  • (#71356211)71-L用リングC35-62 KUKKO(クッコ)

    (#71356211)71-L用リングC35-62

    KUKKO(クッコ)
    11,980税込13,178
    1本
    翌日出荷
    ベアリング挿入工具セット(71-L)のリングです。
    質量(kg)0.04リング寸法C35-62
  • ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]

    ブラインドベアリングプーラー

    REX(レックス)[自動車用品]
    44,200税込48,620
    1個
    3日以内出荷
    打ち抜けないベアリング抜きに。・ベアリングの内側に掛けて引き抜きます。・ケースベアリング、ハブベアリング、パイロットベアリング等に
    用途自動車・バイクの整備に
  • 自動求心ミニギヤプーラー 薄爪・ニードルチップ 力増幅 3本アーム KUKKO(クッコ)

    自動求心ミニギヤプーラー 薄爪・ニードルチップ 力増幅 3本アーム

    KUKKO(クッコ)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    比較的小さなワークの引き抜きに適したコンパクトなプーラーです。スピンドルの締め込みに連動してアームの締め込み力が増幅されて自動的にスピンドルが中心に合います。スピンドルにTハンドルがついており狭いスペースでも締めやすいです。
    用途ギア、ベアリング、プーリー、ディスク等の引き抜きに。トラスコ品番691-9945材質工具鋼全幅(mm)78全高(mm)107爪の届く長さ(mm)50保証荷重(t)1.5破断荷重(kN)15爪の先端厚さ(mm)1.5作業範囲0~60mmアーム数3RoHS指令(10物質対応)対応適合プーリ(mm)0~60
  • 自動求心ミニギヤプーラー 薄爪・ニードルチップ 力増幅 2本アーム KUKKO(クッコ)

    自動求心ミニギヤプーラー 薄爪・ニードルチップ 力増幅 2本アーム

    KUKKO(クッコ)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    比較的小さなワークの引き抜きに適したコンパクトなプーラーです。スピンドルの締め込みに連動してアームの締め込み力が増幅されて自動的にスピンドルが中心に合います。スピンドルにTハンドルがついており狭いスペースでも締めやすいです。
    用途ギア、ベアリング、プーリー、ディスク等の引き抜きに。トラスコ品番692-1495材質工具鋼全幅(mm)78全高(mm)107爪の届く長さ(mm)50保証荷重(t)1破断荷重(kN)10爪の先端厚さ(mm)1.5作業範囲0~60mmアーム数2RoHS指令(10物質対応)対応適合プーリ(mm)0~60
  • 自動求心ギヤプーラー コーン式 3本アーム KUKKO(クッコ)

    自動求心ギヤプーラー コーン式 3本アーム

    KUKKO(クッコ)
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    円錐状コーンを締めるとアームも連動して締まり自動的にスピンドルが中心に合います。円錐状コーンを利用してクランプ範囲の調整が簡単にでき、予備締めにより爪がしっかりと固定できます。アームと円錐コーンを反転させれば内掛けプーラーとしても使用でき、スライドハンマーやカウンターステイとも併用できます。スピンドル先端部はリバーシブル構造でニードル形状とボール形状を場面に応じて使い分けられます。
    用途ギア、ベアリング、プーリー、ディスク等の引き抜きに。材質工具鋼全幅(mm)100全高(mm)250最大トルク(N・m)130保証荷重(t)6.5破断荷重(kN)65爪の先端厚さ(mm)2アーム数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動求心ギヤプーラー コーン式 2本アーム KUKKO(クッコ)

    自動求心ギヤプーラー コーン式 2本アーム

    KUKKO(クッコ)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    円錐状コーンを締めるとアームも連動して締まり自動的にスピンドルが中心に合います。円錐状コーンを利用してクランプ範囲の調整が簡単にでき、予備締めにより爪がしっかりと固定できます。アームと円錐コーンを反転させれば内掛けプーラーとしても使用でき、スライドハンマーやカウンターステイとも併用できます。スピンドル先端部はリバーシブル構造でニードル形状とボール形状を場面に応じて使い分けられます。
    用途ギア、ベアリング、プーリー、ディスク等の引き抜きに。材質工具鋼全幅(mm)100全高(mm)250最大トルク(N・m)120保証荷重(t)5破断荷重(kN)50爪の先端厚さ(mm)2アーム数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライド式ギヤプーラー 3本アーム 薄爪・固定ノブ付き KUKKO(クッコ)

    スライド式ギヤプーラー 3本アーム 薄爪・固定ノブ付き

    KUKKO(クッコ)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    固定ノブでアームを素早く固定して安定したセッティングが可能です。薄爪が狭い隙間にも入り込み、引き抜き作業がしやすいです。アームの取付方向を変える事で外掛け・内掛けの両方で使用できます。スピンドル先端部はリバーシブル構造でニードル形状とボール形状を場面に応じて使い分けられます。オプションの延長アームを接続してアームを延長できます。平行移動するアームにより素早くセッティング出来ます。偏芯部品にも使用可能です。固定ノブは油や水に濡れた手でも滑りにくいです。
    用途ギア、ベアリング、プーリー、ディスク等の引き抜きに。材質工具鋼アーム数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライド式ギヤプーラー 3本アーム 固定ノブ付 KUKKO(クッコ)

    スライド式ギヤプーラー 3本アーム 固定ノブ付

    KUKKO(クッコ)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    固定ノブでアームを素早く固定して安定したセッティングが可能です。アームの取付方向を変える事で外掛け・内掛けの両方で使用できます。スピンドル先端部はリバーシブル構造でニードル形状とボール形状を場面に応じて使い分けられます。オプションの延長アームを接続してアームを延長できます。平行移動するアームにより素早くセッティング出来ます。偏芯部品にも使用可能です。固定ノブは油や水に濡れた手でも滑りにくいです。
    用途ギア、ベアリング、プーリー、ディスク等の引き抜きに。材質工具鋼アーム数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライド式ギヤプーラー 2本アーム 薄爪・固定ノブ付き KUKKO(クッコ)

    スライド式ギヤプーラー 2本アーム 薄爪・固定ノブ付き

    KUKKO(クッコ)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    固定ノブでアームを素早く固定して安定したセッティングが可能です。薄爪が狭い隙間にも入り込み、引き抜き作業がしやすいです。アームの取付方向を変える事で外掛け・内掛けの両方で使用できます。スピンドル先端部はリバーシブル構造でニードル形状とボール形状を場面に応じて使い分けられます。オプションの延長アームを接続してアームを延長できます。平行移動するアームにより素早くセッティング出来ます。偏芯部品にも使用可能です。固定ノブは油や水に濡れた手でも滑りにくいです。
    用途ギア、ベアリング、プーリー、ディスク等の引き抜きに。材質工具鋼アーム数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライド式ギヤプーラー 2本アーム 固定ノブ付 KUKKO(クッコ)

    スライド式ギヤプーラー 2本アーム 固定ノブ付

    KUKKO(クッコ)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    固定ノブでアームを素早く固定して安定したセッティングが可能です。アームの取付方向を変える事で外掛け・内掛けの両方で使用できます。スピンドル先端部はリバーシブル構造でニードル形状とボール形状を場面に応じて使い分けられます。オプションの延長アームを接続してアームを延長できます。平行移動するアームにより素早くセッティング出来ます。偏芯部品にも使用可能です。固定ノブは油や水に濡れた手でも滑りにくいです。
    用途ギア、ベアリング、プーリー、ディスク等の引き抜きに。材質工具鋼アーム数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドハンマー・プーラーセット KUKKO(クッコ)

    スライドハンマー・プーラーセット

    KUKKO(クッコ)
    119,800税込131,780
    1セット
    当日出荷
    プーラー爪で固定したベアリングをスライドハンマーで引き抜き出来ます。円錐状コーンを締めるとアームも連動して締まり自動的にスピンドルが中心に合います。円錐状コーンを利用してクランプ範囲の調整が簡単にでき、予備締めにより爪がしっかりと固定できます。アームと円錐コーンを反転させれば内掛けプーラーとしても使用できます。状況に応じて2本アーム、3本アームどちらでも使用できます。ワイド爪とスリム爪が3本ずつ付属しています。ウェイト内部がくり抜かれておりストロークを最大限確保しています。スペースがない時にはウェイト部を反転させてストロークを短くできます。スライドハンマーのハンドルは油に強く滑りにくいです。
    用途ベアリングやギア、プーリー、ディスク等の引き抜きに。トラスコ品番692-3164セット内容スライドハンマー×1、円錐状コーン×1、2本アーム用ビーム×1、3本アーム用ビーム×1、ワイド爪(爪幅24mm)×3、スリム爪(爪幅16mm)×3材質工具鋼全長(mm)スライドハンマー部:500全幅(mm)230爪の届く長さ(mm)170入組点数10アーム長さ(mm)175爪の先端厚さ(mm)1適合ベアリング内径(Φmm)引抜:60~180RoHS指令(10物質対応)対応適合ベアリング外径(Φmm)引抜:0~150
  • スライドハンマー・チャックセット KUKKO(クッコ)

    スライドハンマー・チャックセット

    KUKKO(クッコ)
    55,980税込61,578
    1セット
    当日出荷
    スライドハンマーに1~13mmまで把握可能なチャックが付属しておりピンなど棒状ワークを引き抜き出来ます。スライドハンマーはウェイト内部がくり抜かれておりストロークを最大限確保しています。スペースがない時にはウェイト部を反転させてストロークを短くできます。チャックの調整は付属のフックレンチで簡単にできます。
    用途ピンなどの引き抜きに。トラスコ品番692-1492セット内容チャック付きスライドハンマー×1、フックレンチ×2材質工具鋼全長(mm)395質量(kg)ウェイト部:1入組点数3チャック(mm)範囲:1~13ストローク長(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンディプーラー 小 東安

    ハンディプーラー 小

    東安
    5,198税込5,718
    1台
    3日以内出荷
    <高効率かつ高精度>。小さなくぼみや凹みを素早く労力をかけず、。元の平らな状態に戻すことができます。正確なリセット機能により作業の品質を高め、。作業時間の短縮と効率の向上に繋がります。<操作性向上>。特殊な溶接トーチ接続方式を採用しており、。それによりハンドルを自由に回転させて扱いやすくなっています。<高品質>。航空機にも使われるようなとても強いアルミニウムを材料にしており、。さらに表面を特別な処理で強化しています。このため、使い勝手が良く、形が崩れにくい上、。サビにくい特徴があります。
    用途スタッド溶接機用:小さな凹みを平らにするための道具です。労力をあまり使わずに速く、そして正確に凹みを。元の平らな状態に戻すことができます。種別HandPuller-S
  • パッキングフック エスコ

    パッキングフック

    エスコ
    8,100税込8,910
    1セット
    翌日出荷
    4本組。(全長:180mm、230mm、280mm、355mm)。グランドパッキン用。
    材質カーボンスチール軸径(Φmm)9.5全長(mm)180・230・280・355総質量(kg)0.511
  • シールプーラー エスコ

    シールプーラー

    エスコ
    3,600税込3,960
    1個
    翌々日出荷
    車のシャフト・ハブ周辺のシール除去に最適です。
    全長(mm)300質量(g)320爪厚さ(mm)3
  • ベアリング挿入工具セット エスコ

    ベアリング挿入工具セット

    エスコ
    28,100税込30,910
    1組
    翌々日出荷
    セット内容:リング9個 39.8mm(1.565”)・44.5mm(1.750”)・49.9mm(1.965”)・59.1mm(2.325”)・62.7mm(2.470”)・64.9mm(2.555”)・71.9mm(2.830”)・76.1mm(2.995”)・80.8mm(3.180”)、打ち込み用スリーブ165mm(1個)。テーパー側をベアリング溝に使用してください。
    材質アルミニウムケース寸法(mm)270(W)×220(D)×110(H)総質量(kg)1.86
  • ベアリング挿入工具セット エスコ

    ベアリング挿入工具セット

    エスコ
    153,600税込168,960
    1セット
    翌々日出荷
    小型軽量のミニサイズセットです。内径30mm・外径50mmまでのボールベアリング、ローラーベアリングやブッシュ、シールリング、ベルトプーリー等のパーツの挿入に。ベアリングの組み立てに必要な打撃リングと打撃スリーブの組み合わせは、ケースの蓋にある表から参照できます。ハウジング、シャフト、または同時に両方への取り付けに使用可能。
    仕様スリーブ:2本 (スリーブヘッド:1個)、リング:18個長さ(mm)スリーブ:220内径(Φmm)スリーブ:19・32適合サイズ(mm)内径:10~30 外径:26~55ケース寸法(mm)250×210×70 (H)ベアリング内径(Φmm)10~30ベアリング外径(Φmm)26~55総質量(kg)5.2
  • 油圧式ロックグリッププーラー手動ポンプセット エナパック

    油圧式ロックグリッププーラー手動ポンプセット

    エナパック
    699,800税込769,780
    1組ほか
    61日以内出荷
    爪のロック機能と爪連動機能により引き抜き作業の省力化を実現しました。
    用途ギヤ、プーリーなどの引き抜き作業セット内容ポイントプロテクタ、手動ポンプ、油圧ホース、圧力計、油圧プーラー
  • シンクグリッププーラー エナパック

    シンクグリッププーラー

    エナパック
    899,800税込989,780
    1台
    22日以内出荷
    爪が連動して動くのでスムーズな取り付けが可能です。2本爪・3本爪を自由に組み換え可能です。2本爪で使用する場合、プーラー定格能力の50%を超えないで下さい。
    用途ギヤ、プーリー、ベアリングの引き抜き作業。仕様プーラー能力:445トラスコ品番149-1706ストローク(mm)76開き幅(mm)最大:980最大リーチ(mm)700
  • 油圧式ロックグリッププーラー手動ポンプセット エナパック

    油圧式ロックグリッププーラー手動ポンプセット

    エナパック
    329,800税込362,780
    1セット
    64日以内出荷
    爪のロック機能と爪連動機能により引き抜き作業の省力化を実現しました。
    用途ギヤ、プーリーなどの引き抜き作業に。セット内容ポイントプロテクタ、手動ポンプ、油圧ホース、圧力計、油圧プーラー
  • 機械式ロックグリッププーラー エナパック

    機械式ロックグリッププーラー

    エナパック
    26,980税込29,678
    1台
    64日以内出荷
    ロック式の爪でしっかり掴み、安全かつ簡単に操作・爪の動作が同期することで、オペレータ1人で引き抜き作業全体の実施が可能です。
    用途引き抜き作業付属品ポイントプロテクタセット内容ポイントプロテクタ
  • ベアリングプーラー RS PRO 19 → 45 mm, 2個 レバープレス RS PRO

    ベアリングプーラー RS PRO 19 → 45 mm, 2個 レバープレス

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro マイクロベアリングプラー. メーカー独自の RS Pro ブランドのこれらのベアリングプラーは、非常に高い仕様で製造され、記載されている許容荷重を超える過酷なテストにさらされます。 脚とビームは、高品質スチールからドロップ鍛造され、熱処理で強度と耐久性が向上しています。作業に適したベアリングプーラーを選択する際の考慮事項. 作業に適したプーラーを選択する場合は、 3 脚プーラーの使用を検討してください。この方が負荷分散に優れ、使用時の安全性が非常に高くなります。 ベアリングプーラーの広がり. これは、プルする部品の幅によって決まります。 ベアリングプーラーのリーチ. 削除するパーツの深さ以上である必要があります ベアリングプーラーの力. 錆びた部品を除去したり、面に接触する領域が広い場合は、より大きな力が必要になります。取り外す対象物のシャフトの少なくとも半分のサイズのねじ径を固定するプーラーを選択することを検討してください。どのプーラーを選択すべきかまだ不明ですか.次の最も大きいのを単に使用しなさい - 標準的なベアリングプラーが仕事を減速し、だれもそれのための時間がないので。特長と利点. ジョー 3 個 ベアリングの最大サイズ: 45 mm ARM スプレッド - 19 ~ 45mm リーチ - 73mm T バーと 13 mm 六角ドライブを備えたセルフセンタリングフォースねじ 独立したリーフスプリングを持つドロップ鍛造脚 固定式カラーが荷重下で締め付けられ、滑り止めが効きます 1 トンの容量 延長ポイントを備えた頑丈なブロー成形ケース. このベアリングプーラーはどこで必要になりますか.. 次のような車載用途やエンジニアリング用途: オルタネータ 発電機 家庭用電気機器 電動工具とポンプ. RS PRO RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
    仕様能力 = 19 → 45 mm使用 = レバープレス個数 = 2
  • ベアリングプーラー RS PRO 5,0.0 mm, 2個 ハンド RS PRO

    ベアリングプーラー RS PRO 5,0.0 mm, 2個 ハンド

    RS PRO
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ロング ARM ベアリングプラーです. メーカー独自の RS Pro ブランドのこれらのベアリングプラーは、非常に高い仕様で製造され、記載されている許容荷重を超える過酷なテストにさらされます。 脚とビームは、高品質スチールからドロップ鍛造され、熱処理で強度と耐久性が向上しています。作業に適したプーラーを選択する際の考慮事項. ベアリングプーラーの広がり. これは、プルする部品の幅によって決まります。 ベアリングプーラーのリーチ. 削除するパーツの深さ以上である必要があります ベアリングプーラーの力. 錆びた部品を除去したり、面に接触する領域が広い場合は、より大きな力が必要になります。取り外す対象物のシャフトの少なくとも半分のサイズのねじ径を固定するプーラーを選択することを検討してください。どのプーラーを選択すべきかまだ不明ですか.次の最も大きいのを単に使用しなさい - 標準的なベアリングプラーが仕事を減速し、だれもそれのための時間がないので。特長と利点. 小型ベアリング、ギア、タップ、ブッシュを取り外すための 2 つのバナジウムジョー ベアリングの最大サイズ: 50 mm ARM スプレッド -10 ~ リーチ -230mm セルフセンタリング力 独立したリーフスプリングを持つドロップ鍛造脚 シャフトが引っ張られたときの損傷を防止します 作業効率と時間の節約につながる作業 使いやすい細ねじ. このベアリングプーラーはどこで必要になりますか.. 次のような車載用途やエンジニアリング用途: オルタネータ 発電機 家庭用電気機器 電動工具とポンプ. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
    仕様能力 = 5,0.0 mm使用 = ハンド個数 = 2
  • ベアリングプーラー RS PRO 50 → 250 mm 油圧 RS PRO

    ベアリングプーラー RS PRO 50 → 250 mm 油圧

    RS PRO
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    2/3 ジョー RS Pro 油圧ギアプラーセットです. 人間工学に基づいて設計されたこの RS Pro ブランドの油圧プラーは、作業中に時間のかかる危険なハンマー作業、暖房装置、こじ開けを防止します。制御された油圧を使用することで、部品の損傷を最小限に抑えることができ、 1 人で簡単に操作することができます。作業に適したプーラーを選択する際の考慮事項. 作業に適したプーラーを選択する場合は、 3 脚プーラーの使用を検討してください。この方が負荷分散に優れ、使用時の安全性が非常に高くなります。 ベアリングプーラーの広がり. これは、プルする部品の幅によって決まります。 ベアリングプーラーのリーチ. 削除するパーツの深さ以上である必要があります ベアリングプーラーの力. 錆びた部品を除去したり、面に接触する領域が広い場合は、より大きな力が必要になります。取り外す対象物のシャフトの少なくとも半分のサイズのねじ径を固定するプーラーを選択することを検討してください。どのプーラーを選択すべきかまだ不明ですか.次の最も大きいのを単に使用しなさい - 標準的なベアリングプラーが仕事を減速し、だれもそれのための時間がないので。特長と利点. 高品質の鍛造鋼により、優れた信頼性とサービスを提供 2/3 方向のクロスヘッド精密油圧制御により、すばやく効率的かつ安全に引き回します ポリプロピレン製キャリングケースに入っています 3 x 3 位置のプラーアーム 最大リーチは 160 mm です 10 トンの油圧パワーユニット ポータブル. この RS Pro 油圧プーラーはどのよう. 自動車修理工場 サービス会社 メンテナンスショップ 鉱業 製紙工場 化学プラント 出荷 沖合. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
    仕様能力 = 50 → 250 mm油圧力 = 10.0t
  • ベアリングプーラーセット(内掛け外掛け兼用) Forza

    ベアリングプーラーセット(内掛け外掛け兼用)

    Forza
    76,980税込84,678
    1セット
    当日出荷
    スライドハンマーで強力にベアリングを引き抜くことが出来ます。
    用途ベアリングの引き抜きに。材質合金鋼適合範囲(外径)(Φmm)【引抜】0-75
  • フェンス用プーラー エスコ

    フェンス用プーラー

    エスコ
    13,100税込14,410
    1個
    翌々日出荷
    高張力ワイヤー、有刺鉄線から滑らかなワイヤーまで更にフェンスでも簡単に補修・素早く締めることができます 強力なガイドとクランプがワイヤーをしっかり掴みます。 プーラーから手を放してもワイヤーのテンションを保つことができるので、フェンスとワイヤーを設置する際に両手で作業が行えます。 アメリカ製
    仕様●材質:スチール●全長:815mm●重量:3.5kg
  • リバーシブルジョープーラー SKF(日本エスケイエフ)

    リバーシブルジョープーラー

    SKF(日本エスケイエフ)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    多目的なリバーシブルジョープーラーです。多目的SKFリバーシブルジョープーラーTMMRシリーズは、軸受内輪・外輪の引抜き作業、ならびにギアやプーリなどのその他部品の引抜き作業用にデザインされています。プーラーの2本のアームは爪を内向きまたは外向きにして取り付けることができるため、機械工場にとって応用範囲が広く必須のツールとなっています。
    用途軸受内輪・外輪の引抜き用。ギアやプーリなどの部品の引抜き用。トラスコ品番566-1028セット内容1点厚さ(mm)爪先端:4爪の届く長さ(mm)82保証荷重(kN)17適合ベアリング内径(Φmm)引抜:62-87六角(mm)押しねじ:13RoHS指令(10物質対応)対応適合ベアリング外径(Φmm)引抜:23-68
プーラー(引き抜き専用工具)