カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- KUKKO(クッコ)(215)
- スーパーツール(112)
- エスコ(92)
- BAHCO(バーコ)(71)
- ハゼット(32)
- 日平機器(18)
- Forza(13)
- トップ工業(10)
- TRUSCO(10)
- 日本バルカー(7)
- HIT(ヒット)(7)
- エナパック(6)
- KOTO(5)
- シマツール(5)
- Pro-Auto(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- JTC(3)
- Matex(3)
- 東安(3)
- ブランドをもっと見る
被引き抜き物の直径最大(mm)
エコロジープロダクト

プーラー装置
KUKKO(クッコ)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から翌日出荷セパレーター(13、15、17シリーズ)と共に用います。プーラー装置のボルトは、セパレーターのアゴにあけられているネジ穴に挿入されます。
セパレータープーラー
KUKKO(クッコ)¥67,980~税込¥74,778~1個当日出荷ベアリングの引き抜きに最適なツールです。多種の用途に使用できるプーラーです。アームは場所をとらないデザインで、狭い場所にも使用できます。 アームの爪は、ナイフのように鋭くできているので固着した部品をとりはずすのに便利で、ベアリング、ベアリングレース、ピニオンなどに使われます。 横側からのクランプはアームをしっかりと締めつけ、スリップせず確実な作業を保証します。寸法(mm)センターボルト:R5/8×325径(Φmm)センターボルト:23先端径(Φmm)センターボルト:11ヘッド寸法(mm)センターボルト:24
3本アーム自動求心プーラー
KUKKO(クッコ)¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷内部に組み込まれた強力スプリングにより、自動求心、素早い操作、つかみ自動締付ができます。 アームのリーチが従来の小型プーラーより長く、奥まった場所にある部品の抜き取りもできます。
2本アーム自動求心プーラー
KUKKO(クッコ)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から翌日出荷内部に組み込まれた強力スプリングにより、自動求心、素早い操作、つかみ自動締付ができます。 アームのリーチが従来の小型プーラーより長く、奥まった場所にある部品の抜き取りもできます。先端形状リング
2本アームプーラーセット
KUKKO(クッコ)¥77,980~税込¥85,778~1セット当日出荷プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。外抜き、内抜き両用に使えます。
Vベルト(リブ付き)プーリーアダプター
ハゼット¥4,998税込¥5,4981個当日出荷自動車のジェネレータープーリー用リテーナーアダプターです。 このアダプターと、17mmスパナでプーリーを固定し、取り付けボルトの組付け取り外しをします。用途自動車トラスコ品番859-4085材質クロムバナジウム鋼全長(mm)30質量(g)36外径(Φmm)(セレーション)19.6ドライブサイズ17mm
インターナルエクストラクター
ハゼット¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から60日以内出荷ベアリングの内側から楔を入れ引き抜くための工具です。 カウンターステイと組み合わせて使用します。用途自動車整備、産業機械材質クロムバナジウム鋼ジョー
リングアダプタ(ベアリング・プッシュプーラセット部品)
スーパーツール¥1,998税込¥2,1981個欠品中PP2用りんぐアダプタ。用途プッシュプーラセット用部品。トラスコ品番813-0795材質特殊鋼ねじ径M12
おねじ・めねじ(スライド式超ワイドギヤープーラ部品)
スーパーツール¥8,598税込¥9,4581セット3日以内出荷用途ABW200用部品。仕様ABW200用おねじめねじトラスコ品番813-0608材質特殊鋼
2本アーム薄爪プーラー
KUKKO(クッコ)¥36,980~税込¥40,678~1台翌日出荷レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプ。外抜き、内抜き両用に使えます。
プーラー ベアリングレースプーラー 軽自動車用
日平機器¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷軽自動車のベアリングギヤを抜き取るプーラーです。トラスコ品番853-3605質量(kg)1.9能力(mm)【角爪】25~115/(セパレータ)
プーラー ベアリングレースプーラー
日平機器¥65,980税込¥72,5781個3日以内出荷小型~普通車のベアリングギヤ等が抜き取れます。 ターミナルギヤプーラー付適合小型~普通車トラスコ品番853-3614質量(kg)5.6
プーラー ベアリングカッププーリング
日平機器¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷中型~大型トラック、バス、トラクターに使われている大型ベアリングの抜き取りに用いるプーラーです。トラスコ品番853-3609質量(kg)2.3有効長(mm)100能力(mm)38~150
プーラー パイロットベアリングプーラー 普通車用
日平機器¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷フライホイールのベアリングの抜き取りに使用します。適合普通車トラスコ品番853-3617質量(g)800
プーラー ホイールプーラー 小型・普通車用
日平機器¥46,980税込¥51,6781個3日以内出荷普通・小型車のホイールを抜き取るプーラーです。適合小型~普通車トラスコ品番853-3568質量(kg)4.2寸法PCD(mm)115~180












































![ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128858-260908-02.jpg)