絞り込み
刃長(mm)
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: ハサミ

1,020件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ライオン剪定バサミ(工業用) LOWE(ライオン)

    ライオン剪定バサミ(工業用)

    LOWE(ライオン)
    7,698税込8,468
    1個
    欠品中
    てこの原理を応用した特殊なLOWEハサミを産業用途に応用した工業用ハサミです。職人気質の製造工程で製造された製品は産業用のプロツールとして申し分ない強度を誇り、木材・プラスチック・ホース・チューブ・電線ケーブルや革製品などの多くの素材の切断や加工に役立ちます。
    質量(g)295長さ(cm)20
  • オール 東北エスパル

    オール

    東北エスパル
    86,980税込95,678
    1個
    7日以内出荷
    1台で直線、曲線、キワ折りが出来る万能折り曲げ機。
    用途板金作業に。寸法(mm)折り:約300、折曲:カラー鉄板・銅板0.6板層、ステンレス鋼板0.4板層全長(cm)約35
  • 越の金鹿 金切鋏 エグリ刃 金鹿工具製作所

    越の金鹿 金切鋏 エグリ刃

    金鹿工具製作所
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    金属の小さな円切りに。トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板・アルミ板の切断に使用します。
    用途薄い金属板の切断に。材質(刃)刃物用炭素鋼
  • メタルカット 柳 みまつ

    メタルカット 柳

    みまつ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    軟鋼板(トタン板・ブリキ板)・鋼板・真鍮板・アルミ板・プラスチック板(塩ビ板・ポリカ板)・ガーデニング作業に。ノコ目があるので、握るだけで滑らずに切れます。ストッパーがあるので、指をはさむ事はありません。グリップの幅が広く手にフィット。手が痛くならないソフト樹脂製。
    用途ビニール、プラスチック、トタン板の切断に。全長(mm)245質量(g)270刃先形状直線・曲線切材質(柄部)熱間圧延鋼板/ポリ塩化ビニルコーティング切断能力(Φmm)軟鋼板0.5硬度HRC(刃部)55材質(刃)刃物用炭素鋼切断能力(mm)アルミニウム1切断能力(mm)鋼板0.5切断能力(mm)真鍮板0.5
  • 万能金切鋏 ブロンズ仕上げ みまつ

    万能金切鋏 ブロンズ仕上げ

    みまつ
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    金属板・アルミ缶などを反り上げずに切ることができます。ギザ刃つきでハードに使える万能金切鋏です。
    用途金属板・アルミ缶等の切断に。材質炭素鋼全長(mm)245質量(g)310切断能力(mm)アルミ缶・銅板0.5
  • ステンレスジャンボ鋏 直刃 インテックカネキ

    ステンレスジャンボ鋏 直刃

    インテックカネキ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ブリキ・塩ビ(ポリカーボネイト含む)・トタン・薄鉄材・厚紙などの硬質材がスムーズに切断できる金切鋏!。ビニールシート・ビニールひも・布・紙・ポリ袋などの薄材もスムーズに切れます。背板の曲げにより、直線・曲線が自由に切れ、作業用に便利です。CD、DVD、ペットボトルの解体などにも便利です。セレーション刃付(細目:下刃のみ)
    用途金属用金切鋏。全長(mm)245質量(g)235材質(刃)ステンレス材質(ハンドル)ABS樹脂
  • アームレスラーハード ベント 長谷川刃物

    アームレスラーハード ベント

    長谷川刃物
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    スムーズに切り進める角度付です。
    トラスコ品番208-5042全長(mm)165材質/仕上刃部:高級ステンレス、グリップ:ポリエチレン樹脂質量(g)65刃長(mm)40刃厚(mm)2.4アズワン品番64-8410-02
  • 工具鋏多用途コンパクト アルス

    工具鋏多用途コンパクト

    アルス
    1,898税込2,088
    1丁
    当日出荷
    コンパクトかつ軽量で狭いところでの作業や繊細な作業に適した工具鋏です。ハードクロムメッキです。
    用途工具鋏多用途金属加工での鉄板切断や、標識ロープなど様々な現場でのカットに威力を発揮します。狭いところでの作業トラスコ品番137-8190材質高炭素刃物鋼全長(mm)175材質/仕上刃部:高炭素刃物鋼、メッキ:ハードクロム質量(g)100タイプ多用途コンパクト刃長(mm)40切断能力竪樋(1.1mm)、クッションフロア(1.8mm)、結束バンド(ナイロン製:1.25mm)、アルミ板(0.8mm)、プラスチック板(1.0mm)、ゴム板(5.0mm)
  • 板金ハサミ 多目的 ストレートタイプ CHANNEL

    板金ハサミ 多目的 ストレートタイプ

    CHANNEL
    4,398税込4,838
    1丁
    当日出荷
    多目的用の板金ハサミです。直線のほか、大きな左右へのカーブの切断が可能です。
    トラスコ品番148-6968全長(mm)250.95材質/仕上モリブデン合金質量(g)381刃長(mm)35.05切断能力(mm)鉄板0.5
  • 板金ハサミ 高強度 ストレートタイプ CHANNEL

    板金ハサミ 高強度 ストレートタイプ

    CHANNEL
    5,298税込5,828
    1丁
    当日出荷
    超強力タイプの板金ハサミです。直線の切断が可能です。刃にレーザー熱処理を施しており、切れ味が長く続きます。
    トラスコ品番148-6965全長(mm)238.25材質/仕上モリブデン合金質量(g)413刃長(mm)22.35切断能力(mm)ステンレス板1切断能力(mm)鉄板1.2
  • パワードハサミ JAPPY

    パワードハサミ

    JAPPY(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    倍力モード(15倍)で軽く切れるパワードハサミ。ノーマルモードとパワーモードがワンタッチ切替。軽量・コンパクト。握りやすいハンドル開き幅
    全長(mm)230質量(g)360切断能力(mm)ステンレス1.0、鉄板1.4
  • 切箸柳刃 210mm 盛光

    切箸柳刃 210mm

    盛光
    12,980税込14,278
    1丁
    当日出荷
    曲線・直線切り、あらゆる細工切りに最適です。
    材質本体:極軟鋼SAE1006、刃:日立安来鋼青紙全長(mm)220質量(g)320刃長(mm)58切断能力(mm)鉄板0.5切断能力(mm)銅板0.6
  • 万能はさみ BAHCO(バーコ)

    万能はさみ

    BAHCO(バーコ)
    3,798税込4,178
    1丁
    当日出荷
    軽くて、使いやすい万能ハサミです。梱包、荷受け作業に最適です。
    用途皮、ワイヤ、プラスチック、木材等の切断。仕様ばね付材質刃部:特殊工具鋼、グリップ:樹脂、グラスファイバー全長(mm)190質量(g)130刃長(mm)約45刃厚(mm)3
  • ハードスニップス Bcross

    ハードスニップス

    Bcross
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    紙から金属板まで切れる高機能はさみです。サビにくいステンレス刃です。
    用途金属板や針金・銅線の切断、剪定や模型工作などに。全長(mm)205切断能力(mm)トタン0.6、ステンレス0.6、銅・アルミ1.0、剪定5、銅線1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スニップ 304 大型 IRWIN

    スニップ 304 大型

    IRWIN
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    疲労軽減の為に設計されたソフトハンドル、長寿命で世界的に評価の高い製品 長寿命で世界的に評価の高い製品です。 切断時の疲労軽減の為に設計されたソフトハンドルはしっくりと手に馴染みます。 高品質なスプリングは常に滑らかでへたりにくい素材です。薄物を長く切断する場合に最適な形状になっています。
    質量(g)470タイプ304(ユニバーサル)全長L(mm)290切断能力(mm)鉄板:0.9、ステンレス:0.5
  • スニップ 103 ユニバーサル IRWIN

    スニップ 103 ユニバーサル

    IRWIN(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    疲労軽減の為に設計されたソフトハンドル、長寿命で世界的に評価の高い製品 長寿命で世界的に評価の高い製品です。 切断時の疲労軽減の為に設計されたソフトハンドルはしっくりと手に馴染みます。 高品質なスプリングは常に滑らかでへたりにくい素材です。
    質量(g)410タイプ103(ユニバーサル)全長L(mm)254切断能力(mm)鉄板:1.2、ステンレス:0.84
  • スーパーウェーブスニップス KENOH

    スーパーウェーブスニップス

    KENOH(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    塩ビ・ポリカーボネート・トタンなどの波板専用金切鋏。波板切り。すべらず・疲れず・スムーズな切れ味。かる~い切れ味で、作業がラクラク。連続作業でもバネ付で疲れ知らず。軍手を付けたままでも滑りにくいエラストマー樹脂グリップ。保管時も安全のストッパー付。
    全長(mm)220質量(g)170材質(刃)炭素工具鋼SK-5
  • 万能はさみ sita(サイタ)

    万能はさみ

    sita(サイタ)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 手の大きさに合わせてグリップの開き幅を調整できるロック部付
    全長(mm)210有効切断能力(mm)10
  • ツインLはさみ ヤヨイ化学

    ツインLはさみ

    ヤヨイ化学
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    ゾーリンゲン・ヘンケルス社製の大変軽量なはさみです。 特殊ステンレス刃を使用していますので、サビに強く、軽快な切れ味が長持ちします。 ハンドル部はポリアミド樹脂を使用していますので、長時間の使用にも手が疲れません。
    寸法(mm)250板厚(mm)2.8
  • 万能ハサミ刻鋏 Three Axis

    万能ハサミ刻鋏

    Three Axis(3件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    手にフィット!エラストマー(二体成型樹脂)すべりにくいハンドルで長時間作業にも楽々!
    材質刃:ステンレス鋼SUS450J2(鋳造製)、柄:PP+TPRラバー全長(mm)200刃部幅(mm)50
  • 万能ハサミ刻鋏M Three Axis

    万能ハサミ刻鋏M

    Three Axis(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    手にフィット!エラストマー(二体成型樹脂)すべりにくいハンドルで長時間作業にも楽々!
    材質刃:ステンレス鋼SUS420J2、柄:PP+TPRラバー全長(mm)145刃部幅(mm)35
  • ベンサー 手工芸ハサミ 美鈴

    ベンサー 手工芸ハサミ

    美鈴
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷
    手芸・工芸・園芸と巾広く使える、ホビー用に最適な万能タイプのはさみです。刃元にギザ刃付ですのでワイヤー切りにも対応します。ステンレス製でサビにくく、丈夫なはさみです。
    材質刃部:ステンレス刃物鋼、柄部:ABS樹脂全長(mm)約175質量(g)約62刃長(mm)約50
  • 美鈴 スイートシルキー 美鈴

    美鈴 スイートシルキー

    美鈴(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    高精度に仕上げました。手芸~事務用に繊細なシルキーな切れ味をお楽しみ頂けます。カラフルなバリエーションでお好みの色が選べます。
    材質刃部:ステンレス刃物鋼(420J2)、柄部:ABS樹脂全長(mm)約170刃長(mm)約65
  • ハードはさみ SECUMAX 565 martor

    ハードはさみ SECUMAX 565

    martor
    8,398税込9,238
    1丁
    当日出荷
    ドイツ製の高品質なはさみです。段ボール・ポリ塩化ビニール板などハードに使用できます。刃の根元でケーブルも切断できます。刃の先端が丸みを帯びており、安全性が高いです。
    トラスコ品番856-1984材質刃部:ステンレス、ハンドル:プラスチック全長(mm)216質量(g)122刃長(mm)70切断能力段ボール、ポリ塩化ビニール板など刃厚(mm)2.02018年トラスコ掲載ページ4 1048
  • スニップ SATA

    スニップ

    SATA
    3,398税込3,738
    1本
    6日以内出荷
    能力(mm)銅線1.2/ステンレス0.7
  • アレンジはさみフッ素バイオレット 近正

    アレンジはさみフッ素バイオレット

    近正
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    サビにくいステンレス刃。刃部に高級フッ素加工を施しているため、ヤニ・シブや粘着物のベタベタ等が付着しにくい。 刃元に♯18相当のワイヤーをカットな可能なギザ刃付き。ハンドルはソフトグリップを採用しており長時間の作業でも手が疲れにくい。
    全長(mm)160質量(g)60刃長(mm)45
  • ウルトラライト ステンレス BP 近正

    ウルトラライト ステンレス BP

    近正
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
    超軽量で手が疲れにくい。刃、バネ、リベットが全てステンレス製でサビにくい。背砥ぎ丸加工で収穫物を傷つけにくい。エアー吹きなどでヤニやゴミを簡単に除去可能な特許リベット採用。
    全長(mm)185質量(g)55刃長(mm)42
  • 楽カット金切鋏 SK11

    楽カット金切鋏

    SK11
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    多用途に使える、手が邪魔にならない角度付きの鋏です。ノコ目があるので対象物がすべりにくいです。バネ付きで、ハサミの開閉が楽にできます。 カシメ部はボルトを使いスプリング座金の使用により、ナットの締付け調整を自由に変更できます。スプリングを取りナットをゆるめて行くと簡単に分解できますので、サビ取り、研ぎなおしに便利です。 手にやさしくフィットする幅広ソフト樹脂グリップを採用しています。
    用途軟鋼材、銅板、真鍮板、アルミ板、プラスチック板、家庭菜園の摘花・芽切り。タイプ切断能力(mm)軟鋼材・銅板・真鍮板厚:0.5まで、アルミニウム板厚:1まで、プラスチック・ゴム・ビニール板厚:2まで加工柄部:アルファゾルコーティング材質(柄部)熱間圧延鋼板硬度HRC(刃部)55±1材質(刃)刃物用炭素鋼
  • 塩ビカット SK11

    塩ビカット

    SK11
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    工作やホビー・荷造作業に適したハサミです。軽くて疲れにくいソフトグリップを採用しています。サビにくいハードクロームメッキ仕様です。
    用途工作やホビー、荷造作業。全長(mm)約180表面処理ハードクローム材質(刃)炭素工具鋼(S50C)
  • 金切鋏 プリント切 千吉

    金切鋏 プリント切

    千吉
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    切れ味が良く、耐久性があります。リブ・プリント板の横切りができます。鍛造品なので、切れ味と耐久力に優れています。 刃先には高周波焼入れを施してありますので、切れ味が長持ちします。
    用途プリント板の横切り。全長(mm)約300切断能力(mm)(トタン板・ブリキ板・ガルバリウム板)0.3まで材質(グリップ)PVC材質(刃)刃物用炭素鋼
  • クラフト工作はさみ フッ素 SK11

    クラフト工作はさみ フッ素

    SK11
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    粘着テープがベタつかないフッ素樹脂加工を施しています。刃部表面にフッ素樹脂加工を施しており、のりや粘着テープがベタつきません。 刃は切れ味の良いハイカーボンスチール製です。グリップはすべりにくいエアラストマー樹脂製です。のこ刃付なので針金や銅線を逃さずカットできます。
    用途針金・銅線・ブリキ・アルミ・厚紙・布・PPバンドなどの切断。材質(グリップ)エラストマー樹脂硬度HRC(刃部)52-53材質(刃)SK-5
  • クラフト家庭用はさみ SK11

    クラフト家庭用はさみ

    SK11
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    家庭での日常作業や工作・手芸などに最適です。布、厚紙、ペットボトル、PPバンドなど、色々な素材が切れます。 サビにくいステンレス刃を採用しています。すべりにくいエラストマー樹脂グリップを採用しています。
    用途手芸、洋裁・ペーパークラフト、工作・家庭用、事務用。全長(mm)205硬度HRC(刃部)50-54材質(ハンドル)エラストマー樹脂材質(ブレード)ステンレス
  • クラフト工作はさみ ギザ付 SK11

    クラフト工作はさみ ギザ付

    SK11
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    家庭での日常作業や工作・手芸などに最適です。布、厚紙、ペットボトル、PPバンドなど、色々な素材が切れます。 サビにくいステンレス刃を採用しています。すべりにくいエラストマー樹脂グリップを採用しています。針金や銅線を逃さずカットできるのこ刃付きです。
    用途針金、銅線・ペットボトル、PPバンド・ブリキ、アルミ・ダンボール、厚紙等の切断作業。全長(mm)180切断能力(mm)(銅板・トタン板・ブリキ板)約0.3、(アルミ板)約0.5、(プラ板)約1、(皮革・ゴム板)約3.0、(針金)約径0.5、(アルミ線・銅線)約径1.5硬度HRC(刃部)50-54材質(ハンドル)エラストマー樹脂材質(ブレード)ステンレス
  • ラシャ切鋏 ドウカン

    ラシャ切鋏

    ドウカン
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    材質刃部:安来鋼白紙、ハンドル:白心可鍛鋳鉄
  • フリーエース 万能鋏 ドウカン

    フリーエース 万能鋏

    ドウカン
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    仕様黒パーカーライジング加工トラスコ品番770-0318材質刃部:特殊鋼、ハンドル:塩化ビニール全長(mm)185質量(g)85刃長(mm)65刃厚(mm)3.2
  • ステンマルチスニップス BIGMAN(ビッグマン)

    ステンマルチスニップス

    BIGMAN(ビッグマン)
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    ギザ刃で逃さずカット! 細かいギザ刃ですべらない。凹で電線をすべらずカット。
    仕様ストッパ付材質刃部:ステンレス。グリップ部:ポリエチレン樹脂+エラストマー樹脂。寸法(mm)180×55×15質量(g)120切断能力ギザ刃:VVFケーブルΦ1.6mm、凹部:軟鉄線材Φ1.0mm
  • 紙専用はさみ ALLEX

    紙専用はさみ

    ALLEX
    3,998税込4,398
    1セット(5丁)
    翌日出荷
    スキ加工に加え、ギザ刃が付いているので、対象物を逃さずカットします。
    用途紙、布、ガーゼ、ビニール素材のカットに仕様紙、布、ガーゼ、ビニール等に使用可能トラスコ品番827-8982材質刃部:ステンレス(AUS6)+非粘着特殊塗装、ハンドル:ガラス繊維入り66ナイロン、鋲:ガラス繊維入り66ナイロン全長(mm)175質量(g)48刃長(mm)75刃厚(mm)2
  • スリム140 ALLEX

    スリム140

    ALLEX
    999税込1,099
    1丁ほか
    当日出荷
    携帯に便利なスリムはさみ。 ハンドル部のリングは着脱可能です。
    用途事務用、携帯用はさみ材質刃部:ステンレス(SUS420J2)、リング:エラストマー樹脂全長(mm)140質量(g)24刃長(mm)60刃厚(mm)1.5リング色赤、黄、黒(アソート)
  • 鉄板ハサミ TRUSCO

    鉄板ハサミ

    TRUSCO
    3,798税込4,178
    1丁
    当日出荷
    鍛造刃の板金ハサミです。
    用途鉄板等の切断作業。切断能力(mm)ステンレス板0.45切断能力(mm)鉄板0.78切断能力(mm)銅板0.94
  • 300mm はさみ・鉄板用(ロングブレード/ギザ無) エスコ

    300mm はさみ・鉄板用(ロングブレード/ギザ無)

    エスコ
    7,130税込7,843
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA544MB-11全長(mm)300
ハサミ
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
10ページ目: ハサミ 【通販モノタロウ】 作業工具