絞り込み
刃長(mm)
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: ハサミ

948件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゴムホース専用ハサミ用 部品 ALLEX

    ゴムホース専用ハサミ用 部品

    ALLEX
    249税込274
    1個
    当日出荷
    適合ゴムホース専用ハサミ 17212用
  • 万能はさみ ベッセイ

    万能はさみ

    ベッセイ(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    刃の寿命は使用する素材のグレードと熱処理によって決まります。 HSS材使用のはさみは高寿命で、TINコーティングを施すことでさらに高品質の切断能力を得ることができます。
    材質クロムモリブデン鋼全長(mm)240質量(kg)0.38寸法a(mm)240
  • 万能ハサミ KTC

    万能ハサミ

    KTC
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    特殊鋼を高周波熱処理し、切味、耐久性に優れています。切断面の歪み、曲りが生じにくいよう刃背部を特殊形状にしています。支点のボルトには、ゆるみを防ぐことで自動的に最適の切味が得られるように特殊座金を入れています。
    トラスコ品番821-7799全長(mm)180質量(g)200呼び寸法175全長L(mm)180
  • 盛光 切箸直刃 盛光

    盛光 切箸直刃

    盛光
    17,980税込19,778
    1個ほか
    当日出荷
    ・薄鉄板、直線切りに最適。
  • 盛光 切箸エグリ刃 盛光

    盛光 切箸エグリ刃

    盛光
    12,980税込14,278
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    ・丸穴の開口などきつい曲線切りに最適。
  • ブリキ用ハサミ[直刃] エスコ

    ブリキ用ハサミ[直刃]

    エスコ
    2,460税込2,706
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA540CB全長(mm)160刃長(mm)30
  • 万能金切ハサミ WORKPRO

    万能金切ハサミ

    WORKPRO
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    板金・ステンレス・プラスチック・ビニールなど幅広い素材に対応します。60CR-V鍛造刃を採用しており、高い耐久性を実現しています。倍力構造により、軽い力でも強力に切断できます。滑りにくいTPRグリップを採用しており、しっかり握れます。曲線切断に最適な形状で、スムーズな加工が可能です。
    全長(mm)200切断能力ステンレス・22GA(0.7mm)、軟鋼・18GA(1.2mm)材質(刃)60CR-V鍛造鋼
  • 壁紙用ハサミ カセン和紙工業

    壁紙用ハサミ

    カセン和紙工業
    449税込494
    1個
    4日以内出荷
    壁紙をカットする際に使用します。
  • アジャストスニップス トップマン[工具・金物]

    アジャストスニップス

    トップマン[工具・金物]
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    薄鉄板・トタン・鉄線などの切断に!
    材質刃:SK-5/グリップ:PP+TPR寸法(mm)210刃部硬度HRC54±1
  • ステン万能スニップス トップマン[工具・金物]

    ステン万能スニップス

    トップマン[工具・金物]
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    紙・ビニール・トタン板の切断に
    材質刃:ハイカーボンステンレス鋼/ハンドル:PVC寸法(mm)200
  • スーパー万能鋏 トップマン[工具・金物]

    スーパー万能鋏

    トップマン[工具・金物]
    629税込692
    1個
    8日以内出荷
    家庭で愛される万能タイプ!
    仕様A全長(mm)175刃長(mm)55
  • スーパー万能鋏 トップマン[工具・金物]

    スーパー万能鋏

    トップマン[工具・金物]
    529税込582
    1個
    8日以内出荷
    長い刃先で多用途!
    仕様D全長(mm)190刃長(mm)75
  • 楽ちん波板切鋏 トップマン[工具・金物]

    楽ちん波板切鋏

    トップマン[工具・金物]
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    波板の切断がとても楽ちんにできます
    材質刃:炭素鋼/グリップ:PP+TPR寸法(mm)230
  • クロスカット240BlackPRO トップマン[工具・金物]

    クロスカット240BlackPRO

    トップマン[工具・金物]
    2,798税込3,078
    1個
    8日以内出荷
    ブラックフッ素加工で粘着物・のりが付きにくい
  • パワーフリーカット万能技 トップマン[工具・金物]

    パワーフリーカット万能技

    トップマン[工具・金物]
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    スパッとスムーズに切れる!
    仕様@straight材質刃:ステンレス鋼/ハンドル(黒部):PP (白部):TPR
  • パワーマルチカット トップマン[工具・金物]

    パワーマルチカット

    トップマン[工具・金物]
    2,198税込2,418
    1個
    8日以内出荷
    園芸資材などの切断に
    仕様GRS-205
  • パワーフリーカット怪力技 トップマン[工具・金物]

    パワーフリーカット怪力技

    トップマン[工具・金物]
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    二種類の特殊刃+小回りが利くカーブブレード!
    仕様@carve全長(mm)175材質(刃)ハイカーボンステンレス鋼刃渡り(mm)55
  • Wカッター 黒鳶 -クロトビ- 土牛

    Wカッター 黒鳶 -クロトビ-

    土牛
    4,880税込5,368
    1丁
    4日以内出荷
    ひとつのハサミで帯鉄と番線の両方が切れる。大きく刃が開くので、ケーブルや樹脂製品の切断が可能。ペンチ差し・サックにも差込み易いコンパクト形状(全長225mm)
    用途アッパーカッターでは帯鉄・トタンなどの薄板やケーブル・VVF線・樹脂製品の切断。アンダーカッターでは番線の切断に。全長(mm)225質量(g)240刃長(mm)40切断能力(mm)アッパーカッター:帯鉄・トタンなどの薄板(0.5以下)/ケーブル・VVF線(2.0×3芯)/樹脂製品(1.0以下)●アンダーカッター:番線(3.2以下)色(本体)ブラック
  • 7000シリーズ 小バサミ 貝印

    7000シリーズ 小バサミ

    貝印
    4,598税込5,058
    1丁
    当日出荷
    独自の刃付けにより、圧倒的かつ繊細でスムーズな切れ味です。厚地の布から薄地の布までスムーズに切れます。切れ味と耐久性に優れたモリブデンバナジウムステンレス鋼を使用しています。グリップは長時間使用でも疲れにくいソフトエラストマー樹脂です。ビーズブラスト仕上により、防錆・糊が付きにくくなっています。手芸、ホビー、皮や特殊シートのカット、ネイルチップ等幅広く活躍。繊細な仕上がりを可能にします。
    用途厚地の布から薄地の布用に。手芸、ホビー、皮や特殊シートのカット、ネイルチップ等に。圧倒的切れ味・高い切断品質を求める方に。材質刃部:モリブデンバナジウムステンレス鋼、グリップ:エラストマー樹脂、ネジ・ナット・ワッシャー:ステンレス奥行(mm)8
  • リングとラベルを取りマウス キャナリー

    リングとラベルを取りマウス

    キャナリー(1件のレビュー)
    329税込362
    1丁
    当日出荷
    ペットボトルのリングとラベルを簡単に切り取れます。
    用途ペットボトル専用トラスコ品番853-3765材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ポリプロピレン樹脂全長(mm)147刃長(mm)40
  • 切れ味シャープなはさみ ハートライ

    切れ味シャープなはさみ

    ハートライ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    細身刃だけど、切れ味シャープなはさみです
    全長(mm)185刃渡り(mm)70
  • 多機能シザーズ 3M(スリーエム)

    多機能シザーズ

    3M(スリーエム)
    1,398税込1,538
    1丁
    当日出荷
    ハサミとしての使用はもちろん、殻割り/キャップの開封や栓抜きなどの機能も備えた、3 in 1の製品です。高品質ステンレス鋼を採用したしっかりした刃付けです。細かいギザギザ上の刃で食材も滑りにくく切りやすいです。ハサミは分解できて細部まで洗浄可能なので、清潔に保て衛生的です。
    用途キッチン用に。栓抜きに。殻割りやキャップの開封に。トラスコ品番661-3820材質刃部:ステンレス鋼(シリコーンコート)、グリップ:ポリプロピレン(無機系抗菌剤使用)全長(mm)210グレー刃長(mm)82刃厚(mm)2
  • 万能はさみ WIZ'A

    万能はさみ

    WIZ'A
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    用途紙や鉄等を小さく切断する際に仕様すべりにくい樹脂ラバーのグリップ、作業性の良い力強いバネのスプリング、サビにくいステンレス製、選べるグリップ幅、切るものをしっかりキャッチするギザ刃、切ったものが手に当たりにくい角度付き材質刃:ステンレス グリップ:PP+TPR全長(mm)250オレンジ/ブラック刃長(mm)80刃厚(mm)3.5
  • 鶴刺繍ハサミ プリム(Prym)

    鶴刺繍ハサミ

    プリム(Prym)
    2,498税込2,748
    1本(90mm)
    4日以内出荷
    刺繍をするにあたり必需品の刺繍ハサミ。鶴やコウノトリをイメージさせるような形状が刺繍の作業とベストマッチ!。しっかりと刃付けを施され切れ味はもちろん抜群、ミリ単位の細かな作業も行えるのでより繊細な作業を可能にし作業効率がアップします。しっかりとした重みがあり、カットをする際にもぶれたりしづらく扱えます。。本体は浮彫りを施し丁寧に作りこまれ、使わない時もついつい眺めてしまうほどデザイン性に溢れています♪。こっそりとテーブルに置いて、周りの方の目を引きつけるのも良し!所有感もアップします。
    材質全長(mm)90ゴールド質量(g)20.8持ち手穴(mm)15刃先(mm)25
  • 板金バサミ ハゼット

    板金バサミ

    ハゼット
    11,980税込13,178
    1丁
    59日以内出荷
  • チューブカッタ R70シリーズ ローテンベルガー(ROTHENBERGER)

    チューブカッタ R70シリーズ

    ローテンベルガー(ROTHENBERGER)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    軽量で使いやすいです。 銅管の精密切断に適しています。
    トラスコ品番829-1493材質全長(mm)120切断能力(Φmm)3mm~28mm切断可能肉厚(mm)1.55適合替刃R70007切断能力(inch[mm])1/8~1 1/8(3~28)
  • 布切はさみ プロ用青紙スーパー Clover(クロバー)

    布切はさみ プロ用青紙スーパー

    Clover(クロバー)
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    鋼に青紙スーパーを使用した高級裁ちばさみです。 鋼材の硬度が高く耐久性、耐摩耗性に優れており切れ味が持続します。 繊維業や縫製業などのプロが使う現場に最適です。 地金は極軟鉄、鋼は青紙スーパーの複合鋼材を使用しています。
    用途縫製作業などプロの現場に。手芸・裁縫などに。材質刃:鋼(青紙スーパー)HRC硬さ60以上タイプ布切り用刃厚(mm)3.6
  • MUSTTOOL マルチストレートハサミ MUST TOOL

    MUSTTOOL マルチストレートハサミ

    MUST TOOL
    4,798税込5,278
    1丁
    当日出荷
    刃の先端部には、段ボールに貼られたテープを裂いて開けるオープナー機能付きです。 芯線の径(1.6、2.0mm)に合わせた刃が付いている為、簡単にストリップ作業ができます。 ブリキ・アルミ・プラスチック・布・紙・ビニール・ゴム・電線など手軽に切断できます。
    用途作業現場からDIY、段ボールの開梱に。トラスコ品番261-5555刃先ストレート
  • ステンレス製万能鋏 マルチョキ・ロング 安全キャップ付 SBS

    ステンレス製万能鋏 マルチョキ・ロング 安全キャップ付

    SBS
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    根元の凹部を無くし切断専用の刃部に変更し、長さや刃部を延長、長い刃先で一気に切断できる仕様です。 刃部はスベリ止めのギザ刃に加工されているので円筒状の物でもしっかり切断ができます。 スプリング付なので連続作業に最適です。 「カチッ」とはまる感触が心地よい安全キャップ付きです。 線材はもちろん、紙・段ボール・トタン板とマルチに何でも切断できます。
    用途サビに強いステンレス製のはさみで、紙・段ボール・トタン板とマルチに何でも切断可能。付属品キャップトラスコ品番363-3929セット内容セーフティキャップ付き材質本体:ステンレス鋼(#450)、焼き入れ:HRC52℃、グリップ材質:ポリプロピレン(PP)+熱可塑性エラストマー樹脂(TPR)全長(mm)200刃長(mm)72切断能力(mm)トタン板:0.5刃厚(mm)4切断能力(Φmm)アルミ線、銅線:1.5、小枝:5刃先ステンレス刃ギザ付き
  • 布切はさみ 兼信 Clover(クロバー)

    布切はさみ 兼信

    Clover(クロバー)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷
    優れた切れ味と耐久性がある付鋼(複合材)の裁ちばさみです。 職人が丁寧に仕上げた逸品です。
    用途布の裁断に。縫製作業に。付属品サックトラスコ品番166-3161材質刃部:鋼、柄部:鋳鉄全長(mm)255タイプ布切り用刃長(mm)108刃厚(mm)4.9
  • 家庭ゴミ強力切断はさみ 高芝ギムネ製作所

    家庭ゴミ強力切断はさみ

    高芝ギムネ製作所
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    不要になった家庭のゴミをコンパクトにラクラク切断。5種の刃を使い分け不用品をコンパクトに切断。錆びにくいステンレス刃。携帯に便利な安全キャップ付き。
    用途かさばるゴミを切断・解体。全長(mm)200
  • ポケットツールクラフト ゴム切り・小(曲刃) ALLEX

    ポケットツールクラフト ゴム切り・小(曲刃)

    ALLEX(1件のレビュー)
    899税込989
    1丁
    当日出荷
    ゴム板厚2.0mmまでカットできます。
    用途ゴム板、凸部のカットに。トラスコ品番256-7152材質刃部:ステンレス刃物鋼(420J2)、グリップ:ABS樹脂全長(mm)120刃長(mm)25刃厚(mm)2
  • 板金ハサミ 3本セット FREUND(フロイント)

    板金ハサミ 3本セット

    FREUND(フロイント)
    27,980税込30,778
    1セット(3丁)
    当日出荷
    良く使用する3本がセットになっています。持ち運びや収納に便利なロール式バックに入っています。
    トラスコ品番380-3982材質本体:工具鋼、グリップ:塩化ビニール(PVC)
  • 板金ハサミ 柳刃 (右曲がり) FREUND(フロイント)

    板金ハサミ 柳刃 (右曲がり)

    FREUND(フロイント)
    8,998税込9,898
    1丁
    当日出荷
    直線/曲線切りが可能な万能タイプです。グリップはコーティングされており滑りにくいです。刃先の硬度はHRC56程度です。刃先は丁寧に研磨されており切れ味が長持ちします。
    全長(mm)260刃長(mm)42刃先右曲り
  • スイートシルキー 美鈴

    スイートシルキー

    美鈴
    1,798税込1,978
    1丁
    3日以内出荷から4日以内出荷
    見た目は普通のハサミですが、軽く、ある程度先端が尖っていて、使い初めから滑らかな切れ味です。くつろぎのあるオーソドックスなスタイルと繊細なシルキータッチは、まさに絹づれの音のような切れ味を作り出します。紙や布を切るときに最適です。
    全長(mm)170
  • USAG 万能ハサミ ストレート USAG

    USAG 万能ハサミ ストレート

    USAG(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    マイクロ滑り止め歯付きブレード 小さい手と大きい手に適応する選択レバー ブレードをブロックするセキュリティレバー 滑りにくいバイマテリアルの人間工学に基づいたハンドグリップ
    全長(mm)210
  • マルチ万能鋏 PROMOTE(プロモート)

    マルチ万能鋏

    PROMOTE(プロモート)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    刃元のR部で線材カット、作業性によいスプリング付
    用途トタン板、アルミ線、小枝など寸法(mm)180切断能力(mm)トタン板:0.5、小枝:5.0、アルミ線・銅線:5.0
  • ロングエース鋏 ドウカン

    ロングエース鋏

    ドウカン
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    ロングタイプの万能鋏。
    用途事務用などで活躍全長(mm)210質量(g)100刃長(mm)85
  • ライオン剪定バサミ(工業用) LOWE(ライオン)

    ライオン剪定バサミ(工業用)

    LOWE(ライオン)
    7,698税込8,468
    1個
    欠品中
    てこの原理を応用した特殊なLOWEハサミを産業用途に応用した工業用ハサミです。職人気質の製造工程で製造された製品は産業用のプロツールとして申し分ない強度を誇り、木材・プラスチック・ホース・チューブ・電線ケーブルや革製品などの多くの素材の切断や加工に役立ちます。
    質量(g)295長さ(cm)20
  • ロールバッタα 東北エスパル

    ロールバッタα

    東北エスパル
    65,980税込72,578
    1個
    当日出荷
    半径10cmの曲線、直線折のハンド折り曲げ機。
    用途板金作業に。寸法(mm)折り:6~200、折曲:カラー鉄板・銅板0.5、ステンレス鋼板0.4全長(mm)約250
ハサミ