絞り込み
刃長(mm)
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: ハサミ

1,020件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハードはさみ SECUMAX 564 martor

    ハードはさみ SECUMAX 564

    martor
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷
    ドイツ製の高品質なはさみです。 段ボール・ポリ塩化ビニール板・薄い金属板などハードに使用できます。 刃の先端が丸みを帯びており、安全性が高いです。
    トラスコ品番856-1983材質刃部:ステンレス、ハンドル:プラスチック全長(mm)218質量(g)93刃長(mm)80切断能力段ボール、ポリ塩化ビニール、薄い金属板など
  • ハードはさみ SECUMAX 363 martor

    ハードはさみ SECUMAX 363

    martor
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    ドイツ製の高品質なはさみです。段ボール・ポリ塩化ビニール板等も切断できるコンパクトなハードはさみです。刃の先端が丸みを帯びており、安全性が高いです。
    トラスコ品番856-1982材質刃部:ステンレス、ハンドル:プラスチック全長(mm)134質量(g)36.8刃長(mm)56切断能力段ボール、ポリ塩化ビニール板など刃厚(mm)2.02018年トラスコ掲載ページ4 1048
  • 工作はさみ SK11

    工作はさみ

    SK11
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    厚物を楽に切りやすいカーブ刃を採用しています。軽く疲れにくい樹脂グリップを採用しています。アルミ・ブリキ板・ビニール・厚紙など、厚物が切れます(0.5mmまで)。
    用途アルミ、ブリキ板などに・針金、銅線などに・事務や荷造の軽作業。全長(mm)約195材質(刃)炭素工具鋼(S50C)
  • クロスカットR SK11

    クロスカットR

    SK11
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    壁紙・クロスの切断に最適な鋏です。布の裁断・ラッピング・手芸作業にも使用できます。切れ味を上げるため、R刃仕様にしています。
    用途壁紙・クロスの張替え時などの切断作業。仕様R刃仕様全長(mm)240材質(刃)SUS420J2材質(ハンドル)ABS樹脂
  • 刺繍はさみ CD-110 ALLEX

    刺繍はさみ CD-110

    ALLEX
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番818-7132材質刃部:ハイカーボンステンレス刃物鋼、リング:エラストマー全長(mm)110質量(g)25刃長(mm)30板厚(mm)2.0刃厚(mm)2.5リング色赤、黄、黒(アソート)
  • 万能ハサミ TRUSCO

    万能ハサミ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    コンパクトサイズながら、紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能です。
    トラスコ品番798-4880材質(刃部)高炭素刃物鋼全長(mm)145質量(g)124刃長(mm)44刃厚(mm)2.4刃先直刃
  • エッチングハサミ ミネシマ

    エッチングハサミ

    ミネシマ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    最高級の材料(特殊工具鋼SKS-51)の使用で、エッチングをきれいにカットできます。
    切断能力(mm)エッチング:0.3以下、ブリキ板:0.5以下、アルミ板:0.8以下、針金・銅線:1.0以下、真鍮線:1.0以下
  • サススパS 替刃 みまつ

    サススパS 替刃

    みまつ
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    刃にハイス鋼を使用し、ステンレス板を切っても高耐久を実現。 替刃式なので研ぎ直しの手間が省け、刃を交換するといつまでも切れ味が変わらずご使用いただけます。 切断物が手に当たらないから切断が楽にできます。 独自の構造により金属板もそり上げず、思いのままに切断できます。
    用途日曜大工/ステンレス、鉄板、銅板等の金属板・金網・ゴム・ビニール・プラスチックの切断 車やバイクの修理/板金・パーツ用品等の切断加工 工作・工芸/ルアー作り・ブリキ細工・ジュエリー作り ゴミ処理・分別/ペットボトル・雨樋・波板等を切断して小さくまとめて廃棄処理セット内容上刃、下刃材質ハイス鋼寸法(mm)250全長(mm)250切断能力(mm)(ステンレス板)0.4、(ガリバリウム鋼板)0.6、(鉄板)0.6、(トタン板)0.6、(ブリキ板)0.6、(金網)0.3、(アルミ板)1.0、(銅板)1.0、(プラスチック)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 替刃式金切鋏 サススパS type みまつ

    替刃式金切鋏 サススパS type

    みまつ
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    刃にハイス鋼を使用し、ステンレス板を切っても高耐久を実現。 替刃式なので研ぎ直しの手間が省け、刃を交換するといつまでも切れ味が変わらずご使用いただけます。 切断物が手に当たらないから切断が楽にできます。 独自の構造により金属板もそり上げず、思いのままに切断できます。
    用途日曜大工/ステンレス、鉄板、銅板等の金属板・金網・ゴム・ビニール・プラスチックの切断 車やバイクの修理/板金・パーツ用品等の切断加工 工作・工芸/ルアー作り・ブリキ細工・ジュエリー作り ゴミ処理・分別/ペットボトル・雨樋・波板等を切断して小さくまとめて廃棄処理材質(刃)ハイス鋼、(本体)炭素鋼、(M3ネジ)ステンレス切断能力(mm)(ステンレス板)0.4、(ガリバリウム鋼板)0.6、(鉄板)0.6、(トタン板)0.6、(ブリキ板)0.6、(金網)0.3、(アルミ板)1.0、(銅板)1.0、(プラスチック)1.0
  • プリント板切鋏 金鹿工具製作所

    プリント板切鋏

    金鹿工具製作所(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1丁
    当日出荷
    山に合わせて切る。切断能力(目安)は、0.3mm(トタン板厚)。トタン板・ガルバリウム鋼板の切断に使用します。
    材質炭素鋼全長(mm)315質量(g)600
  • ステンレスジャンボ万能鋏 直刃 GISUKE(タカギ)

    ステンレスジャンボ万能鋏 直刃

    GISUKE(タカギ)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    錆に強いステンレス。 ビニールシート・ヒモ・布・紙等薄材もスムーズに切れ作業用に便利! 安全ガード付で安心作業!
    仕様安全ガード付幅(mm)80厚さ(mm)23全長(mm)245切断能力(mm)ステンレス板0.5切断能力(mm)鉄板0.8
  • クラフトハサミ トップマン[工具・金物]

    クラフトハサミ

    トップマン[工具・金物]
    159税込175
    1個
    7日以内出荷
    軽量・ジャストグリップ
    材質刃:ステンレス鋼/ハンドル:ABS樹脂寸法(mm)160
  • ローラー折曲機 平板用 盛光

    ローラー折曲機 平板用

    盛光
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    平板にローラーでスジを入れるのに使用します。材料の上をローラーが通りスジをつけます。
    トラスコ品番123-8771材質本体:SS400、ロール:S45C
  • 万能鋏 鋭剛 SK11

    万能鋏 鋭剛

    SK11
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ギザ刃仕様で切断対象物を逃がさず、スムーズにカットします。 連続作業に最適なバネ式タイプです。 切断性能を高める、精度の高い日本製リベットを使用しています。
    用途日曜大工・工作・ホビーなど、幅広い作業。材質刃部:ステンレス、グリップ:PVCコーティング全長(mm)約165切断能力(目安)軟鉄・約0.8mまで、ステンレス板・約0.5mmまで、プラスチック板:約1.5mmまで、アルミ板:約1.5mmまで、アルミ線・銅線:約2.5mmまで、ステンレス線:約1.2mmまで刃部硬度HRC50±2刃部加工ギザ刃
  • ステンレスはさみ すべり止めギザ刃付き TRUSCO

    ステンレスはさみ すべり止めギザ刃付き

    TRUSCO
    969税込1,066
    1丁
    当日出荷
    刃部はスキ加工に加え、細かいギザ刃が付いているので、滑りやすい切断対象物も逃さず切ることが出来ます。ハンドルは非常に丈夫で、比重が重く刃部との重量バランスに優れている(先重にならない)ナイロン+ガラス繊維(PA.GF)を使用しています。
    トラスコ品番831-5323材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、ハンドル:PA.GF(ガラス繊維入りナイロン)全長(mm)175質量(g)45刃長(mm)75切断能力紙、布、ガーゼ、ビニールなど刃厚(mm)2.02018年トラスコ掲載ページ4 1029
  • 工具鋏多用途 アルス

    工具鋏多用途

    アルス
    1,398税込1,538
    1丁
    当日出荷
    幅が広く頑丈な作りの刃で、力をしっかり伝え確実にカットできます。金属加工での鉄板切断や、標識ロープなど様々な現場でのカットに威力を発揮します。
    用途工具鋏多用途。金属加工での鉄板切断や、標識ロープなど様々な現場でのカットに威力を発揮します。全長(mm)200質量(g)140刃長(mm)55先端形状刃先丸刃厚(mm)3
  • 刃先が鋭いから 繊細なはさみ ハートライ

    刃先が鋭いから 繊細なはさみ

    ハートライ
    779税込857
    1個
    当日出荷
    シャープな刃先で繊細な作業に最適。ハンドルは幅広でボリューム感があり、安定した作業が行えます。
    用途工作、模型作り、プラモデル作り、ペーパークラフト、手芸、刺繍など全長(mm)130材質(刃)SUS420J2_2.3mm材材質(ハンドル)PP樹脂(ソフトタイプ)刃渡り(mm)35
  • 鋭い切れ味だから手放せないはさみ ハートライ

    鋭い切れ味だから手放せないはさみ

    ハートライ
    999税込1,099
    1個
    欠品中
    従来品より焼入れを硬く、小刃角度を小さくして切断能力を高め、厚物切に適した品質としました。
    用途ゴムシート・レザー・皮革・ゴムホース・電気コード・厚手の布全長(mm)160切断能力(mm)ゴムシート:5、レザー・皮革3材質(刃)ステンレス材質(ハンドル)ABS樹脂焼入硬度HRC52~53°刃渡り(mm)43
  • リサイクルはさみ レイメイ藤井

    リサイクルはさみ

    レイメイ藤井
    739税込813
    1個
    当日出荷
    材質ハンドル:エラストマー(再生樹脂50%使用)、刃:ステンレススチール全長(mm)160質量(g)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×9×160刃渡り(mm)160グリーン購入法適合
  • 美鈴 シルキー 手芸はさみ 美鈴

    美鈴 シルキー 手芸はさみ

    美鈴(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    最高のステンレス刃物鋼(6A)を最新の技術と設備で仕上げた、ステンレス製はさみの最高級品です。刃材を冷間鍛造することにより、切れ味と耐久性を向上。ハサミの基本性能を高めました。サビに強く抜群の切れ味が持続します。品質、機能、デザインに優れた商品として、Gマーク商品に選定されました。小型で細かい仕事に適しています。
    材質刃部:ステンレス刃物鋼(6A)、柄部:ABS樹脂全長(mm)約135質量(g)約37刃長(mm)約50
  • 美鈴 ミニピンキング(細目) 美鈴

    美鈴 ミニピンキング(細目)

    美鈴(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    小さな裁縫箱にも収まるミニサイズ。刃は切り口のギザギザの山が小さく切れる【細目】3ミリピッチ。布のほつれ止め用として。ギザギザの切れ目をデザイン的に使って、ラッピング、パッチワーク、アップリケ、フェルト手芸、ドレスメーキング等にもお使いください。セルフアジャスティングボール(自動調節球)の働きで厚、薄布地共にスムーズな切れ味が得られます。
    材質刃部:ステンレス刃物鋼、柄部:ABS樹脂全長(mm)約177質量(g)約120刃長(mm)約63
  • 農業資材ごみ 強力切断はさみ 龍宝丸

    農業資材ごみ 強力切断はさみ

    龍宝丸(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1丁
    当日出荷
    携帯用:かさばるゴミを切断・解体!。5種類の刃を使い分け、不用品をコンパクトに切断!。エラストマーグリップで滑りにくい。携帯にも便利な安全キャップ付き!。ギザ刃:プラ板もスムーズにカット。枝切り刃:小枝も逃さずカット。ギザ刃:薄物もギザ刃でラクラクカット!。のこ刃:しっかり食い込みラクラクカット!。針金切:Φ2.0mmまで可!。開梱刃:ダンボール箱の開梱や、梱包時の折り目付けに!。キャップ廻し:プラキャップの開閉に!
    用途不要になった家庭・農業のゴミの切断に!。カーペット・ビニール資材・ゴムホース・防草シート・ダンボール・アルミ類など、様々な素材を強力にカット。付属品安全キャップ材質刃部:ステンレス鋼(420J2)、ハンドル(白い部分):PP、ハンドル(黒い部分):TPR、キャップ:PP全長(mm)200切断能力(mm)(針金刃)アルミ線・銅線:Φ2.5まで、針金:Φ2.0まで刃厚(mm)約3ギザノコ刃切断能力ギザ刃:アルミ板:0.8厚まで/銅板:0.5厚まで/トタン板・ブリキ板:0.4厚まで/プラ板:1.2厚まで/皮革:5厚まで/ゴム板・ビニール資材・ゴムホース:5厚まで/その他(厚紙・段ボール・ビニール・布・CD-R・カード類など)、のこ刃:電気コード:外径10まで(Φ1×3芯)/水道ホース:外径22まで/ロープ(綿・ナイロン):Φ10まで/その他:Φ5までの小枝アズワン品番64-9646-37
  • ボンドフリー 長谷川刃物

    ボンドフリー

    長谷川刃物(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質刃部/ステンレス刃物鋼、ハンドル部/ABS樹脂刃長(mm)67
  • 金切鋏 直線・曲線切L型 千吉

    金切鋏 直線・曲線切L型

    千吉
    6,898税込7,588
    1個
    欠品中
    ギザ刃&カーブ刃で切るものを逃さずスムーズにカットできます。トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板の切断ができます。 L型ハンドルなので、手が邪魔にならず楽に切断できます。角波板、プリント板、波板を縦に切ることができます。板を反り上げない逃げ溝付きです。 バネ付なので、ハサミの開閉が楽にできます。
    用途直線切り。形状直刃L型全長(mm)約250切断能力(mm)(トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板)0.5まで、(ステンレス板)0.3まで・(アルミ板)1.0まで・(エンビ板・ポリカ板)2.0まで材質(グリップ)PVC材質(刃)刃物用炭素鋼
  • ホーム鋏 BIGMAN(ビッグマン)

    ホーム鋏

    BIGMAN(ビッグマン)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    DIYから手芸、園芸、農作業など多用途で使いやすい軽量タイプの鋏です。
    寸法(mm)150×73×8オレンジ質量(g)58タイプ農園用刃長(mm)40切断能力(mm)生木6以下(目安)
  • ステンデスク鋏 BIGMAN(ビッグマン)

    ステンデスク鋏

    BIGMAN(ビッグマン)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    紙・布・糸などをスムーズに裁断 フッ素コートで粘着テープもスッと切れますハイカーボンステンレス二段刃フッ素樹脂コーティング 左右対称ハンドル
    材質刃部:ハイカーボンステンレス黒フッソコート。柄部:ABS樹脂。寸法(mm)165×60×8ブラック質量(g)48刃長(mm)70切刃形状2段刃
  • リフォーム鋏 GISUKE(タカギ)

    リフォーム鋏

    GISUKE(タカギ)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    サビにくいステンレス刃。のこ刃付で逃がさず正確カット。
    用途アートフラワー・手芸布切りに。レトルト袋の塩ビ切りに。襖紙・壁紙切りに。寸法(mm)210全長(mm)210材質(本体)ステンレス鋼420J2材質(ハンドル)ABS
  • 板金ヒラツカミ TRUSCO

    板金ヒラツカミ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1丁
    当日出荷
    薄板の折り返し曲部をつぶせます。
    トラスコ品番818-8061全長(mm)230質量(g)702口幅(mm)83
  • 280mm はさみ・クロス用(ステンレス製) エスコ

    280mm はさみ・クロス用(ステンレス製)

    エスコ
    2,530税込2,783
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA540AH-10全長(mm)280
  • 美鈴 クラフトはさみ 美鈴

    美鈴 クラフトはさみ

    美鈴
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    柔らかハンドルでハードな作業も楽にできます。 刃は軽くて使いやすいステンレス製。 硬いものから柔らかいものまでスムーズな切れ味。 万能タイプですので、手工芸、園芸、工作、事務、料理など幅広くお使い頂けます。
    材質刃部:ステンレス、柄部:ABS全長(mm)160刃長(mm)約40
  • ダリヤ ステン キルト&ペーパークラフトハサミ フッ素コート 中島利器

    ダリヤ ステン キルト&ペーパークラフトハサミ フッ素コート

    中島利器
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    ステンレス製。
    全長(mm)105刃先フッ素コート
  • キャナリー 紙パックハサミ PS-40H 長谷川刃物

    キャナリー 紙パックハサミ PS-40H

    長谷川刃物(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番474-2613材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420 J2)、ハンドル:ABS樹脂全長(mm)170刃長(mm)43
  • 切箸直刃 盛光

    切箸直刃

    盛光
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷
    直線切りに最適です。
    切断能力(mm)ステンレス板-
  • マルチハサミ JEFCOM(ジェフコム)

    マルチハサミ

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    ケブラー繊維のロープが楽々切れる 鋭利で長寿命、強化ステンレス刃を採用 細かいギザギザのついたジャギー刃が滑りを防止 普通のハサミでは切りにくい光ファイバーケーブルなどのケブラー繊維もスパッとよく切れる 握りやすく、衝撃に強い人間工学設計のグリップ
    用途ケブラー繊維、ナイロン繊維、金網、皮革などの切断全長(mm)183質量(g)136
  • 万能金切ハサミ WORKPRO

    万能金切ハサミ

    WORKPRO
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    板金・ステンレス・プラスチック・ビニールなど幅広い素材に対応します。60CR-V鍛造刃を採用しており、高い耐久性を実現しています。倍力構造により、軽い力でも強力に切断できます。滑りにくいTPRグリップを採用しており、しっかり握れます。曲線切断に最適な形状で、スムーズな加工が可能です。
    全長(mm)200切断能力ステンレス・22GA(0.7mm)、軟鋼・18GA(1.2mm)材質(刃)60CR-V鍛造鋼
  • EMTシザー TIGER(タイガー)

    EMTシザー

    TIGER(タイガー)
    1,098税込1,208
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質(刃)ステンレススチール
  • ステンレスミニクラフト鋏 TAKAGI(高儀)

    ステンレスミニクラフト鋏

    TAKAGI(高儀)
    1,398税込1,538
    1個
    欠品中
    刃が細く短いので細かい作業に便利。さびにくいステンレス刃。的確に作業できるリング型グリップ
    用途糸切り・ペーパークラフト等の細かい作業に。材質●本体:ステンレス鋼(420J2)●リベット:ステンレス●ハンドル:ABS樹脂
  • べたつかないはさみ フッ素コート・ギザ刃付 ハートライ

    べたつかないはさみ フッ素コート・ギザ刃付

    ハートライ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ギザ刃付きだからすべらないはさみです。切り比べれば納得、硬くて強い刃!
    用途ギザ刃付きだから、すべらず、厚物切りに適した品質!全長(mm)160切断能力(mm)ゴムシート:5厚、レザーシート・皮:2厚、厚手の布:デニム4枚重ねなど、電気コード:より線に限る※VVFコード(単線)は切れません。ハンドルPP樹脂(ソフトタイプ)材質(刃)ステンレス刃物鋼刃渡り(mm)43
  • 電動ドライバーアタッチメント型板金ハサミ TurboShear[[R上]] マルコプロダクツ

    電動ドライバーアタッチメント型板金ハサミ TurboShear[[R上]]

    マルコプロダクツ
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    電動ドリルや電動インパクトドライバーに取り付けて使用することで楽に高速切断作業ができます。クランプ部を調整することで幅広いサイズのドリルヘッドにしっかりと固定出来ます。シャーヘッドは360度回転するので切断方向に沿ってスムーズにカットしたり狭所作業で役立ちます。ドリル側の回転数を調整することで切断スピード調整が可能です。刃の形状は直線・左曲線・四角の切断に対応可能です。切れ味が落ちてきた場合は刃のかみ合わせ調整をすることで改善します。調整作業は六角レンチのみで可能です。
    用途板金切断作業に。トラスコ品番526-0180材質ブレード:硬化炭素鋼、シャーヘッド:アルミニウム、クランプ:強化樹脂全長(mm)190刃長(mm)38切断能力(mm)1.2(軟鋼板)、1.0(スパイラルダクト)切断能力(mm)ステンレス板0.8刃先標準刃切断能力(mm)アルミ板1.5切断能力(mm)鉄板1.3六角軸シャンク径6.35mm切断能力(mm)銅板2.5切断直線、左曲がり
  • ミニハイキル 粂田ギムネ製作所

    ミニハイキル

    粂田ギムネ製作所
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    金属類から布・ビニールなどの薄いものまで簡単に切断することが出来ます。ハサミ本体は一本の材料から鍛造で製造し完全焼入れしてありますの丈夫で長持ちします。ハイキルを小型・軽量にした万能ハサミです。女性でもプロの方でもご使用頂けます。
    用途ステンレス板、ブリキ、アルミ板、ビニール、紙類の切断。仕様【切断目安】ステンレス板0.3mm材質特殊鋼全長(mm)180質量(g)190刃長(mm)50
ハサミ