絞り込み
刃長(mm)
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: ハサミ

1,168件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金切鋏 メタスパS type みまつ

    金切鋏 メタスパS type

    みまつ(6件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    切断物が手に当たらないから切断が楽にできます。 独自の構造により金属板も反り上げず、思いのままに切断できます。
    用途日曜大工/ステンレス板、鉄板、銅板等の金属板・段ボール・プラスチックの切断 車やバイクの修理/板金・パーツ用品等の切断加工 工作・工芸/ルアー作り・ブリキ細工・ジュエリー作り ゴミ処理・分別/ペットボトル・雨樋・波板等を切断して小さくまとめて廃棄処分全長(mm)250材質炭素鋼切断能力(mm)(トタン板)0.5、(ガルバリウム板)0.5、(銅板)0.5、(真鍮板)0.5、(アルミ板)1.0、(ステンレス板)0.3、(プラスチック板)1.0
  • 万能ハサミ(角度付タイプ) TRUSCO

    万能ハサミ(角度付タイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1丁
    当日出荷
    紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能です。ワンタッチで開きが変わるアジャスタブル機能付き
    用途ケーブル切断、チューブ、ダクトなどの切断。小枝、ゴム、ロープなどの切断。全長(mm)200刃長(mm)67トラスコ品番402-6772材質刃部:高炭素刃物鋼質量(g)173刃厚(mm)7.9刃先曲刃
  • セラミック コンパクトハサミ Slice(スライス)

    セラミック コンパクトハサミ

    Slice(スライス)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    コンパクト/軽量設計、Sliceセラミックハサミ。切れ味が抜群、サクサク切れます。刃はセラミックでいつも清潔を保てます。水で丸洗い可能です。刃は丸みを帯びていて、指にも優しく、大怪我の軽減にも役立ちます。セラミック刃は、金属はより摩耗、強さが10倍有るので、長持ちします。ビスフェノールA(BPA)、フタル酸、鉛は不使用。サイズ:150x66x9mm。刃渡り:40mm。材質:刃身/セラミック 本体:グラスファイバーナイロン
    寸法(mm)141×66.5×12.1質量(g)32刃長(mm)40深さ(mm)42
  • 万能金切ハサミ(コンパクトタイプ) TRUSCO

    万能金切ハサミ(コンパクトタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    強力スプリングを内蔵しています。 安全ロック付です。 滑り止めグリップとフィット感のあるハンドルを採用しています。 鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。
    全長(mm)185刃長(mm)14材質(刃部)クロムモリブデン鋼、(グリップ)ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム質量(g)185切断能力(mm)ステンレス板0.7切断能力(mm)鉄板1.2切断能力(mm)銅板1.5
  • 家庭ばさみL型 オルファ

    家庭ばさみL型

    オルファ(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ビニールなどが滑らないギザ加工仕上げのステンレス刃です。
    用途家庭用です。全長(mm)172刃長(mm)55仕様ギザ加工トラスコ品番360-7526質量(g)70刃厚(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストロング万能鋏 SK11

    ストロング万能鋏

    SK11(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    かさばる廃品を小さく楽々カットできます。握りやすい大きなハンドルです。手やハンドルが邪魔にならないカーブタイプです。 軍手を履いていても滑りにくいラバー付グリップです。細かいギザ刃とカーブ刃で切るものを逃さずスムーズにカットします。ハンドルの開閉が楽なバネ付です。
    用途カーペット・段ボール・ステンレスなどのかさばる廃品の切断作業。切断能力(mm)(アルミ板・アルミ線・銅線)1.0・(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5まで・(プラ板)2.0・(皮革・ゴム板)5.0材質(グリップ)PP+TPR硬度HRC(刃部)52-54材質(刃)ステンレス鋼SUS420J2
  • DIY波板切はさみ E-Value

    DIY波板切はさみ

    E-Value(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    波板をつぶさずにスムーズにカットします。手やハンドルが邪魔にならない角度付です。刃を閉じて収納できるセーフティロック付です。
    用途エンビ・ポリカーボネート・トタン等の波板の切断。仕様ゴム付グリップ材質刃部:ハイカーボンスチール(SK-5) ゴム付グリップ全長(mm)220切断能力(mm)(トタン製亜鉛メッキ波板・カラートタン波板の屋根用32)板厚0.25まで、(壁用35)板厚0.19まで
  • 金切バサミ DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    金切バサミ

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(9件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    比類のない切れ味と耐久性、クロームモリブデン鋼の刃先 片手でグリップを握れば解除できる安全自動ロック 長寿命高ねじれ強力スプリング採用 手にフィットし、力の入れやすい形状のグリップ 収納に便利な吊り下げフック穴付
    全長(mm)250質量(g)390切断能力冷間圧延鋼板/1.2mmステンレス板/0.7mm
  • ハードはさみ スタンダードタイプ TRUSCO

    ハードはさみ スタンダードタイプ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷
    ハンドルサイズが大きく、力が入れやすいです。
    全長(mm)170刃長(mm)50トラスコ品番402-6667材質刃部:ステンレス刃物鋼(AUS8)、ハンドル:ポリプロピレン(PP)質量(g)87硬度HRC58切断能力ブリキ板(0.3mm)、アルミ(0.5mm)、銅板(0.5mm)、ステン板(0.5mm)、電源コードなど刃厚(mm)2.5
  • ハサミ 万能 ギザ刃 フィットカットカーブ 針金切 ケース付 左右対称 PLUS(プラス)[文具]

    ハサミ 万能 ギザ刃 フィットカットカーブ 針金切 ケース付 左右対称

    PLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    1本で多用途に対応、金属も切れる万能タイプのフィットカットカーブ (FitCutCurve) 鋏。カーブ形状の刃(ベルヌーイカーブ刃)によって、対象物をしっかりとつかまえるための最適な刃角度(約30°)をキープできます。刃の根元から刃先まで、軽くなめらかな切れ味を実現しました。また、紙との摩擦も少なく、曲線も切りやすい、高角度仕上刃を採用しています。高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。最も力を入れやすい新理論「36mmワイドグリップ」! 。刃先まで力を込めやすいグリップの幅を徹底計測し男女共に最も力を入れやすい、36mmのワイドグリップを採用しました。新方式の「針金切」で、Φ2.5mmのアルミ線も軽くキレイに切断! 刃を開いて重ねた穴に針金を通してグリップを握ると、針が滑らずスパっと切断できます。すべらず切れる板厚刃×ギザ刃! 厚物や丸い物もすべらずしっかり切ることができます。便利な「ねじ開け機能」つき! ペットボトルのキャップなどを簡単に開けることができます。グリップ部分がやわらかい素材なので力を入れても長時間使っても、手が疲れにくく、指が痛くなりません。表裏どちらからでもはめられるキャップ付で、安全に保管できます。
    用途【切れるもの】。●刃部分…アルミ板(厚さ0.6mm以下)・銅板(厚さ0.5mm以下)・トタン板、ブリキ板(厚さ0.3mm以下)・ステンレス板(厚さ0.2mm以下)・ゴム板(厚さ7mm以下)・革(厚さ2mm以下)・軟質プラスチック(厚さ2mm以下)・硬質プラスチック(厚さ1.2mm以下)。●針金切部分…アルミ針金(Φ2.5mm以下)・銅針金(Φ1.6mm以下)・亜鉛メッキ鉄針金(Φ1.2mm以下)全長(mm)178刃渡り(mm)48付属品キャップ材質グリップ:PE、キャップ:PP、刃・カシメピン:ハイカーボンステンレス鋼、がたつき防止リング:POM板厚(mm)2.8刃部加工カーブ刃
  • ジャストサイズハサミ ALLEX

    ジャストサイズハサミ

    ALLEX(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、ハンドル:塩化ビニール
  • テスキーU 三菱マテリアル

    テスキーU

    三菱マテリアル(7件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    倍力タイプでステンレス板対応(ステンレス板厚 0.2~0.8mmに対応)
    用途ステンレス板、鉄板、角波鉄板、銅版、アルミ板、ラスシート、梱包用帯鋼の切断に。全長(mm)約260刃長(mm)約50質量(g)約535刃幅(mm)約25 (閉時)材質(グリップ)スチレン系エラストマ刃厚(mm)約5 (片側)切断板厚(mm)1.2 (鉄板相当)0.8 (SUS)切断能力(mm)ステンレス板0.8切断能力(mm)鉄板1.2
  • ホビーワーク鋏 厚物用 SUN UP

    ホビーワーク鋏 厚物用

    SUN UP
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    大型グリップ採用で手がスッキリ納まり力が入りやすい!強力型!。刃はギザ刃仕様でカットするものが滑らない!。段ボール・事務机用ビニールマットやカーペット等の厚物のカットが可能。もちろん、紙類など薄物もしっかりカットできます。
    全長(mm)278刃渡り(mm)125刃長(mm)125質量(g)260材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(刃)ステンレス鋼SUS420J2
  • マルチ電工ハサミ ステンレス製 モノタロウ

    マルチ電工ハサミ ステンレス製

    モノタロウ(15件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ハサミの刃がギザギザに加工されていますのでケーブルが滑りにくくなっています。 ハンドル部はPP材(ポリプロピレン)とTPR材(高反発弾性体)を使用していますので手の疲労を減少する事が出来ます。
    用途ロープ、コード、軟ワイヤー、段ボール、木などの切断可能。 ワイヤーカッターはΦ2.5mmまでの軟ワイヤーを切断可能。全長(mm)208刃長(mm)50材質(本体)SUS420J2、(ハンドルクリップ)PP+TPR質量(g)174切断能力(mm)(ワイヤー)2.5刃部硬度HRC50~54刃厚(mm)3.8
  • 倍力金切はさみ BIGMAN(ビッグマン)

    倍力金切はさみ

    BIGMAN(ビッグマン)(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    切った板が手の下を通って行くので、握る動作が材料の上となり切りやすい。
    用途屋根や外壁、水切り、機械の金属板、ブリキ、トタン、ガルバリウム鋼板、ステンレス、アルミ板等の切断。材質刃部:クロムモリブデン鋼(SCM440) ハンドル部 スチール・ゴム全長(mm)270質量(g)500刃部硬度HRC60~62仕上黒染
  • フローリストMe BP 近正

    フローリストMe BP

    近正(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    薄刃で切れ味抜群。刃部にリブ出し加工を施し、刃の開閉がスムーズ。ハンドルにはエラストマー樹脂を採用しているため、水に濡れても滑りにくく、日光による劣化が起こりにくい。
    全長(mm)155刃長(mm)40質量(g)45
  • フローリストLe BP 近正

    フローリストLe BP

    近正(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    薄刃で切れ味抜群。ロング刃タイプ。刃部にリブ出し加工を施し、刃の開閉がスムーズ。ハンドルにはエラストマー樹脂を採用しているため、水に濡れても滑りにくく、日光による劣化が起こりにくい。
    全長(mm)170刃長(mm)50質量(g)54
  • クラフトチョキ 左利き用 アルス

    クラフトチョキ 左利き用

    アルス(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    愛され続けて40年!多用途鋏の決定版!左利き用。 堺刃物の伝統とテクノロジーを融合し、生み出されたするどい切れ味と耐久性。 ガーゼのようなやわらかいものからブリキ、アルミといった硬いものまで切断することができ、工作、手芸やデスクワーク、ガーデニング、キッチン、医療、工場とさまざまなシーンで活躍します。
    用途庭のお手入れなど園芸の現場で多用途にお使い頂けます。全長(mm)160刃長(mm)40仕様ソフトグリップ、専用キャップ付き質量(g)50表面処理ハードクローム仕上げ切断能力(mm)(アルミ板・プラスチック板):0.5材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)茎:6
  • 金切鋏 柳刃 金鹿工具製作所

    金切鋏 柳刃

    金鹿工具製作所(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    材質は特殊鋼を使用、鉄板(トタン板・ブリキ板)、銅版、真鍮板、アルミ板等の切断に使用します。刃が曲がっているので鉄板を切っても手に当たらないよう工夫してあり、直線・曲線が切れる万能タイプです。
    用途本鍛造品、特殊鋼使用の金切鋏。全長(mm)240幅(mm)60高さ(mm)20質量(g)355奥行(mm)250切断能力(mm)(トタン板、ガルバリウム板、銅版)0.5、(ステンレス板)0.3、(アルミ板)1.0
  • FUN CRAFT 皮革・ゴム用 近正

    FUN CRAFT 皮革・ゴム用

    近正(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1丁
    当日出荷
    軽量で疲れにくく、ビニールから繊維質な厚物まで切断可能です。軽くて丈夫なABS樹脂で手によくなじみます。
    全長(mm)155刃長(mm)40仕様レザークラフト、電気工事、ゴム加工、厚紙、プラ板、なまし針金の切断#18まで。アルミ、銅板、真鍮板の切断(0.5mm厚まで)トラスコ品番407-8616材質刃部:高級炭素刃物工具鋼、柄:高衝撃ABS樹脂質量(g)48切断能力針金#18(Φ1.2mmまで)、アルミ・銅板・真鍮板(厚み0.5mmまで)
  • フッ素コートはさみ TRUSCO

    フッ素コートはさみ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1丁
    当日出荷
    粘着物が付きにくく剥がしやすいフッ素コーティング仕様です。カーボン含有量の高いステンレス鋼を使用しています。ハンドルと鋲には頑丈なガラス繊維入りナイロンを使用しています。1丁ずつ手作業で切れ味の調整をしています。
    全長(mm)240刃長(mm)105トラスコ品番831-5325材質刃部:ステンレスAUS6+フッ素樹脂コート、ハンドル:ガラス繊維入りナイロン(PA.GF)、鋲:ガラス繊維入りナイロン(PA.GF)質量(g)146.5切断能力ガムテープ、両面テープ、防水テープ、壁紙など板厚(mm)3.0刃厚(mm)3.02018年トラスコ掲載ページ4 1030
  • ステンはさみ総左 ヤヨイ化学

    ステンはさみ総左

    ヤヨイ化学(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    刃の取り付けは左手用に向きを変えてあり、ハンドルの部分は左右両用になっています。 サビにくいステンレス製です。
    全長(mm)240サイズ240mm板厚(mm)3
  • カッター  ヘビースニップ ホーザン

    カッター ヘビースニップ

    ホーザン
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    摩耗に強く、滑らかな切れ味を保つハードクロムメッキ仕上げです。薄手のアルミ板も切断可能です。
    全長(mm)162刃長(mm)37トラスコ品番324-9476質量(g)58刃厚(mm)2.5(母材)切断能力(mm)アルミニウム0.5切断能力(mm2)(銅より線)2
  • クラフト鋏 TAKAGI(高儀)

    クラフト鋏

    TAKAGI(高儀)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    先細ロング刃で直線切りだけでなく細工切りもおまかせ 。さびにくいステンレス刃 。滑りにくいラバーグリップ 。針金や線材の切断に最適なセレーション刃付き
    用途鉄板・トタン板・ブリキ板・銅板・針金・アルミ板・アルミ線・プラ板・皮革・ゴム板などに材質【刃部】ステンレス鋼 【ハンドル部】PP+TPR切断能力(mm)【鉄板・トタン板・ブリキ板・銅板】0.3 【針金】Φ0.5 【アルミ板】0.5 【アルミ線】Φ1.0 【プラ板】1.0 【皮革・ゴム板】4.0サイズ(mm)190
  • 万能はさみ BIGMAN(ビッグマン)

    万能はさみ

    BIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    無電解ニッケルメッキで錆びにくい ダンボール・布・ビニール等幅広く使用可能
    材質刃部:ステンレス(420J2)、ハンドル部:ABS樹脂寸法(mm)220×75×10オレンジ/シルバー質量(g)72タイプ万能刃長(mm)85仕上電解研磨(梨地仕上げ)
  • YAYOIスーパークロスカット ヤヨイ化学

    YAYOIスーパークロスカット

    ヤヨイ化学(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    刃はモリブデン含有ステンレス刃物鋼を使用し、さらに糊がこびりつきにくく耐久性のあるセラミックフッ素コーティングを施しています。刃の先端が見やすいように刃先を両側研削仕上げしていますので、繊細なカットが可能です。かしめ鋲はステンレスを使用し、さらに薄くしてあるので、腰袋のポケットからの出し入れがスムーズです。ハンドル部は、ジュラコン(R)樹脂を使用しています
    寸法(mm)240全長(mm)240板厚(mm)3.0
  • テスキーS 三菱マテリアル

    テスキーS

    三菱マテリアル(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷
    色々な切り方ができる多機能鋏
    用途鉄板、ステンレス板、角波鉄板、銅版、アルミ板、リブラス、ダンボール、ベニヤ板の切断に。全長(mm)約245刃長(mm)約65質量(g)約375刃幅(mm)約20 (閉時)材質(グリップ)ポリ塩化ビニル刃厚(mm)約5 (片側)切断板厚(mm)0.6 (鉄板相当)
  • 強力万能鋏 マルチクラフト

    強力万能鋏

    マルチクラフト(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    カーペットや段ボールなどを細かくカットする強力万能はさみ。かさばりがちな粗大ごみを裁断して廃棄効率をアップさせ、処分費用を軽減できるので経済的。 刃はさびにくいステンレス製。刃の角度が持ち手に対して45°になるような設計になっており、切断対象が手に触れにくいので安全かつスムーズに作業が行える。 すべりにくいラバーグリップが手になじみ、しっかりとはさみを動かすことができる。刃を開かないようにするストッパー付きなので、安全に保管・携帯できる。
    寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)245×70×21材質ブレード/ステンレス鋼、ハンドル/PP樹脂・TPR樹脂質量(g)約250切断能力(mm)【目安】針金・銅板/0.5まで、アルミ板・銅線/1.0まで
  • リミテッド SC オルファ

    リミテッド SC

    オルファ(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    丈夫な高品質ステンレス刃で、切れ味もとてもスムーズです。
    全長(mm)166トラスコ品番342-9105厚さ(mm)9.5質量(g)58全幅(mm)66.5
  • クラフト厚紙用はさみ SK11

    クラフト厚紙用はさみ

    SK11(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ダンボール・厚紙もらくらく切れるさびにくいステンレス刃です。刃が厚く、幅も広いので、段ボールや厚紙が楽に切れます。サビにくいステンレス刃を採用しています。
    用途ダンボール・厚紙の切断作業。全長(mm)200材質(ハンドル)ABS樹脂材質(ブレード)ステンレス
  • 金切鋏 直刃 金鹿工具製作所

    金切鋏 直刃

    金鹿工具製作所(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1丁
    当日出荷
    材質は特殊鋼を使用、鉄板(トタン板・ブリキ板)、銅版、真鍮板、アルミ板等の切断に使用します。主に鉄板の端を直線に切る時に使用します。
  • アルスヌーボー(万能型・ステンレス) アルス

    アルスヌーボー(万能型・ステンレス)

    アルス(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    サビに強いステンレスタイプ。 アルスヌ―ボ―は、使う場所、使う用途を選ぶことなくオ―ルマイティ。 錆びにくく、水回りに強いステンレス鋼を使用しています。 スリム&スマ―トなデザインながら、大きなグリップで、堅いものも抵抗なくしっかりとカット。 紙・布などの柔らかいものもよく切れます。 刃のエッジを微細な波形にすることで、すべりやすい切断対象物も逃がしません。
    用途花がら摘みからリボンのカットまで多用途にお使いいただけます。全長(mm)170刃長(mm)45付属品キャップ材質刃部:ステンレス鋼質量(g)56刃厚(mm)2.4切断能力(mm)アルミ板0.5RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)銅板0.5
  • セラミック ラージハサミ Slice(スライス)

    セラミック ラージハサミ

    Slice(スライス)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    錆びに強いセラミック製刃を装着しております。刃先はデュアル構造で丸みを帯びた形状ですので、怪我防止に役立ちます。また、簡単安全に刃先の交換は可能です。 セラミック刃の特徴:1)錆びに強く2)耐薬性に優れ3)無火花4)長持ちします。
    寸法(mm)198×75.3×13.4材質刃:セラミック、本体:グラスファイバー強化ナイロン全長(mm)200質量(g)90深さ(mm)57
  • 万能バサミ ロング trad

    万能バサミ ロング

    trad(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    刃の細かいギザギザが滑りを防ぐ! ステンレススチールのブレードは繊細で鋭く、耐久性があります。 ケーブル・ワイヤーネット・アルミニウム・皮革を切断できます。 軽くて強いハンドルは耐衝撃性のプラスチック素材で作られています。 ハンドルには滑り止めの素材が使われています。 人間工学に基づいて設計されたハンドルは使いやすさと耐久性に優れています。
    用途DIY・日曜大工・ホビーに全長(mm)200刃長(mm)71材質刃:ステンレス、グリップ:PP+TPR質量(g)160切断能力(mm)【アルミ板】1.2まで、【銅板】1.0まで、【トタン板・ブリキ板】0.8まで、【プラスチック板】3.0まで、【ゴム板・皮革】10まで、【カーペット】10まで刃厚(mm)4切断能力(Φmm)【電気コード】外径10まで(Φ1mm×3芯)、【水道ホース】外径22まで、【線・ナイロンロープ】直径15まで、【アルミ線・銅線】3.5まで、【針金】1.0までアズワン品番64-5131-42RoHS指令(10物質対応)対応
  • キンキリ鋏 ENGINEER(エンジニア)

    キンキリ鋏

    ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    プリント基板周辺のデリケートな切断に最適な精密バサミです。先端ギザ刃ですべりません。
    用途デリケートな切断作業用。全長(mm)145材質ステンレス刃長(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)銅板0.2~0.3
  • 事務用 ステンレスフッ素加工ハサミ silky(丸章工業)

    事務用 ステンレスフッ素加工ハサミ

    silky(丸章工業)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    フッ素コーティングで、のり・テープがくっつきにくい。高品質ステンレス刃物鋼を使用し、焼き入れ、2段刃付加工で切れ味、耐久性抜群!。幅広ブレードでタフな設計。ハンドル内側ラインの工夫で握りやすく指にフィット。
    用途事務用鋏。全長(mm)160質量(g)43材質(刃)ステンレス刃物鋼材質(ハンドル)ABS樹脂
  • ラシャ切りはさみ TRUSCO

    ラシャ切りはさみ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    ハンドルと鋲には頑丈なガラス繊維入り66ナイロンを使用しています。カーボン含有量の高いステンレス鋼を使用しております。1丁ずつ手作業で切れ味の調整をしております。
    全長(mm)240刃長(mm)105トラスコ品番478-9920材質刃部:ステンレスSUS420 J2(TST-210)、ステンレスAUS6(TST-240)、ハンドル:ガラス繊維入り66ナイロン、鋲:ガラス繊維入り66ナイロン質量(g)138刃厚(mm)3.02018年トラスコ掲載ページ4 1044
  • 鉄腕ハサミMP ENGINEER(エンジニア)

    鉄腕ハサミMP

    ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)
    949税込1,044
    1本
    当日出荷
    電線ケーブルや綿被覆コード、ロープ類のカットに最適です。ケブラーなどの極細繊維からPET素材まで、さまざまな素材に対応します。電工用からクラフト、ホビーまで幅広くお使いいただけます。
    寸法(mm)175×90材質(グリップ)ABS全長(mm)175質量(g)75切断能力(各種)線芯・線被覆コード、ナイロン・ケブラー繊維、カーペット切断能力(mm)(皮革・コルク)5以下、(PP板)1.2以下刃厚(mm)2.5機能フィンガーガード切断能力(Φmm)(ロープ各種)10以下、(同軸ケーブル)軸芯1以下材質(刃)刃物用特殊ステンレス切断能力(mm2)VCT1×2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Softina 多用途ハサミ ALLEX

    Softina 多用途ハサミ

    ALLEX(1件のレビュー)
    559税込615
    1丁
    当日出荷
    心地よい握りのサーモプラスチックラバーハンドルです。 2.5mm厚の丈夫なステンレス刃です。
    用途身の回りの物に幅広く使えます(金属を除く)全長(mm)205刃長(mm)85材質刃部:ステンレス、グリップ:PP樹脂+TPR質量(g)80刃厚(mm)2.5
  • ミニ万能はさみステンレス SK11

    ミニ万能はさみステンレス

    SK11
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    軽量・コンパクトで作業が楽なバネ付ハンドルです。携帯、収納にも便利なコンパクトサイズです。さびにくいステンレスブレードです。滑りにくいラバー付グリップです。
    用途アルミ板・プラ板などの切断。切断能力(mm)(アルミ板・針金)0.5・(銅板・トタン板・ブリキ板)0.3まで・(プラ板)1.2・(アルミ線・銅線)1.0・(皮革・ゴム板)4.0まで材質(グリップ)PP+TPR硬度HRC(刃部)50-54材質(刃)ステンレス
ハサミ