絞り込み
刃長(mm)
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: ハサミ

1,019件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 手芸クラフト 曲刃 アルス

    手芸クラフト 曲刃

    アルス(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    小型クラフト鋏、曲刃タイプ。 携帯にも適した小型のクラフト鋏です。 小さな刃先で細かい作業に便利です。 刃先がカーブしているので、布や台紙などをいためずに糸を切ることが出来ます。
    用途細かな切断作業仕様曲刃、ソフトグリップ仕上げトラスコ品番395-7641材質刃部:高炭素刃物鋼、柄:ポリプロピレン(PP)全長(mm)125質量(g)25刃長(mm)30刃厚(mm)1.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • 万能鋏ストレートロング ワイヤーカット付 TAKAGI(高儀)

    万能鋏ストレートロング ワイヤーカット付

    TAKAGI(高儀)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ロング刃で直線・広範囲をザクザクカット 。さびにくいステンレス刃 。連続作業に効くスプリング付 。滑りにくいラバーグリップ 。グリップの開き幅を2段階に切替可能 。ワイヤーカット付225mm
    用途鉄板・トタン板・ブリキ板・銅板・針金・アルミ板・アルミ線・プラ板・皮革・ゴム板・電気コードなどに材質【刃部】ステンレス鋼 【ハンドル部】PP+TPR切断能力(mm)【鉄板・トタン板・ブリキ板・銅板】0.5 【針金】Φ0.5 【アルミ板】1.0 【アルミ線】Φ1.0【プラ板】1.0 【皮革・ゴム板】5.0【電気コード】Φ10
  • らくらく電動ハサミ マリン商事

    らくらく電動ハサミ

    マリン商事
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷
    電動パワーでラクラクカット、粗大ごみを削減。2種類の替刃により様々な素材に対応。充電式、使う場所を選ばない。軽量300g。女性でもラクに扱える。安全を考慮した二段階スイッチ、うっかりスタートボタンを押しても動かないので安心。
    用途カーペット、大型ダンボール、プラスチックなど保管や廃棄に困っていた大型ゴミに。付属品ACアダプター、替刃×2(ソフト&ハード、キャップ付)材質本体:ABS樹脂 刃:ステンレス鋼質量(g)290消費電力(W)20コード長さ(m)2モーター電圧(V)3.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×3.5×9充電時間(時間)5回転速度10000回/分ストローク数(回/分)5000稼働時間(分)25
  • 万能バサミ trad

    万能バサミ

    trad(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    刃の細かいギザギザが滑りを防ぐ! ステンレススチールのブレードは繊細で鋭く、耐久性があります。 ケーブル・ワイヤーネット・アルミニウム・皮革を切断できます。 軽くて強いハンドルは耐衝撃性のプラスチック素材で作られています。 ハンドルには滑り止めの素材が使われています。 人間工学に基づいて設計されたハンドルは使いやすさと耐久性に優れています。
    用途DIY・日曜大工・ホビーに材質刃:ステンレス、グリップ:PP+TPR全長(mm)185質量(g)150刃長(mm)57切断能力(mm)【アルミ板】1.2まで、【銅板】1.0まで、【トタン板・ブリキ板】0.8まで、【プラスチック板】3.0まで、【ゴム板・皮革】10まで、【カーペット】10まで刃厚(mm)4切断能力(Φmm)【電気コード】外径10まで(Φ1mm×3芯)、【水道ホース】外径22まで、【線・ナイロンロープ】直径15まで、【アルミ線・銅線】3.5まで、【針金】1.0までアズワン品番64-5132-12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 楽カット金切鋏    波板用 SK11

    楽カット金切鋏 波板用

    SK11(6件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    二山ずつ切り進められるので、効率が2倍です。波に対して垂直だけでなく、角度を付けてカットできます。バネ付きで、ハサミの開閉が楽にできます。カシメ部はボルトを使いスプリング座金の使用により、ナットの締付け調整を自由に変更できます。 ゆるみ止めナットを使用しておりますので、長時間使用している間にナットがゆるむことを防止します。手にやさしくフィットする幅広ソフト樹脂グリップを採用しています。
    用途ポリカーボネート、塩化ビニールなどのプラスチック波板、アタン、トタンなどの金属波板の切断。切断能力(mm)(ポリカーボネート波板・塩化ビニール波板・トタン波板)板厚1.0まで・(アタン波板)板厚0.5まで材質(柄部)熱間圧延鋼板コーティング柄部:アルファゾルコーティング硬度HRC(刃部)55±1材質(刃)刃物用炭素鋼
  • [ステンレス製]精密はさみ エスコ

    [ステンレス製]精密はさみ

    エスコ(1件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    手入れのしやすい磨き仕上げ。 耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。
    材質ステンレス、シャイニーポリッシュ仕上げ全長(mm)91刃長(mm)25
  • 美鈴 革切りはさみ 180mm 美鈴

    美鈴 革切りはさみ 180mm

    美鈴
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    上刃と下刃の長さが違います。 ゆるやかなカーブで切れ味アップ。対象物を置いたまま切る場合カーブ形状の刃体がスムーズな切れ味をサポートします。 刃材はステンレス鋼(6A)を使用し切れ味、耐久性抜群です。 材料調達、製造、加工、調整まで全て日本国内で行っています。 ハンドル形状を考慮し使いやすく仕上げています。 革・合成皮革・ゴム素材・ペットボトル…などに。
    材質刃部:ステンレス刃物鋼(6A)、柄部:ABS全長(mm)180刃長(mm)約45
  • 替バネ コイル型 千吉

    替バネ コイル型

    千吉(6件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    用途交換部品材質バネ鋼幅(mm)18高さ(mm)48
  • Birmy ドイツマイクロスニップス 鳥部製作所

    Birmy ドイツマイクロスニップス

    鳥部製作所
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    かるい切れ味カーブ刃によって切れ味が軽いく、ギザ刃により滑りにくい鋏です。女性でも使いやすいコンパクトサイズです。刃先まで軽く切れるカーブ刃です。ギザ刃付で滑らず切れる万能ばさみです。サビに強いステンレス製です。
    用途ハサミ。材質刃部:ステンレス刃物鋼 柄:ポリエチレン樹脂(PE)
  • 万能ハサミ DEEN

    万能ハサミ

    DEEN(1件のレビュー)
    4,400税込4,840
    1本
    当日出荷
    電工関係のお客様からディーラーのメカニックさんまで幅広い層の方に絶賛されているDEENの万能バサミ! 以前からリクエストの多かったロングタイプが新登場しました! 刃の材質にモリブデン・バナジュームという医療用のメスやプロ向けの包丁などに採用されている鋼材にステンレスを配合しているので、粘りと強靭さに防錆効果をプラスした、ハイグレードなプロ用万能ハサミです! その抜群の切れ味を是非!
    全長(mm)155刃長(mm)56切断能力軟線ケーブル約4.5mmまで、銅板0.5mm厚まで、ケーブルタイまたは同系統の樹脂材
  • 越の金鹿 金切鋏 柳刃 金鹿工具製作所

    越の金鹿 金切鋏 柳刃

    金鹿工具製作所
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    金属の曲線・直線切りに。トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板・アルミ板の切断に使用します。
    用途薄い金属板の切断に。材質(刃)刃物用炭素鋼
  • リフォーム万能バサミ trad

    リフォーム万能バサミ

    trad(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    カーブ刃なので従来よりも弱い力で切れる! 刃の細かいギザギザが滑りを防ぐ! 人間工学に基づいて設計されたハンドルは使いやすさと耐久性に優れています。 カーブ状の刃が切断時に使う力を省力化させます。 操作しやすい安全ストッパー&開き幅調節スイッチ。 切断の際に手に対象物が当たらないビッグアングルデザイン。
    材質刃:ステンレス、グリップ:PP+TPR全長(mm)250質量(g)270刃長(mm)80切断能力(mm)【アルミ板】1.2まで、【銅板】1.0まで、【トタン板・ブリキ板】0.8まで、【プラスチック板】1.5まで、【ゴム板・皮革】10まで、【カーペット】15まで刃厚(mm)3.5切断能力(Φmm)【電気コード】外径10まで(Φ1mm×3芯)、【水道ホース】外径22まで、【線・ナイロンロープ】直径12まで、【アルミ線・銅線】2.5まで、【針金】2.5までアズワン品番64-5131-11RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホームカットR SK11

    ホームカットR

    SK11(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    ゆるやかカーブ刃+ギザ刃で切るものを逃さずスムーズにカットできます。切断時、ハンドルが邪魔にならない段違い構造です。 サビにくいステンレス製ブレードです。握りやすく、力の掛けやすい大きめハンドルです。ペットボトルなどのキャップ廻し付です。缶のフタ明けなどに便利なヘラ付です。
    用途牛乳パック・CD-R・アルミ缶・PPバンド・段ボールなどの切断。材質(グリップ)PP刃厚(mm)約2.3硬度HRC(刃部)53±2材質(刃)SUS420J2
  • クラフト工作はさみストロング SK11

    クラフト工作はさみストロング

    SK11
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ギザ刃・のこ刃・針金切の3種類の刃でさまざまな物を強力カットします。厚さ3mmの幅広厚刃を採用しています。ハンドルを大きく設計し、刃の先端まで力が入りやすいです。 片側に細かなギザ刃を付け、滑りやすい素材なども逃がしにくくなっています。手に優しいソフトグリップを採用しています。直線切りのしやすい65mmのロング刃です。
    用途紙、厚紙、布、ビニール、段ボール、ロープなどの切断。仕様板厚さ3mmの幅広厚刃使用全長(mm)210刃長(mm)65材質(グリップ)EVA+PPブレードSUS420J2硬度HRC(刃部)56±1材質(刃)ステンレス鋼(AUS6)
  • 精密金切鋏厚物用 TOOL TOOL

    精密金切鋏厚物用

    TOOL TOOL(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    鉄板、銅板、アルミ板、プラスチックなどを切ることができます。ギザ刃が切る物を逃さず気持ちよくカットできます。基盤加工、金属工作、各種ホビー向けなど多用途に使える金切りハサミです。
    用途細かい金属加工などに便利です。材質ステンレススチール全長(mm)120刃長(mm)10切断能力(mm)(鉄板)0.3まで、(アルミ)0.5まで、(銅板)0.5まで
  • 万能鋏 trad

    万能鋏

    trad(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    刃元にワイヤーストリッパー機能付。錆にくいステンレス刃仕様。切る物を逃さず正確にカットする鋸刃付。作業性のよいスプリング付。安全ストッパー付き。油に強く、握りやすいエラストマーグリップ。
    用途鋼線やブリキ板まで楽々切断。ブリキ板、竹ひご、アルミ線、コード、紙、布、レザーなど全長(mm)183質量(g)135刃長(mm)50切断能力(mm)ブリキ板0.6mmまで、竹ひご8mmまで、アルミ線2mmまで、銅線2mmまで刃厚(mm)4
  • クラフト鋏 BAHCO(バーコ)

    クラフト鋏

    BAHCO(バーコ)(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    切れ味抜群で強靭。刃部にマイクロギザ加工を付して食い付きが良く滑らない。両面テープも刃部にくっつ事なくスムーズに切断。ステンレス製で錆に強い。
  • ステンレスジャンボ万能鋏 波刃 GISUKE(タカギ)

    ステンレスジャンボ万能鋏 波刃

    GISUKE(タカギ)(8件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    錆に強いステンレス。ブリキ・塩ビ・ポリカーボネート等の波板がスムーズに切れ、作業用に便利!
    仕様安全ガード付幅(mm)80厚さ(mm)23全長(mm)250切断能力(mm)1.0:ブリキ波板1.0:塩ビ波板
  • べたつかないはさみ フッ素コート・ギザ刃付 ハートライ

    べたつかないはさみ フッ素コート・ギザ刃付

    ハートライ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    フッ素加工だからべたづかず、ギザ刃付きだからすべらないはさみです。すべらず、べたつかず、いろいろ使えてとっても重宝!
    ハンドルABS樹脂材質(刃)ステンレス刃物鋼(板厚2.5mm)
  • 越の金鹿 金切鋏 直刃 金鹿工具製作所

    越の金鹿 金切鋏 直刃

    金鹿工具製作所
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    金属の直線切りに。トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板・アルミ板の切断に使用します。
    用途薄い金属板の切断に。材質(刃)刃物用炭素鋼
  • ミニクラフトはさみステンレス SK11

    ミニクラフトはさみステンレス

    SK11(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    薄い刃と、鋭い刃先で、細工作業に最適です。サビに強い、ステンレスブレードです。グリップは丈夫なABSです。ペーパークラフト、パッチワーク、手芸の糸切りなどに便利です。
    用途紙、ビニール、フィルム、布、薄手ゴム等の切断。材質(グリップ)ABS樹脂硬度HRC(刃部)50-54材質(刃)SUS420J2
  • ストロング万能鋏 ポータブル SK11

    ストロング万能鋏 ポータブル

    SK11
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ご家庭でかさばる廃品を小さく楽々カットできます。ギザ刃・のこ刃・開梱刃・針金切の4種の刃で強力カットします。サビにくいステンレス刃です。持ち易くすべりにくいソフト樹脂製グリップです。収納・携帯に便利なマグネット付保護キャップ付きです。便利なキャップ外し機能付きです。
    用途カーペット・電気コード・布・ブリキ・CD-R・カード類などの廃棄。サイズM切断能力(mm)アルミ板:0.8まで、トタン板・ブリキ板:0.4まで、プラ板:1.2まで、ゴム板:5まで、アルミ線:2.5まで、水道ホース:22まで板厚(mm)3(幅広厚刃)材質(キャップ)PP硬度HRC(刃部)52-54材質(刃)ステンレス鋼(420J2)
  • 万能ハサミ(コンパクトタイプ) TRUSCO

    万能ハサミ(コンパクトタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1丁
    当日出荷
    紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能です。
    用途ケーブル切断、チューブ、ダクトなどの切断。小枝、ゴム、ロープなどの切断。トラスコ品番402-6764材質刃部:ステンレス鋼全長(mm)138.5質量(g)86刃長(mm)54切断能力(mm)針金(未熱処理)約Φ1.7刃厚(mm)6.5切断能力(mm)アルミ板約1.0切断能力(mm)鉄板(未熱処理)約0.5切断能力(mm)銅板約0.3
  • ミニ万能鋏 TAKAGI(高儀)

    ミニ万能鋏

    TAKAGI(高儀)
    659税込725
    1個
    欠品中
    手のひらサイズで使いやすい 。さびにくいステンレス刃 。連続作業に効くスプリング付
    用途鉄板・トタン板・ブリキ板・銅板・針金・アルミ板・アルミ線・プラ板・皮革・ゴム板などに材質刃部:ステンレス鋼 、ハンドル部:PP+TPR切断能力(mm)鉄板・トタン板・ブリキ板・銅板:0.3 、針金:Φ0.5 、アルミ板:0.5 、アルミ線:Φ1.0 、プラ板:1.2 、皮革・ゴム板:4.0
  • [セラミック製]万能はさみ エスコ

    [セラミック製]万能はさみ

    エスコ
    2,080税込2,288
    1本
    翌日出荷
    セラミック製のため永く切れ、軽くて錆びません。摩耗耐久にも優れており、末永く切れ味が続きます。(ステンレスの50倍)耐薬品性、非磁性に優れています。抗菌仕様。硬い物は切らないで下さい。セラミックの刃の特徴:サビない、軽い、切れ味が良い。従来品のはさみとは全く異なる素材で、いろいろな物がスパっと気味が違います。セラミックに銀を含有させる事により、抗菌効果を発揮致します。(SIAA取得 ISO022196)使用中発生する雑菌を減滅させる効果があります。日本製。
    用途食材袋切り、花の芽切り、包帯など雑菌を嫌うものから、文具、釣りPEライン、ケブラー生地など
  • 特型パワーカッター SATTO

    特型パワーカッター

    SATTO(1件のレビュー)
    12,880税込14,168
    1個
    当日出荷
    二重テコ機構を応用した、倍力工具です。握りやすさを追求し、キックバネを採用することで、グリップが手にフィットします。ステンレス材を切断できるよう、刃部に特殊鋼を使用しています。
    用途ステンレス(SUS304)切断用。全長(mm)約220質量(g)340切断能力鉄板約1.4mmまで、ステンレス板約1.0mmまで
  • アームレスラーハード ストレート 長谷川刃物

    アームレスラーハード ストレート

    長谷川刃物
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    段ボール・ゴム・レザー類が切れるハードに使える万能ハサミです。
    トラスコ品番217-8365セット内容キャップ全長(mm)165材質/仕上刃部:高級ステンレス、グリップ:ポリエチレン樹脂質量(g)62刃長(mm)40刃厚(mm)2.4アズワン品番64-8410-03
  • ホーム万能バサミ trad

    ホーム万能バサミ

    trad
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    カーブ刃なので従来よりも弱い力で切れる! 刃の細かいギザギザが滑りを防ぐ! 人間工学に基づいて設計されたハンドルは使いやすさと耐久性に優れています。 カーブ状の刃が切断時に使う力を省力化させます。
    材質刃:ステンレス、グリップ:PP+TPR、キャップ:PP全長(mm)206質量(g)135刃長(mm)69切断能力(mm)【アルミ板】1.0まで、【銅板】0.8まで、【トタン板・ブリキ板】0.5まで、【プラスチック板】1.5まで、【ゴム板・皮革】10まで、【カーペット】10まで刃厚(mm)3切断能力(Φmm)【電気コード】外径10まで(Φ1mm×3芯)、【水道ホース】外径22まで、【線・ナイロンロープ】直径12まで、【小枝】5まで、【アルミ線・銅線】2.5まで、【針金】2までアズワン品番64-5132-42RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強靭万能はさみ L型 龍宝丸

    強靭万能はさみ L型

    龍宝丸(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1丁
    当日出荷
    サビにくいステンレス製! カーブ刃で紙や布の様なやわらかい素材も逃がさずカット。 スムーズな切断を補助するバネ付ハンドル。 細かいギザ刃対象物を逃がさずスムーズに切断! 頑丈な約2.3mmの刃厚。角度付き刃です。 切り進んで行くときもハンドルが邪魔にならない!
    用途分別作業・不用品の裁断に。波板・ビニール資材・防草シート・牛乳パック・CD-R・クレジットカード・アルミ缶・紙箱など。 箱の開梱や梱包作業に。段ボール・PPバンド・封筒など。趣味・日常作業に。草花・小枝・布・ビニール・水道ホース・革ベルトなど。切断能力(mm)アルミ板:0.5まで/銅板:0.5まで/プラ板:1.2まで/皮革:4.0まで/ゴム板:4.0まで/アルミ線・銅線:Φ1.0まで/電気コード:5.0まで/生木小枝:Φ4.0まで材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
  • クラフト工作はさみ 左手用 SK11

    クラフト工作はさみ 左手用

    SK11
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    のこ刃部分で針金や銅線を逃さずカットできます。左手用です。すべりにくいエラストマー樹脂グリップです。刃はサビにくいステンレス製です。
    用途針金・銅線・ブリキ・アルミ・厚紙・布・PPバンドなど様々な素材のカット。材質(グリップ)エラストマー樹脂硬度HRC(刃部)50-54材質(刃)SUS420J2
  • 高級ツカミ箸 モリブデン 盛光

    高級ツカミ箸 モリブデン

    盛光
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    快適な使い心地を持続します。モリブデン鋼を使用し、従来のはがね材(S45C)製品に比べ、強度・耐久性に優れています。過酷な使用にも耐え、快適でしなやかな使い心地を長期に亘って持続します。
  • 万能金切ハサミ ストレートタイプ TRUSCO

    万能金切ハサミ ストレートタイプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    強力スプリングを内蔵しています。刃はギザ付です。安全ロック付です。滑り止めグリップとフィット感のあるハンドルを採用しています。鋭い切れ味で0.7mm厚の鉄板も楽に切れます。
    材質(グリップ)ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム刃先ストレート材質(刃)クロムモリブデン鋼
  • FUN CRAFT 手芸・クラフト用 近正

    FUN CRAFT 手芸・クラフト用

    近正
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷
    鋭い刃先で細工作業に最適です。細い糸から繊維質な物まで切断可能です。軽くて丈夫なABS樹脂で手によくなじみます。
    トラスコ品番407-8586材質刃部:高級炭素刃物工具鋼、柄:高衝撃ABS樹脂全長(mm)140質量(g)44刃長(mm)33
  • 替バネ ムシ型 千吉

    替バネ ムシ型

    千吉(5件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    用途交換部品材質バネ鋼
  • 精密作業用はさみ Rubis

    精密作業用はさみ

    Rubis
    8,316税込9,148
    1本
    当日出荷
  • 11-WAY リサイクルはさみ H&H

    11-WAY リサイクルはさみ

    H&H(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    11機能付の万能タイプのリサイクル鋏です。 業界初の多機能に加え、低コスト・保護キャップ付です。
    用途内フタはずし、リングはずし、フィルムはがし、牛乳パック切り、PET切り、シールはがし、缶わけ、ガス抜き、キャップはすし仕様テープがつきにくいディンプル加工、弱磁力付、ハンドル分別可能全長(mm)約165質量(g)75材質(キャップ)PP材質(刃)ステンレス材質(ハンドル)ABS
  • Smoosyマスカー専用 3Dフッ素コートはさみ ハンディ・クラウン

    Smoosyマスカー専用 3Dフッ素コートはさみ

    ハンディ・クラウン
    799税込879
    1丁
    当日出荷
    カンタンキレイに切れる!切り口がキレイ! フッ素コートに加え、刃の平面を3D構造 (凹構造) にすることで、非粘着性を向上。 糊が付きにくく、スパッと切れるマスカー用ハサミです。 手が痛くなりにくいグリップで、がたつき防止リング付きで滑らかな使い心地です。
    用途マスカーに。材質刃部分:ステンレス刃物鋼 ハンドル部外側:PP樹脂 ハンドル部内側:TPR樹脂 鋲:ステンレス全長(mm)175質量(kg)52刃渡り(mm)65
  • DIY万能はさみR E-Value

    DIY万能はさみR

    E-Value
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    様々な素材を強力にカットします。ハイカーボンスチールSK-5の刃は、永く切れ味を保ちます。刃を閉じて収納できるセーフティロック付です。グリップは手にフィットしやすく設計され、スプリング付で長時間の作業も楽に出来ます。切断物をキャッチしやすく、刃がにげにくい・作業のしやすいカーブ刃です。
    用途ブリキ・アルミ・エンビ・プラスチック・布・紙・ビニール・金網・針金等の切断。材質刃部:ハイカーボンスチール(SK-5)、グリップ:PP+TPR切断能力(mm)(アルミ板・プラ板)1.0、(銅板・トタン板・ブリキ板)0.5、(皮革・ゴム板)約4.0、(アルミ線・銅線)直径2.0、(針金)直径0.5刃部硬度HRC53-55
  • DIY万能はさみRステンレス E-Value

    DIY万能はさみRステンレス

    E-Value(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    様々な素材を強力にカットします。ステンレス刃はサビに強く、永く切れ味を保ちます。刃を閉じて収納できるセーフティロック付です。グリップは手にフィットしやすく設計され、スプリング付で長時間の作業も楽に出来ます。切断物をキャッチしやすく、刃がにげにくい・作業のしやすいカーブ刃です。
    用途ブリキ・アルミ・エンビ・プラスチック・布・紙・ビニール・金網・針金等の切断。材質刃部:ステンレスSUS420J2、グリップ:PP+TPR切断能力(mm)(アルミ板・プラ板)1.0、(銅板・トタン板・ブリキ板)0.5、(皮革・ゴム板)約4.0、(アルミ線・銅線)直径2.0、(針金)直径0.5刃部硬度HRC50-52
  • 万能はさみAS ショート SK11

    万能はさみAS ショート

    SK11
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    サビにくさを追求した、オールステンレス製の万能はさみです。刃・ボルト・ナットなどの金属製パーツ部分にステンレス製素材を使用することで、よりサビにくくなっています。細かいギザ刃とカーブ刃で、切るものを逃がさず、スムーズにカットします。バネ付きハンドルで、作業をサポートします。水回りでの作業にも適しています。
    用途日曜大工・工作・ホビーなどの切断作業。全長(mm)約185切断能力(アルミ板)約0.5mmまで、(プラスチック)板約1.5mmまで、(銅板約)0.5mmまで、(ブリキ板)約0.3mmまで、(ゴム板)約5.0mmまで、(皮革)約5.0mmまで、(アルミ線・銅線)約2.0mmまで ※目安材質(グリップ)PP+TPR硬度HRC(刃部)52~54材質(刃)SUS420J2
ハサミ