カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
- 100~120未満(26)
- 120~140未満(19)
- 140~160未満(23)
- 160~180未満(24)
- 180~200未満(26)
- 200~220未満(78)
- 220~240未満(31)
- 240~260未満(87)
- 260~280未満(116)
- 280~300未満(202)
- 300~350未満(774)
- 350~400未満(417)
- 400~450未満(119)
- 450~500未満(96)
- 500~550未満(18)
- 600~650未満(61)
- 700~800未満(28)
- 800~900未満(59)
- 900~1000未満(101)
- 1000~1200未満(32)
- 全長(mm)をもっと見る
材質(頭)
- アルミ(9)
- ゴム(73)
- スチール(414)
- ステンレス(43)
- チタン(1)
- ナイロン(2)
- 木(41)
- 樹脂(256)
- 真鍮(15)
- 鉛(1)
- 銅(37)
頭径(Φmm)
- 18(53)
- 20(70)
- 21(104)
- 22(85)
- 23(67)
- 24(111)
- 25(137)
- 26(116)
- 27(134)
- 28(70)
- 29(117)
- 30(251)
- 32(131)
- 33(52)
- 35(97)
- 38(74)
- 40(202)
- 50(180)
- 60(178)
- 80(71)
- 頭径(Φmm)をもっと見る
主な用途
- その他(4)
- 仮枠作業(85)
- 修理・メンテナンス作業(9)
- 土木作業(37)
- 大工作業(75)
- 建築作業(35)
- 打込作業(317)
- 施工作業(23)
- 木工作業(9)
- 板金作業(81)
- 機械組立・修理作業(198)
- 治具取付作業(80)
- 溶接作業(12)
- 石工作業(76)
- 細工作業(16)
- 組立作業(125)
- 解体作業(69)
- 金型作業(104)
- 鉄工作業(65)
- 電気・設備工事作業(30)
- 主な用途をもっと見る
材質(柄部)
- -(2)
- その他(14)
- アルミ(14)
- グラスファイバー(181)
- ゴム(53)
- スチール(81)
- ステンレス(29)
- チタン(1)
- 木(589)
- 樹脂(144)
- 革(8)
ブランド
- モノタロウ(15)
- エスコ(385)
- オーエッチ工業(260)
- 土牛(249)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(235)
- 王将(須佐製作所)(139)
- マルキン印(71)
- FACOM(70)
- TRUSCO(57)
- BAHCO(バーコ)(47)
- GEDORE(44)
- SK11(44)
- 浅香工業(43)
- 三興半田鏝(40)
- 角利(角利産業)(39)
- BIGMAN(ビッグマン)(39)
- 藤元(37)
- カネコ総業(36)
- PICARD(35)
- 与板利器工業(35)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・オーエッチ工業・土牛・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・王将(須佐製作所)・マルキン印・FACOM・TRUSCO・BAHCO(バーコ)・GEDORE・SK11・浅香工業・三興半田鏝・角利(角利産業)・BIGMAN(ビッグマン)・藤元・カネコ総業・PICARD・与板利器工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(594)
RoHS10物質対応
ハンマーは、機械の組立や修理、家具の組立、工作などさまざまな用途でものを打ち付けるための道具です。プラスチックハンマーの頭部は、柔軟ながら強靭なプラスチック製のため、使用時に工作物にダメージを与える心配はありません。無反動構造のショックレスハンマーは、耐久性、耐熱性に優れ、酸やアルカリにも強いことが特長。片手ハンマーは、鉄工作業全般や刻印の打刻などの打ち込み作業に使われます。点検ハンマーは、機材の点検やトラックの点検などに使われるハンマーです。

ショックレスハンマー
(102件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷無反動構造で、耐久性、耐熱性(-20℃~90℃)、耐酸性、耐アルカリ性に優れている。 長時間の使用でも、手が疲れにくい。用途金具、木製家具、車両、機械電気類、大理石の装着、アルミ製窓・ドアの取り付けなどに。種類ショックレスハンマー材質(頭)ポリウレタン材質(柄部)ポリウレタン主な用途組立作業硬度90A~95A (打撃面)仕様鉄骨構造、小鋼球入り。公害防止の高級液体PU硬化剤使用。柄の部分はソフトTPV使用で、リサイクル可能。
プラスチックハンマー
ベッセル(31件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷頭部は、柔軟強靭なプラスチック製であるため使用時、工作物に損傷を与えることはありません。種類樹脂ハンマー材質(頭)樹脂・ゴム材質(柄部)木主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理/大工作業
ハンマー ゴム製 黒
(76件のレビュー)¥369~税込¥406~1本当日出荷相手にたたいた跡が残りにくいので木材を組む時に直接たたいて使用できる。用途家具や木製品の組み立てに最適。種類ゴムハンマー材質(ヘッド)ポリ塩化ビニル樹脂(PVC)材質(柄部)ハードウッド主な用途組立作業
プラスチックハンマー
(93件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷頭部は、柔軟強靭なプラスチック製で、鉄のハンマーでは傷が付いてしまったり壊してしまいそうな工作物に損傷を与えることはありません。頭部は、取り替えが可能で経済的です。種類樹脂ハンマー材質(頭)プラスチック材質(柄部)木主な用途金型作業硬度A90
ミラーネイルハンマー
(35件のレビュー)¥699~税込¥769~1本当日出荷頭部の重心が打撃側にあるので釘打ち時に安定しやすいハンマーです。 滑りにくいグリップを使用。用途くぎ打ち、くぎ抜きに使用できます。種類ネイルハンマー材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)焼入れ材質(柄部)サーモプラスチックラバー(TPR)主な用途大工作業
侍(サムライ)ハンマー
オーエッチ工業(22件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷軽量・強靭!折れにくくしなやかなポリプロピレン製ハンドル。吸い付くグリップで手になじみショックも吸収。木柄の重量バランス実現。ガタ・折れが少ない全長(mm)280材質(柄部)ポリプロピレン頭質量(g)900RoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションハンマー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷スチールとウレタンの2つのヘッドを備えた高強度のブラックシャフトハンマーです。用途鉄部は鉄工作業に、樹脂部はプラスチック・木製品などの組立てに。種類コンビハンマー材質(頭)スチール/ウレタン材質(柄部)グラスファイバー主な用途鉄工作業/大工作業/組立作業仕様高強度
両口ハンマー
(66件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷力強い打撃が必要な際に便利。用途建築、土木作業全般。種類両口ハンマー材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)焼入れ材質(柄部)ハードウッド主な用途建築作業/土木作業
石頭ハンマー
(49件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷硬く粘りがある焼入れヘッド。用途石割り、はつり作業などの石工作業全般種類石頭ハンマー材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)焼入れ材質(柄部)ハードウッド主な用途石工作業
ショックレスハンマー
オーエッチ工業(10件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷ヘッドは取替えが簡単。ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。種類ショックレスハンマー材質(柄部)木主な用途金型作業/機械の組立・修理使用温度範囲(℃)-10~80
パートII ソフトハンマーFP (鉄)
オーエッチ工業(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷手になじみやすく作業能率をあげるテーパー状の柄部。 頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。種類樹脂ハンマー材質(頭)PVC材質(柄部)木主な用途組立作業/治具の取り付け/機械の組立・修理硬度HDD60使用温度範囲(℃)4~80
ハンマー グラスファイバー柄
(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷軽量・丈夫で折れにくいグラスファイバー柄のハンマーです。 手にしっかりなじむグリップ形状なので、にぎりやすく、持ち手と柄の付け根にもゴムを使用することで、打撃時のショックを軽減します。用途石割り、はつり作業などの石工、土木作業全般材質(柄部)樹脂/グラスファイバー材質(頭)炭素鋼主な用途石工作業
ライトンセットウハンマー
オーエッチ工業(8件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷2重形成されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。種類石頭ハンマー材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)ポリプロピレン主な用途石工作業RoHS指令(10物質対応)対応
打診棒
(19件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷肉眼ではなかなか確認できない、壁やタイル、モルタルやコンクリートなどの浮きや剥離などの状態を判断できます。用途壁やタイル、モルタルやコンクリートなどの浮きや剥離などの状態の確認作業に種類点検ハンマー/テストハンマー先端玉部(Φ)19全長(mm)160~730タイプ8段伸縮
ゴムプラハンマー 77‐10 #1
ベッセル(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷手首の負担を軽減するゲル入りグリップです。 ゴムヘッドはグレーカラーで色移りしにくく、工作物を傷つけにくくなっています。 摩耗、変形が少ない弾性エラストマーゴムを使用しています。 柄の表面に金属を露出させないため製品を傷付けにくい構造です。 ヘッドバランスを徹底追及し、しっかりした打撃感があります。 ヘッド交換可能です。スクリュー式で簡単に交換できます。用途木工、アルミサッシ、革細工など、1本で2つの作業ができるゴムとプラスチックのヘッド仕様ヘッド交換可能適合(プラスチックヘッド)No.076110、76-10H(ゴムヘッド)No.077110、77-10Hトラスコ品番791-9204材質ヘッド:エラストマー樹脂、柄:ポリプロピレン全長(mm)315質量(g)430種類ハンマー替ヘッド呼称1ポンド頭部長(mm)120頭径(mm)32
ケレンハンマー
(27件のレビュー)¥569税込¥6261本当日出荷片側が縦刃、片側が横刃になっており、割り作業に便利です。用途溶接時のスラグやスパッタ除去に。種類トンカチ頭径(Φmm)22全長(mm)294材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)材質(柄部)ハードウッド主な用途バリ取り、カス取り/溶接作業質量(g)360頭部幅(mm)124
グラスファイバー柄 両口ハンマー
Three Hand(9件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷グラスファイバー柄は打撃衝撃性が木柄より少なく手にやさしい。 テーパー状で太いグラス柄仕様。種類両口ハンマー材質(頭)工具鋼材質(柄部)FG/ゴム主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業
ショックレスハンマー
TRUSCO(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。 NBRゴム樹脂による一体成型で丈夫な仕上がりです。種類ショックレスハンマー材質(頭)ゴム樹脂(NBR)材質(柄部)熱可塑性加硫エラストマー(TPV)主な用途打ち込み作業
コンビハンマー
オーエッチ工業(11件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷本体鉄部は片手ハンマーとして、樹脂部はソフトハンマーとして使用でき、1本で2役の働きです。種類コンビハンマー材質(頭)スチール/PVC材質(柄部)木主な用途機械の組立・修理使用温度範囲(℃)4~80
ソフトハンマー替ヘッド
オーエッチ工業(12件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷手になじみやすく作業能率をあげるテーパー状の柄部。 頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。種類ハンマー替ヘッド硬度HDD60使用温度範囲(℃)4~80
...















































![無反動ハンマー REX(レックス)[自動車用品] 無反動ハンマー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02652102-260817-02.jpg)

![釘抜きハンマー木柄 REX(レックス)[自動車用品] 釘抜きハンマー木柄 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02652059-260817-02.jpg)
![コンクリートハンマーファイバーグラス柄 REX(レックス)[自動車用品] コンクリートハンマーファイバーグラス柄 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02652086-260817-02.jpg)

![両口ハンマーファイバーグラス柄 REX(レックス)[自動車用品] 両口ハンマーファイバーグラス柄 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02652077-260817-02.jpg)