カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
- 100~120未満(26)
- 120~140未満(19)
- 140~160未満(23)
- 160~180未満(24)
- 180~200未満(26)
- 200~220未満(79)
- 220~240未満(31)
- 240~260未満(87)
- 260~280未満(113)
- 280~300未満(202)
- 300~350未満(772)
- 350~400未満(415)
- 400~450未満(121)
- 450~500未満(96)
- 500~550未満(18)
- 600~650未満(61)
- 700~800未満(27)
- 800~900未満(59)
- 900~1000未満(104)
- 1000~1200未満(34)
- 全長(mm)をもっと見る
頭径(Φmm)
主な用途
ブランド
- モノタロウ(14)
- エスコ(381)
- オーエッチ工業(259)
- 土牛(253)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(235)
- 王将(須佐製作所)(137)
- マルキン印(71)
- FACOM(70)
- TRUSCO(57)
- BAHCO(バーコ)(47)
- 角利(角利産業)(44)
- GEDORE(44)
- 浅香工業(43)
- SK11(43)
- 三興半田鏝(40)
- BIGMAN(ビッグマン)(40)
- 藤元(37)
- カネコ総業(35)
- PICARD(35)
- 与板利器工業(35)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・オーエッチ工業・土牛・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・王将(須佐製作所)・マルキン印・FACOM・TRUSCO・BAHCO(バーコ)・角利(角利産業)・GEDORE・浅香工業・SK11・三興半田鏝・BIGMAN(ビッグマン)・藤元・カネコ総業・PICARD・与板利器工業・ブランドをもっと見る
23ページ目: ハンマー

闘牛 段付クサビ
BIGMAN(ビッグマン)¥199税込¥2191個4日以内出荷ハンマー頭と木柄の取り付けに使用。凹凸がはっきりしており打ち込み後はしっかり固定できます。用途石頭槌・仮枠槌に最適寸法(mm)25×5×12質量(g)14
闘牛 段付クサビ
BIGMAN(ビッグマン)¥119税込¥1311個当日出荷ハンマー頭と木柄の取り付けに使用。凹凸がはっきりしており打ち込み後はしっかり固定できます。用途石頭槌・ポンドハンマーに最適寸法(mm)21×4×12質量(g)9
両口玄能
BIGMAN(ビッグマン)¥999~税込¥1,099~1丁4日以内出荷平面側で釘の 3/4位打ち込み、その後凸面で打ち込むと打痕が残らずきれいに打ち込める。用途クギ打ちやノミ叩きなどいろいろな作業に、バランス良く使えます。仕様楔部:鉄クサビ(2割出し)タイプ両口玄能材質(柄部)樫材(油染+ニス仕上)材質(頭)炭素鋼(パーカ仕上)
丸箱屋槌
iHelp¥859税込¥9451丁4日以内出荷金づちよりも重心が打撃面に近いため、釘打ちの際に安定しやすく、初心者にも使いやすい。用途各種打撃作業や釘などの打ち込み、板金作業に。寸法(mm)30×24×92質量(g)280タイプ丸箱屋槌
プレミア金具付パイプ石頭 ブラック
土牛¥2,898~税込¥3,188~1個翌々日出荷メッキのタイプは使用していくうちに打撃面からメッキがうすくなって独特の風合いになってきます ・シャフト、吊金具はカチオン処理の専用ブラック仕様 ・BLACK OUTは通常の石頭とは別ラインでオールブラック仕様 ・打撃してもめくれにくい軟金属メッキ 。 GOLD PLATE = DRメッキ(金メッキ)。SILVER PLATE = CSZメッキ メッキ素材自体が柔らかく密着性のよいメッキを施しています。 そのためメッキはがれによって手を切ったりする危険性がありません。全長(mm)300
パイプ柄屋根屋鎚
土牛¥2,898税込¥3,1881本翌日出荷クロームメッキ仕上げ屋根板金用ハンマー用途板金作業仕様22mm全長(mm)345口径(Φmm)22×22全質量(g)560頭の全長(mm)135
打音検査用ハンマー
土牛¥2,898~税込¥3,188~1本翌々日出荷ヘッドの片側が平たくなっている検査用ハンマーです。外壁の剥落作業に最適です。外壁の剥落作業に。ハイテンションシャフト仕様用途外壁の剥離作業に全長(mm)315
ジョイント式押し込みスコープ聴診棒
土牛¥10,980税込¥12,0781本4日以内出荷連結タイプなので突き刺して使用が可能。分割シャフトでコンパクトに収納、持ち運び可能。全長(mm)1890質量(g)400
木製ハンマー
エスコ¥4,200税込¥4,6201丁翌日出荷厳選された天然木を使用していますので頭部は丈夫で握り柄は手に良くなじみます。打込み作業や板金作業に。材質天然木全長(mm)420頭径(Φmm)90頭質量(g)850
先切金槌
BIGMAN(ビッグマン)¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷【先切型】先端部はカシメ・釘シメ等に使用できる。用途先切型:先端部はカシメ・釘シメ等に使用できる。仕様(鉄クサビ)2割出し材質(柄部)樫柄(油染ニス)材質(頭)炭素工具鋼
掛矢柄 リング付
金象印¥2,398税込¥2,6381本当日出荷厳選樫材使用で丈夫。用途金象印掛矢八角樫105・120・135・150柄共、金象印掛矢丸胴樫105・120・135・150柄共用替柄です。トラスコ品番853-4586材質天然木形状柄部:(頭部側)角、(手元側)小判寸法(mm)柄部:(頭部側)36×26、(手元側)30×24全長(mm)900質量(g)600
電動スクレーパー ミニコゲラ
EISHIN¥28,980税込¥31,8781本当日出荷インパクトドライバーやドリルドライバーに取り付けるだけで刃が前後に振動し、木彫作業・シーリング剥がしが簡単に効率よくできます。 プッシュtoスタート機能採用(母材に刃先が触れると前後運動が始まるので正確な彫刻作業が出来ます)トラスコ品番364-7762適合機種6.35六角軸全長(mm)185刃幅(mm)5先端幅(mm)30
極匠 足場・仮設安全ハンマー (両口タイプ・ステンレスワイヤー内蔵)
極匠¥4,998税込¥5,4981本当日出荷打ち損じてパイプ柄を折ってしまっても、パイプの中の内蔵ワイヤーが頭部とグリップ部を連結しているため分離せず、頭部の落下を未然に防ぐことができます。 騒音問題につながる打撃音を約30%軽減します。 耐摩耗性に優れたハイテンション鋼管をパイプ柄に採用しています。 美しい表面も特徴的な、高強度と伸び率、耐摩耗性に優れたハイテンション鋼管をパイプ柄の材質に使用しています。用途ビケ足場やクサビ式足場の組立て、解体作業などの高所作業に。トラスコ品番363-8614材質ヘッド部:炭素鋼(S-45C)、鋼管パイプ部:ハイテンション鋼管、ワイヤー部:ステンレス(2mm)、樹脂部:アイオノマー全長(mm)280呼称両口タイプ頭部長(mm)80頭径(mm)38
ポールピンハンマー ノンスパーキング・銅製 EA643DAシリーズ
エスコ¥2,220税込¥2,4421個翌日出荷防爆仕様。ハンドルの末端には収納に便利な吊り下げ用穴付き。耐久性と耐食性に優れています。材質(ヘッド)銅
唐紙鎚 天然白樫柄 15mm
若獅子¥1,398税込¥1,5381本5日以内出荷コンパクトタイプなので、細かい作業に向いております。柄は、天然樫を使用しております。板にいきなり釘を打つと割れることがございますので、釘道を付けることをオススメ致します。頭径(Φmm)約18柄長さ(mm)約280主な用途細かい打撃作業向けアズワン品番64-3674-68頭部釘打ち、釘締め等に
パイプ柄ショベル
TRUSCO¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷優れた耐久性、軽いパイプハンドルです。焼き付け塗装です。刃先は完全な熱処理(焼き入れ、焼き戻し)です。滑りにくいグリップ(ストライプ付)です。全長(mm)970表面処理焼付塗装板厚(mm)1.6材質(柄部)ハイテン鋼JIS規格JIS A8902規格品材質(刃先)ショベル鋼板(S50C)
ハンマー 1.8kg 1262H150
FACOM¥9,198税込¥10,1181個73日以内出荷高い安全性のヒッコリーハンドル用途ハンマー質量(g)1800寸法L(mm)254寸法L1(mm)115寸法L2(mm)45
利一 唐紙鎚
与板利器工業¥1,198税込¥1,3181本翌々日出荷から4日以内出荷各種細工に便利な玄能です。小さいので細工などに適しています。しっとり馴染む自然木感触の木柄を採用しています。用途木材への小釘打ち・鋲打ち・彫金作業。材質(柄部)天然木材質(頭)炭素鋼S45C主な用途木材への小釘打ち・鋲打ち・彫金作業
利一 角箱屋鎚
与板利器工業¥1,298~税込¥1,428~1本4日以内出荷木材などへの釘打ちに最適です。釘打ちと打ち曲げ釘の抜き取りができます。爪部は打ち損じの釘をすぐに抜くのに使用します。木と鉄の二重クサビで仕上げているのでクサビが抜けにくいです。しっとり馴染む自然木感触の木柄を採用しています。用途木材への釘打ち・釘の抜き取り作業。仕様木と鉄の二重クサビ材質(柄部)天然木材質(頭)炭素鋼S45C主な用途木材への釘打ち・釘の抜き取り作業
利一 両口玄能
与板利器工業¥1,298税込¥1,4281本翌々日出荷から4日以内出荷木材などへの釘打ちに最適です。平面と凸面を使い分け綺麗に釘が打てます。木と鉄の二重クサビで仕上げているのでクサビが抜けにくいです。しっとり馴染む自然木感触の木柄を採用しています。用途木材への釘打ち。仕様木と鉄の二重クサビ材質(柄部)天然木材質(頭)炭素鋼S45C主な用途木材への釘打ち
CRAFT HOUSE 両口ハンマー
与板利器工業¥1,398~税込¥1,538~1本4日以内出荷適度なしなりがある竹柄両口ハンマーです。鉄工作業全般に使用します。建築・土木作業全般に使用します。板金・解体作業に使用します。アンカー・測量釘などの打ち込み作業に使用します。片側が平で反対側が少し膨らんだ形になっていて、木が傷付かない配慮がされています。用途鉄工・土木・建築現場での打ちつけ作業に。材質(柄部)竹材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途鉄工・土木・建築現場での打ちつけ作業焼入硬度44度~55度
創一郎 ネールハンマー
与板利器工業¥989税込¥1,0881本4日以内出荷釘抜きがついていますので打ち損じた釘が素早く抜けます。パイプ柄で丈夫です。片側が釘抜きになっています。用途木材への釘打ち・釘の抜き取り作業。材質(柄部)スチールパイプ材質(頭)炭素鋼S45C頭質量(g)約225(8オンス)
静音足場ハンマー用交換ヘッド 2個入り
KAKUI¥1,198税込¥1,3181セット(2個)6日以内出荷すり減ったり破損した樹脂ヘッドの交換用。 樹脂ヘッドの取り外し方法:樹脂ヘッドの溝にマイナスドライバーを差し込み上下に動かして外す。 樹脂ヘッドの取付方法:新しい樹脂ヘッドを差し込み、ヘッドを叩いて打込む。用途カクイ静音足場ハンマーの交換樹脂ヘッド頭径(Φmm)38主な用途組立作業・解体作業
AP手掛矢
金象PROLINE¥3,698税込¥4,0681丁当日出荷木製物品の解体作業や冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。用途木杭、プラ杭の打込み材質頭部:樹脂、柄部:天然木形状柄部手元:小判型柄長さ(mm)450材質(柄部)天然木材質(頭)天然木頭部長(mm)160胴径(Φmm)頭部:90主な用途打ち込み作業・解体作業
掛矢
金象PROLINE¥5,998税込¥6,5981丁翌々日出荷厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。用途木杭、プラ杭の打ち込み作業や木製物品の解体作業に適します材質頭部:天然木、柄部:天然木形状柄部手元:小判型柄長さ(mm)900材質(柄部)天然木材質(頭)天然木頭部長(mm)240胴径(Φmm)頭部:120主な用途打ち込み作業・解体作業商品タイプ八角
スレッジハンマー
GROZ¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から翌々日出荷Unique Indestructible Handle Technology により従来のハンマーの75倍の強度を誇ります。 ハンドルは貫通する4本のばね鋼棒で構成されています。 鋼製の楔を使用して、ハンマーヘッドで柄をロックし、ヘッドが外れないようにしています。 人間工学に基づいたゴム製グリップハンドルが振動を吸収し、疲労を軽減します。 打撃面がハンマーヘッドよりも柔らかい解体作業に特に役立ちます。 ANSIおよびSANS 387:2014についてBS 876に準拠しています。 46 HRCより硬いものを叩かないでください。 硬度の高いものを打つと、破損や欠けが生じやすくなります。用途杭の打ち込み、解体、石やコンクリートの粉砕、柵の設置、救助活動、鉄道、鉄筋の曲げ材質鉄、ゴム主な用途杭の打ち込み、解体、石やコンクリートの粉砕、柵の設置、救助活動、鉄道、鉄筋の曲げ