カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
- 100~120未満(26)
- 120~140未満(19)
- 140~160未満(23)
- 160~180未満(24)
- 180~200未満(26)
- 200~220未満(79)
- 220~240未満(31)
- 240~260未満(87)
- 260~280未満(113)
- 280~300未満(202)
- 300~350未満(772)
- 350~400未満(415)
- 400~450未満(121)
- 450~500未満(96)
- 500~550未満(18)
- 600~650未満(61)
- 700~800未満(27)
- 800~900未満(59)
- 900~1000未満(104)
- 1000~1200未満(34)
- 全長(mm)をもっと見る
頭径(Φmm)
主な用途
ブランド
- モノタロウ(14)
- エスコ(381)
- オーエッチ工業(259)
- 土牛(253)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(235)
- 王将(須佐製作所)(137)
- マルキン印(71)
- FACOM(70)
- TRUSCO(57)
- BAHCO(バーコ)(47)
- 角利(角利産業)(44)
- GEDORE(44)
- 浅香工業(43)
- SK11(43)
- 三興半田鏝(40)
- BIGMAN(ビッグマン)(40)
- 藤元(37)
- カネコ総業(35)
- PICARD(35)
- 与板利器工業(35)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・オーエッチ工業・土牛・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・王将(須佐製作所)・マルキン印・FACOM・TRUSCO・BAHCO(バーコ)・角利(角利産業)・GEDORE・浅香工業・SK11・三興半田鏝・BIGMAN(ビッグマン)・藤元・カネコ総業・PICARD・与板利器工業・ブランドをもっと見る
26ページ目: ハンマー

角利 玄能柄 豆
角利(角利産業)¥569税込¥6261本3日以内出荷玄能の替えの柄。適合唐紙槌、武力家槌、玄能115~150g、その他小さいもの全長(mm)300質量(g)55種類ハンマー柄材質(柄部)樫持ち手19×14mm差し込み穴(mm)17×6
利五郎 先切金槌
角利(角利産業)¥1,398税込¥1,5381本5日以内出荷片面が尖っていて鋲打ちや小穴あけもできる角利の先切金槌です。全長(mm)310質量(g)265種類片口ハンマー頭径(Φmm)21材質(柄部)木材質(頭)炭素鋼頭部長(mm)102主な用途打ち込み作業
利五郎 ミニハンマー 先切型 K-5
角利(角利産業)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷精密な工作に便利な角利のホビー用ミニハンマーです。 フックに下げられるナイロン紐付。種類片口ハンマー頭径(Φmm)14材質(柄部)天然木材質(頭)炭素鋼頭部長(mm)72主な用途細工作業
目盛付コンクリート点検ハンマー 1/4P
土牛¥4,798~税込¥5,278~1丁当日出荷から翌日出荷【目盛付きハンマーが現場での作業を効率化!】 目盛でクラックの大きさや補修材注入穴のピッチを簡易測定可能! 撮影現場で、大きさの指標として写真に入れて撮影することが可能! 用途に応じた長さをラインナップ。用途現場での点検業に。また、目盛での簡易測定が可能。種類点検ハンマー/テストハンマー主な用途機械機器や車輌の点検
伸縮式 レンコン玉打診棒
土牛(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から翌々日出荷前後にタテ回転・左右にヨコ回転で使用可能! ロック式シャフトなので押しても縮まない! 伸縮式だからコンパクトに縮めて持ち運びラクラク! 前後左右に振って天井や床面などの点検に使用可能!用途前後に振って床や天井などの点検に。種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)60主な用途機械機器や車輌の点検
ステンレス製先切金槌
SK11(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷サビにくいステンレス製ヘッドです。抜けにくい二重クサビを採用しています。尖った側は、カシメ・釘シメ等に使用できます。ヘッドは高い強度の本鍛造品です。用途木材への釘打ち、及びカシメ、釘締め。全長(mm)330種類片口ハンマー頭径(Φmm)21材質(柄部)樫材材質(頭)ステンレス主な用途大工作業
ステンレス製両口玄能
SK11¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷サビにくいステンレス製ヘッドです。抜けにくい二重クサビを採用しています。打撃面は平面と凸面の2面があり、締め打ちに凸面で打ち込むと打痕が残らずきれいに打ち込めます。ヘッドは高い強度の本鍛造品です。用途木材への釘打ち。寸法(mm)330全長(mm)335種類両口ハンマー材質(柄部)樫材材質(頭)ステンレス主な用途大工作業
ブリキヤ槌
龍馬¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷ブリキを叩いて曲げたりとめたりするのに使います。ブリキを叩いて曲げたりとめたりするのに最適です。用途板金用。種類片口ハンマー材質(柄部)木頭部幅(mm)18主な用途板金作業
唐紙槌
本家龍馬¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷細工作業などに最適です。小さいので細工などに適しています。用途木材への小釘打ち・鋲打ち・彫金作業。仕様柄の抜けにくい二重クサビ種類片口ハンマー材質(柄部)樫材質(頭)炭素工具鋼主な用途細工作業
ケレン 両刃
三木技研¥9,998~税込¥10,998~1丁翌々日出荷超硬合金付ケレン両刃は御影石、その他碑石用の加工を目的として製作いたしております。仕様両刃全長(mm)330種類トンカチ主な用途石工作業
コードイン石刃ハンマー0.6Kg
オーエッチ工業¥3,500税込¥3,8501丁翌日出荷落下防止コードをグリップに内蔵しているので、ホルダーに引っかからずに収納できます。 熱処理済クロモリパイプ柄を使用していますので、過酷な作業に適しています。用途足場作業、石・コンクリートなどのハツリ作業に、アンカーの打ち込み、その他解体作業等にトラスコ品番818-7240材質頭部:炭素鋼、柄:クロムモリブデン鋼パイプ全長(mm)280質量(kg)0.6種類石頭ハンマー適合内径(Φmm)【リング】42以上材質(柄部)クロムモリブデン鋼頭部長(mm)85主な用途解体作業/石工作業/打ち込み作業持ち手グリップ付頭部対辺(mm)31頭径(mm)31RoHS指令(10物質対応)対応
増幅器付スコープ聴診棒 ロング
土牛¥13,980税込¥15,3781個当日出荷トラスコ品番471-7198全長(mm)240~1190種類点検ハンマー/テストハンマーシャフト8段伸縮材質(柄部)ステンレス主な用途機械機器や車輌の点検RoHS指令(10物質対応)対応
替頭イージーショックレスハンマー
オーエッチ工業¥859~税込¥945~1個当日出荷から3日以内出荷交換時期がわかるシグナル付です。 ヘッドはワレ・カケが少ない強化ナイロン(白色)と高密度ポリエチレン(黄色)製です。用途機械の組立、修理、切削物の芯出し、金型製作等に種類ハンマー替ヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
ミラーポイントハンマースチール柄 先切り
BIGMAN(ビッグマン)¥799税込¥8791個当日出荷いつまでも美しいミラー仕上げ ・ゴムハンマーとして使えるグリップエンド 材質:スチール、ミラー仕上げ グリップ、PP仕様ミラー仕上・パイプ柄グリップ付材質スチール(ミラー仕上)、グリップ:PP寸法(mm)270×102×23質量(g)383タイプ先切型頭径(Φmm)21(楕円型)頭部幅(mm)102
ポンドハンマー柄 1.0ポンド用
BIGMAN(ビッグマン)¥519税込¥5711個当日出荷ハンマー用の柄です仕様口楕円材質樫寸法(mm)330×30×21質量(g)137タイプ1ポンド用先端サイズ(mm)24×17
パイプ柄 仮枠ハンマー 止付
GISUKE(タカギ)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷用途高い場所・狭い場所の釘打ちなど。仮枠作業に。サイズ中種類仮枠ハンマー材質(グリップ)PVC材質(柄部)スチールパイプ材質(頭)S50C主な用途打ち込み作業
ミニホビーハンマー 先切
TAKAGI(高儀)¥1,398税込¥1,5381本翌々日出荷ラバー付ハンドルで滑りにくく、手になじむ。用途細工・ホビーの釘打ち・釘締めに。種類片口ハンマー硬度(熱入)HRC55~66材質(グリップ)TPR+PP材質(柄部)スチール材質(頭)S45C(ミラーポリッシュ仕上げ)主な用途細工作業
無反動スーパークラフト・スレッジハンマー用ハンドル木製
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,198~税込¥5,718~1個6日以内出荷から18日以内出荷高品質鋼を鍛造、研磨仕上げした鉄ハンマーです。 反動抑制構造により手首への衝撃を緩和します。用途くさびの打ち込み、垣根の施工に適しています、金型、鉄工製造作業にもお使いいただけます種類ハンマー柄材質(柄部)ヒッコリーRoHS指令(10物質対応)対応
ベースプレックス用インサートセルロースアセテート(赤)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥649~税込¥714~1個18日以内出荷信頼のドイツ製ハンマーです。 ハウジングに高級な亜鉛ダイキャストを採用。 軽量。用途工場、建設、ホビーをはじめ様々な用途に適しています種類ハンマー替ヘッド材質(頭)セルースアセテートRoHS指令(10物質対応)対応
ベースプレックス・ハンマー アセテート(赤)ナイロン(白)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個9日以内出荷から18日以内出荷ベースプレックス・ハンマー用インサートです。用途工場、建設、ホビーをはじめ様々な用途に適しています種類樹脂ハンマー材質(柄部)トネリコ材質(頭)プラスティック/ナイロン材質(ハウジング)亜鉛ダイキャスト主な用途板金作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
パンチ用インサート ナイロン(白)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥529~税込¥582~1個5日以内出荷から18日以内出荷用途自動車の組立・修理、保守作業等に適しています、狭い場所の作業に種類ハンマー替ヘッド材質(頭)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックス・ハンマー 軽量ハウジング TPE(青)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥8,198~税込¥9,018~1個18日以内出荷ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 6種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 アルミ製ハウジング採用の軽量ハンマーです。用途家具の製作、インテリアの工事などに最適です。へこみの修正、窓やドアの製作、木工作業に適しています種類樹脂ハンマー材質(柄部)木材質(頭)エラストマ樹脂(TPE)材質(ハウジング)アルミニウム主な用途大工作業RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックス・ハンマー スーパープラスティック(白)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,898~税込¥6,488~1個12日以内出荷から18日以内出荷ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 7種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。 中硬プラスティックのハンマーです。 組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。用途くさびの打ち込み、柵の施工、テント、足場の設営に適しています、組み付け作業全般に使うことが出来ます種類樹脂ハンマー材質(柄部)木材質(頭)プラスティック材質(ハウジング)鋳鉄主な用途組立作業RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックス・ハンマー TPEソフト(青) ゴム(黒)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,998~税込¥5,498~1個18日以内出荷ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 7種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。 柔らかいエラストマ樹脂(TPE)と中硬ゴムを組み合わせたハンマーです TPEインサートは打痕、色落ちが少ないです。 組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。用途家具の製作、インテリアの工事などに最適です。敷石の外構工事や自動車のボディワークなどに適しています材質インサート:エラストマ樹脂(TPE)、ゴム複合材、ハンドル:木製、ハウジング:可鍛鋳鉄製RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックス・スレッジ・ハンマー ゴム(黒)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥22,980税込¥25,2781個18日以内出荷鋳鉄ハウジング、ヒッコリー製ハンドル。用途造園、縁石の施工、塀や階段の施工、柵の造営、足場の組み立て、テントの設営RoHS指令(10物質対応)対応
ノンスパーキングスレッジハンマー
BAHCO(バーコ)¥16,980~税込¥18,678~1丁当日出荷から翌々日出荷国際規格DINとISO、UNEに準じて製造されています。 UNE16590に準拠しています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。 UNE16590に準じて製造しています。 火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:グラスファイバー認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
パイプ柄両口ハンマー
侍BLACK(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から翌々日出荷ソフトグリップが衝撃を吸収。 頭にピンを打ち込み、頭の抜け止め。 グリップに落下防止ワイヤー対応の穴を設置。 頭に特徴的な黒クロームメッキ。種類両口ハンマー主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ柄石頭ハンマー
侍BLACK(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本翌々日出荷ソフトグリップが衝撃を吸収。 頭にピンを打ち込み、頭の抜け止め。 グリップに落下防止ワイヤー対応の穴を設置。 頭に特徴的な黒クロームメッキ。種類石頭ハンマー主な用途石工作業RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ柄仮設ハンマー
侍BLACK¥1,898税込¥2,0881本翌々日出荷ソフトグリップが衝撃を吸収。 頭にピンを打ち込み、頭の抜け止め。 グリップに落下防止ワイヤー対応の穴を設置。 頭に特徴的な黒クロームメッキ。種類仮枠ハンマー主な用途仮枠作業頭質量(g)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
65mm/1500g 無反動ゴムハンマー
エスコ¥6,060税込¥6,6661個翌日出荷エスコ品番EA683PJ-65全長(mm)370種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)65材質(柄部)ゴム材質(頭)ゴム主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
35mm/ 400g 無反動ゴムハンマー
エスコ¥3,640税込¥4,0041個翌日出荷エスコ品番EA683PJ-35全長(mm)260種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)35材質(柄部)ゴム材質(頭)ゴム主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理