絞り込み
全長(mm)
頭径(Φmm)
主な用途
ブランド
モノタロウ・エスコ・オーエッチ工業・土牛・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・王将(須佐製作所)・マルキン印・FACOM・TRUSCO・BAHCO(バーコ)・角利(角利産業)・GEDORE・浅香工業・SK11・三興半田鏝・BIGMAN(ビッグマン)・藤元・カネコ総業・PICARD・与板利器工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

34ページ目: ハンマー

2,730件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金槌柄特級 トップマン[工具・金物]

    金槌柄特級

    トップマン[工具・金物]
    759税込835
    1個
    8日以内出荷
    金槌24mm用交換ハンドル
    材質全長(mm)330ヘッド寸法(mm)24
  • 玄能柄特級 トップマン[工具・金物]

    玄能柄特級

    トップマン[工具・金物]
    759税込835
    1個
    8日以内出荷
    玄能・ 小サイズ用の交換ハンドル
    仕様特級 小材質全長(mm)330
  • 玄能柄特級 トップマン[工具・金物]

    玄能柄特級

    トップマン[工具・金物]
    799税込879
    1個
    8日以内出荷
    玄能・ 中サイズ用の交換ハンドル
    仕様特級 中材質全長(mm)330
  • ショックレスハンマーパイプ柄 トップマン[工具・金物]

    ショックレスハンマーパイプ柄

    トップマン[工具・金物]
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷
    無反動に近い作業性
    仕様鋼球:径1.5mm/75g材質頭部:PVC 内蔵部:炭素鋼+鋼球入り 柄:焼入れパイプサイズ1P質量(g)700
  • ショートネールハンマー トップマン[工具・金物]

    ショートネールハンマー

    トップマン[工具・金物]
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    コンパクトな腰袋サイズ
    質量(g)225
  • グラス柄ブッシュハンマー トップマン[工具・金物]

    グラス柄ブッシュハンマー

    トップマン[工具・金物]
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷
    GF柄採用で軽量で折れにくいスクエアタイプのハンマー
    材質柄:グラスファイバー
  • ショート石頭槌 トップマン[工具・金物]

    ショート石頭槌

    トップマン[工具・金物]
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    コンパクトな腰袋サイズ
    仕様パイプ柄
  • ゴムハンマー トップマン[工具・金物]

    ゴムハンマー

    トップマン[工具・金物]
    379税込417
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    家具や木部の嵌め込み作業に
  • パイプ柄ネールハンマー トップマン[工具・金物]

    パイプ柄ネールハンマー

    トップマン[工具・金物]
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
    パイプ柄のネールハンマーです
    質量(g)225
  • 13機能マルチツールナイフ トップマン[工具・金物]

    13機能マルチツールナイフ

    トップマン[工具・金物]
    1,398税込1,538
    1個
    8日以内出荷
    13機能がついたマルチツール
    仕様カラビナ、ネジ回し(-)、栓抜き、ナイフ、のこぎり、うろこ取り、ハサミ、缶切り、ネジ回し(+)、氷割り、ヤスリ、紐通し、コルク抜き
  • 11機能マルチツールアッキス トップマン[工具・金物]

    11機能マルチツールアッキス

    トップマン[工具・金物]
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    11機能がついたマルチツール
    仕様ハンマー、ボルト回し(10mm、14mm)、ネジ回し(+)、栓抜き、ヤスリ、ネジ回し(-)、うろこ取り、スケール、のこぎり、ナイフ、斧
  • AP手掛矢 90X600柄共 浅香工業

    AP手掛矢 90X600柄共

    浅香工業
    4,398税込4,838
    1本
    翌々日出荷
    強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。頭部が樹脂製のため打込んだ際の反発があり持ち上げが楽です。柄は使うほどに手になじむ天然木を採用しています。600mm柄付タイプ。
    用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業や、冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。材質頭部:樹脂/柄部:天然木質量(kg)1.05径(Φmm)頭部胴:90柄長さ(mm)600頭部長(mm)160
  • AP手掛矢柄 600 浅香工業

    AP手掛矢柄 600

    浅香工業
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
    対応商品:110693/「金象印 AP手掛矢 90×600 柄共」
    材質天然木寸法(mm)【柄部】頭部側(角形状):32×18/手元側(小判形状):27×18全長(mm)600質量(g)300
  • タイル用ハンマー エスコ

    タイル用ハンマー

    エスコ
    2,180税込2,398
    1個
    翌々日出荷
    球面1面、平面1面の構造になっている為、タイルの位置決めや接着が容易になります。叩いても跡残りしないタイル用ハンマー。
    材質ゴム全長(mm)300質量(g)610ハンドル長さ(mm)145頭質量(g)500頭径(mm)60.5
  • ゴムハンマー EIGERTOOL(アイガーツール)

    ゴムハンマー

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    1,098税込1,208
    1本
    8日以内出荷
    ゴム素材でできており、金属製品などを傷つけずに、叩くことができるハンマーです。ゴム素材のため、打撃音が響きにくく、周りへの迷惑を軽減することができます。
    トラスコ品番707-1541材質ヘッド:合成ゴム、ハンドル:天然木全長(mm)335呼称1 1/2ポンド頭部長(mm)115頭径(mm)60
  • 木製 掛矢 岩崎製作所

    木製 掛矢

    岩崎製作所
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷
    材質木製寸法(mm)Φ120×900
  • 両口ハンマー 岩崎製作所

    両口ハンマー

    岩崎製作所
    7,198税込7,918
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)3.6900mm
  • PC製 掛矢 岩崎製作所

    PC製 掛矢

    岩崎製作所
    5,298税込5,828
    1個
    翌々日出荷
    材質PAC寸法(mm)Φ130X900
  • ACG仮枠ハンマー TAKAGI(高儀)

    ACG仮枠ハンマー

    TAKAGI(高儀)
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷
    打ち損じから柄を守る長い首下 。カラビナに取付け可 。衝撃吸収/軽くて握りやすいグリップ形状
    用途釘打ち・釘抜きに
  • 両口ハンマーⅡ4ポンド ヘッド外れ止めラバー付 FSC藤原産業

    両口ハンマーⅡ4ポンド ヘッド外れ止めラバー付

    FSC藤原産業(1件のレビュー)
    7,980税込8,778
    1個
    当日出荷
    万が一、柄が折れても安心!。ラバー付き設計により、ヘッドが飛散せず、ヘッドをしっかりキャッチして怪我を防止します。
    質量(kg)2.05寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)430×132×47(ラバー部除く)材質(柄部)材質(ヘッド)材質(ラバー)ゴム
  • ハンマー用木柄(ショート) エスコ

    ハンマー用木柄(ショート)

    エスコ
    2,760税込3,036
    1本(1本)
    翌日出荷
    振動吸収が良く、握りやすい形状の木製ハンドル。二度塗りニス仕上げの為汚れに強い。ハンドルが短いので、柄の末端を打ち当てて傷つけてしまうことがありません。
    エスコ品番EA575HH-76材質木製全長(mm)230質量(g)150種類ハンマー柄頭径(mm)80
  • ケレンハンマー BIGMAN(ビッグマン)

    ケレンハンマー

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,080税込1,188
    1丁
    4日以内出荷
    片側が縦刃、もう片側が横刃になっているハンマーなので、サビ・塗剤・モルタル・溶接後のカス取りなどのあらゆるハツリ作業に最適。
    用途サビ・塗剤・モルタル・溶接後のカス取りなどのあらゆるハツリ作業に。質量(g)355タイプケレンハンマー頭径(Φmm)18刃幅(mm)20サイズ(mm)300×140×20頭の全長(mm)140
  • スーパークラフトスレッジハンマー ナイロン(白) スーパークラフトスレッジハンマー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スーパークラフトスレッジハンマー ナイロン(白) スーパークラフトスレッジハンマー

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    82,980税込91,278
    1個
    7日以内出荷
    スーパークラフト・ハンマーは、頭部中に適量込められた小さな鉄球が、打撃の反動を吸収します。手首への負担が少なく、騒音も減少されます。ヘッドは耐久性のある粉体塗装で仕上げてあります。ハンドル、インサートは交換可能です。
    用途建設現場、足場の組立、テントの設営、柵の造営、くさびの打ち込み、位置や方向合わせ、保守作業。トラスコ品番859-9681材質ヘッド:ナイロン、硬度レベル4、白、ハウジング:鋳鉄+粉体塗装、柄:ヒッコリー製寸法(mm)頭長:300全長(mm)1000頭部長(mm)300頭径(mm)100
  • 林業用スレッジハンマーのインサート Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    林業用スレッジハンマーのインサート

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    6,598税込7,258
    1個
    18日以内出荷
    材質【インサート】ナイロン:白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、低騒音、非常に強い衝撃力RoHS指令(10物質対応)対応
  • 林業用 スレッジ 振動を抑制する、人間工学的形状のヒッコリー製ハンドル、塗装仕上げ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    林業用 スレッジ 振動を抑制する、人間工学的形状のヒッコリー製ハンドル、塗装仕上げ

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    42,980税込47,278
    1個
    18日以内出荷
    特別に高い打撃力のショックレススレッジハンマーは、関節部の負担を軽減し低騒音です。高い耐久性、交換可能、破片の飛散なし、特殊なナイロン製の平面インサート。ロボット溶接によるハンマーヘッド部とハンドル保護スリーブ。繊維が長く耐久性が高いヒッコリー製ハンドルは、ニス仕上げで手になじむ形状。径80mm(質量 3,600g)、径100mm(質量 5,000g)および 径100mm(質量 6,500g)が揃っています。
    材質【ハンドル】ヒッコリー【インサート】ナイロン:白、平面、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、低騒音、非常に強い衝撃力RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換用ネジ SIMPLEX アルミ製ハウジング Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    交換用ネジ SIMPLEX アルミ製ハウジング

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    389税込428
    1個
    18日以内出荷
    備考ボルトとナットは付属していますRoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換用ネジ SIMPLEX 鋳鉄製ハウジング Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    交換用ネジ SIMPLEX 鋳鉄製ハウジング

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    599税込659
    1個
    18日以内出荷
    備考ボルト、ナット、ばね座金が付属しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換用ネジ SIMPLEX 強化型鋳鉄製ハウジング Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    交換用ネジ SIMPLEX 強化型鋳鉄製ハウジング

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    639税込703
    1個
    18日以内出荷
    備考ボルト、ナット、ばね座金が付属していますRoHS指令(10物質対応)対応
  • SIMPLEXハンマー用インサート ゴム複合材、黒色、"自立タイプ" Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    SIMPLEXハンマー用インサート ゴム複合材、黒色、"自立タイプ"

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    4,698税込5,168
    1個
    18日以内出荷
    ハルダーのトップセラーをさらに改良しました:ゴム製インサート ”自立タイプ” (3202.2)と70cmのハンドルにより、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。SIMPLEXハンマー用ゴム製インサート。黒色。中程度の硬さ。衝撃吸収。ゴム特有の臭い無し。優れた耐摩耗性。サイズ径60mm とD80mm
    材質、【インサート 1】ゴム複合材:黒色"自立タイプ"、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗質量(g)480寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)68.5 x 91 x 91寸法(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • SIMPLEXハンマー用インサート TPEミディアムグレー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    SIMPLEXハンマー用インサート TPEミディアムグレー

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    4,998税込5,498
    1個
    18日以内出荷
    SIMPLEX用インサートTPEミディアム。グレー色。中程度の硬さ。打痕が付かない。ヘッド径30mmから径80mm
    材質、【インサート 1】TPEミディアムグレー、打痕が付きにくい、中硬質量(g)350寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)69 x 91 x 91寸法(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • SIMPLEXハンマー用インサート TPEソフト、青 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    SIMPLEXハンマー用インサート TPEソフト、青

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    5,298税込5,828
    1個
    18日以内出荷
    SIMPLEX用インサートTPEソフト。青色。柔らかい。打痕が付かない。強いクッション性。繊細な作業に最適。ヘッド径30mmから径80mm
    材質【インサート】TPEソフト:青、打痕が付きにくい、ソフト質量(g)365寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)69 x 91 x 91寸法(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • SIMPLEXハンマー用インサート Φ50(取付け部Φ40) TPEミディアムグレー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    SIMPLEXハンマー用インサート Φ50(取付け部Φ40) TPEミディアムグレー

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    1,998税込2,198
    1個
    18日以内出荷
    SIMPLEXインサート TPE-mid。灰色。中硬質。打痕なし。ヘッド直径50mm 径40mmハウジングへの取り付け用。打撃面が大きいため、ハウジングによる傷の発生を防止
    材質【インサート】TPEミディアムグレー、打痕が付きにくい、中硬質量(g)71寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)50 x 57 x 57寸法(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • SIMPLEXハンマー ソフトメタル;強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    SIMPLEXハンマー ソフトメタル;強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドル

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    39,980税込43,978
    1個
    18日以内出荷
    ソフトメタル製インサート(銀色、硬い、耐熱性)が両側に付いているSIMPLEXハンマー 。強化型鋳造製ハウジングは、非常に堅牢で、その重さは強力な打撃に貢献します。極めて頑強で耐久性に優れている、グラスファイバー製ハンドルは、破断に対して例外的に強く出来ています。このハンドルは、握りやすい形状に加工され、滑り止めグリップが付いています(無機質なため湿度にも強い特長があります)。全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。本製品は、ヘッド径30mmから80mm があります。また、スレッジハンマーもあります。ソフトメタル製インサートは、従来の鉛製ハンマーの置き換えになります。
    材質【ハンドル】グラスファイバー製(ゴム・グリップ付)【インサート】ソフトメタル:シルバー、硬、耐熱性、【ハウジング】強化可鍛鋳鉄:黒質量(g)4290寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500 x 170 x 91寸法(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • SIMPLEXハンマー スーパープラスティック;鋳造製ハウジング、高品質かつ短い木製ハンドル付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    SIMPLEXハンマー スーパープラスティック;鋳造製ハウジング、高品質かつ短い木製ハンドル付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    27,980税込30,778
    1個
    18日以内出荷
    スーパープラスチック製インサート (白色、中程度の硬さ、耐久性に優れる)が両側に付いているSIMPLEXハンマー 径80mm。ハンドルを短くしてありますので、柄の末端を打ち当てて傷つけてしまうことがありません。高品質、振動吸収が良く、手になじむ形状の木製ハンドル;グリップ部をニスの二度塗り仕上げ(汚れに強い)。誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鋳造製ハウジング。全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
    材質【ハンドル】木製、【インサート】スーパープラスティック:白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性、【ハウジング】可鍛鋳鉄質量(g)2560寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325 x 170 x 91RoHS指令(10物質対応)対応ハンドルタイプ短い
  • SIMPLEXハンマー ゴム複合材;鋳造製ハウジングと高品質かつ短い木製ハンドル付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    SIMPLEXハンマー ゴム複合材;鋳造製ハウジングと高品質かつ短い木製ハンドル付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    18,980税込20,878
    1個
    18日以内出荷
    ゴム製インサート (黒色、中程度の硬さ、クッション性が良い、臭い無し、低摩耗) が両側に付いているSIMPLEXプラスチックハンマー径。ハンドルを短くしてありますので、柄の末端を打ち当てて傷つけてしまうことがありません。誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鋳造製ハウジング。高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げて、グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)。全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
    材質【ハンドル】木製、【インサート】ゴム複合材:黒色、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗、【ハウジング】可鍛鋳鉄質量(g)2770寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325 x 170 x 91RoHS指令(10物質対応)対応ハンドルタイプ短い
  • SIMPLEXハンマー ゴム複合材;鋳造製ハウジングと高品質かつ短い木製ハンドル付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    SIMPLEXハンマー ゴム複合材;鋳造製ハウジングと高品質かつ短い木製ハンドル付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    10,980税込12,078
    1個
    18日以内出荷
    ゴム製インサート (黒色、中程度の硬さ、クッション性が良い、臭い無し、低摩耗) が両側に付いているSIMPLEXプラスチックハンマー径。ハンドルを短くしてありますので、柄の末端を打ち当てて傷つけてしまうことがありません。誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鋳造製ハウジング。高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げて、グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)。全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
    材質【ハンドル】ハンドル】木製【ハンドル】インサート】ゴム複合材:黒色、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗【ハンドル】ハウジング】可鍛鋳鉄質量(g)1496寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)274 x 150 x 67寸法(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応ハンドルタイプ短い
  • SIMPLEXハンマー ゴム複合材、”自立タイプ/ TPEソフト、鋳造製ハウジングと高品質かつ短い木製ハンドル付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    SIMPLEXハンマー ゴム複合材、”自立タイプ/ TPEソフト、鋳造製ハウジングと高品質かつ短い木製ハンドル付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    12,980税込14,278
    1個
    18日以内出荷
    ハルダーのトップセラーはさらなる改良をしました:TPEソフト製インサート (青色、柔らかい、跡が付かない)/ ゴム製インサート”自立タイプ”(3202.260)、これはハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。 SIMPLEXプラスチックハンマー、TPEソフト製インサート (青色、柔らかい、跡が付かない)/ゴム製インサート”自立タイプ”(黒色、中程度の硬さ、衝撃吸収、ゴム特有の臭い無し、耐摩耗性)の組み合わせ。ハンドルを短くしてありますので、柄の末端を打ち当てて傷つけてしまうことがありません。高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げて、グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)。誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鋳造製ハウジングは破断に強く出来ています。全ての部品は、交換/ レトロフィット可能ですので、資源の節約とコストセーブが出来ます。
    材質【ハンドル】ハンドル】木製【ハンドル】インサート 1】TPEソフト:青、打痕が付きにくい、ソフト【ハンドル】インサート 2】ゴム複合材:黒色"自立タイプ"、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗【ハンドル】ハウジング】可鍛鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応ハンドルタイプ短い
  • SIMPLEXハンマー ゴム複合材、"自立タイプ"、鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    SIMPLEXハンマー ゴム複合材、"自立タイプ"、鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドル

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    18,980税込20,878
    1個
    18日以内出荷
    ハルダーのトップセラーをさらに改良しました:ゴム製インサート ”自立タイプ” (3202.2)は、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。このSIMPLEXプラスチック製ハンマーは、 ゴム製インサート/ ゴム製インサート ”自立タイプ” (黒色、中程度の硬さ、衝撃吸収、ゴム特有の臭い無し、耐摩耗性)の組合せです。鋳造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。高品質で、振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げてあり、また、グリップ部は、ニスの二度塗り仕上げ加工(汚れに対しても強い)。全ての部品は交換 /レトロフィット可能なため、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。このモデルでお買い求めいただけるサイズは、D60mmとD80mmです, スレッジハンマー。ヘッド径D80mmのモデルは、柄をごく短く切り詰めたタイプもお買い求めいただけます (3022.082)。
    材質【ハンドル】木製、【インサート 1】ゴム複合材:黒色"自立タイプ"、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗、【インサート 2】ゴム複合材:黒色、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗、【ハウジング】可鍛鋳鉄質量(g)2920寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490 x 175 x 91寸法(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • SIMPLEXハンマー ゴム複合材、"自立タイプ"/ スーパープラスティック、鋳鉄製ハウジングと高品質木製ハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    SIMPLEXハンマー ゴム複合材、"自立タイプ"/ スーパープラスティック、鋳鉄製ハウジングと高品質木製ハンドル

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    22,980税込25,278
    1個
    18日以内出荷
    ハルダーのトップセラーをさらに改良しました:ゴム製インサート ”自立タイプ” (3202.2)は、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。このSIMPLEXプラスチック製ハンマーは、 ゴム製インサート ”自立タイプ” (黒色、中程度の硬さ、衝撃吸収、ゴム特有の臭い無し、耐摩耗性)/ スーパープラスチック製インサート(白色、中程度の硬さ、高い耐久性)の組合せです。高品質で、振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げてあり、また、グリップ部は、ニスの二度塗り仕上げ加工(汚れに対しても強い)。鋳造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。全ての部品は交換 /レトロフィット可能なため、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。このモデルでお買い求めいただけるサイズは、D60mmとD80mmです, スレッジハンマー。ヘッド径D80mmのモデルは、柄をごく短く切り詰めたタイプもお買い求めいただけます (3027.282)。D60mmの仕様は、アルミニウム製ハウジングもご利用いただけます(品番 3127.260)。
    材質【ハンドル】木製、【インサート 1】ゴム複合材:黒色"自立タイプ"、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗、【インサート 2】スーパープラスティック:白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性、【ハウジング】可鍛鋳鉄質量(g)2820寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490 x 170 x 91寸法(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • SIMPLEXハンマー ゴム複合材、"自立タイプ" /ソフトメタル;鋳造製ハウジング、高品質木製ハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    SIMPLEXハンマー ゴム複合材、"自立タイプ" /ソフトメタル;鋳造製ハウジング、高品質木製ハンドル

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    26,980税込29,678
    1個
    18日以内出荷
    ゴム製インサート”自立タイプ” (3202.2) は、しっかり自立するので、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。ゴム製インサート”自立タイプ” (黒色、中程度の硬さ、クッション性が良い、臭い無し、低摩耗) /ソフトメタル製インサート(銀色、硬い、耐熱性)が付いているSIMPLEXハンマー 。誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鋳造製ハウジング。高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げて、グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)。全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。このモデルでお買い求めいただけるサイズは、D60mmとD80mmです。ヘッド径D80mmのモデルは、柄をごく短く切り詰めたタイプもお買い求めいただけます (3029.282)。
    材質【ハンドル】木製、【インサート 1】ゴム複合材:黒色"自立タイプ"、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗、【インサート 2】ソフトメタル:シルバー、硬、耐油性、【ハウジング】可鍛鋳鉄質量(g)3550寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490 x 170 x 91寸法(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応
ハンマー
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
34ページ目: ハンマー 【通販モノタロウ】 作業工具