カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
- 100~120未満(26)
- 120~140未満(19)
- 140~160未満(23)
- 160~180未満(24)
- 180~200未満(26)
- 200~220未満(79)
- 220~240未満(31)
- 240~260未満(87)
- 260~280未満(113)
- 280~300未満(202)
- 300~350未満(772)
- 350~400未満(415)
- 400~450未満(121)
- 450~500未満(96)
- 500~550未満(18)
- 600~650未満(61)
- 700~800未満(27)
- 800~900未満(59)
- 900~1000未満(104)
- 1000~1200未満(34)
- 全長(mm)をもっと見る
頭径(Φmm)
主な用途
ブランド
- モノタロウ(14)
- エスコ(381)
- オーエッチ工業(259)
- 土牛(253)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(235)
- 王将(須佐製作所)(137)
- マルキン印(71)
- FACOM(70)
- TRUSCO(57)
- BAHCO(バーコ)(47)
- 角利(角利産業)(44)
- GEDORE(44)
- 浅香工業(43)
- SK11(43)
- 三興半田鏝(40)
- BIGMAN(ビッグマン)(40)
- 藤元(37)
- カネコ総業(35)
- PICARD(35)
- 与板利器工業(35)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・オーエッチ工業・土牛・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・王将(須佐製作所)・マルキン印・FACOM・TRUSCO・BAHCO(バーコ)・角利(角利産業)・GEDORE・浅香工業・SK11・三興半田鏝・BIGMAN(ビッグマン)・藤元・カネコ総業・PICARD・与板利器工業・ブランドをもっと見る
29ページ目: ハンマー

板金ハンマー用木柄
オーエッチ工業¥2,298税込¥2,5281本4日以内出荷含水率14%以下の良質の樫を使用用途荒出しハンマー用木柄適合荒出し全長(mm)250種類ハンマー柄寸法A(mm)14寸法B(mm)37使用クサビ小2個RoHS指令(10物質対応)対応
パートⅡソフトハンマーF(鉄)AP(アルミ)用木柄
オーエッチ工業¥899税込¥9891本4日以内出荷含水率14%以下の良質の樫を使用用途ソフトハンマーの交換用柄適合#1/4全長(mm)280種類ハンマー柄寸法A(mm)12寸法B(mm)15使用クサビ小小(WC-00)RoHS指令(10物質対応)対応
グリップテープ
オーエッチ工業¥519税込¥5711本当日出荷個性的なアニマルカラー人と違う道具を持ちたい人にオススメ用途ハンマーのグリップ代わりに巻くテープタイプアニマルRoHS指令(10物質対応)対応
電工ダクトレンチハンマー(スチールパイプ柄)先切
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本翌日出荷ソケットが長いのでダクターチャンネルの壁面、天井への取り付けに便利用途電気工事用全長(mm)275質量(g)430種類電工ハンマー頭部形状先切材質(柄部)スチール材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途電気・設備工事用ソケット長さ(mm)50ソケットサイズ(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
両口ハンマー
オーエッチ工業¥29,980~税込¥32,978~1本8日以内出荷から12日以内出荷含水率14%以下の良質の樫を使用用途解体作業全長(mm)900種類両口ハンマー材質(柄部)木材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途鉄工作業RoHS指令(10物質対応)対応
片手ハンマー
オーエッチ工業¥2,298税込¥2,5281本当日出荷含水率14%以下の良質の樫を使用用途シャフトの打ち込み全長(mm)360種類片手ハンマー頭径(Φmm)33呼称#1 1/4材質(柄部)木材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)110主な用途鉄工作業頭質量(g)550
カッパーハンマー
オーエッチ工業¥29,980~税込¥32,978~1本3日以内出荷ヘッド取替えができる銅ハンマー。頭本体部分は鉄でできているので、従来の銅ハンマーと比べて柄穴の変形もなく柄折れが少ないため安全に作業できます。用途ジグの取り付け、機械の修理、金型作業種類銅ハンマー材質(柄部)木材質(頭)銅主な用途金型作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
プラハンマー替ヘッド
オーエッチ工業¥489~税込¥538~1パック(2個)当日出荷から5日以内出荷衝撃に強いPVC製です。用途プラハンマー替えヘッド種類ハンマー替ヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンショックレス(木柄)
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1丁5日以内出荷から8日以内出荷頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。用途精密金型製作、機械などの修理、ジグなどの取り付け、取りはずし種類ショックレスハンマー使用温度範囲(℃)-20~80材質(柄部)木材質(頭)ウレタン樹脂主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
白ゴムハンマー
オーエッチ工業¥1,598税込¥1,7581丁4日以内出荷耐久性に優れた良質の国産ゴムを使用しています。白い物を叩く時に適しています。用途木製品など比較的ソフトな製品の組立全長(mm)300質量(g)300種類ゴムハンマー使用温度範囲(℃)-20~80頭径(Φmm)48呼称#3/4材質(柄部)木材質(頭)ゴム頭部長(mm)86主な用途組立作業アズワン品番65-1862-20RoHS指令(10物質対応)対応
かりわく鎚 拳
土牛¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷本職用仮枠鎚。細くて長い八角型の頭です。差し込みやすい巾広の釘抜き部です。500mmの木柄を使用しています。用途型枠作業に適した本職用ハンマー。全長(mm)500種類仮枠ハンマー頭径(Φmm)27材質(柄部)木材質(頭)鋼主な用途仮枠作業
マグネット付スチールパネ
土牛(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個翌日出荷作業効率大巾アップ。場所を選ばない万能型。磁石式の釘の仮止め機能が使いやすさをさらにひろげました。仮枠作業に使用する長い釘から短い釘までOKです。トラスコ品番752-0913種別すべり無全長(mm)390種類仮枠ハンマー頭径(Φmm)29材質(頭)スチール主な用途仮枠作業
磨き パイプ柄箱屋鎚
土牛(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個翌日出荷柄尻の内径22mmでサポートハンドルに差し込めます。N65の釘が一発で抜けます。錆びにくいメッキ仕上げです。使いやすさを考えた成型グリップ仕様です。用途解体用ハンマー。仕様柄尻は内径22mmで、サポートハンドルに差し込めます。種別すべり止種類仮枠ハンマー頭径(Φmm)24材質(グリップ)樹脂主な用途仮枠作業
マイクロ両口ハンマー
ANEX(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441本当日出荷鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。トラスコ品番774-3599セット内容鉄平・鉄凸(ヘッド交換可能)全長(mm)180質量(g)75種類両口ハンマーハンドル径(Φmm)15頭径(Φmm)12材質(柄部)PP材質(頭)TPE/ナイロン頭部長(mm)56主な用途鉄工作業/土木作業/組立作業
ネイルハンマー
ANEX¥1,498税込¥1,6481本当日出荷鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。トラスコ品番774-3556全長(mm)265サイズ中質量(g)222種類ネイルハンマーハンドル径(Φmm)25頭径(Φmm)20材質(柄部)PP材質(頭)TPE頭部長(mm)90主な用途大工作業
G仮枠ハンマー(グラスファイバー)
オーエッチ工業¥2,898~税込¥3,188~1丁3日以内出荷から4日以内出荷グラスファイバー柄により、過酷な作業等にも柄折れ等が少ないです。 打撃面に滑り止め付と滑り止めなしの2種類があります。 焼入硬度は打撃部HRC50~55度、釘抜部HRC45~50度です。種類仮枠ハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C主な用途仮枠作業
防爆スケーリングハンマー
Ampco¥21,980税込¥24,1781丁9日以内出荷柄がグラスファイバーのため腐食せずまた、衝撃にも強いです。 かす取り、はつり作業に使用します。 石油化学工場、精油所、製練所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。トラスコ品番280-7548全長(mm)355質量(g)680頭部長(mm)135頭径(mm)25認定取得米国認定機関FMRC
ソフトヘッド(ノックアウトピン専用)
オーエッチ工業¥349~税込¥384~1本3日以内出荷から5日以内出荷中心部が太いので全体が曲がることはありません。 金型サイズに合わせて、40mmと70mmから選べます。 割れやすい超硬をセットする時はソフトヘッドを取付て使用することで衝撃を最小限に抑えます。用途ダイスやパンチ部品を抜く時。金型のメンテ時、パンチ部品ダイス部品を取りはずす時、又は組み込む時にハンマーと共に使用します。 パンチを入れる時。種類ハンマー替ヘッド寸法D(mm)7寸法C(mm)18材質(頭)ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応