カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
- 10~20未満(3)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(1)
- 60~70未満(1)
- 90~100未満(1)
- 100~120未満(149)
- 120~140未満(355)
- 140~160未満(240)
- 160~180未満(217)
- 180~200未満(148)
- 200~220未満(166)
- 220~240未満(36)
- 240~260未満(23)
- 260~280未満(2)
- 280~300未満(3)
- 300~350未満(10)
- 350~400未満(1)
- 400~450未満(2)
- 1000~1200未満(2)
ブランド
- モノタロウ(11)
- エスコ(171)
- KNIPEX(クニペックス)(146)
- スリーピークス(90)
- フジ矢(73)
- 室本鉄工(72)
- TSUNODA(ツノダ)(68)
- KEIBA(60)
- RS PRO(49)
- VICTOR(花園工具)(41)
- BAHCO(バーコ)(39)
- KLEIN TOOLS(39)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(38)
- ENGINEER(エンジニア)(25)
- トップ工業(20)
- ホーザン(18)
- JEFCOM(ジェフコム)(18)
- ミネシマ(17)
- MASTERTOOL(14)
- メリー(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: ニッパー
商品豆知識

ロングハンドルプラニッパ
室本鉄工(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷事務機器、電気機器のアフターサービスに!。プラスチックの切断に!。エレクトロニクス、貴金属、精密機器等の分解・組立・修理に!仕様ソフトカバー・バネ付トラスコ品番111-1361寸法(mm)190全長(mm)190質量(g)175呼び寸法(mm)190刃形樹脂専用刃 平刃寸法a(mm)17.0寸法b(mm)9.0寸法c(mm)20.0切断能力(Φmm) 樹脂5.0
ネジパッチン
ENGINEER(エンジニア)¥2,698~税込¥2,968~1本3日以内出荷ネジ切断専用で軽量、コンパクトなネジカッター。_x000D_。独自の設計により軽い力(従来の約70%)でネジを切断できます。_x000D_。キレイな切断面で、ナットがスムーズに入ります。_x000D_。ネジの長さを測定できる目盛り付き。_x000D_。強く握っても手が痛くなりにくいエラストマーグリップ。_x000D_。携帯性に優れたコンパクトボディ。_x000D_。ストラップホール付き。用途ネジの切断に材質炭素鋼(本体)・エラストマー(グリップ)全長(mm)142質量(g)112グリップ部(mm)48グリップ厚(mm)12.1
ニッパー
TSUNODA(ツノダ)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷仕様【刃部】高周波焼入れその他過開き防止ストッパー付き、ストラップ取付穴あり材質【刃・本体】特殊合金鋼【柄被覆】エラストマー二重成型グリップ色イエロー/シルバー/ブラック刃部硬度58~64HRCバネコイルばね
つかめるニッパー 全長165mm
TSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷2枚のPPA樹脂パッドが切れ端をキャッチします。 結束バンドや0.1mm以下の極細線もしっかりつかみます。 樹脂スペア2セット付です。 手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップを採用しています。用途電線、ケーブルの結束や自動車、機械のメンテナンスに。トラスコ品番135-9503材質高炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)165切断能力(mm)プラスチックΦ4対応幅(mm)結束バンド:9バネ有切断能力(Φmm) より線2RoHS指令(10物質対応)対応切刃表面ラウンド刃
パワー硬線ニッパー
TSUNODA(ツノダ)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。薄型軽量で力強いヨーロッパタイプを採用。腰回りが軽くなり作業を快適に。電気工事の現場で定番の200mmサイズは、VVF2.6×3心線対応。強力刃仕様なので、太めの軟鉄線(針金)・軟銅線もラクラク対応。ワンサイズダウンの160mmサイズでも、VVF2.0×3心線、軟鉄線(針金)や軟銅線も驚くほどパワフルに切断。用途各種線材の切断に。仕様本体硬度(HRC):43~47硬度HRC(刃部)58~64熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
マイクロニッパ(樹脂カバー付)
VICTOR(花園工具)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷機密機器等の組立・修理から、ホビー関係等に幅広く使用できます。 頭部を小さくして細かい作業に適しています。 125mmはストッパー付で開き幅が小さく長時間の切断作業に適しています。仕様ソフトカバー付、ストッパー・バネ付寸法(mm)125質量(g)70全長A(mm)126刃形ラウンド刃、厚刃サイズ(inch)5”寸法D(mm)8寸法B(mm)50寸法C(mm)13切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.0
電工名人強力ニッパ
フジ矢¥3,798税込¥4,1781丁当日出荷トラスコ品番780-9905寸法(mm)150質量(g)170切断能力(Φmm) 鉄線2.0切断能力(Φmm) 銅線3.0切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)1.6×3芯
Trinityエンドニッパー 120mm
TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!木製模型の制作など突起物の切断や引き抜きに便利です。トラスコ品番785-2916全長(mm)115質量(g)70頭部厚(mm)7頭部幅(mm)12切断能力(Φmm) 銅線2先端長(mm)15柄幅(mm)52切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.2切断能力(Φmm) ステンレス0.9
ヒートニッパ
室本鉄工¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷ヒータで刃先を加熱しているため、割れやすい材質の樹脂を切断しても、ヒビが入ったり割れたりしません。用途アクリル、スチロール、ガラス入樹脂等、割れやすい樹脂。
強力ニッパー(穴付)
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷鋭い切れ味と耐久性抜群のニッパです。刃部硬度は、HRC58±4です。ばね付。ストリップ用穴付(Φ1.2mm、Φ1.6mm)。用途精密配線作業などに。材質S55C刃部硬度HRC58±4RoHS指令(10物質対応)対応
ミニプラスチックニッパー
trad(2件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷手が疲れにくい二重成形グリップ。工具・ホビーの細かい作業に最適材質高炭素鋼S45C質量(g)90硬度【刃先】HRC52~58呼び寸法(mm)130
ニッパー 成型グリップ バネ付き
TTC¥1,998~税込¥2,198~1丁当日出荷疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。小型ながらステンレス線も切れる万能型ニッパー。バネによる連続作業の作業性に優れ、過開き防止ストッパー付き材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC形状刃表面:ラウンド刃ハンドル二重成型エラストマーグリップバネあり切断能力(mm2)銅より線:3.5RoHS指令(10物質対応)対応
極薄刃プラスチックニッパー
TSUNODA(ツノダ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷バネを使った開閉ロック機能搭載/片刃仕様により切断面が平滑でキレイな仕上りに用途プラスチック専用全長(mm)140質量(g)70切断能力(mm)プラスチック:3.0頭部硬度49~55HRCばねの種類開閉ロック機能バネ(PAT.)被覆材エラストマー成型グリップ(柄)
FGプラスチックニッパ
SK11(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷シャープな切れ味です。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、切れ味も抜群です。用途軟質樹脂(プラスチック)等の切断。材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル刃部硬度HRC56~60熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
電工名人薄刃ニッパ(ラウンド刃)
フジ矢¥3,998~税込¥4,398~1丁当日出荷刃の角度を45度の薄刃にして切れ味に特化しました。VVF線(VA線・Fケーブル)の切断に最適です。 刃部は最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」を採用。鋭く研磨しているので、被覆樹脂に対しての摩擦抵抗が少なくスムースに切断可能です。 落下防止コード取り付け穴がついているので、高所作業でも安心です。用途電気設備工事のプロユースモデル。 VVF線(VA線・Fケーブル)の切断に。
強力ニッパー
KEIBA¥2,198~税込¥2,418~1丁当日出荷開口を楽にするコイルスプリング付き。刃面にはビニールコード等の皮むき用の穴付き。用途切る作業に材質MARUTOLOYⅡ寸法E(mm)15寸法C(mm)51バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
プロホビー アングルニッパー(45°タイプ)
KEIBA(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781丁当日出荷狭いところでの線材等の切断に。用途切る作業にトラスコ品番828-3778材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)120質量(g)55寸法A(mm)120寸法D(mm)6寸法E(mm)45寸法B(mm)24.5寸法C(mm)50切断能力(mm)軟鉄線0.5切断能力(mm)軟銅線1バネ有り(片側固定構造)サイズ(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
カットニッパー
goot(太洋電機産業)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷プリント基板面に対して水平の高さでリード線をカットできます。トラスコ品番788-7281質量(g)100奥行(mm)138切断能力(mm)Φ1.3刃先角度(°)21
Trinityエッジニッパー 120mm
TSUNODA(ツノダ)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!細い頭部の先端に刃があるので狭い部分での切断作業に最適ですトラスコ品番785-2878全長(mm)122質量(g)65頭部厚(mm)7頭部幅(mm)11切断能力(Φmm) 銅線1先端長(mm)15柄幅(mm)52切断能力(mm)プラスチックΦ1.5切断能力(Φmm) より線1.25
スリムニッパー(ホルスター付)
KNIPEX(クニペックス)¥7,498税込¥8,2481丁翌日出荷コンパクトに収納できて、いつでも使用可能 - 最良のアクセス性と、輸送時にロック可能な切断刃。独自形状/細身で非対称形状のハンドルにより、狭い場所でも保持しやすく、スムーズな操作が可能です。工具交換不要で結束バンド作業に対応 - 締め付け、面一カット、大きな開口による取り外し作業まで快適に行えます。精密に成形された先端部で、単線銅導体は最大1.3mm、細撚り線は最大4mm2切断可能です。サイズ(mm)ホルスター装着時:W158×H38×D31
パワーニッパー 薄刃
J-CRAFT99¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。偏芯テコで、コンパクトな形状ながら太い線が切断できます。用途鉄線/銅線/VVF線の切断に。材質特殊鋼、樹脂グリップ
電工パワー薄刃ニッパー
TSUNODA(ツノダ)¥3,798税込¥4,1781個欠品中コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。薄型軽量で力強いヨーロッパタイプを採用。腰回りが軽くなり作業を快適に。薄刃形状でVVF3心線の切断面がキレイに。電気工事の現場で定番の200mmサイズは、VVF2.6×3心線対応。VVF2.0×3心線の切断作業に175や200mmサイズを使用する場面でも、偏芯テコにより160mmにサイズダウン可能。用途ケーブルや線材等の切断に。仕様本体硬度(HRC):43~47全長(mm)176質量(g)0.18切断能力(Φmm)●VVFケーブル2.6×3心 ●軟鉄線(針金)2.0 ●軟銅線4.0 IV線22mm2硬度HRC(刃部)58~64熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
エンドニッパー(喰切)成型グリップ バネ付き
TTC(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。垂直刃で際の切断に便利。強力刃で硬い線材も切断可能。バネによる連続作業の負担を軽減に効率アップ用途模型組立や籐細工の突起物切断に最適です。トラスコ品番353-7679材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC形状刃表面:ラウンド全長(mm)123ハンドル二重成型エラストマーグリップ切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6切断能力(mm)軟銅線Φ2.0切断能力(Φmm) 銅線Φ2.0バネありRoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)ステンレスΦ1.2
NK-15/16/25/26、NP-03/04、PZ-58コイルバネ
ENGINEER(エンジニア)¥149税込¥1641袋(5個)当日出荷NK-15/16/25/26、NP-03/04、PZ-58用のコイルバネ。用途各種ニッパー、プライヤーの部品交換に。全長(mm)25直径(Φmm)5質量(g)0.4アズワン品番65-1699-38
電工Fニッパ
スリーピークス¥3,698税込¥4,0681丁当日出荷刃角度が7°で腕~手首~指先~刃先がほぼ直線になることで、自然で安定した作業姿勢になり作業効率がアップします。 刃部は精密機械加工により薄くシャープになり、抜群の切れ味です。仕様落下防止用ひも取付穴付トラスコ品番469-8746材質バナジウム鋼、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)225質量(g)310切断能力(Φmm) 鉄線【針金】Φ2.6切断能力(Φmm) 銅線Φ4.0切断能力(mm)VA線2.6×3芯
工芸クラフト用ニッパー
ANEX(2件のレビュー)¥819税込¥9011本当日出荷テグス、細かいステンレスワイヤーの切断、銅線や細かい真鍮製のクサリ等の切断に最適です。トラスコ品番493-6248全長(mm)120材質(本体)炭素工具鋼質量(g)49呼び寸法(mm)120切断能力(mm)軟鉄線0.5以下
ステンレス ニッパー
TSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷高級ステンレス製を使用した逸品!サビに強く水気の多い場所の作業やアウトドアに活躍しますトラスコ品番853-5191全長(mm)138質量(g)100頭部厚(mm)7頭部幅(mm)13切断能力(Φmm) 銅線1.2先端長(mm)14柄幅(mm)57切断能力(Φmm) 軟鉄線0.8
ロングエンドプラニッパ
室本鉄工(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981丁当日出荷35mmの奥行のあるエンドニッパです。用途奥深い位置の樹脂ゲートの切断作業。仕様ソフトカバー付、ばね付トラスコ品番368-9000全長(mm)190質量(g)220切断能力(mm)(ABS樹脂)3
倍力ニッパー
トップ工業¥7,798税込¥8,5781個当日出荷倍力機構でピアノ線も軽い力で切断可能です 高周波焼き入れにより、素晴らしい切れ味が継続します 保管時刃部の欠けを防止するハンドルロック機能付きです 握り易い硬質グリップ付き メーカー品番末尾のBは刃先が37°ベントタイプです用途ピアノ線・硬鋼線の切断にご使用頂けます。材質KA70全長(mm)183切断能力(Φmm) ピアノ線1.6切断能力(Φmm) 鉄線2.6
ステンレスニッパ
スリーピークス(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷同等サイズのメーカー製品に比べて、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。切れ端飛散防止「リードストッパー」付。(ストッパーは脱着可能)。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。用途リード線・ジャンパー線・抵抗等の切断作業に。トラスコ品番381-9434材質ステンレス鋼全長(mm)130質量(g)45タイプミニ呼び寸法(mm)130硬さHRC50~57(刃部)寸法A(mm)130寸法F(mm)10寸法D(mm)14寸法E(mm)4.6寸法B(mm)46材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)89切断能力(Φmm) 銅線1.6刃先角度(°)20切断能力(Φmm) より線2.0プラスチック可