絞り込み
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: ニッパー

1,339件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電工Fニッパ スリーピークス

    電工Fニッパ

    スリーピークス
    3,698税込4,068
    1丁
    当日出荷
    刃角度が7°で腕~手首~指先~刃先がほぼ直線になることで、自然で安定した作業姿勢になり作業効率がアップします。 刃部は精密機械加工により薄くシャープになり、抜群の切れ味です。
    仕様落下防止用ひも取付穴付トラスコ品番469-8746材質バナジウム鋼、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)225質量(g)310切断能力(Φmm) 鉄線【針金】Φ2.6切断能力(Φmm) 銅線Φ4.0切断能力(mm)VA線2.6×3芯
  • ニッパー KEIBA

    ニッパー

    KEIBA
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    線材やプラスチックの切断に。高級グリップは使い心地抜群。
    トラスコ品番760-8179材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)全長(mm)110質量(g)70呼び寸法(mm)110切断能力(Φmm) 軟銅線1.2切断能力(Φmm) 軟鉄線1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Trinityエッジニッパー 120mm TSUNODA(ツノダ)

    Trinityエッジニッパー 120mm

    TSUNODA(ツノダ)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!細い頭部の先端に刃があるので狭い部分での切断作業に最適です
    トラスコ品番785-2878全長(mm)122質量(g)65頭部厚(mm)7頭部幅(mm)11切断能力(Φmm) 銅線1先端長(mm)15柄幅(mm)52切断能力(mm)プラスチックΦ1.5切断能力(Φmm) より線1.25
  • ステンレス ニッパー TSUNODA(ツノダ)

    ステンレス ニッパー

    TSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    高級ステンレス製を使用した逸品!サビに強く水気の多い場所の作業やアウトドアに活躍します
    トラスコ品番853-5191全長(mm)138質量(g)100頭部厚(mm)7頭部幅(mm)13切断能力(Φmm) 銅線1.2先端長(mm)14柄幅(mm)57切断能力(Φmm) 軟鉄線0.8
  • ハイパワー偏心電工ニッパ VICTOR(花園工具)

    ハイパワー偏心電工ニッパ

    VICTOR(花園工具)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    硬線、ピアノ線、ブーツバンドも切断できる強力刃仕様です。 偏心機構採用で軽い切れ味です。 圧着機能付で1.25~3.5mmを簡易圧着できます。 エラストマーカバー付
    仕様エラストマーカバー付、厚刃トラスコ品番354-1134材質クロームバナジウム鋼全長(mm)212質量(g)300硬度(刃部)HRC58~61切断能力(VA線)1.6×4心、2.0×4心、2.6×3心、(鋼管フレア)2分、3分潰し切り、(ブーツバンド)鉄、ステンレス、樹脂切断能力(Φmm) ピアノ線2.5切断能力(Φmm) 鉄線4.0切断能力(Φmm) 銅線5.0熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
  • 強力ニッパ(S型) トップ工業

    強力ニッパ(S型)

    トップ工業(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    抜群の切れ味、連続作業に! バネ付
    用途連続作業に
  • ロングハンドルニッパ 室本鉄工

    ロングハンドルニッパ

    室本鉄工(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    事務機器、電気機器のアフターサービスに! プラスチックの切断に! エレクトロニクス、貴金属、精密機器等の分解・組立・修理に! プラモデル、マイコン等、趣味の組立てに! 切断、つかみ等の作業が軽くできるように柄を長くしてあります。 リード線等の切断作業に。
    仕様ソフトカバー・バネ付トラスコ品番111-1345寸法(mm)192全長(mm)192質量(g)165呼び寸法190寸法a(mm)17.0寸法b(mm)9.0切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.0寸法c(mm)19.0
  • ダストニッパ VICTOR(花園工具)

    ダストニッパ

    VICTOR(花園工具)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    リード屑の飛散を防止するダスト収納筒つきで製品の不具合発生を防ぎます。
    用途切断材の飛散防止と回収に全長(mm)126質量(g)70呼び寸法125mm(5inch)切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.0アズワン品番8-477-01
  • エンドニッパー(喰切)成型グリップ バネ付き TTC

    エンドニッパー(喰切)成型グリップ バネ付き

    TTC(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。垂直刃で際の切断に便利。強力刃で硬い線材も切断可能。バネによる連続作業の負担を軽減に効率アップ
    用途模型組立や籐細工の突起物切断に最適です。トラスコ品番353-7679材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC形状刃表面:ラウンド全長(mm)123ハンドル二重成型エラストマーグリップ切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6切断能力(mm)軟銅線Φ2.0切断能力(Φmm) 銅線Φ2.0バネありRoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)ステンレスΦ1.2
  • NK-15/16/25/26、NP-03/04、PZ-58コイルバネ ENGINEER(エンジニア)

    NK-15/16/25/26、NP-03/04、PZ-58コイルバネ

    ENGINEER(エンジニア)
    149税込164
    1袋(5個)
    当日出荷
    NK-15/16/25/26、NP-03/04、PZ-58用のコイルバネ。
    用途各種ニッパー、プライヤーの部品交換に。全長(mm)25直径(Φmm)5質量(g)0.4アズワン品番65-1699-38
  • 極薄刃プラスチックニッパー TSUNODA(ツノダ)

    極薄刃プラスチックニッパー

    TSUNODA(ツノダ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    バネを使った開閉ロック機能搭載/片刃仕様により切断面が平滑でキレイな仕上りに
    用途プラスチック専用全長(mm)140質量(g)70切断能力(mm)プラスチック:3.0頭部硬度49~55HRCばねの種類開閉ロック機能バネ(PAT.)被覆材エラストマー成型グリップ(柄)
  • 斜ニッパ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    斜ニッパ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    弱電関係の細線を切る工具です。(鉄線は切れません) 強力ニッパに比べ切断面が平らになります。
    用途弱電関係の細線や銅線を切る作業用トラスコ品番217-9147材質構造用鋼、グリップ:樹脂全長(mm)146質量(g)90切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線2アズワン品番65-2059-63
  • 電工ニッパー KNIPEX(クニペックス)

    電工ニッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    4,798税込5,278
    1丁
    当日出荷
    様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパーです。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。軟線・硬線を精密に切断することができます。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62です。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。
    材質焼き入れクロムバナジウム鋼ハンドルコンフォートタイプ
  • パワーニッパー trad

    パワーニッパー

    trad(3件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    支点を刃先に近くする事により、 効果的にカを入れる事ができ楽に切断が可能!
    材質クロームバナジウム鋼寸法(mm)150全長(mm)150切断能力(mm)鉄線:2.0刃部硬度HRC58±2仕上処理焼入(完全熱処理)
  • 斜ニッパ(カバーなし) VICTOR(花園工具)

    斜ニッパ(カバーなし)

    VICTOR(花園工具)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ・通信工事に人気の商品!あらゆる電気工事・通信工事の細線や銅線の切断に最適です。
    寸法(mm)100質量(g)60全長A(mm)110刃形ラウンド刃、厚刃サイズ(inch)4”寸法D(mm)55寸法B(mm)45寸法C(mm)12切断能力(Φmm) 鉄線1.0切断能力(Φmm) 銅線1.2
  • TTC Trinity 薄刃ニッパー 先細タイプ TSUNODA(ツノダ)

    TTC Trinity 薄刃ニッパー 先細タイプ

    TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1丁
    当日出荷
    プラスチック成型のゲートカットに最適です。
    仕様リーフスプリング付トラスコ品番828-3587材質特殊合金鋼全長(mm)118質量(g)61刃先形状薄刃切断能力(mm)プラスチックΦ2.0
  • プロホビー 薄刃ニッパー KEIBA

    プロホビー 薄刃ニッパー

    KEIBA
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    線材やプラスチックの切断に。
    用途切る作業にトラスコ品番828-3816材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)109質量(g)70寸法A(mm)109寸法D(mm)6寸法E(mm)15寸法B(mm)12.5寸法C(mm)50切断能力(mm)軟鉄線1切断能力(mm)軟銅線1.2バネ有りサイズ(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応
  • 白光 ハッコーマイクロニッパ 132mm HAKKO(白光)

    白光 ハッコーマイクロニッパ 132mm

    HAKKO(白光)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番469-1806寸法(mm)132全長(mm)132
  • 工芸クラフト用ニッパー ANEX

    工芸クラフト用ニッパー

    ANEX(2件のレビュー)
    819税込901
    1本
    当日出荷
    テグス、細かいステンレスワイヤーの切断、銅線や細かい真鍮製のクサリ等の切断に最適です。
    トラスコ品番493-6248全長(mm)120材質(本体)炭素工具鋼質量(g)49呼び寸法(mm)120切断能力(mm)軟鉄線0.5以下
  • ミニプラスチックニッパー スリーピークス

    ミニプラスチックニッパー

    スリーピークス(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1丁
    当日出荷
    鋭い切れ味で繊細な作業に威力を発揮します。くい違い防止ストッパー付。
    トラスコ品番776-7633材質バナジウム鋼 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:プラスチックバネ全長(mm)100質量(g)55呼び寸法(mm)100刃部硬度(HRC)57~62刃角(°)18
  • VA線ニッパ 室本鉄工

    VA線ニッパ

    室本鉄工(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    切断能力(mm)VA線 Φ2.0×3芯
  • ステンレスニッパ スリーピークス

    ステンレスニッパ

    スリーピークス(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    同等サイズのメーカー製品に比べて、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。切れ端飛散防止「リードストッパー」付。(ストッパーは脱着可能)。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
    用途リード線・ジャンパー線・抵抗等の切断作業に。トラスコ品番381-9434材質ステンレス鋼全長(mm)130質量(g)45タイプミニ呼び寸法(mm)130硬さHRC50~57(刃部)寸法A(mm)130寸法F(mm)10寸法D(mm)14寸法E(mm)4.6寸法B(mm)46材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)89切断能力(Φmm) 銅線1.6刃先角度(°)20切断能力(Φmm) より線2.0プラスチック可
  • プラスチックニッパ トップ工業

    プラスチックニッパ

    トップ工業(3件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    用途プラスチック部品のゲート切りにトラスコ品番369-2141材質ステンレス全長(mm)115質量(g)45呼び寸法(mm)115切断能力(mm)プラスチック3替えバネB-2
  • エンドニッパ 室本鉄工

    エンドニッパ

    室本鉄工(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    奥深い箇所の切断に。
    仕様ソフトカバー・バネ付トラスコ品番368-9191全長(mm)134質量(g)80呼び寸法(mm)130切断能力(Φmm) 鉄線0.5切断能力(Φmm) 銅線0.8
  • ハイグレードシリーズ ザ・ニッパー KEIBA

    ハイグレードシリーズ ザ・ニッパー

    KEIBA(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    連続開閉10万回テスト後も、びくともしない強靭な構造。
    トラスコ品番760-8055材質クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C)全長(mm)163質量(g)165呼び寸法(mm)150寸法A(mm)163寸法D(mm)11寸法B(mm)22寸法C(mm)51切断能力(Φmm) 軟線2.3切断能力(Φmm) 硬線1.8寸法E15°RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックニッパ(ストレート刃) フジ矢

    プラスチックニッパ(ストレート刃)

    フジ矢
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    刃元まで刃が付いているので、切断物を刃元まで差し込んでも切断可能です。連続作業でも快適なバネ付きです。
    用途樹脂ゲートの切断などプラスチックの切断に最適です仕様ストレート刃/バネ付き
  • VA(VVF)ニッパ メリー

    VA(VVF)ニッパ

    メリー
    3,898税込4,288
    1丁
    当日出荷
    VA(VVF)電線専用に刃を付け高周波焼入れを施工。股バネ付き。
    トラスコ品番706-3243全長(mm)212切断能力(mm2)【銅より線】2.6
  • 電工パワー薄刃ニッパー TSUNODA(ツノダ)

    電工パワー薄刃ニッパー

    TSUNODA(ツノダ)
    3,798税込4,178
    1個
    欠品中
    コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。薄型軽量で力強いヨーロッパタイプを採用。腰回りが軽くなり作業を快適に。薄刃形状でVVF3心線の切断面がキレイに。電気工事の現場で定番の200mmサイズは、VVF2.6×3心線対応。VVF2.0×3心線の切断作業に175や200mmサイズを使用する場面でも、偏芯テコにより160mmにサイズダウン可能。
    用途ケーブルや線材等の切断に。仕様本体硬度(HRC):43~47全長(mm)176質量(g)0.18切断能力(Φmm)●VVFケーブル2.6×3心 ●軟鉄線(針金)2.0 ●軟銅線4.0 IV線22mm2硬度HRC(刃部)58~64熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
  • 精密用ニッパー 125mm KNIPEX(クニペックス)

    精密用ニッパー 125mm

    KNIPEX(クニペックス)
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷
    軟線・硬線・ピアノ線及び細い銅線も精密に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC63です。ジョイント部は2枚合わせでスムーズに可動します。
    トラスコ品番446-8929材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済バナジウム電気鋼形状刃表面:片刃全長(mm)125ハンドルコンフォートタイプ切断能力(Φmm) 軟線Φ0.4~2.5切断能力(Φmm) 銅線0.4-2.5
  • キャップ付・スプリング付ニッパー WELL

    キャップ付・スプリング付ニッパー

    WELL
    1,098税込1,208
    1丁
    当日出荷
    スプリング内蔵なので連続作業が楽に行えます。 保護キャップの採用で安全性を高めています。 本体とキャップがループでつながっているので紛失せず、邪魔な時は簡単に切り離せる設計になっています。 ハンドル下部には落下防止ロープを装着できる穴が開いているので、高所での作業にもとても便利です。
    用途電気通信機器・ラジオ・テレビなどの配線および組立修理での線材切断やDIYに。トラスコ品番364-7148材質カーボンスチール形状刃表面:ラウンド刃全長(mm)150ハンドルビニール成形グリップ切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.8切断能力(Φmm) 軟線Φ2.3
  • 結束バンドニッパー バネ付 TSUNODA(ツノダ)

    結束バンドニッパー バネ付

    TSUNODA(ツノダ)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    シリーズ初のバネ付きタイプ/「締める」「切る」二つの作業をこれ一本で結束完結/バネ付き、計量コンパクトで連続作業も疲れにくい
    用途結束バンドの切断に材質機械構造用炭素鋼全長(mm)114質量(g)65タイプ無酸化全体焼入れ、刃部高周波焼入れ硬度42~50HRC(全体)/56~62HRC(刃部)表面処理錆防止油使用切断能力(Φmm)結束バンド:4、プラスチック:2.0、真鍮線:1.0、より線2.0被覆材塩化ビニール(柄)
  • KingTTC ライトプラニッパー バネ付 TSUNODA(ツノダ)

    KingTTC ライトプラニッパー バネ付

    TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    刃が鋭く重量が軽く、ばね付で長時間の連続作業も楽にできます。エンジニアプラスチック(PC、POM)も切断可能です。
    用途プラスティック成型品の曲面部のゲートカットに。仕様フラット刃ばね付、KingTTC専用工具ライトプラニッパーバネ付材質機械構造用炭素鋼グリップ:塩化ビニール切断能力(mm)樹脂Φ5
  • ビクタープラス 強力ニッパ(薄刃) VICTOR(花園工具)

    ビクタープラス 強力ニッパ(薄刃)

    VICTOR(花園工具)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    最新鋭の設備となにわの名工による熟練の技術を融合させることにより高品質のVICTORPULUS+が誕生しました。 熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現。 クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をすることで高い耐久性を実現。 高所での作業に備えての安全設計を採用。
    材質クロムバナジウム鋼切断能力(結束バンド)きわ切り切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
  • スーパーニッパー クランプ付 KNIPEX(クニペックス)

    スーパーニッパー クランプ付

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1丁
    当日出荷
    極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。
    トラスコ品番446-9186幅(mm)(ジョイント部)13.5厚さ(mm)(ジョイント部)7.5全長(mm)125質量(g)57口先長(mm)9.0切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.6切断能力(Φmm)中硬線1.2
  • エンドカッティングニッパー KNIPEX(クニペックス)

    エンドカッティングニッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    3,398税込3,738
    1丁
    当日出荷
    軟線・硬線を切断することができます。ワイヤーをねじる、切断する作業にも最適です。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。
    切断能力(Φmm) 軟線4.0
  • トップカッター スリーピークス

    トップカッター

    スリーピークス(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    狭い箇所、奥深い箇所でのプラスチックゲートの切断に最適です。 真上から刃が入ります。 逆手持ち可能です。
  • スプリング ホーザン

    スプリング

    ホーザン(1件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番810-7342適合品番P-75/77用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Trinityニッパー 120mm TSUNODA(ツノダ)

    Trinityニッパー 120mm

    TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!針金からプラスチックまで色々な線材の切断が可能
    トラスコ品番785-2789全長(mm)119質量(g)60頭部厚(mm)7頭部幅(mm)11切断能力(Φmm) 銅線1先端長(mm)12柄幅(mm)52切断能力(mm)プラスチックΦ2.5切断能力(Φmm) より線1.25切断能力(Φmm) 軟鉄線0.5
  • ロングエンドプラニッパ 室本鉄工

    ロングエンドプラニッパ

    室本鉄工(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷
    35mmの奥行のあるエンドニッパです。
    用途奥深い位置の樹脂ゲートの切断作業。仕様ソフトカバー付、ばね付トラスコ品番368-9000全長(mm)190質量(g)220切断能力(mm)(ABS樹脂)3

ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

ニッパー