絞り込み
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: ニッパー

1,333件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニッパ用バネ (5本入り) フジ矢

    ニッパ用バネ (5本入り)

    フジ矢
    389税込428
    1セット(5本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    交換用バネセットです。
  • 斜刃ニッパ フジ矢

    斜刃ニッパ

    フジ矢
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    電気、通信関係の配線工事等での切断作業に最適なニッパです。耐久性と刃部の強靭さを追求したニッパです。刃に角度を付けていますので、指が邪魔にならず切断作業がスムーズにできます。斜ニッパの基本形となる商品です。刃部の形状はラウンド刃です。
    用途鉄線・銅線の切断。材質特殊鋼全長(mm)164質量(g)148切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6
  • マルチ精密ニッパー アーテック[学校教材・教育玩具]

    マルチ精密ニッパー

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    500税込550
    1個
    当日出荷
    ・刃の硬さ:HRC54-62 ・切断能力:1.0mm銅線。材質:鉄。サイズ:125mm×90×9.5mm。セット内容:本体×1
    用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質長さ(mm)120寸法(mm)125×90×9.5刃部硬度HRC54-62切断能力(Φmm) 銅線1.0
  • バネ付プラスチックニッパ フジ矢

    バネ付プラスチックニッパ

    フジ矢
    3,500税込3,850
    1丁
    当日出荷
    頭部を薄くスマートに加工したニッパです。 抗菌グリップを採用しています。 刃部保護ストッパーねじ付です。
    用途プラモデル・プラスチック成形品のゲート切断・バリ取りにトラスコ品番276-3401材質特殊鋼全長(mm)156質量(g)115刃形(表面)ラウンド刃切断能力(mm)樹脂Φ5
  • 強力ニッパー TTC

    強力ニッパー

    TTC(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    耐久性、切断能力に優れ、長年に渡りお使い頂けます。
    用途電気工事、DIYでの針金やステンレス、より線の切断にトラスコ品番146-1787材質特殊合金鋼、グリップ:塩化ビニール全長(mm)189質量(g)230切断能力(mm)軟鉄線Φ2.6切断能力(Φmm) 銅線Φ3.6アズワン品番64-8466-81切断能力(Φmm2) より線VSF5.5切断能力(mm)ステンレスΦ2.0
  • 110mm ニッパー(ミニ) エスコ

    110mm ニッパー(ミニ)

    エスコ
    1,060税込1,166
    1丁
    当日出荷
    硬度HRC40までの切断が可能
    仕様ジョー厚み:6.5mm材質クロムニッケル鋼全長(mm)110.5先端厚さ(mm)6.5切断能力(Φmm)銅線:1.5、鉄線:1.3、スチール線:1.0材質(ハンドル)TPE(熱可塑性エラストマー)
  • ホビーニッパー ガイド付 E-Value

    ホビーニッパー ガイド付

    E-Value
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    細い線材の切断に最適です。手にやさしく、すべりにくいグリップです。小さな先端形状のため、狭い所での使用に便利です。切りカス飛散防止ガイド付きで、切った線をキャッチします。
    用途ホビー、精密作業等。材質SK-7切断能力(mm)軟鉄線0.8切断能力(Φmm) 銅線1.2
  • FG強力ニッパ SK11

    FG強力ニッパ

    SK11
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    切れ味・耐久性抜群です。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、切れ味も抜群です。
    用途鉄線・銅線の切断。材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル全長(mm)約150刃部硬度HRC60~64切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
  • 結束バンド2WAYニッパ スリーピークス

    結束バンド2WAYニッパ

    スリーピークス
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    薄い刃先で結束バンドや配線、厚い刃元で鉄線の切断が可能です。 刃に段差がつけてあるので、結束バンドを切る際に切り損じにくいです。 かるいニッパ(LN-175)をベースとしている為、超軽量です。 手になじみやすいエラストマー樹脂グリップを採用しています。
    用途配線の結束/電気工事/自動車整備/機器の組み立て/設備メンテナンス等に。仕様落下防止用ひも取付穴無トラスコ品番203-5923全長(mm)182.5材質/仕上本体:S58C質量(g)178刃形薄刃(刃先)、厚刃(刃元)ハンドルエラストマー樹脂切断能力(Φmm) 鉄線2.2(刃元)切断能力(Φmm) 銅線2.6(刃先)、3.2(刃元)切断能力(Φmm)VA線・VVF線:2.0(2芯)適合バンド幅(mm)(結束バンド)13.0バネアズワン品番64-8574-38
  • 電工パワーニッパー(薄刃) TTC

    電工パワーニッパー(薄刃)

    TTC
    3,298税込3,628
    1丁
    当日出荷
    従来品に比べ、刃元(作用点)からカシメ(支点)までの距離を短くしたことで、切断時の荷重(握力)が約30%軽減しています。偏芯テコの効果により、長時間の作業による負担を軽減します。作業効率が大幅に向上します。
    用途IV線・VA線など電気工事で必要な線材の切断に仕様薄刃材質/仕上特殊合金鋼、グリップ:塩化ビニール刃形ラウンド刃切断能力(mm2)IV線22
  • 電工名人偏芯薄刃ニッパ フジ矢

    電工名人偏芯薄刃ニッパ

    フジ矢
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    刃部から支点までの距離を短くした偏芯機能を採用し、テコの原理で楽に切断可能です。 刃部は最先端研磨加工「マイクロミラーブレード」を採用し鋭く研磨しているので、 VVF線などの被覆樹脂との摩擦抵抗を少なくしスムースに切断できます。 落下防止コード取り付け穴がついているので、高所作業でも安心です。
    用途電気工事でのVVF・VA線切断作業に全長(mm)175質量(g)250切断能力(Φmm) 銅線3.5サイズ(mm)175切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6
  • 斜ニッパ(エラストマカバー付) VICTOR(花園工具)

    斜ニッパ(エラストマカバー付)

    VICTOR(花園工具)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    あらゆる電気工事・通信工事の細線や同線の切断に適しています。
    仕様エラストマーカバー付寸法D(mm)60切断能力(Φmm) 鉄線1.2
  • 電工薄刃ニッパ SK11

    電工薄刃ニッパ

    SK11
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    VVF線の切断に特化した軽い切れ味の鋭い薄刃設計です。 刃部は独自開発の最先端研磨技術、マイクロミラーブレードで電線被膜へ滑らかに食い込み軽い切断を実現しました。 刃角度は従来の強力ニッパより鋭角に仕上げているため切断面は美しい仕上がりで、少ない力で線材を切断できます。
    用途配線用の電線、結束バンド等の切断。材質本体:クロームバナジウム鋼 グリップ:塩化ビニール全長(mm)200刃形フラット刃切断能力(Φmm) 銅線3.5熱処理無酸化焼入れ+高周波焼き入れHRC57~61切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6
  • 強力型エンドカッティングニッパー KNIPEX(クニペックス)

    強力型エンドカッティングニッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    7,898税込8,688
    1丁
    当日出荷
    軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。最適な刃のアングルとてこの原理を最大限に利用することにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。
    トラスコ品番792-5751材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼全長(mm)200質量(g)3182018年トラスコ掲載ページ4 0946
  • エクセレントシリーズ ハイパワーニッパー 薄刃 VICTOR(花園工具)

    エクセレントシリーズ ハイパワーニッパー 薄刃

    VICTOR(花園工具)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    全長(mm)200
  • エクセレントシリーズ ハイパワーニッパー VICTOR(花園工具)

    エクセレントシリーズ ハイパワーニッパー

    VICTOR(花園工具)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    全長(mm)200
  • 斜ニッパ(エラストマーG) VICTOR(花園工具)

    斜ニッパ(エラストマーG)

    VICTOR(花園工具)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
  • デジタル表示トランス 室本鉄工

    デジタル表示トランス

    室本鉄工
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    ヒートニッパ(センサー付)の刃先を加熱するのに必要です。
    質量(kg)1.85寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×100×100設定温度範囲70℃~200℃
  • 電工Fニッパ スリーピークス

    電工Fニッパ

    スリーピークス
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    切れ味鋭い薄くシャープな刃。持ちやすく見やすい刃角度7°と、平らな刃面。 電線の樹脂に食い込みやすいよう、精密機械加工で薄く鋭く仕上げました。抜群の切れ味です。刃面が平らなため、美しい断面を得られます。
    トラスコ品番496-1161材質バナジウム鋼全長(mm)195質量(g)250呼び寸法(mm)195硬度HRC(刃部)58~65刃先角度(°)7
  • 斜めニッパー(ローレットハンドル) KEIBA

    斜めニッパー(ローレットハンドル)

    KEIBA(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    手の平に収まるほどの大きさの小型斜めニッパー。ビニールのハンドルを排し、金属の地肌にローレット(溝)を付けているため、油などが付いても滑りづらい。
    用途切る作業にトラスコ品番760-8411材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)110質量(g)60寸法A(mm)110寸法D(mm)19寸法E(mm)35寸法B(mm)19.6寸法C(mm)46切断能力(mm)軟鉄線0.2~0.9切断能力(Φmm) 軟線0.2~1.6バネ無しサイズ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケイバ・ミニ(カーボン鋼製ニッパー) KEIBA

    ケイバ・ミニ(カーボン鋼製ニッパー)

    KEIBA
    1,698税込1,868
    1丁
    当日出荷
    より強度を増したカーボン鋼製。
    用途切る作業にトラスコ品番760-8209材質カーボン鋼全長(mm)128質量(g)35寸法A(mm)128寸法D(mm)7寸法E(mm)20寸法B(mm)11寸法C(mm)45切断能力(mm)軟鉄線0.2~0.9切断能力(mm)軟銅線0.2~1.2バネ有りサイズ(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロホビー ニッパー KEIBA

    プロホビー ニッパー

    KEIBA(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1丁
    当日出荷
    プラスチック専用。(注:鉄線類の切断不可)
    用途切る作業に仕様プラスチック用トラスコ品番828-3802材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)115質量(g)52寸法A(mm)115寸法D(mm)6寸法E(mm)15寸法B(mm)13.4寸法C(mm)50バネ有り(片側固定構造)サイズ(mm)115RoHS指令(10物質対応)対応
  • エルゴニッパープラスチック用(左利き用) KEIBA

    エルゴニッパープラスチック用(左利き用)

    KEIBA
    3,500税込3,850
    1丁
    当日出荷
    プラスチック専用。平らな刃面のフラットタイプ。人間工学に基づいた、ゆるやかなベントグリップが長時間の連続作業をサポート。
    用途切る作業にトラスコ品番760-8641材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)154質量(g)125寸法A(mm)154寸法D(mm)10.5寸法E(mm)15切断能力(mm)ABS樹脂/5寸法B(mm)20.6寸法C(mm)53バネ有りサイズ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • エルゴニッパープラスチック用(右利き用) KEIBA

    エルゴニッパープラスチック用(右利き用)

    KEIBA
    3,198税込3,518
    1丁
    欠品中
    プラスチック専用。平らな刃面のフラットタイプ。人間工学に基づいた、ゆるやかなベントグリップが長時間の連続作業をサポート。
    用途切る作業にトラスコ品番760-8632材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)154質量(g)125寸法A(mm)154寸法D(mm)10.5寸法E(mm)15切断能力(mm)ABS樹脂/5寸法B(mm)20.6寸法C(mm)53バネ有りサイズ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス)

    エレクトロニクスニッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    5,198税込5,718
    1丁
    当日出荷
    軟線・硬線・ピアノ線及び細い銅線も精密に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC63。ジョイント部は2枚合わせでスムーズに可動します。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。
    幅(mm)(ジョイント部)14.5厚さ(mm)(ジョイント部)9全長(mm)125刃長(mm)16切断能力(Φmm) ピアノ線0.6
  • 小型エンドカッティングニッパー KNIPEX(クニペックス)

    小型エンドカッティングニッパー

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1丁
    当日出荷
    軟線・硬線さらに細いピアノ線を切断することができます。 ジョイント部は2枚合わせでスムーズに可動します。 入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム電気鋼。
    用途メカニック用。全長(mm)130質量(g)111寸法A(mm)16寸法D(mm)20寸法B(mm)7.5寸法C(mm)10切断能力(Φmm) ピアノ線0.8切断能力(Φmm)中硬線1.3
  • ESDエレクトロニクススーパーニッパー KNIPEX(クニペックス)

    ESDエレクトロニクススーパーニッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷
    極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。材質は特殊工具鋼。
    幅(mm)(ジョイント部)13.5厚さ(mm)(ジョイント部)7.5全長(mm)125質量(g)56口先長(mm)9.0切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.6切断能力(Φmm)中硬線1.2
  • ESDエレクトロニクススーパーニッパー KNIPEX(クニペックス)

    ESDエレクトロニクススーパーニッパー

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。材質はステンレス鋼。
    幅(mm)(ジョイント部)13.5厚さ(mm)(ジョイント部)7.5全長(mm)125口先長(mm)9.0切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.6切断能力(Φmm)中硬線1.0
  • エレクトロニクススーパーニッパー KNIPEX(クニペックス)

    エレクトロニクススーパーニッパー

    KNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1丁
    当日出荷
    極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。入念な焼き入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。材質は特殊工具鋼。
    幅(mm)(ジョイント部)13.5厚さ(mm)(ジョイント部)7.5全長(mm)125質量(g)57口先長(mm)9.0切断能力(Φmm) ピアノ線0.6切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.6切断能力(Φmm)中硬線1.2
  • 電工プロ斜ニッパー JEFCOM(ジェフコム)

    電工プロ斜ニッパー

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    抜群の切れ味!VA2.0×3芯も楽に切断。両刃付加工により抜群の切れ味。平行ビニールコード線を割く作業に最適
    全長(mm)175質量(g)230切断能力鉄線:Φ1.5mm、銅線:Φ3.0mm、VA・VVF線:Φ2.0mm×3芯
  • ミニマイクロニッパー TSUNODA(ツノダ)

    ミニマイクロニッパー

    TSUNODA(ツノダ)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    より線を残さず綺麗に切断!小さくて軽量!長時間の作業にも最適!
    トラスコ品番828-3571全長(mm)129質量(g)70頭部厚(mm)9頭部幅(mm)12切断能力(Φmm) 銅線2先端長(mm)16柄幅(mm)50切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6切断能力(Φmm) ステンレス0.9
  • メリー コンパウンドニッパ160mm 室本鉄工

    メリー コンパウンドニッパ160mm

    室本鉄工(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷
    倍力機構のため従来の1/3の力で切断できます。
    用途鉄線・銅線の一般切断作業。仕様ソフトカバー付、ばね付トラスコ品番368-9247全長(mm)160質量(g)190切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線2.6
  • 電工VAニッパ フジ矢

    電工VAニッパ

    フジ矢(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1丁
    当日出荷
    刃部はフジ矢独自開発の「マイクロブレード」を採用。 被覆線を軽く切断でき(従来品比20%向上)切断面もきれいに仕上がります。 VA・VVF線2.0mm×3芯まで切断可能。
    用途電気工事、弱電関係等での電線の切断作業用ニッパ。仕様ソフトカバー付、ラウンド刃トラスコ品番369-3554全長(mm)183質量(g)200切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2
  • 電工ニッパXN200 室本鉄工

    電工ニッパXN200

    室本鉄工
    4,498税込4,948
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番327-3768質量(g)330
  • ステンレスベントニッパ スリーピークス

    ステンレスベントニッパ

    スリーピークス
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    同等サイズのスリーピークス製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。刃角度60°で逆手持ちができます。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
    用途リード線・ジャンパー線・抵抗等の切断作業に。トラスコ品番381-9442材質ステンレス鋼全長(mm)128質量(g)45呼び寸法(mm)130硬さHRC50~57(刃部)寸法A(mm)128切断能力プラスチック可寸法F(mm)7寸法D(mm)14寸法E(mm)4.6寸法B(mm)46材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)89切断能力(Φmm) 銅線1刃先角度(°)60
  • 斜ニッパ トップ工業

    斜ニッパ

    トップ工業(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    用途細線や銅線の切断に
  • エンドカッティングニッパー エスコ

    エンドカッティングニッパー

    エスコ(1件のレビュー)
    2,770税込3,047
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハンドルプラスチックコーティング仕上磨き硬度HRC(刃部)61
  • ニッパ (斜刃穴付2枚合わせ) フジ矢

    ニッパ (斜刃穴付2枚合わせ)

    フジ矢(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    芯線の太さは0.8mm・1.6mmの2種類あります。 JIS規格製品。
    摘要穴付JIS規格JIS B 4625切断能力(Φmm) 鉄線1.2
  • マイクロエース・超硬刃付(樹脂カバー付) VICTOR(花園工具)

    マイクロエース・超硬刃付(樹脂カバー付)

    VICTOR(花園工具)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    照明器具や弱電器具に使用されるピアノ線、タングステン細線、硬々線などの切断に適しています。 結合部にベアリングを使用し、ガタの無い精巧な刃先かみ合わせを実現しました。 なにわの名工が手塩にかけた超一級品です。
    仕様ソフトカバー付、バネ付、超硬チップ・統合部はベアリング構造寸法(mm)115質量(g)70全長A(mm)114刃形ラウンド刃、厚刃サイズ(inch)4 1/2”寸法D(mm)8寸法B(mm)52寸法C(mm)12切断能力(Φmm) ピアノ線0.5切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.0
  • ロングハンドルプラニッパ メリー

    ロングハンドルプラニッパ

    メリー
    3,598税込3,958
    1丁
    当日出荷
    プラスチックや樹脂成型品のゲートカットに最適です。従来品をリニューアルし、材質とグリップ径を握りやすい質感・形状しました。
    トラスコ品番716-9157材質炭素鋼、グリップ:ポリ塩化ビニール全長(mm)190切断能力(mm)樹脂Φ5

ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

ニッパー