絞り込み
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(5)
- TSUNODA(ツノダ)(15)
- KEIBA(13)
- フジ矢(10)
- KENOH(7)
- KTC(6)
- スリーピークス(4)
- ホーザン(4)
- trad(4)
- KNIPEX(クニペックス)(4)
- iHelp(4)
- ENGINEER(エンジニア)(3)
- E-Value(2)
- VICTOR(花園工具)(2)
- トップ工業(2)
- HANDIWORK(2)
- SIGNET(シグネット)(2)
- GISUKE(タカギ)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- TRUSCO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
ラジオペンチとはペンチの先端が細長くなっており、狭い場所で作業しやすく、小さなものをつかみやすい設計になっているペンチです。先端が細長いため、折り曲げ作業がしやすく切断作業もできるため、プラモデル作成や手芸、電気工事、電気部品の分解や組み立てなどいろいろな場面で使用可能。グリップ部分は滑りにくいよう塩ビ素材を使用しているものが多く見られます。先端がクロスしているものやものがつかみやすいように先端が曲がったものなどいくつかの種類があるので、使用目的によって適正なものを選ぶ必要があります。
特価
本日10月1日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識
「先端」から絞り込む

ラジオペンチ(JIS)
(84件のレビュー)¥629税込¥6921本当日出荷JIS規格商品で、切る、曲げる、引っ張る、挟むなど多機能で狭い場所でも掴めるように先端が細くなっています。 保持力が高めるため、ローレット付になっています。用途電気工事、組立ラインなど材質S55C幅(mm)(先端開)30以上全長(mm)160質量(g)130先端先細刃部硬度54~62HRC切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
ラジオペンチ 高品質(JIS)
(32件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281丁当日出荷職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ラジオペンチです。 独自開発による特殊鋼を使用しています。 先端を強靭に作っているので、折れにくく、曲がりにも強いです。 狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に便利です。 切れ味も抜群です。用途パソコン・AV・通信・精密機器の組立、配線、内線工事等に最適です。材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール全長(mm)160質量(g)120表面処理防錆刃部硬度HRC57~61切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有RoHS指令(10物質対応)対応
先長ラジオペンチ
(29件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷ロングノーズなので狭い場所での作業に最適です。材質S55C幅(mm)(先端開)最大24全長(mm)160質量(g)104先端先長刃部硬度60~65HRC切断能力(Φmm) 銅線2バネ有り切断能力(Φmm) 軟鉄線2
ラジオペンチ(JIS) 万能タイプ
(37件のレビュー)¥749税込¥8241本当日出荷JIS規格商品で、機能充実のマルチタイプ用途切る、曲げる、つかむ、回す、皮むき、端子の圧着材質S55C幅(mm)(先端開)30以上全長(mm)160質量(g)128先端先細刃部硬度54~62HRC切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
ミニ 先細ラジオペンチ
KENOH(23件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 KENOH ミニシリーズはグリップを一新!特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 コイルバネ付きなので連続作業にも便利。細く長い口で奥まったところや狭い場所での使用に便利。ピンセットの代用にも。用途ホビー用・ご家庭用に。全長(mm)145質量(g)76
先曲ラジオペンチ
(26件のレビュー)¥858税込¥9441本欠品中作業しやすい先曲りタイプ、細かい加工や切断に最適材質S55C全長(mm)160質量(g)141先端先曲がり最大口開き(mm)40刃部硬度HRC60切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6
ミニチュアラジオペンチ
ホーザン(8件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷精密さとフォルムはピンセットの領域に。小回りが良く使い心地抜群。 特殊合金鋼は焼入れにより、より使い易さを感じさせます。 過酷な使用、連続作業にも疲れを感じさせないコイルバネ装備。 ソフトグリップは、静電気対策仕様でエレクトロニクスの現場での使用にも安心です。
ラジオペンチ(マスターグリップタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷鉄線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり、取り出したりするために使用する工具です。ペンチより狭い箇所の細工や細い鉄線・針金の切断作業に最適です。用途鉄線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり取り出したりするために使用する工具です。仕様マスターグリップトラスコ品番390-0045全長(mm)170質量(g)135先端先細切断能力(Φmm) 鉄線1.2バネ無し
TTC ラジオペンチ
TSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷精密機器の組立・修理に。 手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップ採用。材質高炭素鋼寸法(mm)150全長(mm)163質量(g)135先端先細刃長(mm)10刃部硬度56~62HRC頭部厚(mm)10切断能力(mm)軟鉄線2頭部幅(mm)17切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6先端長(mm)51バネ有り柄幅(mm)55切断径(より線mm2)2刃部加工高周波焼入れ
ミニチュアラジオペンチ
ENGINEER(エンジニア)(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷先端の内側はギザ付で、細やかなチップやパーツも滑らずしっかりとホールドできます。本体は入念な焼き入れにより耐久性に優れています。手に優しいエラストマーグリップを採用しました。静電気対策グリップです。先端ギザ付。バネ付。ストラップ穴付トラスコ品番436-2594材質S58C全長(mm)139質量(g)68先端先細刃部硬度HRC58±4切断能力(Φmm) 銅線2バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
ミニテックピンセットラジオペンチ
フジ矢(10件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷先端まで細く仕上げ、グリップは手の平サイズでコンパクトなため、狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に最適です。くわえ部はギザ無しのため、つかんだものを傷つけません。寸法(mm)150全長(mm)150質量(g)48寸法d(mm)47.5寸法e(mm)7.5寸法b(mm)9.5寸法h(mm)1.3切断能力(Φmm) 軟線0.8切断能力(Φmm) 銅線1.2寸法c(mm)6.8寸法g(mm)1.9バネ有り
プロホビー 先細ラジオペンチ
KEIBA(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷狭いところに便利な先細タイプ。用途掴む作業に材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)147質量(g)60先端先細寸法A(mm)147寸法D(mm)6寸法B(mm)52.5寸法C(mm)50バネ有り(片側固定構造)サイズ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロラジオペンチ
KEIBA(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷狭い箇所での作業で重宝する先細タイプのラジオペンチ。先端はセレーション仕様。トラスコ品番760-8250材質高炭素工具鋼(SK7MF2)質量(g)90先端先細呼び寸法(mm)150バネ有り切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6RoHS指令(10物質対応)対応
ラジオペンチ(スリムタイプ)
KTC(4件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷仕様21世紀バージョンツールトラスコ品番373-7454質量(g)130寸法L(mm)175先端先細寸法l(mm)54寸法T1(mm)14.5寸法T2(mm)9寸法W1(mm)55寸法W2(mm)13.5バネ無し
先長ラジオペンチ
KNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1丁当日出荷精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適なくちばし型プライヤーです。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。柔軟性のある先端部なのでねじれても形状が安定しています。アゴは平丸型で、先が長細くなっています。精密先端部は歪み耐性、柔軟です。精密な掴み作業および切断作業に適しています。中硬線および硬線用の切刃付きです。高周波焼き入れを施した切断刃で、刃の硬度は約61HRCです。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼です。用途精密な掴み作業および切断作業に全長(mm)200先端先長口先長(mm)73切断能力(Φmm) 硬線2.2バネ無し切断能力(Φmm)中硬線3.2
ステンレス先細ラジオペンチ
SK11(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷高級感あふれる総磨き仕上げです。サビに強いステンレス製です。先端はギザ付で、部品をしっかりキャッチできます。用途ホビー、フィッシング等。材質ステンレス鋼(SUS420)刃部硬度HRC45~48切断能力(Φmm) 銅線0.9
ラジオペンチ(ロングタイプ)
KTC(7件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷仕様21世紀バージョンツールトラスコ品番373-7497質量(g)130寸法L(mm)200先端先長寸法l(mm)89寸法T1(mm)14寸法T2(mm)10切断能力(Φmm) 軟線2.0切断能力(Φmm) 硬線1.6寸法W1(mm)54寸法W2(mm)16バネ無し
ラジオペンチ刃なし、溝なし
KEIBA(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381丁欠品中先細タイプの小型ラジオペンチ。先端には溝加工がありませんので線材を傷めません。高級グリップは使い心地抜群。トラスコ品番828-3793材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)質量(g)75先端先細呼び寸法(mm)120バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
ミニ先曲ラジオペンチ
iHelp(1件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷細かい作業に。 板バネ付。材質S50C全長(mm)125先端先曲り硬度(本体)HRC44-46・(刃先)HRC50-52バネ有り
ミニテック スーパーマイクロラジオペンチ
フジ矢(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷先端まで強靱に仕上げ、折れにくく曲がりにも強くなっています。ばねを使用しているため、開閉が楽に行え、快適に作業ができます。仕様ばね付トラスコ品番276-2811全長(mm)166質量(g)98先端先長切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り
ステンミニ先曲りラジオペンチ
EIGERTOOL(アイガーツール)(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷サビにくいステンレス製ツール。水周り作業や湿気の多い現場での仕事に最適です。材質SUS420J2ステンレス幅(mm)50全長(mm)125質量(g)70先端先曲り最大口開き(mm)20切断能力(Φmm) 硬線0.8切断能力(Φmm) 銅線1.5バネ有りアズワン品番64-9372-48
ラジオペンチ(ベントノーズタイプ)
KTC(4件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081個当日出荷先端部には、対象物をつかんでも滑らないようにクロス溝を施しています。仕様21世紀バージョンツール先端ベントノーズバネ無し
先曲りラジオペンチ (メッキ付)
TSUNODA(ツノダ)(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷メッキ仕上げで錆にも強い!釣りや園芸などアウトドア用に最適です。トラスコ品番828-3542全長(mm)157質量(g)125先端先曲り頭部厚(mm)10頭部幅(mm)17切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6先端長(mm)47バネ無し柄幅(mm)52切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) 軟鉄線2.0切断能力(Φmm) ステンレス1
万能ラジオペンチ
HANDIWORK(11件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷油に強いエラストマーグリップ 用途広がる!様々な場面に対応 スプリング付用途切る、曲げる、つかむ、回す、皮むき、挽き裂き端子の圧着全長(mm)150
ミニ 平ラジオペンチ
KENOH(8件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 KENOH ミニシリーズはグリップを一新!特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 コイルバネ付きなので連続作業にも便利。フラットでギザなしの口です。用途ホビー用・ご家庭用に。全長(mm)125質量(g)78
ロングラジオペンチ 曲
KENOH(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ロングタイプラジオペンチ曲タイプ用途手の届かないところ、奥まったところ、狭いところの作業に。全長(mm)280