カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アキレス
- モノタロウ(4)
- RS PRO(199)
- DESCO(119)
- audio-technica(100)
- アズワン(49)
- SCS(46)
- ホーザン(43)
- エスコ(34)
- アズピュア(アズワン)(32)
- TRUSCO(23)
- TGK(東京硝子器械)(16)
- エクシール(14)
- ENGINEER(エンジニア)(11)
- HAKKO(白光)(10)
- Menda(8)
- ガードナー(7)
- テラモト(7)
- CCT(7)
- 産研科学(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
バイオマスマーク認定(1)

帯電防止フィルム(セイデンF)
アキレス(1件のレビュー)¥63,980税込¥70,3781枚当日出荷特殊な導電性加工により静電気を除去しますので、塵埃を寄せつけません。優れた防炎性能を有します。 静電対策が必要とされる組立ラインや作業場の間仕切りや、カーテンクリーンブースのカバーに使用ください。材質塩化ビニル幅(cm)137表面抵抗値(Ω)8.5×106
帯電防止透明フィルム(スカイポリフィルム)
アキレス¥55,980~税込¥61,578~1巻当日出荷帯電防止で透明なフィルムです。用途電子機器梱包用幅(mm)1200材質帯電防止PE色ブルー透明表面抵抗(Ω)1×1011/□以下(20℃、50%RH)
透明帯電防止袋”スカイポリバッグ” 100μ厚
アキレス¥1,398~税込¥1,538~1袋(100枚)13日以内出荷帯電防止性能を持ち、しかも透明ですので内容物の確認も簡単にできます。用途電子機器部品梱包用。材質帯電防止PE厚さ(mm)0.1色スカイ表面抵抗値(Ω)1.0×10[[の12乗]]Ω以下(23℃、60%RH)RoHS指令(10物質対応)対応
ブラックセイデンF
アキレス¥129,800税込¥142,7801本当日出荷防炎性・帯電防止性を有する軟質塩化ビニールです。 表面(片面)は特殊導電性塗膜です。 プリント面はセイデンクリスタルと比べて高い性能があります。 消防法施行令第4条の3に適合。 防炎2級(JIS A 1322)。 酸素指数27以上(JIS K 7201)。用途静電気対策が必要とされる工場の間仕切りやカーテンクリーンブースのカバーとして。幅(mm)1370長さ(m)30厚さ(mm)0.3トラスコ品番455-7212質量(kg)18色ブラック表面抵抗値(Ω)106(JIS K-6911)光線透過率(%)0
セイデンクリスタル
アキレス¥83,980~税込¥92,378~1本当日出荷から4日以内出荷リニューアルしました。 REACH規則・RoHS2指令対応 アキレス独自の配合技術により、防炎性はもちろん、高い透明性を維持したまま優れた帯電防止効果を有する画期的な軟質塩化ビニールフィルムです。仕様表面固有抵抗率1010Ω(JIS K-6911)消防法施行令第4条の3に適合防炎2級(JIS A-1322)酸素指数26以上(JIS K-7201)色透明
エレフィールマットNV-R
アキレス¥52,980税込¥58,2781巻(10m)8日以内出荷ローコストタイプの導電性マット。導電マットの基本性能を維持。改正 RoHS指令10物質(RoHS2)に適合。用途静電気対策エリアの作業台や保管棚のマットとして。幅(mm)910厚さ(mm)1.5色グリーン長さ(m)10寸法(幅W×長さL)(mm)910×10000接地抵抗(Ω)(EPA)106≦R≦108(IEC61340-5-1/5-2要求範囲内)RoHS指令(10物質対応)対応
透明帯電防止袋”スカイポリバッグ” 50μ厚
アキレス¥789~税込¥868~1袋(100枚)13日以内出荷帯電防止性能を持ち、しかも透明ですので内容物の確認も簡単にできます。用途電子機器部品梱包用。厚さ(mm)0.05色スカイRoHS指令(10物質対応)対応
ビニテープ NM50 50mm幅×50m
アキレス¥9,998税込¥10,9981巻3日以内出荷幅(mm)50長さ(m)50トラスコ品番849-9860材質基材:ポリ塩化ビニール(PVC)、粘着剤:アクリル系質量(kg)0.8
イエローセイデンF
アキレス¥119,800税込¥131,7801本欠品中リニューアルしました。 REACH規則・RoHS2指令対応 特殊な導電性塗膜による優れた帯電防止性能と共に優れた防炎性能を有する軟質透明塩化ビニールフィルムです クリーンルームで使用される紫外線を吸収し快適な作業環境を作ります。用途静電気対策が必要とされる工場の間仕切りやカーテンクリーンブースのカバーとして。長さ(m)30厚さ(mm)0.3仕様紫外線吸収タイププリント面の表面固有抵抗率106Ω(JIS C 2170準用)消防法施行令第4条の3に適合トラスコ品番455-7247幅(mm)1370色イエローRoHS指令(10物質対応)対応酸素指数28(JIS K 7201準用)
導電性ユニットフロアーマット Jフロアー
アキレス¥75,980税込¥83,5781箱(36枚)6日以内出荷組換えが簡単で必要な場所に導電性フロアーエリアを自由に設置する事が出来ます。用途クリーンルーム準備室や移設の多い作業場及び保管エリアのスノコ代わりにお使い下さい。長さ(mm)300幅(mm)300厚さ(mm)10電気抵抗値1×106Ω(JIS A1454「静電気性試験」、労働省産業安全研究所「静電気安全指針」に準拠)種別フロアーマット材質導電性PVC接地抵抗(Ω)R≦1×106(JIS A1454に準拠)
エレフィールフロアーR
アキレス¥249,800税込¥274,7801巻(10m)5日以内出荷改正 RoHS指令10物質(RoHS2)に適合した耐摩耗性、耐荷重性に優れた静電気対策用床材として最もスタンダードな床材です。用途静電気対策エリアの床材として。幅(mm)1820厚さ(mm)2.0色グリーン長さ(m)10寸法(幅W×長さL)(mm)1820×10000接地抵抗(Ω)(EPA)1×105≦R≦1×108(IEC61340-4-1準拠)RoHS指令(10物質対応)対応
ビニラス
アキレス¥8,698税込¥9,5681個(1m)7日以内出荷帯電防止、紫外線吸収、自己粘着タイプの高機能軟質塩ビフィルム。 接着剤を使わない密着タイプなので、貼り剥がし自由、また剥がした後の汚れもありません。厚さ(mm)0.2幅(mm)1000
帯電防止フィルム(クリスタル)
アキレス¥65,980税込¥72,5781枚当日出荷特殊な導電性加工により静電気を除去しますので、塵埃を寄せつけません。優れた防炎性能を有します。 組立ラインや作業場の間仕切りや、クリーンルーム内のカーテンなどの静電対策に使用ください。材質塩化ビニル表面抵抗値(Ω)3.9×107
透明導電性フィルム(ST-PETシート)
アキレス¥95,980税込¥105,5781巻3日以内出荷透明性が高く、加工の容易なシートです。低コンタミ、低アウトガスであり、クリーンルームにも持ち込み可能なシートです。用途CRTモニター画面の静電気シールドカバー。クリーンルーム内間仕切りや機器類の表面シールドカバー幅(mm)1000(導電有効寸法960)長さ(m)20厚さ(μm)250破断伸度(%)MD:190/TD:150透過率(%)65(光線[550nm])表面抵抗率(Ω)1×104~1×105/□収縮率(%)MD:0.9/TD:0.6(加熱時)破断強度(MPa)MD:176/TD:186
帯電防止フィルム(クリスタル)
アキレス¥88,980税込¥97,8781巻(1巻)4日以内出荷「セイデンクリスタル」の優れた防炎性、帯電防止性能はそのままに紫外線の透過を抑えました。クリーンルームで使用される紫外線を吸収し、快適な作業環境をつくります。材質塩化ビニル厚さ(mm)0.3規格消防法施行令第4条の3 REACH規則 RoHS2指令適合品大きさ137cm×30m表面抵抗値(Ω)10^9(JIS C 2170)RoHS指令(10物質対応)対応酸素指数26(JIS K 7201)
帯電防止窓用フイルム ビニラス オレンジ0.2×1000×10m
アキレス¥54,980税込¥60,4781本3日以内出荷幅(mm)1000長さ(m)10厚さ(mm)0.2トラスコ品番516-1169質量(kg)4
帯電防止フィルム アキレスムセイデンF0.1×1370×50
アキレス¥77,980税込¥85,7781本3日以内出荷リニューアルしました。 REACH規則・RoHSⅡ指令対応 防炎性・帯電防止性を有する軟質塩化ビニールです。表面(片面)は特殊導電性塗膜です。プリント面はセイデンクリスタルと比べて高い性能があります。用途静電気対策が必要とされる工場の間仕切りやカーテンクリーンブースのカバーとして。幅(mm)1370長さ(m)50厚さ(mm)0.1仕様消防法施行令第4条の3に適合トラスコ品番455-7191材質ポリ塩化ビニール(PVC)色クリア表面抵抗値(Ω)106初動開扉力(N)(JIS K-6911)RoHS指令(10物質対応)対応
導電性テーブルマット PFカラーセイデンマット
アキレス¥149,800税込¥164,7801巻6日以内出荷補強用クロス採用で強度・寸法安定性・フラット性に優れています。用途半導体・電子部品等・静電気対策を必要とする、作業台や保管棚のマットとして最適です。長さ(m)10幅(mm)1000厚さ(mm)1.5接地抵抗(Ω)1×106≦R≦1×108(IEC61340-5-1/5-2要求範囲内)質量(kg)18
セイデンクリスタルBK
アキレス¥129,800税込¥142,7801本3日以内出荷リニューアルしました。 REACH規則・RoHSⅡ指令対応 帯電防止性と防炎性を有する軟質塩化ビニールです。 紫外線、可視光線はほとんど通りません。幅(mm)1370長さ(m)30厚さ(mm)0.3仕様消防法施行令第4条の3に適合トラスコ品番455-7158色ブラック表面抵抗率(Ω)109Ω(JIS C2170準用)RoHS指令(10物質対応)対応酸素指数26(JIS K 7201準用)
セイデンF両面塗工タイプ
アキレス¥139,800税込¥153,7801本当日出荷防炎性・帯電防止性を有する軟質塩化ビニールです。 表裏に導電剤を塗工することにより、より高い電気特性を必要とする環境に最適です。 消防法施行令第4条の3に適合。 防炎2級(JIS A 1322)。 酸素指数27以上(JIS K 7201)。用途間仕切りした内外に、高い電気特性を必要とする環境に。幅(mm)1370長さ(m)30厚さ(mm)0.3トラスコ品番455-7239質量(kg)18色透明表面抵抗値(Ω)106(JISK-6911)
導電性粘着マット(STクリーンマット)
アキレス¥79,980税込¥87,9781箱(5枚×40層)6日以内出荷優れた導電性能で、人体帯電を抑えます。フィルムを剥がした時、静電気の発生が少ないので、ホコリの舞い上げや、身体へのまつわり付を抑えます。アキレス独自の導電素材(STポリ)を使用したゴミ取り粘着マットです。用途クリーンルーム内など静電気対策が必要なエリアのゴミ取りマットとしてご使用下さい。長さ(mm)900幅(mm)600厚さ(μm)70(ポリエチレンフィルム60/粘着剤10μm)表面抵抗率(Ω)表面:3×1013粘着面:3.5×109基材PE積層枚数(シート)40枚/マットボールタック2(30度)粘着力(N/25mm)1.47(JIS Z0237)漏洩抵抗値100~300MΩ安研法(60Φ、10kg電極にてマット中央部とアース部を測定)背面剥離力(N/25mm)2.00剥離帯電性(V)20以下(25℃、40%RH下で使用済みシートを1~2秒の剥離時間で剥離した後表面電位計にて静電気発生量を測定)静電圧減衰速度(秒)粘着面:0.03表面:0.2
帯電防止フィルム(セイデンF)
アキレス¥93,980税込¥103,3781巻(1巻)4日以内出荷アキレスセイデンF0.3mm厚の裏面に、特殊な導電性塗膜を施したものです。材質塩化ビニル厚さ(mm)0.3規格消防法施行令第4条の3 REACH規則 RoHS2指令適合品大きさ137cm×30m表面抵抗値(Ω)10^6Ω(JIS C 2170)RoHS指令(10物質対応)対応酸素指数26以上(JIS K 7201)
帯電防止フィルム(クリスタル)
アキレス¥91,980税込¥101,1781巻(1巻)4日以内出荷防炎性はもちろん、高い透明性を維持したまま優れた帯電防止効果を有する、画期的な軟質塩化ビニールフィルムです。材質塩化ビニル厚さ(mm)0.3規格消防法施行令第4条の3 REACH規則 RoHS2指令適合品大きさ183cm×30m表面抵抗値(Ω)10^8~10^9(JIS C 2170)RoHS指令(10物質対応)対応酸素指数27以上(JIS K 7201)
帯電防止フィルム(セイデンF)
アキレス¥85,980税込¥94,5781巻(1巻)欠品中「アキレスセイデンF」の優れた防炎性、導電塗工による帯電防止性能はそのままに、クリーンルーム内の暗室用カーテンとして遮光性を持った軟質塩化ビニールフィルムです。材質塩化ビニル厚さ(mm)0.3規格消防法施行令第4条の3 REACH規則 RoHS2指令適合品大きさ137cm×30m表面抵抗値(Ω)10^6(JIS C 2170)RoHS指令(10物質対応)対応酸素指数26(JIS K 7201)
帯電防止フィルム(セイデンF)
アキレス¥85,980税込¥94,5781巻(1巻)4日以内出荷「セイデンF」の優れた防炎性、帯電防止性能はそのままに、紫外線域の透過を抑えた帯電防止塩化ビニールフィルムです。クリーンルームで使用される紫外線を吸収し、快適な作業環境をつくります。材質塩化ビニル厚さ(mm)0.3規格消防法施行令第4条の3 REACH規則 RoHS2指令適合品大きさ137cm×30m表面抵抗値(Ω)10^6(JIS C 2170)RoHS指令(10物質対応)対応酸素指数28(JIS K 7201)
アキレス バイオマスセイデンクリスタル
アキレス¥79,980税込¥87,9781本3日以内出荷植物由来のバイオマス材料を使用 原材料の一部に植物由来のバイオマス材料を使用しています。帯電防止防炎透明軟質PVCフィルムとして業界初の「バイオマスマーク」(認定番号210434:バイオマス度10%)を取得しています。仕様防炎・帯電防止(表面抵抗率109Ω)厚さ(mm)0.3色透明長さ(m)30幅(cm)137RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号210434バイオマス配合率(%)10バイオマスプラ(BP)マーク登録番号0
不燃透明帯電防止フィルム ”アキレスフネンクリア”
アキレス¥36,980~税込¥40,678~1巻翌日出荷柔らかい素材のため強い衝撃が加わってもガラス板のように割れることがありません。柔らかい素材で緊急時には刃物で簡単に切れるので、避難の妨げにもなりません。用途内装制限を受ける特殊建築物内の間仕切りに。不燃材料を必要とする工場内の間仕切りとして。帯電防止性能がありますので、データセンターや電子工場等での間仕切りとしてご使用いただけます。防煙垂れ壁として。材質PVC、ガラスクロス厚さ(mm)0.25色透明表面抵抗値(Ω)2.8×10[[の9乗]](JIS K 6911準拠)
不燃透明帯電防止フィルム ”アキレスフネンクリア”
アキレス¥479,800税込¥527,7801巻翌日出荷柔らかい素材のため強い衝撃が加わってもガラス板のように割れることがありません。柔らかい素材で緊急時には刃物で簡単に切れるので、避難の妨げにもなりません。用途内装制限を受ける特殊建築物内の間仕切りに。不燃材料を必要とする工場内の間仕切りとして。帯電防止性能がありますので、データセンターや電子工場等での間仕切りとしてご使用いただけます。防煙垂れ壁として。トラスコ品番350-7842材質PVC、ガラスクロス厚さ(mm)0.25色透明タイプ不燃・帯電防止寸法(幅W×長さL)(mm)1070×20000表面抵抗値(Ω)2.8×10の9乗Ω(JIS K 6911準拠)
ICパック
アキレス¥1,998税込¥2,1981箱(100枚)8日以内出荷ゴミの付着を防ぐ非帯電性です。仕様●幅×長さ×厚み(mm):100×200×0.1●チャック無し●材質:帯電防止PE(ポリエチレン)●表面固有抵抗値:10^11Ω以下(20℃ 50%RHASTMD-257)アズワン品番65-5522-48
エレフィールマット-R
アキレス¥77,980税込¥85,7781巻(7.5m)4日以内出荷作業台サイズに適した規格。強度・寸法安定性に優れる。改正 RoHS指令10物質(RoHS2)に適合。用途静電気対策エリアの作業台や保管棚のマットとして。幅(mm)910厚さ(mm)2.0色グリーン長さ(m)7.5寸法(幅W×長さL)(mm)910×7500接地抵抗(Ω)(EPA)106≦R≦108(IEC61340-5-1/5-2要求範囲内)RoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止窓用フイルム ビニラス 透明0.2×1000×10m
アキレス(1件のレビュー)¥54,980税込¥60,4781本3日以内出荷幅(mm)1000長さ(m)10厚さ(mm)0.2トラスコ品番516-1215質量(kg)4
帯電防止窓用フイルム ビニラス ダークグレー0.2×1000×10m
アキレス¥54,980税込¥60,4781本3日以内出荷幅(mm)1000長さ(m)10厚さ(mm)0.2トラスコ品番516-1151質量(kg)4
帯電防止フイルム セイデンクリスタル2.0×1370×10m
アキレス¥219,800税込¥241,7801本3日以内出荷幅(mm)1370長さ(m)10厚さ(mm)2トラスコ品番516-0669質量(kg)37
ビニテープ NM100 100mm幅×50m
アキレス¥21,980税込¥24,1781巻3日以内出荷幅(mm)100長さ(m)50トラスコ品番849-9859材質基材:ポリ塩化ビニール(PVC)、粘着剤:アクリル系質量(kg)1.6
帯電防止フイルム セイデンクリスタルナシジ0.3×1370
アキレス¥119,800税込¥131,7801本3日以内出荷帯電防止性と防炎性を有する軟質塩化ビニールです。消防法施行令第4条の3に適合です。防炎2級(JIS A 1322)です。酸素指数26以上(JIS K 7201)です。べたつき軽減しています。目隠し効果があります。定評のあるアキレスセイデンクリスタルに梨地の意匠を施し、べたつきを軽減しています。カーテン加工や施工作業時に生じるべたつきが軽減され、作業効率アップに貢献します。用途クリーンルーム、研究室、検査室など間仕切りやカーテンとして。クリーンルーム内の見学エリアでの仕切りとして。幅(mm)1370長さ(m)30厚さ(mm)0.3トラスコ品番455-7174材質ポリ塩化ビニール(PVC)質量(kg)18表面抵抗値(Ω)1010~1011初動開扉力(N)(JIS K-6911)
静電気対策クッションマット
アキレス¥99,980~税込¥109,978~1箱(5枚)6日以内出荷適度なクッション性で足疲労を軽減します。 ハイレベルな静電気対策性能を持っています。用途立ち作業エリアの足疲労軽減、冷えた床面からの凍え防止に。色グレー接地抵抗(Ω)5×109(JIS A1454に準拠)
ブラックセイデンF両面塗工タイプ
アキレス¥159,800税込¥175,7801本欠品中リニューアルしました。 REACH規則・RoHSⅡ指令対応 防炎性・帯電防止性を有する軟質塩化ビニールです。 表裏に導電剤を塗工することにより、より高い電気特性を必要とする環境に最適です。 紫外線、可視光線はほとんど当しません。用途間仕切りした内外に、高い電気特性を必要とする環境に。幅(mm)1370長さ(m)30厚さ(mm)0.3仕様プリント面の表面固有抵抗率106Ω(JIS C 2170 準用)消防法施行令第4条の3に適合トラスコ品番455-7221色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
静電気対策クッションマット(ソフマット - D)
アキレス¥99,980税込¥109,9781箱(5枚)3日以内出荷適度なクッション性で足疲労を軽減し、ハイレベルな静電気対策性能を持っています。用途立ち作業エリアの足疲労軽減、冷えた床面からの凍え防止にお使いください。電気抵抗値1×1010Ω(JIS A1454「静電気性試験」に準拠)材質帯電防止ポリウレタン硬度70度(Cタイプラバー硬度計)漏洩抵抗値5×109Ω(JIS A1454「静電気性試験」に準拠)
『静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 除電ブラシ
- 除電器(静電気除去装置)
- ストラップ類
- 静電気測定器
- 静電気対策マット・シート類
- 静電気防止剤