絞り込み
二面幅(mm)
  • 12×13
  • 8(5)
  • 8×10(4)
  • 10(10)
  • 10×12(3)
  • 10×13(4)
  • 12(7)
  • 12×14(4)
  • 13(9)
  • 13×17(7)
  • 14(6)
  • 14×17(7)
  • 17(29)
  • 17×19(16)
  • 17×21(23)
  • 19(10)
  • 19×21(7)
  • 19×24(10)
  • 21(25)
  • 24(6)
  • 30(4)
全長(mm)
  • 160~180未満(3)
ブランド
  • SATA(1)
  • トップ工業(1)
  • ミトロイ(水戸工機)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「二面幅(mm)」から絞り込む
10(10)
13(9)
14×17(7)
17(29)
17×19(16)
17×21(23)
19(10)
19×21(7)
19×24(10)
21(25)
二面幅(mm)をもっと見る
  • 両口ラチェットレンチ SATA

    両口ラチェットレンチ

    SATA
    ¥1,498税込¥1,648
    1丁
    当日出荷
    光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。腐食しにくい仕様です。クロムバナジウム合金鋼 (Cr-V) により、優れた強度と耐久性があり、締め始めと締め終わりの作業が容易です。
    用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)色シルバー
  • ライトスラッチ2 (スライドロング4サイズ)12X13・14X17 トップ工業

    ライトスラッチ2 (スライドロング4サイズ)12X13・14X17

    トップ工業
    ¥9,998税込¥10,998
    1丁
    当日出荷
    本体プレートはステンレス使用で強度を保っています。 中プレートは強化プラスチックなので軽量です。 安全ロープ取り付け穴付です。 本体プレートにアルミ合金を採用し、軽量化した4サイズ板ラチェトレンチです。 14×17mmソケットは、スライド機構により、各44mm、プレート面より突き出します。また、レースウェイ(ダクト)D-1、D-2に使用できます。
    トラスコ品番274-1296全長(mm)167.5質量(g)210対辺寸法(mm)12×13・14×17RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラックレンチ ミトロイ(水戸工機)

    ラックレンチ

    ミトロイ(水戸工機)
    ¥7,298税込¥8,028
    1本
    当日出荷
    電設作業や水まわり設備作業に大変便利です。 ロングソケットタイプ:各種ラック用に使いやすい長さになっています。 1丁で4サイズに対応します。 安全ロープ取り付け穴を設けています。 本締め可能です。
    トラスコ品番281-3050全長(mm)166質量(g)225対辺寸法(mm)8×10・12×13厚さt1(mm)26.5厚さt2(mm)40

『ラチェットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります

両口ラチェットレンチ