絞り込み
二面幅(mm)
シノの有無
全長(mm)
二面幅(inch)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
219件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
  • 両口ラチェットレンチ SK11

    両口ラチェットレンチ

    SK11
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    SK11のSPIDERシリーズ、鳶職人様向けツールです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。至極の輝きガンメタリックカラーで総磨き仕上げを施しています。番線締め付け作業に最適な曲がりシノ付きです。落下防止コード用の取付け穴付きです。
    用途足場の組み立て・解体、型枠作業。仕様曲がりシノ付きタイプショート
  • 鳶仕様ラチェットレンチ トップ工業

    鳶仕様ラチェットレンチ

    トップ工業
    5,298税込5,828
    1丁
    当日出荷
    正逆は切り替え爪式です。 番線を巻きやすいシノ形状です。(シノ曲り角度17°) ソケット部はナットが貫通しない安全設計です。 一定の位置を決めやすく作業効率がアップします。 シノの先が見やすい絶妙なシノ曲がりのため、穴合わせの際、シノの位置を確認しやすく効率よく作業が行えます。
    用途建設、機械、設備等あらゆる産業のボルト・ナットの着脱に、羽子板ボルトや建築用金物、ホールダウン金物等の作業に最適トラスコ品番168-0222材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ厚さ(mm)50全長(mm)305質量(g)430対辺寸法(mm)19×24
  • 短ガチャ ストレート トップ工業

    短ガチャ ストレート

    トップ工業
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    コンパクトで軽量です。ストレート形状でホゾ合わせがしやすいです。
    材質本体:S55C、ソケット:クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)230質量(g)2752018年トラスコ掲載ページ4 0422
  • 両口ショートラチェットレンチ アークランドサカモト

    両口ショートラチェットレンチ

    アークランドサカモト(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
  • 両口ダブルソケットレンチ JEFCOM(ジェフコム)

    両口ダブルソケットレンチ

    JEFCOM(ジェフコム)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    1本で4サイズ(8、10、12、13mm)のラチェット機能付! 落下防止用吊下げ穴。 ラチェット切替えレバー。
    全長(mm)172質量(g)185呼び寸法(mm)8×10、12×13
  • 両口ロングラチェットレンチ MCC(松阪鉄工所)

    両口ロングラチェットレンチ

    MCC(松阪鉄工所)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    両口ともロングタイプソケット。一体構造の鍛造品で強力。 ソケット部の首が長く、従来品ではできなかった鉄骨建築のC型鋼・H型鋼など、深い凹所のネジ締めが可能。
    用途鉄骨・橋梁・トンネル推進立坑・配管・ダクト・電気工事などに最適。
  • 両口ラチェットレンチショートタイプ 曲りしの付(アルミタイプ) スーパーツール

    両口ラチェットレンチショートタイプ 曲りしの付(アルミタイプ)

    スーパーツール
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    仮設足場・住宅施工等に最適なショートタイプ。 軽量・コンパクトでより使い易い。 全サイズ安全ロープ取付穴を設けています。 より軽く、より使い易く(使ってわかるこの感触) 本体アルミ製で従来品より40%の軽量化を実現。
    用途番線締付け・穴合せに材質(本体)アルミ質量(g)230寸法L(mm)240寸法t(mm)18寸法D(mm)41寸法l(mm)16寸法d1(mm)16シノの有無あり
  • 両口ラチェットレンチショートタイプ 曲りしの付(ミニショート) スーパーツール

    両口ラチェットレンチショートタイプ 曲りしの付(ミニショート)

    スーパーツール(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    仮設足場・住宅施工等に最適なショートタイプ。 番線締付けに最適な曲りしの付ラチェットレンチ より小さく・より軽く・より使い易い。 頭部及び全長の短小、軽量化(30%)タイプ。 切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。 注油にて使用。 安全ロープ取付穴を設けています。
    質量(g)270寸法L(mm)205寸法t(mm)18寸法D(mm)36寸法l(mm)17寸法d1(mm)14寸法d3(mm)23シノの有無あり
  • マルチ8ソケットレンチ(ショートタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    マルチ8ソケットレンチ(ショートタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ブラックタイプ 新登場!。一本で8サイズOK( 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm)。六角ボルト、ナットの締め外し用ソケットレンチ。90山ギア採用ラチェット機構 狭い場所でも細かく動かせる。全長160mmのショートタイプ
    仕様個装梱包:ブリスター・台紙材質スチールサイズ個装:W80×D40×H245mm・質量:270g本体寸法長さ160mm×幅35.2mm×高さ31mm・質量:245g単位梱包:1個口
  • コンパクト薄型両口ラチェットレンチ TAKAGI(高儀)

    コンパクト薄型両口ラチェットレンチ

    TAKAGI(高儀)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    軽量&コンパクト 。レンチ周りがスリム+薄型ソケット
    用途狭い場所での作業に付属品ラチェットレンチ本体×1材質【ソケット部】炭素鋼【本体部】炭素鋼
  • 両口ラチェットレンチスリム SK11

    両口ラチェットレンチスリム

    SK11
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    コンパクトヘッド&スリムボディで超軽量で、取り回しの良さと長時間にわたる作業時の疲労や収納時の腰への負担を軽減します。ヘッド幅36mmの小型ヘッドは作業中のヘッド周りの障害物との干渉を低減します。番線加工がしやすいシノ曲がり形状。落下防止コードの取り付け用に2ヶ所の取り付け穴が付いています。
    用途建設、機械、設備等あらゆる産業の六角ボルト・ナットの着脱に。全長(mm)225シノの有無あり
  • ラチェットレンチ17/19×24 曲がり MUST TOOL

    ラチェットレンチ17/19×24 曲がり

    MUST TOOL
    7,998税込8,798
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
    手に馴染み力を伝えやすい八角グリップ。作業性に優れたダブルソケット仕様。腰回りのカラビナに直接取り付け可能。2カ所のセーフティーコード、取付穴付き。
    用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。形状曲がり寸法(mm)305×38×42.6シルバー質量(g)560二面幅(mm)19/24(ダブルソケット)・17トルク(N・m)450ギア数48山
  • 3/8”差込ギヤレスラチェット RED EAGLES

    3/8”差込ギヤレスラチェット

    RED EAGLES
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    振り角1度未満無段階ギヤレス仕様
    用途ボルトの締め、緩め全長(mm)198オレンジサイズ(inch)3/8ギヤ歯数0
  • 両口ラチェットレンチ SK11

    両口ラチェットレンチ

    SK11
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    SK11のSPIDERシリーズ、鳶職人様向けツールです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。至極の輝きガンメタリックカラーで総磨き仕上げを施しています。番線締め付け作業に最適な曲がりシノ形状です。曲がりシノなので番線の締め上げ作業などにも最適です。落下防止コード用の取付け穴付きです。
    用途足場の組み立て・解体、番線の締め付け。仕様曲シノ付き全長(mm)310タイプロングタイプ
  • トリプルラチェットレンチ MUST TOOL

    トリプルラチェットレンチ

    MUST TOOL
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    鉄骨建て方に必須の30/32/36mmの3サイズを取り回し可能!
    用途鉄骨建て方/設備工事用材質クロムバナジウム鋼全長(mm)317質量(g)1162呼び寸法(mm)30、32、36
  • 曲りシノ付両口ラチェットレンチ(ショートタイプ) スーパーツール

    曲りシノ付両口ラチェットレンチ(ショートタイプ)

    スーパーツール
    3,598税込3,958
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番108-3414材質合金鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ厚さ(mm)50全長(mm)240対辺寸法(mm)17×19
  • 短シノ ラチェットレンチ MCC(松阪鉄工所)

    短シノ ラチェットレンチ

    MCC(松阪鉄工所)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ショートタイプ、曲りシノ付き。狭所でのネジ締め、番線締めもラクラク。
  • 短ガチャ 鳶仕様 トップ工業

    短ガチャ 鳶仕様

    トップ工業
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    コンパクトで軽量です。番線を巻きやすい鳶仕様の形状です。
    材質本体:S55C、ソケット:クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)226質量(g)2752018年トラスコ掲載ページ4 0422
  • 総ミガキ曲がりしの付・両口ラチェットレンチ(ショートタイプスライド穴付) スーパーツール

    総ミガキ曲がりしの付・両口ラチェットレンチ(ショートタイプスライド穴付)

    スーパーツール
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    色でサイズを識別。安全ロープ取付スライド穴式(43mm)。(作業時及びホルダーへの出し入れがスムーズ。)。グリップ部に滑り止めの溝付ニューデザイン。より美しい総ミガキ仕上。ニッケルクロムめっき仕上げ。
    質量(g)380長さL(mm)240寸法D(mm)41仕上ニッケルクロムめっきシノの有無あり
  • 総ミガキ曲りしの付両口ラチェットレンチ(ミニショートタイプ) スーパーツール

    総ミガキ曲りしの付両口ラチェットレンチ(ミニショートタイプ)

    スーパーツール
    3,198税込3,518
    1丁
    当日出荷
    正逆は切り替え爪式です。仮設足場・住宅施工などに最適なショートタイプです。軽量・コンパクトでより使いやすくなっています。安全ロープ取り付け穴を設けています。より美しい総ミガキ仕上です。
    用途六角ナットの締め付け作業に。厚さ(mm)50全長(mm)195質量(g)250シノの有無あり
  • ステンレスラチェットレンチ トップ工業

    ステンレスラチェットレンチ

    トップ工業
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    ステンレス製、だからサビに強い!
    質量(g)390寸法d1(mm)23.5寸法l1(mm)16寸法l2(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミショートラチェットレンチ トップ工業

    アルミショートラチェットレンチ

    トップ工業(2件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷
    仮設足場作業に。滑り止めグリップ付。 軽量で扱い易いショートタイプ、コンパクトヘッド 一目でサイズがわかる本体カラー 大きく開いた爪の切り替え部は、過酷な条件下での作業中に泥水・砂等が入ってきてもすぐに排除安定したラチェット作動が得られます。
    寸法L1(mm)16.0全長L(mm)241寸法D(mm)42寸法L2(mm)16.0寸法T(mm)18.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両口ダブルソケットレンチ(ショートソケット) JEFCOM(ジェフコム)

    両口ダブルソケットレンチ(ショートソケット)

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ソケットが傾く両口ダブルソケットレンチにショートソケットタイプが登場!。ショートソケットタイプ。ソケットが短く狭い所でも使いやすい。一本で4サイズ(8、10、12、13)。傾くソケット採用(約15°)。障害物を避けて締付けできる。ラチェット機構。全長140mmのショートタイプ
    材質スチール全長(mm)140質量(g)155本体寸法(mm)31×140×24
  • ラチェットレンチ19/17×21 曲がり MUST TOOL

    ラチェットレンチ19/17×21 曲がり

    MUST TOOL
    7,298税込8,028
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
    手に馴染み力を伝えやすい八角グリップ。作業性に優れたダブルソケット仕様。腰回りのカラビナに直接取り付け可能。2カ所のセーフティーコード、取付穴付き。
    用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。形状曲がり寸法(mm)305×38×42.6シルバー質量(g)560二面幅(mm)17/21(ダブルソケット)・19トルク(N・m)450ギア数48山
  • 両口ショートラチェットシノ付き先曲り Pro-Auto

    両口ショートラチェットシノ付き先曲り

    Pro-Auto
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    ギア数72山送り角5度で細かい作業ができます。軽く回せて疲れを軽減。指先での早回しも楽々。落下防止コード取付穴付き。
    用途足場の組み立てや解体に。穴位置合わせや番線の締め付けなどに。全長(mm)240
  • 4in1 リバースラチェットレンチ Pro-Auto

    4in1 リバースラチェットレンチ

    Pro-Auto
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    1本で4サイズをカバー。ソケット部がディープタイプのため、奥深い箇所でも仕様できます。左右切替レバーにより、締め作業がスピーディーにできます。本締めOK!
    用途自動車・バイクの整備、各種電路、配管支持金具の取付け作業等に最適です。全長(mm)160質量(g)140寸法D1(mm)21.5寸法D2(mm)27寸法T1(mm)34寸法T2(mm)45寸法T3(mm)4.6サイズ(mm)8・10×12・13
  • 8-IN-1ラチェットレンチ SK11

    8-IN-1ラチェットレンチ

    SK11(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    1本で8サイズに対応可能なラチェットレンチです。 インナーソケットをスライドさせれば、アウターソケットでボルトを回せます。 90山ギア採用で、狭く振り幅の制限された場所で威力を発揮します。 一か所で2サイズの使用が可能です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼長さ(mm)245質量(g)295寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×31×245送り角度(°)4度サイズ(mm)8、10、12、13、14、15、17、19ギア数90山
  • シノ付両口ラチェットレンチ 曲タイプ SUN UP

    シノ付両口ラチェットレンチ 曲タイプ

    SUN UP
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    足場組みの番線締付、穴合わせに使える曲がりシノ付のラチェットレンチ。
    用途仮設足場、住宅施工等に。全長(mm)240質量(g)354適合サイズ(mm)17×21シノの有無あり
  • 両口ダブルソケットレンチ(ショートタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    両口ダブルソケットレンチ(ショートタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    72山ギア採用。狭い場所でも細かく動かせる。六角ボルト、ナットの締め外し用ソケットレンチ。ラチェット機構。軽量・小型タイプ
    用途一本で4サイズ(8、10、12、13)材質STEEL全長(mm)151.5質量(g)135タイプ軽量・小型タイプ
  • 両口 ラチェットレンチ O型 MCC(松阪鉄工所)

    両口 ラチェットレンチ O型

    MCC(松阪鉄工所)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハンドルが太い強力型。
  • 板ラチェットレンチ ミツトモ

    板ラチェットレンチ

    ミツトモ(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    翌々日出荷
    オフセット型になります。 薄型、軽量で締める・ゆるめる作業が、ワンタッチで切り替えができます。
    用途自動車整備・軽量鉄骨・家庭用器具の組み立て、補修、修理などの仮締め用に大変便利です材質カーボン鋼
  • サイクルラチェットレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    サイクルラチェットレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    前輪/後輪のハブナットや、クランク取付ボルトの締付け・取り外しに最適なラチェットレンチ。 軽くて握りやすく、滑りにくい中空グリップ。 自転車メンテナンスに最適な薄型設計です。
    トラスコ品番810-9774質量(g)425
  • 鳶仕様ラチェットレンチ(シノ付) トップ工業

    鳶仕様ラチェットレンチ(シノ付)

    トップ工業
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    鳶職人さんからの提案による、シノ部は17°曲った直線形状 シノ部は番線を巻く際に素早く出来る形状になっています。 本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 本体とソケット部はメッキ仕上げで錆難くしてあります。
    用途足場組立や型枠工事に最適です。 鳶職人から農家や日曜大工まで幅広くご使用頂けます。材質(本体)S55C、(ソケット)Cr-V厚さ(mm)(頭部)18.0全長(mm)305質量(g)430外径(mm)(頭部)41.0ソケット長さ(mm)(小)16.0、(大)16.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 5機能レンチスピード SK11

    5機能レンチスピード

    SK11(3件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷
    4サイズのボルト・ナット、蝶ネジに対応したサイズ切替式両口ソケットとスパナを装備し、ソケットの送り角も5度、と取り回しも抜群で1本あれば設備工事で大変便利です。 対辺17mmのソケット部分は二面幅は19.3mm前後しかないため、多機能レンチでは初めてレースウェイ、ハンガーレール内へ容易に入ることが可能です。 装備する12mmスパナは抜き差ししなくてもクイック廻しが可能なスピードスパナを採用しており、スピーディーな作業が可能です。
    用途レースウェイ、ハンガーレール施工、空調配管等の吊バンド施工等。材質(ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製)幅(mm)75.8刃数72全長(mm)177質量(g)190タイプスピード奥行(mm)25呼び寸法(ソケット)10、13、17mm、蝶ネジ、(オープンヘッドスピードタイプスパナ)12mm送り角度(°)5
  • ライトスラッチ2 (スライドロング4サイズ)12X13・14X17 トップ工業

    ライトスラッチ2 (スライドロング4サイズ)12X13・14X17

    トップ工業
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷
    本体プレートはステンレス使用で強度を保っています。 中プレートは強化プラスチックなので軽量です。 安全ロープ取り付け穴付です。 本体プレートにアルミ合金を採用し、軽量化した4サイズ板ラチェトレンチです。 14×17mmソケットは、スライド機構により、各44mm、プレート面より突き出します。また、レースウェイ(ダクト)D-1、D-2に使用できます。
    トラスコ品番274-1296全長(mm)167.5質量(g)210対辺寸法(mm)12×13・14×17RoHS指令(10物質対応)対応
  • 逆シノ曲がりラチェットレンチ トップ工業

    逆シノ曲がりラチェットレンチ

    トップ工業
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    全長(mm)250寸法L(mm)250寸法D(mm)41寸法T(mm)18寸法l1(mm)16寸法l2(mm)16シノの有無あり
  • SRW-1924C ショートラチェットレンチ 19×24 曲がり MUST TOOL

    SRW-1924C ショートラチェットレンチ 19×24 曲がり

    MUST TOOL
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    握りやすい八角グリップラチェットレンチ。19・24mmのボルト、ナットの取り回しに。八角形状グリップにより、手に馴染むことで握りやすく、効率的に力を伝えることができます。取り回しがしやすいショートタイプです。従来型に比べグリップ部に厚みをもたせることによりシノ部の強度が上がり、ハードな作業にも対応します。曲がりタイプのシノ形状です。ベーシックな2サイズのボルト・ナットに対応します。2か所のセーフティーコード取付穴付きです。
    用途ボルト、ナットの取り回しに。形状【シノ】曲がり山数48山トルク(N・m)450ソケットサイズ(mm)19 / 24角数12
  • ショート両口ラチェットレンチ曲りシノ付き TAKAGI(高儀)

    ショート両口ラチェットレンチ曲りシノ付き

    TAKAGI(高儀)
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
    狭い場所での作業などに
    用途ボルトやナットの締め外しに材質【仕上】ブラックニッケル仕上げ【ソケット部】クロームバナジウム鋼【本体】炭素鋼
  • 両口ラチェットレンチ72 SK11

    両口ラチェットレンチ72

    SK11
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    驚異のギア数72山採用し、これまでにない細やかな送りと滑らかな操作性を実現しました。5段爪がギアに噛み合い応力を分散し、強度も抜群で本締め可能です。番線加工がしやすいシノ曲がり形状です。落下防止コードの取り付け用に2ヶ所の取り付け穴が付いています。
    用途建設、機械、設備等あらゆる産業の六角ボルト・ナットの着脱に。全長(mm)315ギア数72山
  • 切替式ラチェットめがねレンチ 二面幅 mm :7 ギア歯数:60 全長 mm :140 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    切替式ラチェットめがねレンチ 二面幅 mm :7 ギア歯数:60 全長 mm :140

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    めがね部はラチェット式で作業性抜群。 切替レバーで容易に正逆の切替が可能 めがね部は14°オフセット仕様のため干渉を避けて作業が可能
    仕様●二面幅(mm):7●ギア歯数:60●全長(mm):140●厚み(mm):4.6(スパナ部)、6.5(めがね部)●重量(g):35アズワン品番67-5848-90

ラチェットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります

両口ラチェットレンチ