絞り込み
二面幅(mm)
シノの有無
全長(mm)
- 120~140未満(1)
- 140~160未満(9)
- 160~180未満(11)
- 180~200未満(16)
- 200~220未満(25)
- 220~240未満(14)
- 240~260未満(35)
- 260~280未満(12)
- 280~300未満(3)
- 300~350未満(44)
- 350~400未満(10)
- 400~450未満(12)
- 450~500未満(4)
- 500~550未満(3)
- 600~650未満(1)
- 700~800未満(1)
- 900~1000未満(1)
- その他(1)
ブランド
- モノタロウ(3)
- エスコ(34)
- トップ工業(34)
- スーパーツール(26)
- RED EAGLES(19)
- MUST TOOL(16)
- GEDORE(13)
- MCC(松阪鉄工所)(12)
- JEFCOM(ジェフコム)(9)
- SK11(7)
- Pro-Auto(5)
- イチネンTASCO(4)
- trad(4)
- CHAPMAN(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- TRUSCO(2)
- 日本ニューマチック工業(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- ミトロイ(水戸工機)(2)
- S.E.K.(スエカゲツール)(2)
- ブランドをもっと見る
「二面幅(mm)」から絞り込む

RW-4SSNI 4サイズラチェットレンチ 24/32×27/36mm シルバー
MUST TOOL¥8,098税込¥8,9081個3日以内出荷頻繁に必要なボルト・ナット24/27/32/36mmの4サイズを1本で取り回しできます。ボルト・ナット24/27/32/36mmの4サイズを1本で取り回しできます。片側使用時に反対側にソケットが飛び出さないので、狭所でも使いやすい。1本で4サイズ回せるので作業性に優れ、腰回り重さの負担軽減ができます。鉄骨の寄せやスプライスプレート穴合わせに便利な強力型シノ付。用途鉄骨などの大きいサイズのボルト・ナットの取り回しに。色シルバー穴角12角対応径(Φmm)24/27/32/36ギア数48山
RW-4SLNI 4サイズラチェットレンチ 30/36×32/41mm シルバー
MUST TOOL¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷頻繁に必要なボルト・ナット30/32/36/41mmの4サイズを1本で取り回しできます。ボルト・ナット30/32/36/41mmの4サイズを1本で取り回しできます。片側使用時に反対側にソケットが飛び出さないので、狭所でも使いやすい。1本で4サイズ回せるので作業性に優れ、腰回り重さの負担軽減ができます。鉄骨の寄せやスプライスプレート穴合わせに便利な強力型シノ付。用途鉄骨などの大きいサイズのボルト・ナットの取り回しに。色シルバー穴角12角対応径(Φmm)30/32/36/41ギア数48山
RW-4SSBC 4サイズラチェットレンチ 24/32×27/36mm ブラック
MUST TOOL¥8,098税込¥8,9081個3日以内出荷頻繁に必要なボルト・ナット24/27/32/36mmの4サイズを1本で取り回しできます。ボルト・ナット24/27/32/36mmの4サイズを1本で取り回しできます。片側使用時に反対側にソケットが飛び出さないので、狭所でも使いやすい。1本で4サイズ回せるので作業性に優れ、腰回り重さの負担軽減ができます。鉄骨の寄せやスプライスプレート穴合わせに便利な強力型シノ付。用途鉄骨などの大きいサイズのボルト・ナットの取り回しに。色ブラック穴角12角対応径(Φmm)24/27/32/36ギア数48山
8in1 リバースラチェットレンチ
イチネンTASCO¥3,698税込¥4,0681足翌々日出荷1本で8サイズ分持ち歩けるので荷物にならない。内側ソケットがスライドし片面で2サイズ使える。また、スライド時反対側にソケットが飛び出さない。本締め可能。落下防止用、安全ロープ連結用ホールつき。各種電路、配管支持の金具取り付けなどに。全長(mm)242サイズ(mm)8・10・12・13・14・15・17・19ギア数90山(送り角度4度)
ツイスト総磨きラチェット鳶仕様
トップ工業¥18,980税込¥20,8781丁当日出荷通常のラチェットレンチを熱間曲げで1回転半ねじった特別仕様品です。用途ボルトナットの着脱に。トラスコ品番257-5127材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)色シルバー対辺(mm)17×21対辺寸法(mm)17×21RoHS指令(10物質対応)対応
両口ラチェットレンチ 片ロング/シノ付 EA602AVシリーズ
エスコ¥4,480~税込¥4,928~1本翌日出荷12ポイント、左右切替式、シノ付、C形チャンネル・H形鋼・アングル等の深い凹部での締付け時に適しています。ボルトが長く出るところ(ダクト・自転車ボディのUナットなど)の使用にも便利です。「後ろのサイズ=Lの前のサイズ」側のソケットだけが長い仕様です。ソケット部は通常サイズと首の長いタイプの両口仕様
両口ラチェットレンチ 早回し/シノ付 EA602ATシリーズ
エスコ¥3,270税込¥3,5971本翌日出荷12ポイント、左右切替式、曲がりシノ付、ハンドルがワンタッチで折れ曲りボルト・ナットの早回しができます。足場用クランプの組立、解体に適しています。
片口ラチェットレンチ 強力型/シノ付 EA602ASシリーズ
エスコ¥3,630~税込¥3,993~1本翌日出荷12ポイント、左右切替式、シノ付、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
ラチェットレンチ シノ付 EA602ASシリーズ
エスコ¥3,940~税込¥4,334~1本翌日出荷シノ付、正逆転操作は切換え爪式です。片側ソケット部が突出ていないため、狭い凹部の締付けに適しています。12ポイント
5サイズラチェットレンチ EA602ASシリーズ
エスコ¥3,440~税込¥3,784~1本翌日出荷アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。スパナ部(12mm)もラチェット機能付です。配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事に適しています。
4サイズラチェットレンチ ショート EA602DLシリーズ
エスコ¥3,170税込¥3,4871本翌日出荷1丁で4サイズの締め付けや緩め作業が出来ます。アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事に適しています。軽量・コンパクトです。グリップ部に滑り止めの溝付です。
4サイズラチェットレンチ EA602DLシリーズ
エスコ¥3,970~税込¥4,367~1本翌日出荷便利な安全ロープ用スライド穴(60・80mm)付です。グリップ部に滑り止めの溝付です。アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事に適しています。
ラチェットレンチ 最大空気圧力 Mpa :0.6 無負荷回転数 min-1 :250
日本ニューマチック工業¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷狭い場所でのボルト・ナットの締め付け・取り外しに能率良く作業できます。仕様●最大空気圧力(Mpa):0.6●無負荷回転数(min-1):250●能力標準ボルト径(mm):10●全長(mm):169●質量(kg):0.55●ホース口金取付ねじ(Rc):1/4●ホース内径(mm):6.3●空気消費量(m3/min):0.32アズワン品番67-5999-04
ラチェットレンチ 最大空気圧力 Mpa :0.6 無負荷回転数 min-1 :150
日本ニューマチック工業¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷狭い場所でのボルト・ナットの締め付け・取り外しに能率良く作業できます。仕様●最大空気圧力(Mpa):0.6●無負荷回転数(min-1):150●能力標準ボルト径(mm):12●全長(mm):265.4●質量(kg):1.1●ホース口金取付ねじ(Rc):1/4●ホース内径(mm):6.3●空気消費量(m3/min):0.36アズワン品番67-5999-05
5サイズラチェットレンチ
スーパーツール¥3,698~税込¥4,068~1丁当日出荷正逆は切り替え爪式です。1丁で5サイズのボルト・ナットの締め付けが可能です。配管バンド、各種ラックの締め付けに最適です。安全ロープ取り付け穴を2ヵ所設けています。用途電設・設備作業に最適。材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ全長(mm)185色シルバー
コンビネーションレンチセット
エスコ¥69,500税込¥76,4501セット翌日出荷15°タイプ。12ポイント。スパナ部も12角仕様で狭所でも快適に作業できます。スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
コンビネーションレンチセット
エスコ¥44,500税込¥48,9501セット翌日出荷12ポイント。15°タイプ。スパナ部も12角仕様で狭所でも快適に作業できます。スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます。
コンビネーションラチェットレンチセット
エスコ¥68,700税込¥75,5701セット翌日出荷12ポイント。スパナ部は12角仕様。狭い隙間でも快適な作業が可能です。スパナ部片側は6角のプレート付。ボルト抜け落ちのストッパーにもなります。6角プレート部にはギザ付。ナットをしっかりと固定し、強いトルクをかけることができます。【A】スパナ部表側は6角のプレート付。ボルト抜け落ちのストッパーにもなります。【B】【C】6角プレート部はギザ付の為、ナットをしっかりと固定し、錆ついたボルトでも回す事ができます。【D】スパナ部も12角の為、狭い隙間でも快適な作業が可能です。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
コンビネーションレンチ(単品)
エスコ¥4,810~税込¥5,291~1丁翌日出荷12ポイント。15°タイプ。スパナ部も12角仕様で狭所でも快適に作業できます。スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます。
コンビネーションレンチセット(ラチェット式/インチ)
エスコ¥2,160税込¥2,3761丁翌日出荷15°タイプ。12ポイント。スパナ部も12角仕様で狭所でも快適に作業できます。形状によって色分けされています。
クイックスパナ(ラチェット式) EA614WDシリーズ
エスコ¥49,500税込¥54,4501セット翌日出荷振り幅30°のラチェット機構でスピーディーに作業できます。仕様●シリーズ:Joker(ジョーカー)●サイズ(mm):7~10(1/4"~3/8")・10~13(7/16"~1/2")・13~16(1/2"~5/8")・16~19(5/8"~3/4")・24~32(15/16"~1-1/4")(5本組)●全長(mm):115~322●ケース:ポケット数/10 耐久性に優れたデニム製生地
ミゼットラチェットレンチキット
CHAPMAN¥7,598税込¥8,3581組翌々日出荷スクリュードライバーセット。仕様●セット内容:ミゼットラチェット、CM-13ドライブスピナー六角ビット(1.5、2、2.5、3、4、5、6(mm))、付属品(専用ビニールケース)●先端ビット:クロム、ニッケルのモリグデン合金製●ラチェット:ステンレス●サイズ:140mm×65mm×10mm●Made in USAアズワン品番65-9076-11
クイックスパナ(ラチェット式) EA614WDシリーズ
エスコ¥38,700税込¥42,5701セット翌日出荷振り幅30°のラチェット機構でスピーディーに作業できます。仕様●シリーズ:Joker(ジョーカー)●商品名:6004Joker●サイズ:7-10mm(1/4"~3/8")・10-13mm(7/16"~1/2")・13-16mm(1/2"~5/8")・16-19mm(5/8"~3/4")(4本組)●全長(mm):117~224●クイックスパナの4本組セット
ラチェットレンチ19/24 曲がり
MUST TOOL¥6,998税込¥7,6981丁4日以内出荷選べる2種類のシノ形状。2カ所のセーフティーコード、取付穴付き。用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。形状曲がり寸法(mm)305×38×42.6色シルバー質量(g)560二面幅(mm)19・24トルク(N・m)450ギア数48山
ラチェットレンチ19/24 ストレート
MUST TOOL¥6,998税込¥7,6981丁当日出荷から4日以内出荷選べる2種類のシノ形状。2カ所のセーフティーコード、取付穴付き。用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。形状ストレート寸法(mm)305×38×42.6色シルバー質量(g)560二面幅(mm)19・24トルク(N・m)450ギア数48山
ラチェットレンチ17/21 曲がり
MUST TOOL¥6,998税込¥7,6981丁4日以内出荷選べる2種類のシノ形状。2カ所のセーフティーコード、取付穴付き。用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。形状曲がり寸法(mm)305×38×42.6色シルバー質量(g)560二面幅(mm)17・21トルク(N・m)450ギア数48山
ラチェットレンチ17/21 ストレート
MUST TOOL¥6,998税込¥7,6981丁4日以内出荷選べる2種類のシノ形状。2カ所のセーフティーコード、取付穴付き。用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。形状ストレート寸法(mm)305×38×42.6色シルバー質量(g)560二面幅(mm)17・21トルク(N・m)450ギア数48山
ジンバルラチェット"3/8
RED EAGLES¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷従来のパームラチェット(手のひらサイズのミニラチェット)を遙かに凌ぐ使いやすさ!その秘密は、3D立体動作を可能としたダブルリングジンバル構造にあった。用途ボルトの締め、緩め色メタリックピンクサイズ(inch)3/8
ジンバルラチェット"1/4
RED EAGLES¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷従来のパームラチェット(手のひらサイズのミニラチェット)を遙かに凌ぐ使いやすさ!その秘密は、3D立体動作を可能としたダブルリングジンバル構造にあった。用途ボルトの締め、緩め色メタリックブルーサイズ(inch)1/4
1/2”新型3Dラチェット
RED EAGLES¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷構造的欠点を克服し新型3Dラチェット新登場 ! !用途ボルトの締め、緩め全長(mm)245色シルバーサイズ(inch)1/2
ジンバルラチェット"3/8
RED EAGLES¥4,398税込¥4,8381個5日以内出荷従来のパームラチェット(手のひらサイズのミニラチェット)を遙かに凌ぐ使いやすさ!その秘密は、3D立体動作を可能としたダブルリングジンバル構造にあった。用途ボルトの締め、緩め厚さ(mm)30色メタリックピンクサイズ(inch)3/8直径(mm)50ギヤ歯数72
3/8”差込マルチショートラチェット
RED EAGLES¥3,560税込¥3,9161個5日以内出荷72枚ギヤ採用で最少振角5度。ソケット装着で通常ラチェットとして使用できるほか、"1/4ビットホルダー利用でチェッティングドライバーとしても使用可能。ソケット装着で通常ラチェットとして使用できるほか、"1/4ビットホルダー利用でチェッティングドライバーとしても使用可能。用途ボルトの締め、緩め全長(mm)155色シルバーサイズ(inch)3/8ギヤ歯数72
1/2”差込マルチショートラチェット
RED EAGLES¥3,968税込¥4,3651個5日以内出荷72枚ギヤ採用で最少振角5度。ソケット装着で通常ラチェットとして使用できるほか、"1/4ビットホルダー利用でチェッティングドライバーとしても使用可能。ソケット装着で通常ラチェットとして使用できるほか、"1/4ビットホルダー利用でチェッティングドライバーとしても使用可能。用途ボルトの締め、緩め全長(mm)155色シルバーサイズ(inch)1/2ギヤ歯数72
12in1マルチサイズ板ラチェットセット
RED EAGLES¥7,722税込¥8,4941セット5日以内出荷板ラチェットのインナーソケット部を入れ替えることで、本体1丁で12サイズのボルトナットへの適応を実現しました。用途ボルトの締め、緩めセット内容板ラチェット1本(14mm×19mm)、リング10点(RETADP8(8mm)・5/16”)・RETADP9(9mm)・RETADP10(10mm)・RETADP11(11mm)・RETADP12(12mm)・RETADP13(13mm)・RETADP14(14mm)・RETADP15(15mm)・RETADP16(16mm)・RETADP17(17mm))全長(mm)200色シルバー
『ラチェットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 片口ラチェットレンチ
- 両口ラチェットレンチ
- 板ラチェットレンチ
- 強力パワーレンチ
- 絶縁ラチェットレンチ




![GR-0COMAラチェ トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70937986-260121-02.jpg)