絞り込み
二面幅(mm)
シノの有無
全長(mm)
二面幅(inch)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
219件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
  • ミゼットラチェットレンチキット CHAPMAN

    ミゼットラチェットレンチキット

    CHAPMAN
    14,980税込16,478
    1組
    当日出荷
    スクリュードライバーセット
    仕様●セット内容:ミゼットラチェット、CM-13延長アダプター、CME-1スクリュードライバーグリップ、CMH-3六角ビット(.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16(インチ))、マイナスビット(1/4、3/8(インチ))、プラスビット(No.1、No.2)、正方形ビット(1/4(インチ))、付属品(専用ハードケース)●先端ビット:クロム、ニッケルのモリグデン合金製●ラチェット:ステンレス●サイズ:165mm×115mm×42mm●Made in USAアズワン品番65-9076-10
  • ミゼットラチェットレンチキット CHAPMAN

    ミゼットラチェットレンチキット

    CHAPMAN
    9,398税込10,338
    1組
    6日以内出荷
    オールパーパス スクリュードライバーセット。
    仕様●セット内容:ミゼットラチェット、CM-13六角ビット(.050、1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16(インチ))、マイナスビット(1/4・3/8(インチ))、プラスビット(No.1、No.2)、正方形ビット(1/4(インチ))、付属品(専用ビニールケース)●先端ビット:クロム、ニッケルのモリグデン合金製●ラチェット:ステンレス●サイズ:140mm×65mm×10mm●Made in USAアズワン品番65-9076-12
  • 1/4”新型3Dラチェット RED EAGLES

    1/4”新型3Dラチェット

    RED EAGLES
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    構造的欠点を克服し新型3Dラチェット新登場 ! !
    用途ボルトの締め、緩め全長(mm)140シルバーサイズ(inch)1/4
  • 4IN1リバースラチェットレンチ SEK

    4IN1リバースラチェットレンチ

    SEK
    3,298税込3,628
    1本
    翌々日出荷
    1本で4サイズに対応。ギア数120山、送り角3度のギアを採用。ノンスリップ機構により、約85%角が丸くなったボルトやナットに対応可能。
    全長(mm)170質量(g)116レンチサイズ(mm)8・10・12・14
  • タフガチャ トップ工業

    タフガチャ

    トップ工業
    5,998税込6,598
    1個
    翌日出荷
    シノ部の厚みは従来品の約2倍(メーカーRM-17x21比)。曲げ強度は従来品の4倍以上(メーカーRM-17x21比)。カシメピンの強化により耐久性アップ
    用途各種産業ボルト・ナットの締め緩めに。鉄骨の穴合わせに仕様保証トルク(N・m)小/大:367.7/426.6材質Cr-V全長(mm)311質量(g)575対辺寸法(mm)19×24
  • 1/2”新型3Dラチェット RED EAGLES

    1/2”新型3Dラチェット

    RED EAGLES
    4,944税込5,438
    1個
    5日以内出荷
    構造的欠点を克服し新型3Dラチェット新登場 ! !
    用途ボルトの締め、緩め全長(mm)245シルバーサイズ(inch)1/2ギヤ歯数30
  • 1/4”新型3Dラチェット RED EAGLES

    1/4”新型3Dラチェット

    RED EAGLES
    3,747税込4,122
    1個
    5日以内出荷
    構造的欠点を克服し新型3Dラチェット新登場 ! !
    用途ボルトの締め、緩め全長(mm)140シルバーサイズ(inch)1/4ギヤ歯数30
  • 3/8”新型3Dラチェット RED EAGLES

    3/8”新型3Dラチェット

    RED EAGLES
    4,225税込4,648
    1個
    5日以内出荷
    構造的欠点を克服し新型3Dラチェット新登場 ! !
    用途ボルトの締め、緩め全長(mm)190シルバーサイズ(inch)3/8ギヤ歯数30
  • 4in1 リバースラチェットレンチ Pro-Auto

    4in1 リバースラチェットレンチ

    Pro-Auto
    4,298税込4,728
    1個
    6日以内出荷
    1本で4サイズをカバー。ソケット部がディープタイプのため、奥深い箇所でも仕様できます。左右切替レバーにより、締め作業がスピーディーにできます。本締めOK!
    全長(mm)206質量(g)270寸法D1(mm)32寸法D2(mm)34.5寸法T1(mm)45寸法T2(mm)50寸法T3(mm)5.6サイズ(mm)13・14×17・19
  • 4IN1リバースラチェットレンチ S.E.K.(スエカゲツール)

    4IN1リバースラチェットレンチ

    S.E.K.(スエカゲツール)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    1本で4サイズ対応。ギア数120山、送り角3度のギアを採用しています。ノンスリップ機構により、約85%角が丸くなったボルトやナットに対応可能です。レンチサイズ:8・10・12・13mm
    全長(mm)170質量(g)116レンチサイズ(mm)8/10/12/13
  • ツイスト総磨き逆シノ曲がりショートラチェット トップ工業

    ツイスト総磨き逆シノ曲がりショートラチェット

    トップ工業
    15,980税込17,578
    1丁
    当日出荷
    通常のラチェットレンチを熱間曲げで1回転半ねじった特別仕様品です。
    用途ボルト・ナットの着脱にトラスコ品番247-5305材質Cr-v厚さ(mm)50全長(mm)250シルバー質量(g)370対辺寸法(mm)17×21
  • 16x18mm/312mm 両口ラチェットレンチ(シノ付) エスコ

    16x18mm/312mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)

    エスコ
    5,950税込6,545
    1丁
    翌日出荷
    材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)L:312、D:41、d1:22.5、d2:25、T:18、L1:16、L2:16質量(g)440保持トルク(N・m)16mm:274.6、18mm:328.5
  • 22x24mm/358mm 両口ラチェットレンチ(シノ付) エスコ

    22x24mm/358mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)

    エスコ
    7,630税込8,393
    1丁
    翌日出荷
    材質クロムバナジウム寸法(mm)L:358、D:52、d1:32.5、d2:30.0、T:20.0、L1:18.0、L2:18.0質量(g)760保持トルク(N・m)22mm:367.7、24mm:514.8
  • 8IN1リバースラチェットレンチ S.E.K.(スエカゲツール)

    8IN1リバースラチェットレンチ

    S.E.K.(スエカゲツール)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    これ1丁で8サイズをカバー 内側ソケットをスライドさせても反対側にソケットが飛び出しませんので狭所作業の妨げになりません。 ソケット部がディープタイプため奥深い所でも使用できます。 左右切替レバーにより、締め、緩め作業がスピーディーにできます。(19&15ミリ、14&10ミリ側の2ケ所)
    用途各種電路、配管支持金具の取付け、自動車・バイクの整備に全長(mm)242質量(g)286寸法D1(mm)35.2寸法D2(mm)28.4寸法T1(mm)30.9寸法T2(mm)22.7寸法T3(mm)5サイズ(mm)8・10・12・13・14・15・17・19
  • 両口ダブルソケットレンチ(ショートタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    両口ダブルソケットレンチ(ショートタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    傾くソケット採用(約15°)。障害物を避けて締付けできる。六角ボルト、ナットの締め外し用ソケットレンチ。ラチェット機構
    用途一本で4サイズ(8、10、12、13)材質STEEL全長(mm)140質量(g)180タイプショートタイプ
  • 総磨きシルバーメッキラチェットレンチ 17X21mm トップ工業

    総磨きシルバーメッキラチェットレンチ 17X21mm

    トップ工業
    7,698税込8,468
    1丁
    当日出荷
    正逆は切り替え爪式です。安心のスタンダードタイプです。爪の切り替え部の開口が大きく泥水、砂などが入ってもすぐ排除されます。1本1本職人による手磨きのこだわりの逸品です。便利なシノ付です。過酷な条件でも極めて安定したラチェット作動が得られます。
    材質特殊合金鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ厚さ(mm)50全長(mm)312シルバー質量(g)440対辺寸法(mm)17×21頭部幅(mm)41
  • 両口 ラチェットレンチ O型 MCC(松阪鉄工所)

    両口 ラチェットレンチ O型

    MCC(松阪鉄工所)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハンドルが太い強力型。
  • 両口 ラチェットレンチ 曲りシノ付 MCC(松阪鉄工所)

    両口 ラチェットレンチ 曲りシノ付

    MCC(松阪鉄工所)
    4,398税込4,838
    1個
    翌日出荷
    曲りシノ付きラチェットレンチ。 足場組みの番線締め付け、鳶職、生コンクリート圧送業などに最適です。
    呼び17×21
  • 両口ラチェットレンチ TMC

    両口ラチェットレンチ

    TMC
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    ・クロモリ(焼入加工) ・ABS & エラストマーの二重成型グリップ
    寸法(mm)14/15全長(mm)280シルバー/ブラック質量(g)395
  • 両口ラチェットレンチN型 トップ工業

    両口ラチェットレンチN型

    トップ工業
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 シノ部は鉄骨等の穴合せに便利です。 表面は滑り難いパーカー仕上げです。 機能は同等、お買い求め易い価格に設定しております。
    用途足場組立や型枠工事に最適です。 鳶職人から農家や日曜大工まで幅広くご使用頂けます。材質(本体)S55C、(ソケット)Cr-V厚さ(mm)(頭部)18.0全長(mm)310質量(g)420外径(mm)(頭部)41.0ソケット長さ(mm)(小)16.0、(大)16.0外径d2(Φmm)28.5
  • 両口ダブルソケットレンチ JEFCOM(ジェフコム)

    両口ダブルソケットレンチ

    JEFCOM(ジェフコム)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    同じねじサイズで対辺が異なる六角ボルト・ナットに対応。 ラチェット機構付、落下防止用吊り下げ穴付。
    全長(mm)208質量(g)320呼び寸法(mm)M10(16×17)、M12(18×19)
  • 両口シノ付ラチェット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    両口シノ付ラチェット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シノの有無あり
  • 両スライドラックレンチ ミトロイ(水戸工機)

    両スライドラックレンチ

    ミトロイ(水戸工機)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    差し替えソケット付で1丁で6サイズに対応します。 スライドロングソケットです。 17mmはレースウェイに入る2面加工です。 電設作業での内線支持金具や各種ラック取り付けに適しています。 水まわり設備での作業に適しています。 安全ロープ取り付け穴付です。
    全長(mm)169質量(g)290
  • ラチェットレンチミガキショート MCC(松阪鉄工所)

    ラチェットレンチミガキショート

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    職人が選んだこだわりの極品。オールミガキ、ショートタイプ。
  • 短ガチャ トップ工業

    短ガチャ

    トップ工業
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷
    小は大を兼ねる!業界最小ガチャ登場
    寸法d1(mm)23.5寸法d2(mm)28.5寸法l1(mm)17寸法l2(mm)17
  • 逆シノ曲がりラチェットレンチ トップ工業

    逆シノ曲がりラチェットレンチ

    トップ工業
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番723-1164全長(mm)310寸法L(mm)310呼び17×21寸法D(mm)41寸法T(mm)18寸法l1(mm)16寸法l2(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応シノの有無あり
  • PT型樹脂トレー付ツールボックス用トレー TRUSCO

    PT型樹脂トレー付ツールボックス用トレー

    TRUSCO
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    PT-36樹脂トレーは小物部品が取り出しやすく底部がRになっています
    トラスコ品番120-0798質量(kg)0.4ブルー
  • 安全ロープ付4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ) グリーン スーパーツール

    安全ロープ付4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ) グリーン

    スーパーツール
    6,198税込6,818
    1丁
    5日以内出荷
  • 安全ロープ付4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ) イエロー スーパーツール

    安全ロープ付4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ) イエロー

    スーパーツール
    6,198税込6,818
    1丁
    5日以内出荷
  • 安全ロープ付4サイズラチェットレンチ イエロー スーパーツール

    安全ロープ付4サイズラチェットレンチ イエロー

    スーパーツール
    6,198税込6,818
    1丁
    5日以内出荷
  • 鳶仕様ラチェットレンチ ブラックニッケルメッキ仕様 トップ工業

    鳶仕様ラチェットレンチ ブラックニッケルメッキ仕様

    トップ工業
    119,800税込131,780
    1箱(12丁)
    90日以内出荷
    直線的に曲がったシノが番線を巻く際に大変便利です。
    用途足場組立や型枠工事等でのボルト・ナットの着脱に。トラスコ品番711-5516材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)50全長(mm)305ブラックメタリック対辺寸法(mm)17×21
  • 鳶仕様ラチェットレンチ イオンプレーティング青色 トップ工業

    鳶仕様ラチェットレンチ イオンプレーティング青色

    トップ工業
    169,800税込186,780
    1箱(12丁)
    6日以内出荷
    直線的に曲がったシノが番線を巻く際に大変便利です。
    用途足場組立や型枠工事等でのボルト・ナットの着脱に。トラスコ品番711-5514材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)50全長(mm)305イオンプレーティング青色対辺寸法(mm)17×21
  • 両口ラチェットレンチ ブラックニッケルメッキ仕様 トップ工業

    両口ラチェットレンチ ブラックニッケルメッキ仕様

    トップ工業
    109,800税込120,780
    1箱(12丁)
    6日以内出荷
    ストレート形状のシノ部が鉄骨のほぞ穴合わせに最適です。
    用途足場組立や型枠工事等でのボルト・ナットの着脱に。トラスコ品番711-5515材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)50全長(mm)310ブラックメタリック対辺寸法(mm)17×21
  • 両口ラチェットレンチ イオンプレーティング青色 トップ工業

    両口ラチェットレンチ イオンプレーティング青色

    トップ工業
    169,800税込186,780
    1箱(12丁)
    6日以内出荷
    ストレート形状のシノ部が鉄骨のほぞ穴合わせに最適です。
    用途足場組立や型枠工事等でのボルト・ナットの着脱に。トラスコ品番711-5513材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)50全長(mm)310イオンプレーティング青色対辺寸法(mm)17×21
  • 鳶仕様ラチェットレンチ イオンプレーティング 虹色 トップ工業

    鳶仕様ラチェットレンチ イオンプレーティング 虹色

    トップ工業
    149,800税込164,780
    1箱(12丁)
    89日以内出荷
    イオンプレーティングによる転写で虹色になっています。
    用途足場組立や型枠工事に。トラスコ品番702-3539材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)50全長(mm)305虹色対辺寸法(mm)17×21
  • 両口ラチェットレンチ イオンプレーティング 虹色 トップ工業

    両口ラチェットレンチ イオンプレーティング 虹色

    トップ工業
    139,800税込153,780
    1箱(12丁)
    89日以内出荷
    イオンプレーティングによる転写で虹色になっています。
    用途足場組立や型枠工事に。トラスコ品番702-3534材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)50全長(mm)310虹色対辺寸法(mm)17×21
  • 総磨き鳶仕様ラチェットレンチ トップ工業

    総磨き鳶仕様ラチェットレンチ

    トップ工業
    499,800税込549,780
    1箱(72丁)
    89日以内出荷
    ラチェットレンチの全体を職人の手磨きによって仕上げた商品です。
    トラスコ品番162-9485
  • RW-1719S ラチェットレンチ 17×19 ストレート MUST TOOL

    RW-1719S ラチェットレンチ 17×19 ストレート

    MUST TOOL
    7,598税込8,358
    1個
    3日以内出荷
    握りやすい八角グリップラチェットレンチ。17・19mmのボルト、ナットの取り回しに。八角形状グリップにより、手に馴染むことで握りやすく、効率的に力を伝えることができます。従来型に比べグリップ部に厚みをもたせることによりシノ部の強度が上がり、ハードな作業にも対応します。ストレートタイプのシノ形状です。ベーシックな2サイズのボルト・ナットに対応します。2か所のセーフティーコード取付穴付きです。
    用途ボルト、ナットの取り回しに。形状【シノ】ストレート山数48山トルク(N・m)450ソケットサイズ(mm)17 / 19角数12
  • RW-1719C ラチェットレンチ 17×19 曲がり MUST TOOL

    RW-1719C ラチェットレンチ 17×19 曲がり

    MUST TOOL
    7,598税込8,358
    1個
    3日以内出荷
    握りやすい八角グリップラチェットレンチ。17・19mmのボルト、ナットの取り回しに。八角形状グリップにより、手に馴染むことで握りやすく、効率的に力を伝えることができます。従来型に比べグリップ部に厚みをもたせることによりシノ部の強度が上がり、ハードな作業にも対応します。曲がりタイプのシノ形状です。ベーシックな2サイズのボルト・ナットに対応します。2か所のセーフティーコード取付穴付きです。
    用途ボルト、ナットの取り回しに。形状【シノ】曲がり山数48山トルク(N・m)450ソケットサイズ(mm)17 / 19角数12
  • SRW-1721C ショートラチェットレンチ 17×21 曲がり MUST TOOL

    SRW-1721C ショートラチェットレンチ 17×21 曲がり

    MUST TOOL
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
    握りやすい八角グリップラチェットレンチ。17・21mmのボルト、ナットの取り回しに。八角形状グリップにより、手に馴染むことで握りやすく、効率的に力を伝えることができます。取り回しがしやすいショートタイプです。従来型に比べグリップ部に厚みをもたせることによりシノ部の強度が上がり、ハードな作業にも対応します。曲がりタイプのシノ形状です。ベーシックな2サイズのボルト・ナットに対応します。2か所のセーフティーコード取付穴付きです。
    用途ボルト、ナットの取り回しに。形状【シノ】曲がり山数48山トルク(N・m)450ソケットサイズ(mm)17 / 21角数12

ラチェットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります

両口ラチェットレンチ