絞り込み
適合ナット
- M3
- M4(17)
- M5(21)
- M6(17)
- M8(7)
- M10(6)
- M12(2)
ブランド
- モノタロウ(2)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
- TRUSCO(2)
- SIGNET(シグネット)(1)
ナッターとは、ハンドナッターと呼ばれることもあり、ブラインドナットの取付や取外しを簡単に行うことのできる工具。商品によって使用できるブラインドナットのサイズが異なるため、購入時には使用するナットのサイズを確認する必要があります。スチール家具や農業用機械、フェンス、サッシなどの取付や修理に使用することが多い工具です。ナッターとよく使われるサイズのナットをセットで販売していることもあり、建築業や製造業などでよく利用されています。
商品豆知識

ハンドナッター 両手式
(89件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷M12までのかしめナットが使用可能な両手式ハンドナッターです。 アルミニウム、スチール、ステンレスのかしめナットの対応ができます。用途アルミニウム、スチール、ステンレスのナットかしめに切断ナット使用範囲アルミニウム/スチール/ステンレス:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12付属品スパナー、M3マンドレル、M4マンドレル、M5マンドレル、M6マンドレル、M8マンドレル、M10マンドレル、M12マンドレル全長(mm)360材質(本体)アルミニウム、炭素鋼質量(g)1152装着マンドレル合金鋼材質(グリップ)PVC材質(ハンドル)炭素鋼
ハンドナッター
(68件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷コンパクトなデザイン、収納便利なハンドナッターです。 片手でナットのカシメ作業ができます。用途ナットのカシメ作業に切断ナット使用範囲アルミニウム:M3,M4,M5,M6 スチール:M3,M4,M5 ステンレス:M3,M4付属品スパナー、M3マンドレル、M4マンドレル、M5マンドレル、M6マンドレル全長(mm)190材質(本体)アルミニウム、炭素鋼質量(g)700装着マンドレル合金鋼材質(グリップ)PVC材質(ハンドル)炭素鋼
ハンドナッター
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(11件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷エビナットの取付けに。また、サイズ変更時のスクリューマンドレルの交換も簡単にできます。トラスコ品番123-9945種別ハンドナッター全長(mm)275質量(kg)0.6適合ナットスチール:M3、M4、M5。アルミニウム:M4、M5、M6。ステンレス:M3、M4
ハンドナッター
TRUSCO¥9,298税込¥10,2281台当日出荷人間工学に基づいた設計なので握りやすく、楽にナットのかしめができます。 スクリューマンドレルの取替が簡単で交換時間を短縮できます。用途ネジ穴のない場所に使用するナットのかしめ用工具。トラスコ品番208-3502セット内容M3、M4、M5、M6用マンドレル全長(mm)254材質/仕上本体:アルミ合金、ハンドル:スチール、グリップ:樹脂質量(g)609.5適合ナットM3、M4、M5:アルミ、スチール、ステンレス可 / M6:アルミ、スチール可アズワン品番64-8553-71
ヘッド回転式ハンドナッター
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781台当日出荷人間工学に基づいた設計なので握りやすく、楽にナットのかしめができます。 ヘッドが360度回転するので色々な角度で使用できます。 スクリューマンドレルの取替が簡単で交換時間を短縮できます。用途ネジ穴のない場所に使用するナットのかしめ用工具。トラスコ品番208-3526セット内容M3、M4、M5、M6用マンドレル全長(mm)293材質/仕上本体・ヘッド:アルミ合金、ハンドル:スチール、グリップ:樹脂質量(g)816適合ナットM3、M4:アルミ、スチール、ステンレス可 / M5:アルミ、スチール可 / M6:アルミ可アズワン品番64-8662-29













![ハンドナッター REX(レックス)[自動車用品] ハンドナッター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)