138件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
  • フィニッシングニッパー改 ミネシマ

    フィニッシングニッパー改

    ミネシマ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    材質刃部:高炭素鋼65CRMグリップ:エラストマー樹脂質量(g)70サイズ(mm)160×60×10
  • プラスチック用ニッパー KNIPEX(クニペックス)

    プラスチック用ニッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    5,198税込5,718
    1丁
    当日出荷
    鉛等の軟材や、プラスチック部品を綺麗に切断できます。オープンスプリング付きですので、再度作業する際にも口を開く必要がありません。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。
    全長(mm)160質量(g)164ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド磨き
  • プラスチックニッパー スリム フラット刃 マルビー

    プラスチックニッパー スリム フラット刃

    マルビー
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    樹脂成型後のゲートを切断するために開発設計されたニッパーです。 先長タイプの刃部はホビーや狭い箇所での樹脂成型後のプラスチックゲート切断に最適です。 刃部はフラットタイプで、バリが残らず切り口がスッキリとするのが特長です。 バネ付きなので連続作業も楽に行えます。
    用途樹脂成型後のゲート切断に。材質機械構造用炭素鋼 (S58C)形状刃表面:フラット刃ハンドルビニールグリップ
  • プラニッパー 成型グリップ バネ付き TTC

    プラニッパー 成型グリップ バネ付き

    TTC
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。プラスチックの切断に最適な刃形状。バネによる連続作業の負担を軽減に効率アップ
    用途プラモデルや樹脂成型品のゲートやデグスの切断に。トラスコ品番353-7675材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC形状刃表面:ラウンド刃全長(mm)124ハンドル二重成型エラストマーグリップバネばね付切断能力(mm)プラスチックΦ5.0RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)ABS樹脂Φ5.0
  • プラスチックニッパー ホーザン

    プラスチックニッパー

    ホーザン
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    完全新型設計 使いやすさにこだわったオールステンレス製ニッパー 軽い切れ味で、切断ストレスによるプラスチックの白化を軽減。 ゲートカットなどに最適です。 机上からストレスなく手に取れるデザイン性に優れたグリップを採用。
    仕様(ESD管理値)Rg<1×1012Ω質量(g)60切断能力(Φmm)プラスチック:4.0硬度HRC(刃部)52アズワン品番64-5106-16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 極薄プラスチックニッパ(片刃)120mm フジ矢

    極薄プラスチックニッパ(片刃)120mm

    フジ矢(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番818-9673寸法(mm)120質量(g)68切断能力(Φmm) 樹脂(軟質)3.0
  • プラスチックニッパ(ソフトカバー付) VICTOR(花園工具)

    プラスチックニッパ(ソフトカバー付)

    VICTOR(花園工具)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    マタ部にばねを入れているため、開閉が楽になり、連続作業でも疲れません。 プラスチック成型後のゲートの切断、バリ取り作業に適しています。
    用途プラスチックの成型後のゲートの切断作業、バリ取り作業やプラモデルの製作等に適しています仕様ばね付材質構造用炭素鋼刃先形状ラウンド刃
  • ハイパワープラスチックニッパー ミネシマ

    ハイパワープラスチックニッパー

    ミネシマ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    プラスチック全般の切断・加工に最適なニッパーです。力の入るグリップで長時間の連続作業に威力を発揮するプロ用です。
    全長(mm)145バネ
  • プラスチック用ニッパー (刃先調整ネジ付) KEIBA

    プラスチック用ニッパー (刃先調整ネジ付)

    KEIBA
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    プラスチック専用。平らな刃面のフラットタイプ。刃先が傷つかないよう、調節可能なストッパー。
    用途切る作業にサイズ(mm)150トラスコ品番828-3847材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)156質量(g)130寸法A(mm)156寸法D(mm)10.5寸法E(mm)15切断能力(mm)ABS樹脂/5寸法B(mm)20.6寸法C(mm)53バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチック用ニッパー (刃先調整ネジ付) KEIBA

    プラスチック用ニッパー (刃先調整ネジ付)

    KEIBA
    3,298税込3,628
    1丁
    翌日出荷
    プラスチック専用。丸い刃面のスタンダードタイプ。刃先が傷つかないよう、調節可能なストッパー。
    用途切る作業にサイズ(mm)150トラスコ品番828-3846材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)156質量(g)130寸法A(mm)156寸法D(mm)10.5寸法E(mm)15切断能力(mm)ABS樹脂/5寸法B(mm)20.6寸法C(mm)53バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチック用ニッパー 85° KNIPEX(クニペックス)

    プラスチック用ニッパー 85°

    KNIPEX(クニペックス)
    8,998税込9,898
    1丁
    当日出荷
    鉛等の軟材や、プラスチック部品を綺麗に切断できます。オープンスプリング付きですので、再度作業する際にも口を開く必要がありません。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。
    長さ(mm)160トラスコ品番833-8911質量(g)165
  • プラスチックニッパー goot(太洋電機産業)

    プラスチックニッパー

    goot(太洋電機産業)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ホビー用途に適したハンドツール
    トラスコ品番853-5189奥行(mm)115切断能力(Φmm) 銅線1
  • 斜プラスチックニッパ(バネ付) 125mm スリーピークス

    斜プラスチックニッパ(バネ付) 125mm

    スリーピークス
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)125トラスコ品番853-5178全長(mm)125
  • マイクロプラニッパー スリーピークス

    マイクロプラニッパー

    スリーピークス(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)125トラスコ品番823-0660全長(mm)125
  • プラスチックニッパー 150mm スリーピークス

    プラスチックニッパー 150mm

    スリーピークス
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)150トラスコ品番475-4131全長(mm)150質量(g)150
  • R型プラニッパー スリーピークス

    R型プラニッパー

    スリーピークス
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)125トラスコ品番826-6573全長(mm)125
  • スタンダードタイプHARD(ハード) プラニッパー TSUNODA(ツノダ)

    スタンダードタイプHARD(ハード) プラニッパー

    TSUNODA(ツノダ)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ストッパーのロック機構で刃の開き幅を調節可能!無駄なストロークが無くなり作業効率大幅アップ!
    柄幅(mm)51
  • プラスチックニッパ(平刃) 室本鉄工

    プラスチックニッパ(平刃)

    室本鉄工
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    Φ5mmまでの樹脂の切断に最適です。最も標準的なプラスチックニッパです。
    用途プラスチック成型品のゲートの精密切断。全長(mm)150仕様平刃、ばね付、ソフトカバー付トラスコ品番395-6709質量(g)125切断能力(Φmm) 樹脂5
  • ガタ修正具付ハイプラニッパ 室本鉄工

    ガタ修正具付ハイプラニッパ

    室本鉄工
    4,598税込5,058
    1丁
    当日出荷から8日以内出荷
    樹脂ゲート切断に ! ガタ修正機能が付いています。
    仕様ソフトカバーバネグイチ防止ストッパーバネ落下防止ストッパ付
  • プラスチックニッパ スリーピークス

    プラスチックニッパ

    スリーピークス
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    用途プラモデルのパーツ(ゲート)切り離し、バリ取り、結束バンドのカットなど、プラスチック製品を綺麗に切断・切削する際に仕様コイルバネ付き,食い違い防止ストッパー付き材質本体:S58C、グリップ:エラストマー樹脂、バネ:コイルバネ寸法(mm)182.5×50×11ブルー/シルバー品番【交換用グリップ】Z-LP175質量(g)180硬さHRC52~60刃形刃長:23.5 / 刃角度:15° / 刃面形状:平面切断能力(mm)(プラ)Φ7.0 (鉄線)× (銅線)× (ピアノ線・ステン線)× (より線)×
  • プラスチックニッパー WIZ'A

    プラスチックニッパー

    WIZ'A
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    仕様バネ付き/刃部食い違い防止ストッパー付き材質本体:S58C 柄部:ビニールブラック表面処理黒染め仕上げ切断能力(mm)(樹脂)Φ5.0刃部硬度52~60HRC柄タイプビニールグリップ
  • プラスチックニッパ(ストレート刃・先細 フジ矢

    プラスチックニッパ(ストレート刃・先細

    フジ矢
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    刃元まで刃が付いているので、切断物を刃元まで差し込んでも切断可能です。連続作業でも快適なバネ付きです。
    用途樹脂ゲートの切断などプラスチックの切断に最適です仕様ストレート刃/バネ付き全長(mm)155質量(g)140切断能力(mm)[樹脂]Φ5.0
  • プラスチックニッパ(ストレート刃・右利き フジ矢

    プラスチックニッパ(ストレート刃・右利き

    フジ矢
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    刃元まで刃が付いているので、切断物を刃元まで差し込んでも切断可能です。連続作業でも快適なバネ付きです。
    用途樹脂ゲートの切断などプラスチックの切断に最適です仕様ストレート刃/バネ付き全長(mm)157質量(g)140切断能力(mm)[樹脂]Φ5.0
  • プラスチックニッパ(ストレート刃・左利き フジ矢

    プラスチックニッパ(ストレート刃・左利き

    フジ矢
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    刃元まで刃が付いているので、切断物を刃元まで差し込んでも切断可能です。連続作業でも快適なバネ付きです。
    用途樹脂ゲートの切断などプラスチックの切断に最適です仕様ストレート刃/バネ付き全長(mm)157質量(g)140切断能力(mm)[樹脂]Φ5.0
  • ニッパー (プラスティック用/ラウンド刃) エスコ

    ニッパー (プラスティック用/ラウンド刃)

    エスコ
    2,860税込3,146
    1個
    翌日出荷
    ラウンド刃。プラスチックの成型後のゲートの切断、バリ取り作業やプラモデルの製作等に。又部にばねを使用して開閉が楽になり、連続作業でも疲れません。刃先は薄く鋭利。
    全長(mm)160質量(g)105切断能力(mm)Φ5 (樹脂)
  • ニッパー (プラスティック用/ラウンド刃) エスコ

    ニッパー (プラスティック用/ラウンド刃)

    エスコ
    2,670税込2,937
    1個
    翌日出荷
    ラウンド刃。
    全長(mm)190切断能力(mm)Φ6 (樹脂)
  • ニッパー (プラスティック用/ラウンド刃) エスコ

    ニッパー (プラスティック用/ラウンド刃)

    エスコ
    2,480税込2,728
    1個
    翌日出荷
    ラウンド刃。ばね付マークのあるプライヤー・ペンチ・ニッパー等は、ばねの作用で先端が開き、握力の負荷を軽減するため、連続作業が快適に行えます。
    全長(mm)160切断能力(mm)樹脂Φ5
  • ニッパー (プラスティック用/ストレート刃) エスコ

    ニッパー (プラスティック用/ストレート刃)

    エスコ
    2,800税込3,080
    1個
    翌日出荷
    ストレート刃。
    全長(mm)190切断能力(mm)樹脂Φ6
  • ベントノーズカッター 150mm BAHCO(バーコ)

    ベントノーズカッター 150mm

    BAHCO(バーコ)
    8,998税込9,898
    1丁
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-1258
  • プラスチックニッパー 45シリーズ 廣田工具製作所

    プラスチックニッパー 45シリーズ

    廣田工具製作所
    3,198税込3,518
    1丁
    11日以内出荷から25日以内出荷
    軽量!抜群の斬れ味!曲面部分のゲート切断に最適です!
  • 7201-160KA プラスチック用ニッパー ラウンドヘッド KNIPEX(クニペックス)

    7201-160KA プラスチック用ニッパー ラウンドヘッド

    KNIPEX(クニペックス)
    6,398税込7,038
    1丁
    当日出荷
    鉛等の軟材や、プラスチック部品を綺麗に切断できます。 オープンスプリング付きですので、再度作業する際にも口を開く必要がありません。 刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。 鍛造により大変頑丈です。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。
    全長(mm)160アズワン品番65-0302-71
  • プラスチックニッパー 395.16 FACOM

    プラスチックニッパー 395.16

    FACOM
    14,980税込16,478
    1個
    73日以内出荷
    開いた時、戻るスプリング機能が付いています。 PVCグリップ仕上げ。
    用途ニッパー質量(g)150
  • プラスチックニッパー 395.14 FACOM

    プラスチックニッパー 395.14

    FACOM
    13,980税込15,378
    1個
    73日以内出荷
    開いた時、戻るスプリング機能が付いています。 PVCグリップ仕上げ。
    用途ニッパー質量(g)115
  • バネ付プラスチックニッパ フジ矢

    バネ付プラスチックニッパ

    フジ矢
    3,500税込3,850
    1丁
    当日出荷
    頭部を薄くスマートに加工したニッパです。 抗菌グリップを採用しています。 刃部保護ストッパーねじ付です。
    用途プラモデル・プラスチック成形品のゲート切断・バリ取りにトラスコ品番276-3401材質特殊鋼全長(mm)156質量(g)115刃形(表面)ラウンド刃切断能力(mm)樹脂Φ5
  • プラスチック用ニッパ KLEIN TOOLS

    プラスチック用ニッパ

    KLEIN TOOLS
    14,980税込16,478
    1丁
    9日以内出荷
    射出成形等のプラスチックの切断に適しています。 刃の接触による損傷を防ぐ為ねじで調節が可能です。 バネ付で自動的に開きます。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます。
    用途射出成形・ゲートの切断に。プラスチック部材の切断に。フラッシュカットにトラスコ品番195-2092材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)195.3質量(g)249切断能力(mm)プラスチックΦ1.5
  • ニッパ 先細ノーズ KLEIN TOOLS

    ニッパ 先細ノーズ

    KLEIN TOOLS
    6,898税込7,588
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    刃が短く角度が付いているため、ワイヤの短い切断に適しています。 狭い場所での切断に適しています。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます。 先細のノーズデザインです。
    用途電線の切断に。狭い箇所での電線切断に材質特殊鋼、グリップ:プラスチック切断能力(Φmm) 鉄線1.5
  • プラスチック用カッター クラシック Wiha(ビーハ/ノガ)

    プラスチック用カッター クラシック

    Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    32日以内出荷から62日以内出荷
    ビーハ社のクラシックシリーズは、基本的な性能を満たす製品を幅広く、お手ごろな価格でご提供するものです。ハンドル部は手に馴染みやすいビニールで覆われています。フラッシュ刃仕様で開口用スプリング付きです。
    切断能力軟線程度
  • 強力型プラスチック用ニッパー KNIPEX(クニペックス)

    強力型プラスチック用ニッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ソフトメタルおよびプラスチック製の厚い部材を、力をかけずにカットできます。 面一にカットするために、ヘッドは片面のジョイントバーと斜め刃とを備え、20°の角度がついています。掴み作業用のスペースがあります。 ハンドルカバーに組み込まれた開口ばねとロックにより、快適に作業でき、安全に持ち運べます。 ソフトワイヤーのための精密切刃。
    全長(mm)200材質クロムバナジウム電炉鋼、鍛造、多段階油焼き入れ質量(g)375ハンドルコンフォートハンドル仕上ヘッド:磨き切断能力(Φmm) 軟線6硬度HRC(刃部)約59
  • プラスチックカッター LINDSTROM(リンドストローム)

    プラスチックカッター

    LINDSTROM(リンドストローム)
    8,898税込9,788
    1丁
    当日出荷
    全長(mm)160仕様ばね付トラスコ品番498-1502質量(g)162切断能力(mm)鉄線Φ3銅線Φ4.5ピアノ線Φ2.5切断能力(Φmm) 樹脂Φ3
  • 150mm ニッパー(プラスティック用) エスコ

    150mm ニッパー(プラスティック用)

    エスコ
    1,440税込1,584
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)150エスコ品番EA682BF-150
プラスチックニッパー