絞り込み
全長(mm)
- 140~160未満(2)
- 160~180未満(3)
ブランド
- KNIPEX(クニペックス)
- エスコ(13)
- JEFCOM(ジェフコム)(9)
- フジ矢(5)
- TSUNODA(ツノダ)(5)
- KLEIN TOOLS(4)
- VICTOR(花園工具)(3)
- GISUKE(タカギ)(3)
- ミツトモ(3)
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- KEIBA(2)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
- ホーザン(2)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- イチネンTASCO(2)
- MASTERTOOL(2)
- TTC(2)
- オーム電機(1)
- KING TONY(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「全長(mm)」から絞り込む
140~160未満(2)
160~180未満(3)

ニードルノーズペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥7,898~税込¥8,688~1丁当日出荷から3日以内出荷高いテコ比の強力ジョイントにより、切断を簡単に行うことができます。スリムなヘッド形状と先の尖ったジョー(確実な回り止め)により、アクセスが難しい箇所でも最適に作業できます。あらゆる種類の設置作業や修理作業に適しています。フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜くことができます。信頼性が高く、さまざまな用途に対応した先細コンビネーションプライヤー(携帯用)です。中硬線および硬線用の切刃が付いています。長い耐久性と安定した刃先を備えています。高周波焼き入れを施した切断刃を採用しており、刃の硬度は約61HRCです。最適なハンドリングを実現する人間工学に基づいた3つのコンポーネントで構成されています。機能を拡張できるKNIPEXtendインターフェイスが2つ装備されています。質量(g)213切断能力(Φmm) 硬線3切断能力(mm)銅多芯:25切断能力(Φmm)中硬線3.8
架線工事用強力ペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥8,098税込¥8,9081丁3日以内出荷テコの原理を活かしたデザインで、軽く切断することができます。最適なテコ比により、従来のコンビネーションプライヤーに比べ、力を50%も節約できます。酷使に耐える頑丈なつくりです。人間工学的に最適化されたハンドル形状により、手にぴったりフィットし、疲れずに作業できます。強く掴み、引っ張ることができるように、アゴの掴み部には特に効果的なクロスハッチの刻み目が付けられています。ジョイントの下部に追加の掴み部があるため、強力なレバー力とプレス力が得られます。軟線および硬線用の切刃が付いています。高周波焼き入れを施した切断刃を採用しており、刃の硬度は約62HRCです。アメリカ型のデザインです。仕様プライヤー:亜鉛合金メッキ (グレー)、横すじ入り質量(g)435寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×17×55ハンドルプラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)刃先形状傘状(斜め刃)仕上ヘッド:クロムメッキ切断能力(Φmm) 硬線3硬度HRC(刃部)約62切断能力(Φmm)中硬線4.6
電気技師用ペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥7,198~税込¥7,918~1丁当日出荷から翌日出荷ケーブルに関するあらゆる作業に最適なプライヤーです。ワイヤーをつかんだり、曲げたりする作業に。軟線・中硬線を切断することができます。入念な焼入れ処理が施された精密なカッター部の硬度は約HRC60。精密なストリッピング(皮むき)用の穴を装備しています。エンドスリーブの圧着も可能です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。全長(mm)160使用範囲(ストリッピング)0.5-0.75/1.5/2.5mm2、(切断/中硬線)Φ2.5mm、(切断/硬線)Φ1.6mm
電気技師用ペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥7,898税込¥8,6881丁翌日出荷入念な焼入れ処理が施された精密なカッター部の硬度は約HRC60です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。ケーブルに関するあらゆる作業に最適なプライヤーです。軟線・中硬線を切断することができます。精密なストリッピング(皮むき)用の穴を装備しています。エンドスリーブの圧着も可能です。複数の材質で作られたプラスチックカバー付きハンドルです。用途ワイヤーをつかんだり、曲げたりする作業に。ミディアム、ハードワイヤーの切断に仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状●絶縁被覆ストリッピング可能範囲(mm2):0.5-0.75/1.5/2.5全長(mm)160質量(g)139ハンドルコンフォート仕上ヘッド黒防錆コート、磨き切断能力(Φmm) 硬線1.6切断能力(Φmm)中硬線2.5スタイル平口
電気技師用ペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥7,798税込¥8,5781丁翌日出荷入念な焼入れ処理が施された精密なカッター部の硬度は約HRC60です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。ケーブルに関するあらゆる作業に最適なプライヤーです。軟線・中硬線を切断することができます。精密なストリッピング(皮むき)用の穴を装備しています。エンドスリーブの圧着も可能です。用途ワイヤーをつかんだり、曲げたりする作業に。ミディアム、ハードワイヤーの切断に仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状●絶縁被覆ストリッピング可能範囲(mm2):0.5-0.75/1.5/2.5全長(mm)160質量(g)112ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド黒防錆コート、磨き切断能力(Φmm) 硬線1.6切断能力(Φmm)中硬線2.5スタイル平口
架線工事用強力ペンチ (圧着付き)
KNIPEX(クニペックス)¥10,980税込¥12,0781丁3日以内出荷テコの原理を活かしたデザインにより、軽い力で切断が可能です。最適なテコ比により、従来のコンビネーションプライヤーと比較して、力を50パーセント節約できます。酷使に耐える頑丈なつくりになっています。人間工学的に最適化されたハンドル形状により、手にぴったりフィットし、疲れずに作業ができます。強く掴み、引っ張ることができるよう、アゴの掴み部には特に効果的なクロスハッチの刻み目が付けられています。ジョイントの下部に追加の掴み部があるため、強力なレバー力とプレス力が得られます。軟線および硬線用の切刃が付いています。高周波焼き入れを施した切断刃を採用しており、刃の硬度は約62HRCです。アメリカ型のデザインを採用しています。ジョイントのギャップに、ケーブルの引込み補助機能を装備しています。ジョイント下部に、汎用マンドレル圧着ポイントを装備しています。最適なハンドリングを実現する人間工学に基づいた3つのコンポーネントで構成されています。機能を拡張できるKNIPEXtendインターフェイスが2つ装備されています。仕様プライヤー:亜鉛合金メッキ (グレー)、クロスハッチ(網目状)質量(g)455寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×25×55ハンドルコンフォートグリップ刃先形状傘状(斜め刃)仕上ヘッド:クロムメッキ切断能力(Φmm) 硬線3硬度HRC(刃部)約62切断能力(Φmm)中硬線4.6
架線工事用強力ペンチ (圧着付き)
KNIPEX(クニペックス)¥10,980税込¥12,0781丁3日以内出荷テコの原理を活かしたデザインにより、軽い力で切断が可能です。最適なテコ比により、従来のコンビネーションプライヤーと比較して、力を50パーセントも節約できます。酷使に耐える頑丈なつくりになっています。人間工学的に最適化されたハンドル形状により、手にぴったりフィットし、疲れずに作業ができます。強く掴み、引っ張ることができるよう、アゴの掴み部には特に効果的なクロスハッチの刻み目が付けられています。ジョイントの下部に追加の掴み部があるため、強力なレバー力とプレス力が得られます。軟線および硬線用の切刃が付いています。高周波焼き入れを施した切断刃を採用しており、刃の硬度は約62HRCです。アメリカ型のデザインを採用しています。ジョイントのギャップに、ケーブルの引込み補助機能を装備しています。ジョイント下部に、汎用マンドレル圧着ポイントを装備しています。仕様プライヤー:亜鉛合金メッキ (グレー)、クロスハッチ(網目状)質量(g)435寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×17×55ハンドルプラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)刃先形状傘状(斜め刃)仕上ヘッド:クロムメッキ切断能力(Φmm) 硬線3硬度HRC(刃部)約62切断能力(Φmm)中硬線4.6
架線工事用強力ペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥8,098税込¥8,9081丁翌日出荷テコの原理を活かしたデザインで、軽く切断することができます。最適なテコ比により、従来のコンビネーションプライヤーに比べ、力を50%も節約できます。酷使に耐える頑丈なつくりです。人間工学的に最適化されたハンドル形状により、手にぴったりフィットし、疲れずに作業できます。強く掴み、引っ張ることができるように、アゴの掴み部には特に効果的なクロスハッチの刻み目が付けられています。ジョイントの下部に追加の掴み部があるため、強力なレバー力とプレス力が得られます。軟線および硬線用の切刃が付いています。高周波焼き入れを施した切断刃を採用しており、刃の硬度は約62HRCです。アメリカ型のデザインです。最適なハンドリングを実現する人間工学に基づいた3つのコンポーネントで構成されています。機能を拡張できるKNIPEXtendインターフェイスが2つ装備されています。仕様プライヤー:亜鉛合金メッキ (グレー)、クロスハッチ(網目状)質量(g)460刃の厚さ(mm)約14.9 (1番厚い部分)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×25×55ハンドルコンフォートグリップ刃先形状傘状(斜め刃)仕上ヘッド:クロムメッキ切断能力(Φmm) 硬線3硬度HRC(刃部)約62切断能力(Φmm)中硬線4.6
ニードルノーズペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥7,198税込¥7,9181丁3日以内出荷高いテコ比の強力ジョイントにより、切断を簡単に行うことができます。あらゆる種類の設置作業や修理作業に適しています。スリムなヘッド形状と先の尖ったジョー(確実な回り止め)により、アクセスが難しい箇所でも最適に作業できます。フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜くことができます。信頼性が高く、さまざまな用途に対応した先細コンビネーションプライヤー(携帯用)です。中硬線および硬線用の切刃が付いています。長い耐久性と安定した刃先を備えています。高周波焼き入れを施した切断刃を採用しており、刃の硬度は約61HRCです。仕様プライヤー:亜鉛合金メッキ (グレー)質量(g)213寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×14×51ハンドルプラスチックコート仕上ヘッド:クロムメッキ切断能力(Φmm) 硬線3切断能力(Φmm) 銅線多芯:13.0硬度HRC(刃部)約61切断能力(mm2)多芯:25.0切断能力(mm)銅多芯:25切断能力(Φmm)中硬線3.8
ニードルノーズペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥5,998税込¥6,5981丁翌日出荷鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。スリムなヘッド形状と先の尖ったジョーにより(確実な回り止め)、アクセスが難しい箇所でも最適に作業できます。掴持面の片側を凸形にして、平坦な部品を確実に掴持します。フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます。信頼性が高く、さまざまな用途に対応した先細コンビネーションプライヤー(携帯用)。切断面は傘状で斜め刃。高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます。中硬線および硬線用の切刃付き。長い耐久性と安定した刃先。仕様●つかみ面:横すじ入り●プライヤー:亜鉛合金メッキ (黒)全長(mm)145質量(g)116ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド研磨切断能力(Φmm) 硬線2切断能力(Φmm) 銅線多芯:8切断能力(mm)銅多芯:16切断能力(Φmm)中硬線3スタイル平口
ニードルノーズペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から翌日出荷あらゆる種類の設置作業および修理作業に適しています。スリムなヘッド形状と先の尖ったジョー(確実な回り止め)により、アクセスが難しい箇所でも最適に作業できます。掴持面の片側を凸形にすることで、平坦な部品を確実に掴持します。フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜くことができます。信頼性が高く、さまざまな用途に対応した先細コンビネーションプライヤー(携帯用)です。高いテコ比の強力ジョイントにより、切断を簡単に行うことができます。中硬線および硬線用の切刃が付いています。高周波焼き入れを施した切断刃を採用しており、刃の硬度は約61HRCです。長い耐久性と安定した刃先を備えています。最適なハンドリングを実現する人間工学に基づいた3つのコンポーネントで構成されています。機能を拡張できるKNIPEXtendインターフェイスが2つ装備されています。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼全長(mm)145質量(g)145切断能力(Φmm) 硬線2切断能力(mm2)銅線(多芯):16.0切断能力(Φmm)中硬線3